絞り込み
定格電圧(V)
- AC125(3)
- AC250(3)
- DC12/24(3)
ブランド
- 松尾電器産業
- 八光電機(46)
- ロバートショウ(43)
- 坂口電熱(5)
- 本多電子(1)
- 旭サナック(1)
- RAINBOW(1)
- 中日本ヒーター(1)
特価
![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189225-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業(1件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189243-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業¥8,998税込¥9,8981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189207-170327-02.jpg)
温度パワーセンサー [TPS]
松尾電器産業¥6,998税込¥7,6981個当日出荷小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃




![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189225-170327-02.jpg)
![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189243-170327-02.jpg)
![温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono55189207-170327-02.jpg)