絞り込み
定格電圧(V)
  • AC125(3)
  • AC250(3)
  • DC12/24(3)
ブランド
  • 松尾電器産業
  • モノタロウ(6)
  • 工進(2,060)
  • ヤガミ(931)
  • 八光電機(184)
  • 日本オイルポンプ(151)
  • 鶴見製作所(109)
  • AQUASYSTEM(アクアシステム)(91)
  • 寺田ポンプ製作所(53)
  • タカトテクニカ(50)
  • スリーハイ(46)
  • ロバートショウ(43)
  • ヤマダコーポレーション(35)
  • フローバル(29)
  • 坂口電熱(27)
  • 共立機巧(26)
  • 櫻川ポンプ製作所(24)
  • エイチツー(24)
  • 日立(21)
  • 慶和製作所(18)
  • 亀嶋鉄工所(17)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様薄型、防塵防滴、取付穴なし、リード2本付電気定格AC125V/0.5A~5A、AC250V/0.5A~3A、DC12V/0.5A~5A、DC24V/0.5A~3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル10±2(8~12)℃
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様小型、防塵防滴、取付穴付、リード2本付電気定格AC125V/50mA~2A、AC250V/50mA~1.3A、DC12V/50mA~2A、DC24V/50mA~1.3A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル6.5±1.5(5~8)℃
  • 温度パワーセンサー [TPS] 松尾電器産業

    温度パワーセンサー [TPS]

    松尾電器産業
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    小ディファレンシャルにて高精度 電気的寿命は10万回以上と長寿命 雰囲気温度を検知可能 コンパクトなケーシング
    用途制御盤、両替機などの凍結防止用 自販機、ウォーマーなどのヒーター温度制御用 カメラ、レンズの曇り止め温度制御用 乾燥機、暖房機などの過昇温防止用仕様中温用、薄型、防塵、取付穴なし、リード2 本付電気定格AC125V/0.5A~3A、AC250V/0.5A~2A、DC12V/0.5A~3A、DC24V/0.5A~2A開閉寿命(回)10万(定格負荷において)動作温度上昇でOFF、温度下降でONディファレンシャル15±5(10~20)℃

配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器