絞り込み
ブランド
  • 八光電機(21)
  • 坂口電熱(12)
  • ヤガミ(3)
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • 日本ヒーター(1)
定格電圧(V)
  • AC100(12)
  • AC200(36)
  • AC220(1)
容量(kW)
  • 2
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(2)
  • 0.3(15)
  • 0.4(2)
  • 0.5(30)
  • 0.6(4)
  • 0.7(2)
  • 0.75(7)
  • 0.8(2)
  • 0.9(4)
  • 1(59)
  • 1.5(17)
  • 3(34)
  • 4(2)
  • 5(18)
  • 6(2)
  • 10(6)
  • 15(3)
全長(mm)
  • 500~550未満(1)
  • 550~600未満(1)
  • 650~700未満(2)
  • 4000~5000未満(2)
  • 5000以上(1)
使用液
  • その他(1)
コード長さ(m)
  • 2(4)
2
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
パイプヒーターとは、水や油の温度を上げるために、液体の中に投入する電気ヒーターであり、投込みヒーターとも呼ばれています。水の加熱用の投込みヒーターは、洗車や左官工事などの掃除の水仕事などで使用され、特に冬場の工事現場で重宝するヒーターです。プラスチックのバケツなどに投入して電気を入れるだけなので簡単に操作できます。さまざまなメーカーの投込みヒーターがありますが、温度調節機能付きのヒーターが好評。IC制御により温度を設定できるヒーターには、空炊き防止機能が付いています。
39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格電圧(V)から絞り込む
AC100(12)
AC200(36)
AC220(1)
パイプヒーター 八光電機パイプヒーター八光電機(2件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
開放型のタンク、容器に簡単に取付けられます。
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機(2件のレビュー)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付型式B型温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)キャブタイヤコード(m)2材質(端子ボックス)アルミ(塗装)温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り)サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
温調付投込みヒーター 八光電機温調付投込みヒーター八光電機
89,980税込98,978
1個
当日出荷から14日以内出荷
温度コントローラーは液膨式サーモスタットを使用しています。堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。 防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組み込まれており、取扱いが容易で安全です。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。
温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110)使用液キャブタイヤコード(m)2温度コントローラー液膨式サーモスタット
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出]) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(U字型[横出])坂口電熱(2件のレビュー)
14,980税込16,478
1本
当日出荷から19日以内出荷
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M2型マイクロヒーター」坂口電熱
23,980税込26,378特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
M2型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)に2ほんの発熱体が固く保持され、極細管に仕上げられたもので、いろいろな場所での使用に適合するように配慮して作成されたものです。
【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2-C型)坂口電熱
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
握り径(Φmm)40寸法B(Φmm)100把握長l(mm)98シース外径(Φmm)12
取付ヒーター U1型 八光電機取付ヒーター U1型八光電機
13,980税込15,378
1個
翌々日出荷から10日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向]) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(U字型[下向])坂口電熱
15,980税込17,578
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
SUS U字ヒーター 坂口電熱SUS U字ヒーター坂口電熱
14,980税込16,478
1本
当日出荷から4日以内出荷
フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M1型マイクロヒーター」坂口電熱
39,980税込43,978特価
1本
当日出荷から9日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型) 坂口電熱【水加熱用】パイプヒーター(うず巻型)坂口電熱(5件のレビュー)
16,980税込18,678
1本
当日出荷から4日以内出荷
取付ヒーター S2型 八光電機取付ヒーター S2型八光電機
15,980税込17,578
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーターステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーターステンレスシースB 型八光電機
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースにはステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)10
【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(三相B3型)坂口電熱
58,980税込64,878
1本
3日以内出荷から14日以内出荷
巻数2把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
取付ヒーター U2型 八光電機取付ヒーター U2型八光電機
13,980税込15,378
1個
当日出荷から7日以内出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
発熱密度(W/cm2)10
サブマリンヒーター 八光電機サブマリンヒーター八光電機
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を水中に入れて使用できます。 水に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。高温(沸騰状態)でも使用できます。 金属シース、フレキシブルチューブにはSUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
発熱密度(W/cm2)5
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型八光電機
38,980税込42,878
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
巻数2シース外径(Φmm)9
フレキヒーター「M型マイクロヒーター」 坂口電熱フレキヒーター「M型マイクロヒーター」坂口電熱(1件のレビュー)
25,980税込28,578
1本
3日以内出荷から7日以内出荷
M1型フレキヒーターは、耐熱鋼細管内に高純度の向き絶縁物(MgO)によって発熱体がエアーギャップなく高密度に封入され、コンパクトな形状の細管ヒーターです。
投込みヒーター 鉄シースタイプ 八光電機投込みヒーター 鉄シースタイプ八光電機
77,980税込85,778
1個
当日出荷から4日以内出荷
油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取り扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様油用型式B型
【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型) 坂口電熱【油加熱用】投込型パイプヒーター(三相B型)坂口電熱
58,980税込64,878
1本
4日以内出荷
握り径(Φmm)40把握長l(mm)95プラグの有無シース外径(Φmm)9
寸胴タンク用ヒーター 八光電機寸胴タンク用ヒーター八光電機
139,800税込153,780
1個
当日出荷から14日以内出荷
一般に市販されている、ステンレス製の寸胴形状のタンクに「寸胴タンク用ヒーター」を入れると、簡易ウォーターバスになります。 温度コントローラーで一定の温度に保ちますので、試験などに最適です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機投込みヒーター 油用鉄 シースB 型八光電機
35,980税込39,578
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)70寸法B(mm)175寸法C(mm)260(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)1.25
スキマヒーター TGK(東京硝子器械)スキマヒーターTGK(東京硝子器械)
72,820税込80,102
1台
6日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投げ込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
キャブタイヤコード(m)2ガードSUS304電源ケーブル3芯、アース線(白色)付
投込みヒーターB型 水用 TGK(東京硝子器械)投込みヒーターB型 水用TGK(東京硝子器械)
38,610税込42,471
1本
6日以内出荷
【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型) 坂口電熱【水加熱用】SUS投込型パイプヒーター(単相B2型)坂口電熱
37,980税込41,778
1本
3日以内出荷から26日以内出荷
巻数2
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
119,800税込131,780
1個
31日以内出荷
ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
投げ込みヒーター ヤガミ投げ込みヒーターヤガミ
46,980税込51,678
1個
31日以内出荷
容器・バケツ・タンク・浴槽・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に直接加熱できる熱効率の良いヒーターです。上部から投げ入れるだけですみますので、試験・試作・実験・仮設現場での手洗いにも便利です。 100V専用のヒーターです。 ターミナルキャップはグランド金具付防滴仕様です。 シース材質はステンレス製(SUS316L)です。 標準品はアース端子付です。 標準品は水加熱用です(可燃性、高粘度、腐食性液体は不可)。
相数単相
取付ヒーター 4F型 八光電機取付ヒーター 4F型八光電機
32,980税込36,278
1個
翌々日出荷
容器の底部などに取付けて直接水を加熱することができます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。 容器の底部に取付けて直接水を加熱できます。
寸法DM42×19 P2発熱密度(W/cm2)10
スキマヒーター 八光電機スキマヒーター八光電機(1件のレビュー)
62,980税込69,278
1個
翌々日出荷から19日以内出荷
ヒーターの発熱部がスリムな構造なので、水槽に入れてもスペースを取りません。 従来の投込みヒーターでは入らないようなワークと水槽の狭いスキマにも入れられるため、水を直接加熱することができ効率的です。
付属品容器取付け金具電源コードキャブタイヤケーブル2m、3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)7
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
56,980税込62,678
1個
翌々日出荷から14日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター銅シ ースB型 八光電機投込みヒーター銅シ ースB型八光電機
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷から20日以内出荷
水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 金属シースには銅パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ2P付発熱密度(W/cm2)10
投込みヒーター 油用鉄 シースB 型 八光電機投込みヒーター 油用鉄 シースB 型八光電機
73,980税込81,378
1個
14日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高い鉄パイプ(表面はニッケルメッキ)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
質量(kg)4.5寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)220(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m電源プラグ3P付発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型 八光電機投込みヒーター 油用ステンレスシースB 型八光電機
93,980税込103,378
1個
5日以内出荷から14日以内出荷
油中に投入し電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。
寸法A(mm)800寸法D(mm)12寸法E(mm)120寸法B(mm)120寸法C(mm)220(最低液位)電源コードキャブタイヤケーブル2m発熱密度(W/cm2)2.5電線断面積(mm2)0.75
洗浄液用ストレート型フランジヒーター 八光電機洗浄液用ストレート型フランジヒーター八光電機
73,980税込81,378
1個
5日以内出荷
洗浄液用ストレート型フランジヒーターは、洗浄液の加熱に際し、ヒーター表面に付着する炭化物、その他の汚れの除去性を良くし、耐食性を向上させたヒーターです。 ヒーターシースは耐食性ステンレス鋼(SUS316L) を使用し、ストレート型であるためプラグヒーターに比べて、付着物の除去作業が容易です。 フランジ付のため、管体への取付けが容易で確実です。フランジのサイズは、JIS規格となっております。 ターミナルキャップはOリングを使用した防水構造のため電気的に安全です。
発熱密度(W/cm2)5.5
サブマリンヒータースリム 八光電機サブマリンヒータースリム八光電機
159,800税込175,780
1個
3日以内出荷から14日以内出荷
液中に沈めて、潜水状態で使用できるヒーターです。 完全防水構造となっていますので、フレキシブルチューブ部分を液中に入れて使用できます。 液に接する部分は全てステンレスなので、クリーンな加熱ができます。最高使用温度は100℃です。 金属シース、フレキシブルチューブには SUS316L(ステンレス)を使用していますので、腐食しにくく耐久性に優れています。 深いタンクなどでのご使用に最適です。
最小曲げ半径(mm)(フレキシブルチューブ)35電源コードキャブタイヤケーブル3芯、アース線(白色)付発熱密度(W/cm2)2.5断面積(mm2)(電源電線)1.25
板フランジヒーター 日本ヒーター板フランジヒーター日本ヒーター
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から20日以内出荷
水、油、洗浄液等を加熱するヒーターです。 ステンレス製の板フランジヒーターです。
用途薬液・洗浄液・水の加熱。仕様サーモスタット/なし連続使用温度(℃)100接続径フランジ50A
パイプヒーター・投込みヒーター