絞り込み
ブランド
刃幅(mm)
全長(mm)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: ヘラ/盛板/コテ

2,101件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パテヘラ ゴールデンパテット 大田製作所パテヘラ ゴールデンパテット大田製作所(12件のレビュー)
789税込868
1本
当日出荷
弾力性のよいばね鋼を使用し、手が疲れないよう先を研磨加工し、先が薄くなっています。
用途パテの下地用地ベラ。 ジョイントパテ専用。全長(mm)200刃長(mm)50刃厚(mm)0.4刃先厚(mm)0.29材質
コーキングヘラ 井上工具コーキングヘラ井上工具(8件のレビュー)
139税込153
1本
当日出荷
軽くて弾力性がある特殊プラスチック製、ヘラの先端が45度に面取り加工されている。
用途サッシ廻りのコーキング仕上げや水廻りサイディング・クロス仕上げに材質ポリアセタール
ガラススクレーパー 替刃 ナルビーガラススクレーパー 替刃ナルビー(12件のレビュー)
1,698税込1,868
1包(50枚)
欠品中
切れ目が入っており、1枚刃、2枚刃用に折って使うこともできます。 様々な種類のガラスケレンに使えます。
材質SK材(特殊鋼焼き入れ)幅(mm)120型式替刃全長(mm)20
ガラスケレン三枚刃ホルダー ナルビーガラスケレン三枚刃ホルダーナルビー(16件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
職人さんに長年愛用されているスクレーパー
用途ガラスに張り付いた頑固な汚れ剥がし 床に張り付いた汚れ剥がし ガスレンジまわりの汚れ剥がし材質塩ビ、PPサイズ1185X94X3mm
Y型皮すき 大塚刷毛製造Y型皮すき大塚刷毛製造(14件のレビュー)
569税込626
1本
当日出荷
熱処理を施した炭素鋼を使用しており、強度と粘りを兼ね備えています。 ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。
仕様斜め刃材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)
ピタッとくんスキージセット KLASS(クラス/旧:極東産機)ピタッとくんスキージセットKLASS(クラス/旧:極東産機)
950税込1,045
1セット
当日出荷
三種類のピタッと君とワイドスキージのセット商品です。 様々なシート・フィルムに対応出来ます。
寸法(mm)ワイドスキージ)158×90、(ピタッとくん)37×160セット内容ワイドスキージ×1、ピタッとくん(ミディアム・マイルド・ソフト)×各1
PCポリベラボンド用 アサヒペンPCポリベラボンド用アサヒペン(4件のレビュー)
309税込340
1個
当日出荷
ポリプロピレン製の為、接着剤が付着し難く後始末が簡単です。 先端のギザギザ加工で接着剤をほぼ均等に塗り広げることができます。
用途接着剤の塗布に寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×185×5材質ポリプロピレン質量(g)30規格75mmRoHS指令(10物質対応)対応
スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所)スロットチゼルMokuba(小山刃物製作所)(8件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
当日出荷
特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。
用途鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に古いペンキ削りや、錆落としに
スムースヘラ SK11スムースヘラSK11(15件のレビュー)
189税込208
1枚
当日出荷
ポリプロピレン樹脂性のヘラです。 耐溶剤性にも優れています。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・補修作業など、多目的に使用できます。材質(本体)ポリプロピレン
ステンヘッドスクレーパー タジマツール(TJMデザイン)ステンヘッドスクレーパータジマツール(TJMデザイン)(10件のレビュー)
1,998税込2,198
1本
当日出荷
刃は高熱焼入れ1.8mm厚ステンレス製握りやすいエラストマー樹脂グリップグリップエンドをハンマーで叩いて使用できます
用途頑固な汚れ等のはがし、削り作業に最適です材質(刃)ステンレス(SUS420J2)、(グリップ)エラストマー樹脂刃厚(mm)1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)
ステンハンマー皮すき 大塚刷毛製造ステンハンマー皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
569税込626
1丁
当日出荷
材質(刃)ステンレス材質(柄部)RoHS指令(10物質対応)対応
KO仕上げベラ円熟用替えゴム 尾崎亀商店KO仕上げベラ円熟用替えゴム尾崎亀商店(7件のレビュー)
529税込582
1枚
当日出荷
KO仕上げベラ円熟の替えゴムになります あらかじめ製造時に両面テープを取付してあることにより、既存のゴムをはがし新しい替えゴムを貼り付けることにより、長くご愛用いただけます 先端だけの交換によりコストパフォーマンスが非常に優れた商品となっております
パイプ柄ステンレススクレパー SK11パイプ柄ステンレススクレパーSK11
2,598税込2,858
1本
当日出荷
刃部は、サビに強いステンレス製です。柄はパイプ柄です。
用途ペンキ削りやサビ落し、壁用ボード・床板等の取外し作業。材質(刃)ステンレス
カーボンはがしヘラ 井上工具カーボンはがしヘラ井上工具
229税込252
1個
当日出荷
炭素入りのため、通常のプラスチックヘラより強固で長持ちします。
用途フローリング・大理石の床・壁・プラスチック・石材・金属・墓石のコケ落とし等、こびりついた汚れ落としに最適なヘラです。金属ヘラでは傷が心配な箇所にご使用ください。トラスコ品番538-8061材質ポリアミド炭素入り形状ブラック全長(mm)150刃長(mm)45刃幅(mm)10刃厚(mm)0.4
プラスチックヘラ 紫 井上工具プラスチックヘラ 紫井上工具(8件のレビュー)
64税込70
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
スクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セット モノタロウスクレーパー シリコン製 パッド交換タイプ セットモノタロウ(10件のレビュー)
99税込109特価
1セット
当日出荷
シーリング・コーキング材の仕上作業が楽々! 5種類の替えパッド付属で様々なコーナー仕上げに対応できるコーキングヘラ・スクレーパーです。
用途外壁・水回り・サッシ等の古くなったコーキング剤の除去、コーキング剤の仕上げ作業。材質本体:POM、仕上げパッド:エラストマーセット内容シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体、交換仕上げ用パッド5種類寸法(mm)185(L)×45.5(W)×35(W)×32(H)質量(g)シリコン用仕上コテ(スクレイパー兼用)本体+パッド1枚:約31材質(刃)シリコン
ケレン棒 トンボ工業ケレン棒トンボ工業(10件のレビュー)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
焼き入れをした刃先でケレン作業に最適です。
用途サビ取り、ケレン作業に。刃幅(mm)85全長(mm)960トラスコ品番411-5619材質刃先:スチール、柄:木質量(kg)1
ステンY型皮すき 大塚刷毛製造ステンY型皮すき大塚刷毛製造(1件のレビュー)
379税込417
1丁
当日出荷
鋭い刃先と斧のような強靭さを実現従来品に比べ刃付角度を鋭角にし切れ味抜群刃の厚みを増すことでハードな使いまわしにも耐えうる強靭な皮すき
用途塗膜はがし・ケレン・掃除・縁切・スクレーパー材質(柄部)材質(刃)ステンレス
ミニケレン Mokuba(小山刃物製作所)ミニケレンMokuba(小山刃物製作所)(7件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
全体熱処理で強力です。鋭い片刃になっており、ハツリ、ハガシ作業が手軽に使えます。
用途スポット溶接のハガシ、板金作業、Pタイル等のハガシ作業に最適です。
ダブルスキィージ KLASS(クラス/旧:極東産機)ダブルスキィージKLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)
669税込736
1個
当日出荷
プラスチック製の手軽なスクィージです。 ガラスフイルムやビニル壁紙のエアー抜きに。 硬質、軟質の2種類のゴムが付いています。
幅(mm)200高さ(mm)85
フレックスパテ KLASS(クラス/旧:極東産機)フレックスパテKLASS(クラス/旧:極東産機)(6件のレビュー)
1,598税込1,758
1枚
当日出荷
一番人気の硬質パテベラです。ミニタイプは窓枠回りの狭い所のパテ処理に役立ちます。
材質ステンレス鋼
SGステンレススクレーパー E-ValueSGステンレススクレーパーE-Value(1件のレビュー)
999税込1,099
1セット(3本)
当日出荷
サビに強い、ステンレス製のブレードです。にぎりやすく、すべりにくいソフトグリップです。
用途ペンキはがし、サビ落とし、汚れ落とし用。刃幅(mm)25、50、75全長(mm)220材質(刃)ステンレス刃厚(mm)0.5
小ヘラ 井上工具小ヘラ井上工具(2件のレビュー)
449税込494
1セット(10個)
当日出荷
くぎ穴等のパテ塗りに最適なとても小さなヘラです。
幅(mm)10・20材質ポリアセタール高さ(mm)60
柄付金ベラ 直型 (ステンレス) 好川産業柄付金ベラ 直型 (ステンレス)好川産業(8件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から翌々日出荷
材質(刃)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスY型スクレーパー 土牛ステンレスY型スクレーパー土牛(3件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
材質(刃)ステンレス
ハンマーへら Y型 TRUSCOハンマーへら Y型TRUSCO(2件のレビュー)
1,098税込1,208
1丁
当日出荷
ハンドルは衝撃に強く、滑り止めチェッカリング加工、鍔形状PP樹脂製です。 使用頻度の高いY型形状に鋭利な刃付け加工をしています。
仕様貫通型刃厚(mm)2材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)硬度HRC50°
伸縮式ステンレスケレン棒 SK11伸縮式ステンレスケレン棒SK11(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1本
当日出荷
サビに強いステンレス製のケレン棒です。脚立なしで、高い所のハガシ作業を行えます。 伸縮式で、最短1500mm~最長2500mmまで伸縮可能です。伸縮は5段階調整可能です。 刃部はステンレス製の為、さびにくい素材です。
用途ペンキ削りや、サビ剥がし、壁用ボードや床板の取り外し作業。材質パイプ:特殊パイプ、グリップ:天然ゴム質量(g)1130刃長(mm)約130刃幅(mm)約100刃の厚さ(mm)約1.5材質(刃)ステンレスサイズ(mm)(通常)1500、(最大)2500
竹ベラセット KLASS(クラス/旧:極東産機)竹ベラセットKLASS(クラス/旧:極東産機)(17件のレビュー)
559税込615
1枚
当日出荷
大・小、2種類の竹ベラがセットになっています。 先端をナイフ等で好きな角度にカットできます。
幅(mm)19(大・小)全長(mm)300(大)、190(小)材質
スクレーパー TRUSCOスクレーパーTRUSCO(3件のレビュー)
579税込637
1本
当日出荷
欠け・割れに強いPP樹脂ハンドルに滑り止めチェッカリング加工をしています。刃部はスキ加工してありますので弾力性があります。接着剤塗り、パテ塗り、塗料の調合、シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除に適しています。
用途接着剤塗り・パテ塗り・塗料の調合。シールはがし、アルミサッシのミゾ掃除。材質(刃)ステンレス刃物鋼(SUS420J2)仕様貫通型材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)刃厚(mm)1
デルリヘラ 井上工具デルリヘラ井上工具(7件のレビュー)
84税込92
1枚
当日出荷
ソフトでしなやかなコシがあるポリアミド樹脂製のヘラです。 車両の微妙な曲線にも対応できます。 耐薬品性に優れたヘラです。 先端が摩耗した場合は紙ヤスリなどで研磨してご使用ください。
用途板金用。フィルム貼り。材質ポリアミド
スクレーパー替刃(100枚) エスコスクレーパー替刃(100枚)エスコ(4件のレビュー)
2,040税込2,244
1個
当日出荷
材質(刃)炭素鋼刃幅(mm)40適合EA524AB・AC-1・BA・BB・BC用エスコ品番EA524B-10刃厚(mm)0.2
ナラシカットベラ TSオリジナル(高翔産業)ナラシカットベラTSオリジナル(高翔産業)
789税込868
1枚
当日出荷
ならし作業に! ならしバッカーを斜めにカットし、へら状にしました。 旧名称「ウレタンカットベラ」 白色(硬め)・灰色(やや柔らかめ)に加え、白色に黄色ゴム(2mm)を付けたタイプ(白色より硬め)もご用意しました。
長さ(mm)500奥行(mm)120(60)角度(°)カット:約27刃幅(mm)500層厚(mm)バッカー(最大):30
ジラコヘラ 井上工具ジラコヘラ井上工具(3件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
耐薬品性に優れたポリアセタール樹脂性のヘラです。 硬めのヘラですが、ヘラ先には適度なコシがあります。 建築用および車両用に適してます。 使用後、先端が摩耗した場合は紙やすりなどで研磨してお使いください。
用途パテ付け・のり付け・フィルム貼り・汚れ落し・補修作業など、多目的に使用できます。材質ポリアセタール
スムースヘラ 白 井上工具スムースヘラ 白井上工具(1件のレビュー)
289税込318
1枚
当日出荷
デルリヘラよりやや硬めなポリプロピレン樹脂性のヘラです。 使用中に先端が摩耗した場合は、紙ヤスリ等で研磨してお使いください。
幅(mm)150材質ポリプロピレン高さ(mm)125質量(g)36アズワン品番65-2357-73
コーキングへら TRUSCOコーキングへらTRUSCO(7件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属部はステンレス加工をスキ加工し弾力性に優れ、表面は塗料接着剤等がつきにくいフッ素樹脂コーティング加工を施しました。
用途壁、タイルなどのコーキング。刃厚(mm)1材質刃:ステンレス刃物鋼(SUS420J2)、グリップ:ポリプロピレン(PP)
コーキングヘラセット SK11コーキングヘラセットSK11(9件のレビュー)
639税込703
1セット(4本)
当日出荷
5mm・10mm・15mm・コーナー用の各サイズが1本ずつ入ったセット品なので、施工場所に合わせて使いわけができます。 軽くて弾力性があるプラスチックで、手になじみ、壁やタイルを傷つけません。 ヘラの先端が45度に面取り加工されているので、施工時にコーキング剤がはみ出さず、ブレが少ない作業が可能です。
用途サッシ廻りのコーキングや水廻りサイディング・クロス仕上げ。幅(mm)(5、10、15mm)22、(コーナー)30全長(mm)(5mm)175、(10mm)185、(15mm)205、(コーナー)185仕様4本セットセット内容5mm・10mm・15mm・コーナー用材質ポリアセタール
コーキングベラ SK11コーキングベラSK11(2件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷
ヘラ部は、サビに強いステンレス製です。コーキング剤に侵されにくいステンレス製です。
用途ヒビ割れのコーキングつめ、タイル目地の補修。
YKブルーベラ 軟質 好川産業YKブルーベラ 軟質好川産業(15件のレビュー)
239税込263
1枚
当日出荷
仕様軟質RoHS指令(10物質対応)対応
はがせて良カッター 井上工具はがせて良カッター井上工具(5件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
押出タイプなので、効率的。 安全ガードと刃の高さが水平なので下地を傷めず出っ張りだけ削れます。 お子様やお年寄りにも使いやすい安全ガード付。 刃こぼれしにくい。刃の材質は、SKS-7材を使用、通常カッターの約5倍の強度です。
用途シールはがしや床の汚れを削り取ったり、バリ取りができる全長(mm)165材質(ハンドル部)ABS樹脂(刃部)SKS-7材使用方法取りたい凸に刃を手前から押し付けながら前方に押出しますと簡単に落とす事が出来ます。シールをはがした場合、糊の付着していた部分を、洗剤で良く洗って下さい。カッター刃は、サビ防止のために使用後は、保護手袋をして布などで汚れを拭き取り、油をつけて保管して下さい。高価な物にほ使わないで下さい。水平にお取扱い下さい。(刃を立てないことがポイント)寸法(mm)165カッター刃(mm)40材質(刃)SKS-7材
スキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT 3Mスキージー PA Series PA-1 BLUE/SOFT3M(1件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
手に良くなじむ持ちやすい設計です。
用途フィルムの貼り付け作業がより快適に。トラスコ品番336-1945ブルーRoHS指令(10物質対応)対応
ヘラ/盛板/コテ