絞り込み
ローラーサイズ(inch)
  • 1(3)
  • 2(7)
  • 3(6)
  • 4(16)
  • 6(13)
  • 7(1)
  • 9(1)
毛丈(mm)
  • 6
  • 4(13)
  • 5(39)
  • 7(11)
  • 8(9)
  • 10(24)
  • 11(18)
  • 12(18)
  • 13(156)
  • 14(7)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(4)
  • 18(19)
  • 20(57)
  • 21(3)
  • 22(5)
  • 23(6)
  • 25(23)
  • 30(5)
ローラーサイズ(mm)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 150(1)
  • 155(1)
  • 175(1)
サイズ
  • その他(3)
  • スモールローラー(12)
主な用途
  • 仕上用(3)
  • 内装用(2)
  • 塗装用(4)
  • 平滑用(1)
  • 木部用(2)
  • 鉄部用(1)
芯径(Φmm)
  • 6(1)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(3)
6・16・17・18
ローラー径(Φmm)
  • 25(3)
  • 28(1)
25・28
材質(ローラー部)
  • アクリル系(1)
  • ポリエステル(4)
  • マイクロファイバー(1)
アクリル系・ポリエステル・マイクロファイバー
生地の種類
  • その他(2)
その他
ブランド
  • 大塚刷毛製造(9)
  • エスコ(3)
  • TSオリジナル(高翔産業)(2)
  • タイホウ(2)
  • TRUSCO(1)
  • ハンディ・クラウン(1)
  • PIA(1)
  • 関西むさし(1)
大塚刷毛製造・エスコ・TSオリジナル(高翔産業)・タイホウ・TRUSCO・ハンディ・クラウン・PIA・関西むさし
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スモールローラーは、塗装用ローラーのなかでも穴径6mmの小口径形のローラーのことです。小口径形で小回りが利くため、角の内側のような塗りにくい部分などにも先端部分を使ってしっかり塗りこめます。ハンドルは、ミドル・スモール兼用、またはスモール専用のものを使用し、材質はナイロン、アクリル、ポリエステル等。毛丈も短めのものから長めのものまで用途ごとに選択が可能です。毛丈の長いものは凹凸のある面の塗装に、毛丈の短いものは平滑な面の塗装に向いています。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローラーサイズ(inch)から絞り込む
1(3)
2(7)
3(6)
4(16)
6(13)
7(1)
9(1)
ウレタンくん スモールローラー 大塚刷毛製造ウレタンくん スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
529税込582
1本
当日出荷
材質ポリエステル/ウーブンサイズスモール適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO EIGHT ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT ミニローラー大塚刷毛製造(1件のレビュー)
619税込681
1パック(2本)
当日出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズミニ材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)10適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE ミニローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE ミニローラー大塚刷毛製造(2件のレビュー)
859税込945
1パック(2本)
当日出荷から翌々日出荷
極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・弱溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と抜群の仕上がりを実現します。塗料の飛散が少なく、軒天や上げ裏、天井の作業にも適しています。細かい箇所や隙間などをローラー模様で仕上げたい場合に適しているサイズです。
サイズミニ筒径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
MICRO ACE スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO ACE スモールローラー大塚刷毛製造(4件のレビュー)
509税込560
1本
当日出荷から翌日出荷
極細繊維のマイクロファイバーをパイル糸に採用した画期的ローラー極細のマイクロファイバー繊維が、各種水性塗料・溶剤塗料に相性抜群、ワンランク上の作業性と、抜群の仕上がりを実現。塗料の飛散も少なく、軒天や上げ裏、天井も作業にもおすすめの高機能ローラーです。中毛ローラーの常識を覆す平滑調仕上げが可能スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
サイズスモール
飛ばないローラー ハヤブサ タイホウ飛ばないローラー ハヤブサタイホウ
289税込318
1本ほか
5日以内出荷
素早い塗料含み! 作業性良好。一本あると便利なエコノミータイプのマイクロファイバー 。ミニミニは1インチ~展開!毛丈もサイズも充実したラインナップ
用途・短毛:鉄扉等の金属面(平滑面) ・中毛:外壁・内壁 ・中長毛:外壁・模様面 ・長毛:外壁・模様面や屋根適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料生地の種類マイクロファイバー
MICRO EIGHT スモールローラー 大塚刷毛製造MICRO EIGHT スモールローラー大塚刷毛製造
399税込439
1本
当日出荷から3日以内出荷
キメの細かい仕上がりと耐溶剤性を両立!マイクロファイバーを使用した特殊繊維により耐溶剤性能に優れたローラー。塗料の飛散が少なく、塗料伸びが良いキメ細かな仕上がりを維持。適度なコシ感により凹凸面への追従が上昇しました。キメ細かい仕上がり肌が求められる内装や、凹凸面で飛散量を少なく塗装したい外装に最適です。従来のマイクロファイバーローラーに比べ、接着強度がアップしたことで強溶剤塗料にも対応。低飛散で後れ毛が少なく、床防水トップコート塗装との相性が良い商品です。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
用途内装仕上げ、外装、防水トップコートなど。適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種適合塗料反応硬化形、高耐候性塗料、水性・弱溶剤ウレタンシリコン塗料、内外装エマルション塗料サイズスモール材質ポリエステル/ウーブン筒径(Φmm)17適合塗材コンクリート、モルタル、サイディングボード、スレート、トタン、鉄部、防水、内部関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
スカイ スモールローラー 大塚刷毛製造スカイ スモールローラー大塚刷毛製造
369税込406
1本
当日出荷から3日以内出荷
マイクロファイバーを配合した特殊加工により、優れた耐久性では細くなりにくく良好な塗料含みで膜厚を確保できます。低飛散と細かい仕上がり肌を両立し、抜群の作業性を発揮します。粘度の高い高耐候性塗料にも対応可能。内装一般面から外装まで幅広く使えます。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
芯径(mm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ガンガンローラー タイホウガンガンローラータイホウ
289税込318
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
転がりスムーズ! 作業性良好! 美装仕上げ用に最適。 充実したサイズ展開。エコノミータイプのマイクロファイバーローラー
用途内装・外装から美装用までの万能ローラー適合塗料低VOC各種エマルション塗料・反応硬化型水性塗料・ターペン型ウレタン/アクリル塗料・ターペン型フッ素/シリコン塗料主な用途仕上用生地の種類マイクロファイバー
ミニスモールローラー マイクロン TSオリジナル(高翔産業)ミニスモールローラー マイクロンTSオリジナル(高翔産業)
1,098税込1,208
1袋(5本)
当日出荷
マイクロファイバー繊維を使用しています。低粘度塗料に更なる効果を発揮します。
用途入隅・狭部用防水材、塗装剤の塗布施工用適合入隅・狭部用適合塗料油性 ◎、アクリル◎適合ハンドルミニスモールハンドル
Prospec スモールローラー 短毛 ハンディ・クラウンProspec スモールローラー 短毛ハンディ・クラウン
489税込538
1本
当日出荷
塗料含み、吐き出しに優れたハイスペックローラー!抜群の塗料含み、吐き出しにより圧倒的な作業性を誇るローラー。短毛~中毛まで用途に応じて使い分けください。鉄部・木部など、平滑面や内装の仕上げ塗装に最適。塗料の飛び散りが少ない高耐久ローラー
材質PE繊維主体サイズスモールローラー種類短毛毛丈(mm)6主な用途鉄部・木部・内装用・平滑面・仕上げ用RoHS指令(10物質対応)対応
マイクロファイバーローラー 仕上げ用 TRUSCOマイクロファイバーローラー 仕上げ用TRUSCO
489税込538
1本
当日出荷
種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)6適合塗料水性◎、ステイン系◎、1液型ウレタン○、合成樹脂◎主な用途仕上げ用芯材PP適合ハンドルTRF-S、TRF-Lローラー径(Φmm)28
JIN スモールローラー 大塚刷毛製造JIN スモールローラー大塚刷毛製造
529税込582
1本ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業性に優れるハイパイルローラーです。内装・外装幅広くご使用いただけるローラーです。均一な仕上がりで、耐久性に優れています。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、床筒径(Φmm)17適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種
ループローラー ミニ 大塚刷毛製造ループローラー ミニ大塚刷毛製造(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1本
翌日出荷から翌々日出荷
強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。
材質ポリエステル/編物サイズミニ筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用RoHS指令(10物質対応)対応
スモールローラー バイオレット 短毛 TSオリジナル(高翔産業)スモールローラー バイオレット 短毛TSオリジナル(高翔産業)
3,998税込4,398
1袋(10本)
翌々日出荷から3日以内出荷
溶剤に強いローラー! サイズが豊富で取り回しやすいスモールローラー。 幅広い用途に対応します。 平滑面の塗布や、仕上げ塗装に向いています。
用途平滑面・仕上塗用タイプ短毛毛丈(mm)6材質(ローラー部)アクリル+ウール芯径(mm)16対応溶剤◎、強溶剤〇、弱溶剤◎、アクリル◎
ペイントローラー スモールウェーブ 関西むさしペイントローラー スモールウェーブ関西むさし
389税込428
1袋(1本)
5日以内出荷
塗料の吐き出しの軽さに加え、仕上がりが美しく、低飛散で作業性・経済性抜群の高機能ローラーです。
用途極細のマイクロファイバー繊維を使用し各種水性塗料、弱溶剤塗料に相性抜群!材質(ローラー部)マイクロファイバーRoHS指令(10物質対応)対応
白鯨 イージーコーター(スモールローラー) PIA白鯨 イージーコーター(スモールローラー)PIA
279税込307
1本
4日以内出荷
塗料の含み・吐き出しが良く、優れた塗装作業性によりスムーズな塗装が行えます。 低粘度塗料でも液だれがなく、均一な仕上がりを実現。 塗料の飛散が極めて少なく、泡の発生が低減する無泡タイプ。
用途内装・木部塗装サイズスモール適合塗料水性ウレ・シリ・フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ・シリ・フッ素、アクリルNAD、油性・エナメル、溶剤ウレ・シリ・フッ素、アクリルエナメル、ステイン・撥水主な用途内装・木部塗装
ハイトップDX スモールローラー 大塚刷毛製造ハイトップDX スモールローラー大塚刷毛製造
689税込758
1本
翌日出荷
仕上がりを求める平滑面の塗装に最適な短毛ローラー。スモールタイプは小回りの利く細口径、出隅、入隅、ダメ込み、タッチアップに最適狭く入り組んだ場所や、見切り部分のシャープで美しい仕上りのために丁寧に、特に先端部は綿密に作られています。
毛丈(mm)6適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応サイズスモール毛丈短毛筒径(Φmm)17関連資料塗料別推奨品カタログリンク(2.49MB)
175mm( 6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ175mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
1,650税込1,815
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-68種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)175主な用途塗装用ローラー径(Φmm)25
150mm( 6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ150mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-67種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)150主な用途塗装用ローラー径(Φmm)25
100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本) エスコ100mm( 6mm) 交換用ローラー(2本)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109NE-66種類ローラー毛丈(mm)6材質(ローラー部)ポリエステル芯径(mm)18ローラーサイズ(mm)100主な用途塗装用ローラー径(Φmm)25
スモールローラー