万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
70mm 万能刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109MA-23全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)羊毛・豚毛混合主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)10刷毛幅(mm)84
3本組 万能刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)木材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
アングル型長柄刷毛エスコ翌日出荷
セット内容:4本セット(10・15・20・30号)。豚毛。木柄。折り曲げて使用してください。
用途油・水性用全長(mm)10号:440、15号:445、20号:450、30号:470毛幅(mm)10号:30、15号:42、20号:55、30号:84、 毛丈 10号:43、15号:45、20号:50、30号:60玉厚(mm)10号:11、15号:12、20号:12、30号:12毛のかたさ硬
70mm 平アングル型長柄刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109HK-15全長(mm)470種類刷毛形式アングル型長柄刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)木材質(毛)豚毛毛色黒色玉厚(mm)12刷毛幅(mm)84
[3本組] 万能刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109ME-24全長(mm)280種類刷毛サイズ(号)30・35・40材質(毛)馬毛主な用途万能用(多用途)毛色黒色刷毛幅(mm)84・100・115
75mm 万能刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109ME-21全長(mm)280種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)60材質(柄部)木材質(毛)馬毛主な用途万能用(多用途)毛色黒色玉厚(mm)25刷毛幅(mm)84
70mm 厚口・万能刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109LA-55全長(mm)240種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)50材質(柄部)木材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色玉厚(mm)23刷毛幅(mm)84
[3本組] 万能刷毛エスコ翌日出荷
エスコ品番EA109LA-38全長(mm)215~230種類刷毛サイズ(号)10・20・30材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途油性用・ニス用・水性用毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
70mm 万能刷毛エスコ8日以内出荷
エスコ品番EA109LA-45全長(mm)230質量(g)53種類刷毛サイズ(号)30毛丈(mm)40材質(柄部)木材質(毛)特殊ナイロンと羊毛との混毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)84
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベンダー大塚刷毛製造税込¥439¥399