万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
万能刷毛 筋違 黒大塚刷毛製造3日以内出荷
形状筋違種類刷毛毛丈(mm)50材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用/万能用(多用途)毛色黒色玉厚(mm)19刷毛幅(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
万能刷毛 筋違 黒大塚刷毛製造(1件のレビュー)翌日出荷から翌々日出荷
特に粘度の高い塗材にマッチした工場用
形状筋違毛色黒色種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用/万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
70mm 45°高級万能刷毛エスコ翌日出荷
形状筋違エスコ品番EA109M-70全長(mm)260種類刷毛毛丈(mm)48材質(毛)豚毛主な用途万能用(多用途)毛色白色玉厚(mm)19刷毛幅(mm)70
万能刷毛 筋違 白大塚刷毛製造翌日出荷
特に粘度の高い塗材にマッチした工場用
形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)豚毛主な用途建築用/工業用/万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベンダー大塚刷毛製造税込¥439¥399