万能用刷毛(多用途刷毛)は、塗装・内装工事などの際に塗料を塗る道具のうち、塗料を選ばないタイプの刷毛のことです。通常刷毛は水溶性塗料用と油性塗料用とに分かれていますが、万能用刷毛はそのどちらの塗料にも対応し、比較的広い用途に使えます。材質は、柄の部分は木製かプラスチック、毛は山羊、豚、化繊など多様。それぞれに柄の握りや毛のコシなど使用感が微妙に異なります。他にも、刷毛の幅、毛丈などにも様々な規格があるため、塗装する場所、面積などで様々な製品の選択が可能です。
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
オールマイティー用刷毛ステップ4日以内出荷
毛先がやわらかく塗り心地抜群。良質化繊なので速乾塗料にも対応
形状筋違種類刷毛材質(毛)化繊主な用途万能用(多用途)毛色白色
TS 厚口 万能刷毛TSオリジナル(高翔産業)翌々日出荷
リーズナブルな厚口タイプ!
TS万能刷毛の約2倍の厚さで含みが良く、コシはやや強めです。
用途一般・多用途毛丈(mm)50毛材白豚毛(耐久性と弾力性に優れています)適合塗料低~中粘度毛色白毛厚(mm)20
白毛 銀河好川産業翌々日出荷
毛先と毛腰に技術を集結。
高度な塗り作業が可能。
用途塗装全般
建築上途用形状筋違毛色白色種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途建築用RoHS指令(10物質対応)対応
白毛平刷毛 ムラ切 やまと好川産業翌々日出荷
塗料含みが良く毛先も精細で、仕上がり良好。
用途広範囲の塗布
ムラ切用形状平型サイズ(号)30毛丈(mm)60毛色白色毛厚(mm)20種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途ムラ切用刷毛幅(mm)90RoHS指令(10物質対応)対応
黒柄 万能刷毛好川産業(1件のレビュー)翌々日出荷
鉄、木工、コンクリート、素焼物等、目の粗い面に。
用途油性、水性、樹脂各塗料形状筋違種類刷毛材質(毛)山羊毛、豚毛、馬毛主な用途水性用、油性用、樹脂用毛色白色RoHS指令(10物質対応)対応
TS ガッツリ刷毛TSオリジナル(高翔産業)翌々日出荷
厚口でタップリ塗料を含むオールラウンダー!
【国内工場製造商品】
厚口タイプでコシが強く、高粘度塗料にも使えます。用途、塗料を選ばずオールラウンドに対応!
頑丈な二重金具構造で丈夫で長持ち。接着剤にもこだわり抜け毛も少なく、塗装に最適です。
価格にもこだわり、良い物を安く!をもっとうに、ギリギリまでコストを抑えて実現した価格です。
1箱6本入りでリーズナブルな価格にいたしましたので、ぜひお試しください!!
白豚毛:耐久性と弾力性に優れています。
豚毛は枝毛が多く、先端が割れているので、強度の割に柔らかさがあります。
獣毛のため太さも一定ではないので、毛厚に若干のばらつきが生じます。
一般には馬毛より硬く、黒豚毛より柔らかい毛質です。
用途一般・多用途毛材白豚毛適合塗料低~高粘度毛色白毛厚(mm)20
塗装・養生・内装用品 の新着商品
ページ: 1/ 3
ベンダー大塚刷毛製造税込¥439¥399