絞り込み
刷毛幅(mm)
- 22(1)
- 24(2)
- 30(2)
- 40(3)
- 50(2)
- 60(1)
主な用途
- 塗装用(1)
- 水性用(4)
- 隅切り用(2)
形状

筋違(4)
毛材
- 化繊(1)
- 化繊(PBT)(3)
- 化繊(ナイロン)(1)
サイズ(号)
- 8号(1)
- 10号(1)
毛丈(mm)
- 28(1)
- 32(1)
- 33(2)
- 34(1)
- 35(1)
- 38(1)
28・32・33・34・35・38
玉厚(mm)
- 10
- 11(15)
- 12(7)
- 13(12)
- 14(11)
- 15(8)
- 16(15)
- 16.5(2)
- 17(10)
- 18(11)
- 18.5(3)
- 19(7)
- 20(16)
- 21(7)
- 22(9)
- 23(10)
- 24(3)
- 25(3)
- 26.5(3)
- -(7)
- 玉厚(mm)をもっと見る
毛色
- 白系(5)
白系
ブランド
- 大塚刷毛製造(3)
- 好川産業(1)
- TSオリジナル(高翔産業)(1)
- タイホウ(1)
大塚刷毛製造・好川産業・TSオリジナル(高翔産業)・タイホウ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
水性塗料用刷毛とは水性塗料や速乾性塗料専用の刷毛。刷毛部分に使われている素材に山羊毛や馬毛、豚毛、また化繊を混ぜた混毛やポリエステルなどがあります。水性塗料用刷毛には速乾タイプの塗料に対応していないものや強溶剤塗料での使用に向かないものがあるので購入時に注意すが必要です。毛材部の交換が可能なものがあり、耐久性に優れ、毛のまとまりがよく毛抜けのないものが使われています。一般家庭や建築現場、木工業など幅広い分野で使われている商品です。
商品豆知識
「刷毛幅(mm)」から絞り込む
22(1)
24(2)
30(2)
40(3)
50(2)
60(1)

白化繊 刷毛 胴巻 いずみ
好川産業(1件のレビュー)¥419~税込¥461~1本当日出荷化繊刷毛でありながら含みの良い刷毛に仕立てています。 化学繊維の中でも弾力性および仕上がりの良さを重視した繊維。 塗料含みと吐き出しを重視した繊維。 2種類のポリエステル繊維を絶妙なバランスで配合しました。種類刷毛主な用途塗装用毛色白色
黄金GP銅巻筋違赤
大塚刷毛製造¥459税込¥5051本翌々日出荷黄金色に輝くストレート化繊を使用した水性速乾塗料用刷毛。用途使いやすさ、かぶりの良さなど性能も良し。形状筋違毛丈(mm)33毛色白色玉厚(mm)10種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用刷毛幅(mm)24RoHS指令(10物質対応)対応
水性塗料用刷毛 「あけぼの」 隅切り
大塚刷毛製造¥1,798税込¥1,9781本3日以内出荷化繊刷毛の定番。作業性・洗浄性に優れ、速乾タイプのエマルジョン塗料に最適。 筋違より玉厚が薄く、頭上などの見にくい箇所の塗装に高い作業性を発揮するタイプです。用途隅切り用サイズ(号)8毛丈(mm)28玉厚(mm)10形状筋違種類刷毛材質(毛)PBT主な用途水性用/隅切り用毛色白色板幅(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
ネオペイント刷毛(赤白)
TSオリジナル(高翔産業)¥1,798~税込¥1,978~1箱(12本)翌々日出荷から3日以内出荷水性塗料に! 適度な柔らかさとコシを兼ね備えています。 吸水性のないP.P(ポリプロピレン)製で水性塗料に向きます。用途水性塗料用・一般・多用途毛丈(mm)35毛材P.P(ポリプロピレン)適合塗料低~中粘度毛厚(mm)10