絞り込み
ブランド
- THANKO(サンコー)[電子機器]
- モノタロウ(182)
- エスコ(2,563)
- KITO(キトー)(2,522)
- ハンマーキャスター(1,523)
- TRUSCO(1,468)
- 水本機械製作所(1,379)
- アイビッグ(1,010)
- ユーエイキャスター(974)
- SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(504)
- コンドーテック(329)
- ナンシン(329)
- AIOULE(ふじわら)(329)
- ニッサチェイン(251)
- スリーエッチ(214)
- スーパーツール(201)
- オーエッチ工業(192)
- イーグルクランプ(181)
- ひめじや(171)
- ヨドノ(163)
- 象印チェンブロック(142)
- ブランドをもっと見る
![平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17628515-250410-02.jpg)
平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥18,980税込¥20,8781個当日出荷平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車用途平地も階段も荷物を載せたまま運搬できるコンパクト階段台車付属品個:本体、3輪2、ベース2、金具A、金具B(左右)、ゴムロープ、ネジ2、六角ネジ小2、六角ネジ大6、割りピン2、カラー2、ワッシャー2、ナイロンナット大6、ナイロンナット中2、ナイロンナット小2トラスコ品番651-0411材質スチール幅(mm)460高さ(mm)1100奥行(mm)650耐荷重(kg)階段使用時/補助輪使用時60均等荷重(kg)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)全長:460×650×1100すくい板長さ(mm)330すくい板幅(mm)335寸法(幅×奥行×高さ)(mm)折りたたみ時:460×390×740![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
軽量電動階段台車60
THANKO(サンコー)[電子機器](1件のレビュー)¥159,800税込¥175,7801個翌々日出荷『階段』をボタン1つで昇り降りできる【電動階段のぼれる台車】のライト版が登場です。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 台車自体は軽量なので、移動が簡単。最大60kgまでの荷物を運ぶことができます。 最大積載量60kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約40分と長時間の利用が可能です。 台車の背面にある走行ベルトは、キャタピラのような凸凹と滑りにくいゴムで、 階段の段差でもを昇り降りすることを可能にします。 使用するときは、走行ベルトを倒して角度をつけて、階段に走行ベルト全体が 接するように倒しながら進みます。 使用できる階段の最大角度は最大35度で、走行スピードは、上昇時:30段/分 下降時:30段/分です。用途重い荷物もラクに階段を昇り降りできる!電動階段のぼれる台車のライト版。セット内容台車(バッテリーセット済)、荷締めベルト(バックル含む)、充電アダプター(A/B)、日本語取扱説明書寸法(mm)480×930~1520×295質量(kg)18.5(内容品含む)奥行(mm)340定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35伸縮範囲(mm)ハンドルポール:最大540(延長)、伸縮:4段階調節最大積載量(kg)60モーター24V 80W荷台寸法(幅)(mm)480寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×930~1520×295ハンドル伸縮:4段階調節(最大540mm延長)連続使用時間(分)約40(60kgの荷物を載せた場合)使用の目安耐久:約330時間モーター出力(W)80バッテリー容量(Ah)6.4バッテリー電圧(V)24保証期間12ヶ月モーター電圧(V)24充電器出力29.4V 2A 58.8W充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.0A充電時間(時間)約3バッテリー容量(mAh)6400耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)340昇降速度上昇時:30段/分 下降時:30段/分![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ
THANKO(サンコー)[電子機器](2件のレビュー)¥309,800税込¥340,7801個翌々日出荷重い荷物を階段でも楽に、昇り降り運搬ができる電動台車です。セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書車輪径(Φmm)75/125定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160床面高さ(mm)137.5モーター24V 120W荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×780×1340ハンドル伸縮:4段階調節(最大805mm延長)、角度:最大180度調整ハンドル高さ(mm)1310~1850連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 2.5A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器](4件のレビュー)¥299,800税込¥329,7801台翌々日出荷「階段」をボタン1つで昇り降りできる電動の台車が【電動階段のぼれる台車】です。 中型サイズの手押し台車の背面に、階段を昇り降りできる電動の走行ベルトと、運搬を安定させる伸縮するハンドルがついています。 平地走行は手押しでスムーズに、そのまま階段を楽々昇っていける台車です。 最大積載量160kgで、動作可能な階段の勾配角度は35度。 バッテリー式のコードレスで使用時間は、約80分(80kgの荷物を載せた場合)と長時間の利用が可能です。付属品本体、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)、日本語取扱い説明書、バッテリー、充電機仕様(最大階段角度)30~35度セット内容本体(バッテリー付属)、ナイロンベルト(194cm)、バックル、荷締めベルト(400cm)日本語取扱い説明書質量(kg)34(内容品含む)定格電圧(V)24角度(°)最大階段角度:30~35定格電流(A)10定格消費電力(W)240最大積載量(kg)160モーター24V 120W荷台寸法(mm)幅460×奥行き600×高さ900荷台寸法(高さ)(mm)900荷台寸法(幅)(mm)460寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1260×580×290ハンドル4段階調節(最大548mm延長)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)バッテリー24V、2600mAhバッテリー容量(Ah)15.6昇降速度(m/分)上昇時:約28段 8.6 下降時:約28段 8.6保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8A充電時間(時間)約6~7耐久性6階建ての階段を一回上がって下りて(1日1回)、1800回程度荷台寸法(奥行)(mm)600![電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926848-210308-02.jpg)
電動階段のぼれる台車用プレート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥29,980税込¥32,9781個翌々日出荷電動階段のぼれる台車用プレート用途昇り降り運搬ができる【電動階段のぼれる台車】に固定して使う台車用プレートセット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書幅(mm)475厚さ(mm)5質量(g)3400奥行(mm)620保証期間12ヶ月![電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電動階段のぼれる台車用バッテリー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥57,980税込¥63,7781個翌々日出荷電動階段のぼれる台車用のバッテリーになります付属品本体、カギセット内容本体、カギ寸法(mm)230×130×95(mm)色ブラック質量(g)2631定格電圧(V)24定格電流(A)10定格消費電力(W)240寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)230×130×95連続使用時間(分)約80バッテリー定格電圧:24V定格電流:10A定格消費電力:240W電池容量:15.6Ahバッテリー容量(Ah)15.6保証期間12ヶ月充電時間(時間)約3~4連続動作時間約80分![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
1トン運べる牽引機「引っ張り君」
THANKO(サンコー)[電子機器]¥369,800税込¥406,7801個4日以内出荷最大1000kgまで1人で牽引が可能。電動アシストで楽に運搬できる電動牽引車仕様走行速度:2~6kmセット内容本体、牽引フック、ボルト4本、ワッシャー4個、プレート2本、充電アダプター、電源ケーブル、日本語取扱説明書質量(kg)約73ケーブル長(m)約3最大積載量(kg)1000(水平使用時)※カゴ台車含む※使用環境により異なります寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×940~1330×840~1250バッテリー12V/28Ah×2 鉛バッテリーモーター出力(W)24V/400保証期間購入日より12ケ月タイヤサイズメインタイヤ:4.10/3.50-6 4PR充電器電圧(V)入力:AC100-24 50/60Hz、出力:DC 2 2A充電時間(時間)約8稼働時間(時間)目安:約2.5※最大牽引時 ※稼働状況により異なる場合があります走行タイプ走行速度:2~6kmハンドル取付角度3段階調整![電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629109-250410-02.jpg)
電動階段のぼれる台車用プレート
THANKO(サンコー)[電子機器]¥34,980税込¥38,4781個当日出荷電動階段のぼれる台車、電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ専用の幅広プレートです。用途電動階段のぼれる台車専用の幅広プレート。トラスコ品番688-8337セット内容本体、ネジ8本、プレート4枚、蝶ナット8個、日本語説明書材質アルミ長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)約4.8高さ(mm)5均等荷重(kg)約160最大積載量(kg)約160寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×5保証期間12ヶ月荷台寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)600![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)
折り畳み電動階段のぼれる台車
THANKO(サンコー)[電子機器]¥269,800税込¥296,7801個翌々日出荷荷台部分がコンパクトに折りたたみ可能。階段での荷物移動が楽になる電動階段昇降台車付属品台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書仕様【ハンドルポール】伸縮:4段階調節(最大524mm延長)セット内容台車(バッテリーセット済)、収納袋【荷締めベルト長、荷締めベルト短、バックル、充電アダプター、電源コード】、日本語取扱説明書質量(kg)約34(バッテリー込み)色ブラック定格電圧(V)24角度(°)最大階段:35最大積載量(kg)150モーター24V 200W荷台寸法(幅)(mm)483寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×655×1056~1586寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)524×1056~1586×655ハンドル伸縮:4段階調節(最大524mm延長)連続使用時間約80分(80kgの荷物を載せた場合)連続使用時間(分)約80(80kgの荷物を載せた場合)キャスター径(Φmm)125バッテリー24V 13Ahバッテリー容量(Ah)13保証期間12ヶ月充電器出力29.4V 2A充電器入力100-240V(50/60Hz) 1.8Aモニター出力24V 200W充電時間(時間)約6~7折りたたみ寸法(mm)524×1056×310使用充電器入力:AC100-240V(50/60Hz)2.5A、出力:DC29.4V 2A荷台寸法(奥行)(mm)515昇降速度約20~36段/分(3段階調整)※80kgの荷物を載せた場合![軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165568-230908-04.jpg)
軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル
THANKO(サンコー)[電子機器]¥4,798税込¥5,2781個翌々日出荷軽量電動階段台車60専用バッテリー充電ケーブル付属品充電アダプタA/Bのみセット内容充電アダプタA/Bのみ色ブラック質量(g)275保証期間12ヶ月ケーブル長(cm)145/95![軽量電動階段台車60用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
軽量電動階段台車60用バッテリー
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷軽量電動階段台車60専用バッテリー付属品バッテリーのみ質量(g)806、837(パッケージ込み)パッケージサイズ(mm)幅92×高さ185×奥行60バッテリーリチウムイオンバッテリー 24V 6400mAh保証期間購入日より12カ月サイズ(mm)幅80×高さ160×奥行45発売年2021/03/12![電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む) THANKO(サンコー)[電子機器]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
電動アシスト台車用バッテリーセット(BOX含む)
THANKO(サンコー)[電子機器]¥26,980税込¥29,6781個翌々日出荷電動アシスト台車ELASSDOL用の専用交換バッテリーです。耐久性約2年





![平地アシスト付き3輪階段のぼれるカート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17628515-250410-02.jpg)
![軽量電動階段台車60 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono65415368-210603-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車ハンドル可変タイプ THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54927094-210205-06.jpg)
![電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89485165-180305-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono54926848-210308-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車用バッテリー THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
![1トン運べる牽引機「引っ張り君」 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48072528-231023-02.jpg)
![電動階段のぼれる台車用プレート THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17629109-250410-02.jpg)
![折り畳み電動階段のぼれる台車 THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165577-230908-04.jpg)
![軽量電動階段台車60用AC充電ケーブル THANKO(サンコー)[電子機器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono45165568-230908-04.jpg)