絞り込み
ブランド
  • 新晃電機
  • モノタロウ(258)
  • エスコ(4,319)
  • KITO(キトー)(4,097)
  • TRUSCO(3,020)
  • ハンマーキャスター(1,547)
  • 水本機械製作所(1,415)
  • サカエ(1,382)
  • アイビッグ(1,013)
  • ユーエイキャスター(990)
  • ウカイ(岐阜産研工業)(643)
  • SISIKU(シシク/シシクアドクライス)(521)
  • 東海キャスター(513)
  • ヨドノ(459)
  • 山金工業(454)
  • ピカコーポレイション(387)
  • ナンシン(385)
  • コンドーテック(357)
  • 象印チェンブロック(333)
  • 金沢車輌(330)
  • AIOULE(ふじわら)(329)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
長谷川工業 既製品にないサイズもモノタロウでお受けします!アルミ作業台 オーダーサービス
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型

    新晃電機
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格電圧(V)AC250(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間定格電流(A)3(電磁開閉操作用)絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ

    新晃電機
    14,980税込16,478
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。定格容量2.2kWの動力用に対応している直接操作用のオシボタンスイッチです。特定電気用品適合品です。
    用途クレーン・ホイスト用押釦材質ポリカボネート樹脂製備考防雨型絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下使用環境温度(℃)ー5~40適合ケーブル(Φmm)13.0~22.0耐電圧(V)AC1500 1分間
  • ポールコネクター 新晃電機

    ポールコネクター

    新晃電機
    17,980税込19,778
    1個
    欠品中
    小容量のクレーンやホイストに最適なポールコネクターです。直線走行はもとより、曲線部での走行や横行にもスムーズで確実な集電能力を発揮します。
    付属品絶縁板質量(kg)0.91材質(本体)SS400三価クロメートメッキ仕上寸法H(mm)130~190寸法W(mm)37寸法d1(Φmm)14ホイールF2-30容量(A)60接触力(接触圧)15N±5寸法Db(Φmm)44材質(ホイール)青銅鋳物CAC(BC)ホイール数1寸法Da(Φmm)78
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBA型

    新晃電機
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。ボディケースは軽くて使いやすい耐衝撃性に優れたアルミダイカスト製です。耐久性に優れているので熱にも強く、さまざまな使用環境に適します。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)防雨型耐電圧AC1500V1分間寸法B(mm)74寸法C(mm)100絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
  • クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機

    クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型

    新晃電機
    18,980税込20,878
    1個
    7日以内出荷
    クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。
    用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品