物流用品 :「台車用キャスター」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
807件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の軽量物運搬用に最適です。 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(N)597.8 許容荷重(daN)60 車輪径D(Φmm)75
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャスター 台車 折りたたみ式 スチール製用 モノタロウ 動画あり
モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製専用交換キャスターです。
用途モノタロウ 台車 折りたたみ式 スチール製の交換用キャスターとして
1個
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

車輪部にカバーを付けていますのでゴミが入りにくい構造になっています。車輪部にラジアルベアリングを採用していますので始動抵抗が低減し、音が静かです。ゴム車より床に跡が付きにくい材質です。ナイロン車より走行音が静かです。
用途カルティオ用キャスターです。 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)エラストマー樹脂 タイププレート式 車輪幅(mm)28 取付高(mm)122 取付穴径(Φmm)8.8 取付座(mm)100×58 取付ピッチ(mm)82×40 材質(金具)スチール 騒音対策あり
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MKP樹脂台車交換部品
トラスコ品番389-9306 形状自在車 質量(kg)0.67 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)29 許容荷重(N)588
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

モノタロウ 平台車 木製専用の交換キャスターです。
用途モノタロウ 平台車 木製専用交換キャスターとして 形状自在 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーなし 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

始動抵抗が少なく、軽い操作性です。環境に優しい音が静かな車輪を採用しています。
金具鋼板製 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式 荷重種別中荷重 タイプ固定車 金具仕上三価ユニクロ仕上げ 偏芯E(mm)- 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。 トラスコ品番278-2634 形状自在 質量(g)599 車輪幅(mm)25 材質(キャスター)ハードゴム 許容荷重(daN)50
1個
869 税込956
当日出荷

車輪にエラストマー(キャスター径50~75mm)、グレーゴム(キャスター径100~150mm)を使用しているので床面への走行痕が発生しにくくなっています。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。 ゴム車と同程度の弾性があり、凹凸のある路面でも走行性に優れます。ゴム車に比べて床に跡が付きにくいです。 走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。 運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)スチールホイール、ゴム タイププレート式 車輪幅(mm)27 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ 取付穴径P(mm)8.8 材質(金具)スチール
1個
469 税込516
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

プレスキャスター 自在車 ゴム モノタロウ 動画あり
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

走行性、耐荷重性を備えた標準的な軽・中量荷重用キャスターです。運搬台車やロールボックスパレット、その他一般作業用に数多く使用されている標準寸法のキャスターです。
材質(車輪)ゴム 仕様プレート式、ダブルベアリング入 荷重種別中荷重 タイプ自在車S 表面処理(金具)三価ユニクロ仕上げ ストッパーあり 材質(金具)スチール 車輪タイプ単輪
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ゴム部分の対摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。取り廻しがスムーズで、手押しでも重量物を楽に運搬できます。段差での衝撃荷重に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


MKP樹脂台車交換部品
材質(車輪)ゴム トラスコ品番389-9314 形状固定車 質量(kg)0.55 車輪幅(mm)29 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)120 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 車輪タイプ単輪
1個
2,598 税込2,858
当日出荷


アルミホイールゴムキャスター(牽引台車用) 固定 ユーエイキャスター 動画あり
材質(車輪)アルミホイルゴム(B入)車 金具仕上三価ユニクロ 材質(金具)スチール RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
4,298 税込4,728
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
759 税込835
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを暑くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状固定車 金具鋼板製 ストッパーなし 偏芯E(mm)- 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
7,998 税込8,798
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴム部分の耐摩耗性に優れ、最高時速10~20km/hの牽引に耐えられます。 取り回しがスムーズで、手押しでも重量物をラクに運搬できます。 段差での耐衝撃に耐えるように、タイヤ部分のゴムを厚くして衝撃吸収性をアップしています。
用途牽引台車用キャスター。 材質(車輪)アルミホイール耐摩耗性ゴム車 仕様プレート式 形状自在車 金具鋼板製 ストッパーなし 特性耐摩耗性、耐衝撃性 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
9,798 税込10,778
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

騒音対策型、44dBの静かさを実現します。 スチール製の無音キャスターを使用しているため、丈夫で長持ちです。 ハンドルの取付金具・キャスターの金具のメッキは三価クロムを使用しています。
用途工場、倉庫 材質マット:塩化ビニール 車輪径(Φmm)130 材質(車輪)ゴム タイプ折りたたみハンドルタイプ、荷台幅広タイプ キャスター無音自在キャスター、無音固定キャスター各2個 荷台寸法(幅)(mm)615 ハンドル高さ(mm)800 材質(車輪・金具)スチール 材質(ハンドル)スチール アズワン品番64-6745-21 荷台寸法(奥行)(mm)915 材質(荷台)スチール
1台
31,980 税込35,178
10日以内出荷

材質(車輪)ウレタン ボス幅(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 材質(ホイール)アルミ
1個
9,998 税込10,998
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タルの外周部に合わせたキャスター取付により安定性を強化しました。アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水等にも錆びません。lキャスター取付ビスナットはすべてステンレス304製です。ベースフラットバーは丈夫な5t。洗浄後、さかさまにして大量の水切り、保管、移動が出来ます。
用途厨房、食品工場、食品加工場、DIY、工事現場、理化学系研究所、家庭、機械等、タルを使用する環境に最適。HACCEP環境が必要な場所に。 仕様200L用 寸法(mm)Φ620(内寸)×200 高さ(mm)200 適合内径(Φmm)620 キャスターナイロン、自在車4ケ、ストッパー2ケ付 材質(キャスター)キャスター金具:スチール、キャスター素材:ナイロン、部品(ナット・スプリングワッシャー・平ワッシャー等):ステンレス304 特性強度がある、アルマイト表面処理済みなので食品油、塩水に錆びづらい ブレーキ/ストッパーストッパーあり
1台
159,800 税込175,780
3日以内出荷

材質(車輪)ウレタン 偏芯(mm)56 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
15,980 税込17,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新発想ハンドル回転式収納合板台車です。 ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。 合板台車と手押し台車1台2役です。 針葉樹合板(完全防水/難燃性)とエアーキャスターで軽量です。
仕様完成品、自在キャスター4個、平台車・折りたたみ式ハンドル兼用タイプ トラスコ品番467-7331 材質木製 車輪径(Φmm)100 荷台寸法(幅)(mm)580 板厚(mm)18 ハンドル高さ(mm)900 特性軽量 荷台寸法(奥行)(mm)850
1個
31,980 税込35,178
8日以内出荷

寸法b(mm)68.5 取付穴径(Φmm)13X26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132×86(P1'×P2':124×62) プレート寸法F1×F2(mm)158×114 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
16,980 税込18,678
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

寸法b(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13X26 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)12.7 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
17,980 税込19,778
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(車輪)ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
8,998 税込9,898
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン 寸法b(mm)56 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20/M16 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
18,980 税込20,878
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(車輪)ウレタン ストッパーなし 取付穴径(Φmm)11.5 RoHS指令(10物質対応)対応 シャフト径d(Φmm)20 特性静音 キャスタータイププレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪
1個
19,980 税込21,978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 タイプゴム付車輪 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 取付穴径(Φmm)13/26 取付ピッチ(mm)(P1×P2)132/86(124/62) 金具高さH(mm)123.8 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)310 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)50
1個
22,980 税込25,278
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ばねの力で路面衝撃を軽減する「ばねシリーズ」です。小さな凹凸を乗り越えるときの衝撃吸収性に優れています。車輪の回転を止めるストッパー付きです。
材質(車輪)ログラン(ウレタン) 種別ストッパー付 シャフト径(Φmm)12.7 フォーク幅W(mm)68.5 ストッパーなし 最大荷重(N)3920 取付穴径(Φmm)13/26 金具高さH(mm)150.5 材質(金具)鋼板 材質(芯金)鋳鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 最大荷重(kg)400 トッププレート(mm)158/114 偏心(mm)75
1個
25,980 税込28,578
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一番多く生産され、かつ数多くご利用頂いているキャスターです。TYSGタイプは軽量物運輸用です。耐磨耗性に優れています。
トラスコ品番278-2600 形状自在 車輪径(Φmm)75 質量(g)322 材質(キャスター)ナイロン 許容荷重(daN)80
1個
539 税込593
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
仕様ベアリング入り トラスコ品番423-4162 形状自在 質量(g)660 材質(車輪)ゴム 車輪幅(mm)30 取付座A×B(mm)102×102 取付高H(mm)168 取付穴径P(mm)11 許容荷重(N)1205.4 材質(金具)超特殊強力鋼板 取付ピッチX×Y(mm)75~80×75~80 車輪径D(Φmm)125 材質(ホイール)ナイロン 騒音対策あり
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

軽く動き疲労が軽減できます。自重が軽く搬送時のスムーズな動きにより作業性が向上します。弾性があるため振動が少なく台上の荷物を保護します。強いため寿命が長くコストダウンできます。静音で環境にやさしい製品です。
材質超特殊強力鋼板、ナイロンホイルゴム車(ベアリング入り) 車輪幅(mm)27 取付座A×B(mm)100×58 取付高H(mm)125.5 取付穴径P(mm)8.8 許容荷重(daN)80 取付ピッチX×Y(mm)82×40 車輪径D(Φmm)107
1個
2,398 税込2,638
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接構造で堅牢です。 標準仕様はオール自在車ですが、固定キャスターの付け替えも可能です。 積み重ねる事ができます。
仕様自在4個 材質(キャスター)ナイロン 均等荷重(kg)200 使用キャスターTYSG-75N(自在ナイロン) 床面高さ(mm)109 キャスター径(Φmm)75 取付ピッチ(mm)55×42
1台
7,998 税込8,798
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります