物流用品 :「段差」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
236件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102 プレート寸法(mm)108×108 取付寸法(mm)82×82(75×75)
1セット(2個)
48,100 税込52,910
翌日出荷

約10~15cmの段差に対応しております
付属品保証書、取扱説明書、フック付きゴムバンド 質量(kg)約3.5 耐荷重(kg)段差時:30/平面時:60 荷台寸法(mm)390×270 荷台寸法(幅)(mm)390 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×410×1020 収納時寸法(mm)400×90×750 荷台寸法(奥行)(mm)270
1台
6,898 税込7,588
3日以内出荷

作業負担の軽減(スムーズな運搬)。業務の効率化(迂回時間の低減)。安全な運搬(物流品質の向上)。段差乗り越えができる為、迂回時間の低減ができ、スムーズな運搬が可能になります。
仕様自在(ストッパー無) 材質車輪:ゴム ホイール:ナイロン 筐体:鉄・アルミ 寸法(mm)車輪径×幅:125×34 (副輪:50×28) 全高(mm)177 耐荷重(kg)102
1セット(2個)
48,100 税込52,910
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差乗り越え台車 ロイターバウル テイモー 動画あり
約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。 段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
1台
27,980 税込30,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

約40mmの段差を乗り越える事が出来る台車です。 段差を乗り越える事で、作業負担の軽減・効率化が可能になり、運搬作業の効率化・物流品質の向上に繋がります。 台車備え付けのブレーキ機能で、台車の動きを止める事が出来ます。
用途作業現場での荷物運搬に最適です。
1台
33,980 税込37,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品本体、ビス2本、スナップリング2個、日本語説明書 トラスコ品番162-0054 質量(g)6700 寸法(直径Φ×高さH)(mm)310×540(折り畳み時) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)540×1000×70 ローラー径(Φmm)50
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

ジャッキの端部しか掛からない場合に使用してジャッキの安定を図ります。
材質スチール 規格350L 140角/120角兼用
1枚
6,498 税込7,148
翌々日出荷

ケーマックスレベルベース
140/120兼用 足場部材を組んだ際、ジャッキベースの端部しか掛からない不安定な場所に仕様する。
寸法(mm)250×146
1箱(4個)
24,980 税込27,478
4日以内出荷

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
14,980 税込16,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

段差で使える脚部伸縮タイプ。 下部操作レバー。 段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。
伸縮脚(mm)120(最大) 最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)41 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 材質アルミ、アルマイト処理 材質/仕上アルミ/アルマイト ピッチ(mm)6 各種認証軽金属製品協会はしご脚立部会:適合 天板寸法・幅(mm)300
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カート 折りたたみ式 3輪 バッグ付 モノタロウ 動画あり
3輪なので階段などの段差も超えること出来ます。 フレームは折りたたみ可能なのでコンパクトに収納出来ます。 バッグは脱着式です。
用途荷物の運搬に 質量(kg)2.2 ブラック 材質(本体)フレーム:アルミ・PP、車輪:EVA、バッグ:オックスフォード布 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×365×970(台車含む)、310×240×540(バッグのみ) 収納時寸法(mm)450×540 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.7MB) ポケット寸法(幅W×高さH)(mm)(前ポケット)280×280、(後ろポケット)190×200
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

特徴。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めが解除され、片手で簡単に閉じることが可能です。脚が4本とも伸縮します(最大31cm)。天板がトレー状になっておりビスやドライバーを置くことができます。踏ざん踏面幅が60mmと広く、昇降し易く疲れ難くなっています。別売りオプションの自在式脚端具も用意しております。※はしごにはなりません。脚部伸縮ピッチ:6mm。Aマーク認定品。ワンタッチバー。天板トレー形式。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

プレス加工済みですので、切り口に段差がありません。
用途チェーンの先端金具・ジョイント金具に。 材質/仕上スチール/ニッケルメッキ仕上 種類リンク RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

折りたたみ式 カート 3輪 アルミ製 コード付 モノタロウ 動画あり
ユーザ様の要望に応え、車輪を荷台の後ろに設置することにより、従来品と比較し荷台を広く使用出来るようになりました。三輪のタイプなので、段差・階段を超えることができます。(※蹴込み(けこみ)板がないオープン階段では使用になれない場合があります。) 常にタイヤが4点接するので安定しており、カーブ、斜面、凸凹道などの道にも対応。 ハンドルの高さは3段階調整。 折りたたんだ状態から、架台を足で踏むだけで、タイヤが連動して左右に開きます。 アルミ製なので軽量で持ち運びに便利です。 均等荷重50Kgまで積載可能(※階段昇降時は20kg)で重量物の運搬も可能です。
用途荷物の運搬に 付属品専用コード 質量(kg)3.4 材質(本体)(本体)アルミ、(キャスター)TPR+PP 耐荷重(kg)50 荷台寸法(mm)385×280 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)展開時/470×465×1000 収納時寸法(mm)385×100×640 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.4MB)
1台
5,098 税込5,608
当日出荷

脚立 伸縮式脚軽 長谷川工業 動画あり
凹凸のある現場でも、脚部調整で水平をキープ。軽い:丈夫さはそのままに最大30%の軽量化を実現。肩当たりも柔らかく、身体にやさしい設計で、負担も軽く。片手で楽:開き止めが進化。新開発「ワンタッチバー」で作業効率が向上。安心・安全:シリーズ全てJIS適合品に。品質・性能ともに安心。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。下部操作レバー:アジャスターには目盛りが付いているので段差の違う現場でも調整が簡単。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)298
1台ほか
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます。(最大段差約31cm) 伸縮レバーにダブルロック機構を採用。安全性重視です。 天板幅400mmで、広く安定感があり、作業性に優れています。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様Aマーク認定品、折りたたみ式 材質アルミ合金 ピッチ(mm)(脚部伸縮)6 天板寸法・幅(mm)400 天板寸法・奥行(mm)1000
1台
36,980 税込40,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

特徴。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 最大使用質量(kg)100
1台
22,980 税込25,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

玄関の段差による負担の軽減。天板には滑り止め用の溝有り。
用途玄関の上り間口の段差を低くし、足腰への負担を軽減。昇降運動にもお使い頂けます。天板下のスペースは靴などを収納可能。 最大使用荷重(kg)80 材質(本体)天然木(ラバーウッド) 材質天然木(ラバーウッド)、ポリプロピレン 段数1 設置寸法・奥行(mm)300 天板寸法・奥行(mm)300
1台
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

段差に便利な3輪キャリー。3輪タイヤでしっかりした土台。コンパクトに折りたたみ可能。握りやすいグリップ。段差15cmまで対応
用途荷物の運搬などに。キャリーカート 台車 三輪 段差 階段 折りたたみ 軽量 コンパクト 釣り キャンプ 材質タイヤ:PP/PVC 質量(kg)3.15 材質(本体)フレーム:金属(スチール)/メッキ(クロム) 直径(Φcm)タイヤ:約9 耐荷重(kg)50 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)41×55×100(折りたたみ41×23×62.5) 高さ(cm)約26(荷台までの) 紐長(cm)約130 寸法(幅W×奥行D)(cm)荷台:31×35.5
1台
4,598 税込5,058
5日以内出荷

手掛り棒付きで安全に昇降できます。四脚共に支柱が調整でき、フラットな足場が確保できます(最大段差約31cm)。天板幅400mmで広く安定感があり、作業性に優れています。コンパクトに折りたたみができ、収納場所を取りません。
最大使用荷重(kg)150 規格軽金属製品協会はしご脚立部会「Aマーク」認定品 仕様手がかり棒:付 材質アルミ合金 設置寸法・奥行(mm)1573 設置寸法・幅(mm)572 天板寸法(mm)1000×400
1台
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

★階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。 12輪タイヤでより安全に運搬できます。 200mmの段差まで使用可能
仕様●全幅:590mm●車輪径:ゴム車輪(エアー入り):Φ260×85mm、エラストマー車輪:Φ125×32mm●重量:16kg●積載均等耐荷重:200kg●荷台サイズ:300×480mm●全高(mm):1300●材質:本体:スチール、車輪(大):ゴム(空気入り)、車輪(小):エラストマー アズワン品番65-2135-99
1台
123,200 税込135,520
翌日出荷

深めのカゴで積載物の転落を防止できる便利な台車。 ハンドルは折りたためるので使わない時も省スペース。 さらに、本体についているスタンドを使用すれば縦置きだって可能です。 スタンドを踏むと前輪が浮くので、ちょっとした段差を超えるのも便利です。 頑丈な設計になっているので、重たい荷物も大丈夫。
用途ゴミ出しや、ガーデニングにも大活躍 材質スチール、ポリプロピレン、TPR 車輪径(Φmm)100 材質(本体)スチール 材質(車輪)TPR 積載荷重(kg)60 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×630×370 使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)400×620×915
1台
8,998 税込9,898
当日出荷

女性でも重たい家具を軽々持ち上げ、付属の台車を使い楽々移動することができます。 大掃除や模様替え、地震対策グッズの設置にも大活躍! 【テコの原理でラクラク持ち上げ棒】 重たい家具もテコの原理を利用し、5分の1の力で持ち上げることができます。 差し込み部分が先端にかけて薄くなっており、少しのすき間にもしっかり入ります。 【安定性のある6輪台車】 約300kgまでの重たい家具も(台車4台使用時)スイスイ移動することができます。 各台車に車輪が6か所付いており、かかる力が分散され軽い力で動かすことができます。 ウレタンクッション付きで家具の底面にフィットし、移動中でもズレにくく段差移動にも強くなっています。
用途家具の移動に セット内容持ち上げ棒×1、台車×4 材質持ち上げ棒:本体/スチール、グリップ/TPR、フレーム・ローラー/ABS樹脂、台車:本体・ローラー/ABS樹脂、シャフト/スチール、クッション/ウレタン 寸法(mm)持ち上げ棒:(幅)約70×(長さ)約305×(高さ)約55、台車:(幅)約70×(奥行)約100×(高さ)約25 質量(g)持ち上げ棒 約250、台車 約85 耐荷重(kg)持ち上げ棒:最大持ち上げ能力150、台車:4台使用時 最大使用荷重300 取扱説明書(0.5MB)
1セット
2,298 税込2,528
当日出荷

段差はステップを踏むことで楽々クリアーします。
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 積載荷重(kg)150 キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)480 板厚(mm)(上板)0.9、(下板)0.8 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 天板形状合せ板 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
11,980 税込13,178
11日以内出荷

独自の車体構造で、縦方向の梁・横方向の絞りで強度・耐久性に優れています。 表面処理は高品質のメッキ処理をしているためサビにも強く長期間の使用に十分に耐えます。 全周をゴムでリベット止めしており、安全性も確保しています。 太いパイプがフレームを通っており、かつフレームも根元を強化しているので、長期間使用してもグラつきにくく、重量物に強い構造のハンドルです。 空気入りタイヤ仕様のため、走行時の凸凹路面や段差を乗り越えることができます。
用途段差や凹凸のある場所に。 トラスコ品番208-2463 材質フレーム:スチール、キャスター金具:スチール、車輪:エアータイヤ 長さ(mm)1200 幅(mm)750 高さ(mm)331 タイプエアータイヤ、全周ゴム 均等荷重(kg)250 ハンドル高さ(mm)960 キャスター径(Φmm)225
1台
86,980 税込95,678
当日出荷

長谷川工業はしご兼用脚立 RSE型
エコ商品
特徴。ステップの幅が60mmで一般的な幅40mmと比べ広いアルミ製脚立です。脚端具はドライバーで交換できます。仕様。エコマーク認定品。製品安全協会(SGマーク)認定品。Aマーク認定品。踏ざん踏面幅:60mm。最大使用質量100kg
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 エコマーク認定認定 最大使用質量(kg)100 エコマーク認定番号19 130 003
1台
9,998 税込10,998
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7345 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
当日出荷

バスケットの取り付けが可能な階段・道路の段差もラクラク登れる6輪仕様のハンドキャリー。丈夫で軽量なアルミフレーム採用。
用途折りたたみ式ハンドキャリー、キャリーカート、キャリンググッズ、ホームキャリー、台車、キャンプ用品、アウトドアグッズとして。 材質(本体)本体:金属(アルミニウム)、ハンドル:ポリプロピレン 質量(g)3380 耐荷重(kg)60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)414×414×1004 段差対応高さ(cm)~10 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)393×67×632
1台ほか
特価
6,688 税込7,357
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型で軽量、移動もらくらく。ゴムマット付きで滑り防止。ワイドな踏面(幅425×奥行340)で足もと安心。アジャスター使用で段差のある床面にも対応。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん踏面幅(mm)200 材質(本体)アルミ 仕様組み立て式 設置寸法・幅(mm)485 天板寸法・幅(mm)300 天板寸法・奥行(mm)425
1台
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

階段で使える片側ショートタイプ。高さ調整最大45cm。特徴。最大階段有効高さ75cm。平地でも使用できます。しゃがまずに伸縮作業が行える為タイムパフォーマンスが向上。腰への負担の軽減になります。上部操作サイドトリガー搭載!自然に握れるトリガーは、脚立の移動後すぐに伸縮操作が可能なため作業効率が大幅にアップ。両脚、片脚伸縮が可能な上部操作レバー!レバーの中央を握れば両脚、サイドを握れば片脚ごとの伸縮操作が可能。段差地での対応がスムーズに行えます。従来通り下部操作レバーでの操作も可能。6mmピッチで調節可能な伸縮脚は31cmのロングストロークで段差地や斜面でも役立ちます。ワンタッチバーを持ち上げると開き止めを解除。片手で簡単に閉じることが可能に。幅広天板は工具などを置ける便利な天板トレー形状。幅広踏ざんで作業も快適。はしご時に、上部操作レバーをロックする安全構造で昇り降り時も不安なく使用者に優しい設計。
用途段差がある場所での軽易な脚立作業用。 材質/仕上アルミ/アルマイト処理 最大使用質量(kg)100
1台
32,980 税込36,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

段差を上がる時ステップを踏んであげると楽に登れます。
仕様ステップ付 付属品自在キャスター、固定キャスター各2個(ラジアルベアリング入省音キャスター) トラスコ品番414-5682 材質マット:塩ビ、ハンドル表面処理:粉体塗装 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ブタジエンゴム(SBR) タイプ折りたたみハンドルタイプ 均等荷重(kg)150 荷台寸法(幅)(mm)480 ハンドル高さ(mm)850 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性省音、ステップ付 荷台寸法(奥行)(mm)740 騒音対策あり 材質(荷台)スチール ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
18,980 税込20,878
3日以内出荷

従来の空気入タイヤに熱可塑性樹脂(AFG)を注入したことによりノーパンク仕様を実現しました。 クッション性抜群でメンテナンスフリーです。 クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7272 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性クッション性 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
59,980 税込65,978
5日以内出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7337 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)600 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め、連結可(連結金具) 適合ストッパーHP-PLA300S 荷台寸法(奥行)(mm)910 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
45,980 税込50,578
5日以内出荷

クッション性と床面を汚さない、グレータイヤ仕様です。
用途段差のある路面の運搬に最適 トラスコ品番457-7264 車輪径(Φmm)180 材質(車輪)空気入りタイヤ ブレーキ有無なし キャスター自在キャスター2個、固定キャスター2個 荷台寸法(幅)(mm)500 最大積載荷重(kg)200 ハンドル高さ(mm)927 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール RoHS指令(10物質対応)対応 特性スベリ止め 適合ストッパーHP-PLA250S 荷台寸法(奥行)(mm)825 材質(荷台)ポリプロピレン ハンドルタイプ折りたたみ 前輪タイプ自在 後輪タイプ固定
1台
44,980 税込49,478
7日以内出荷

伸縮脚付で段差があっても設置可能な2連はしご。軽量・コンパクト仕様で持ち運びにも便利です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)310 正面踏ざん有効幅(mm)310 材質アルミ合金製 使用角度(°)75
1台
47,980 税込52,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大径タイヤ仕様。少しの段差を苦にしない走行性を実現。
材質スチール 車輪径(Φmm)220 材質(車輪)空気入りタイヤ キャスター固定車×2個、自在車×2個 荷台寸法(幅)(mm)775 板厚(mm)1.6 ハンドル高さ(mm)920 材質(車輪・金具)空気入りタイヤ・スチール 材質(ハンドル)スチール 天板形状一枚 荷台寸法(奥行)(mm)1225 材質(荷台)スチール
1台
64,980 税込71,478
24日以内出荷

段差で使えるプッシュアップ式はしご(脚部伸縮式タイプ)のブラック色が登場!新たにBLACK LABELの仲間入りをしました。足先までブラック色で統一したこだわりのあるカラーリングとなっております。伸縮操作:取っ手と踏みざんを持って行うだけの簡単操作。伸縮脚:下部操作レバーは段差で威力を発揮するロングストロークの伸縮脚。高さ調整:最大31cm
最大使用荷重(kg)100 材質アルミ
1台
35,980 税込39,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の大型タイヤ4輪。段差も砂利もガンガン進むフレコンスタンド台車。ハンドルは便利な折り畳み式。安心のフットストッパー付タイヤ。高さ調整できる吊下げ用フック。落下防止・荷置き用のメッシュ台。大型タイヤで土でもラクラク。少々の段差でもスイスイ。
用途産業廃棄物や資材運搬、工場・倉庫内作業などに。工場/建設現場/建築現場/工事現場/作業/倉庫内作業/産廃用台車/産廃物/産業/砂利/路面/ハンドル/折り畳み/フットストッパー/ブレーキ/積載/キャスター/保管/ダンボール/キャリー/頑丈/丈夫/安心/積み重ね可能/フレコンバック 材質本体・支柱:スチール、タイヤ:ノーパンク仕様天然ゴム製 質量(kg)40 車輪径(Φmm)200 内容台車、支柱 耐荷重(kg)約600 使用キャスター4輪 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)【台車サイズ】85×85×30~104
1台
65,980 税込72,578
5日以内出荷

脚伸縮式で段差も解消!インサイド構造により収納性アップ!オプションで電工用ベルト、はしごフックが取付可能です。
最大使用荷重(kg)100 踏ざん間隔(mm)345 正面踏ざん有効幅(mm)331 材質アルミ合金 使用角度(°)75 形状(構造)インサイド構造、脚伸縮構造
1台
86,980 税込95,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

組立式歩廊架台 中さん付き延長用用手すり ネグロス電工 動画あり
中さんは連結すると段差になります。さらに延長して使用する場合、中さんは互い違いになります。
材質溶融亜鉛めっき仕上
1組
21,980 税込24,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります