カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 物流/保管/梱包用品/テープ
      • 物流用品
        • 運搬機器(33)
        • ワゴン(17)
        • キャスター(516)
        • 作業台(41)
        • ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(24)
        • 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(127)
        • ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(2,534)
        • ジャッキ(23)
        • 仮設機材(11)

物流用品 :「8mm」の検索結果

物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。
関連キーワード
  • 28mm
3,326件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBN型新晃電機
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。軽量でスリムで持ちやすく、操作しやすいデザインです。ユニット構成や文字板表示の種類が豊富なので、使いやすいスイッチを選ぶことができます。ウラブタを外すだけでメンテナンスが可能です。分解・分別を考慮したリサイクル対応設計となります。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型 新晃電機クレーン・ホイスト用押釦スイッチ SBNF型新晃電機
14,980税込16,478
1個
4日以内出荷
クレーン・ホイスト用押釦スイッチです。耐薬品性に優れた特殊フッ素樹脂製のケースです。スリムで持ちやすいデザインです。耐薬品性・耐候性に優れており、紫外線に対しても安定しています。機械的強度が大きく、耐摩耗性・耐衝撃性にも優れております。
用途クレーン、ホイスト用押釦定格AC250V3A(電磁開閉操作用)耐電圧AC1500V1分間絶縁抵抗(MΩ)100以上接触抵抗(mΩ)50以下周囲温度(℃)【取付】-5~40開閉寿命機械的(無負荷)100万回以上/電気的(定格負荷)10万回以上
中荷重大型作業台(HWD型 下棚付) TRUSCO中荷重大型作業台(HWD型 下棚付)TRUSCO
13,980税込15,378
1枚
7日以内出荷
工程数の少ない組立てや、長尺物、大型製品の組立てに合った大型作業台です。グループや班単位の作業に抜群。引出しは、W2400で最大8個W1800で6個付けられます。回転台付リードバイス(口幅125mm)同時発注時のみ取付穴を加工して出荷します。\15400UPメーカーで取付け致します。脚部はグリーン色です。
トラスコ品番570-0253高さ(mm)35奥行(mm)420間口(mm)1006グリーン購入法適合
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
16,980税込18,678
1個
23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼最高使用温度(℃)250RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
リフティング・ピン、セルフ・ロッキング Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)リフティング・ピン、セルフ・ロッキングRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
25,980税込28,578
1個
23日以内出荷
スピーディで簡単に扱える頑丈な吊り具です。可動シャックルには、意図せずにボタンが押されることの無い構造となっています。アイボルト用などのようなネジ穴は不要ですいずれの仕様も耐食性に優れています。
材質ピン部:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、操作ボタン:アルミニウム、赤色酸化皮膜処理、シャックル:熱処理鋼、熱処理、マンガン・リン酸塩処理、バネ:ステンレス鋼寸法(mm)d1 -0,04 -0,08:18、l1 +0,6:75、l2 ±0,5:17,3質量(g)730取付穴(mm)H11:18寸法d2(mm)21,5寸法d3(mm)30最高使用温度(℃)250寸法l3(mm)36,5寸法d4(mm)min.:22,2寸法x(mm)max.:40、min.:1,5耐荷重(kN)DIN EN 13155に準拠 F1:10、DIN EN 13155に準拠 F2:8、DIN EN 13155に準拠 F3:5寸法l4(mm)52寸法l5(mm)32,6寸法l6(mm)30寸法l7(mm)56RoHS指令(10物質対応)対応関連資料データシート(1.13MB) 作マニュアル(1.23MB) リフティング・ピン荷重表(0.1MB)
ワイヤークリップ 共立電機ワイヤークリップ共立電機
359税込395
1個
翌々日出荷
-
ヤスリセット SATAヤスリセットSATA
7,398税込8,138
1セット
翌日出荷
様々な素材や作業に対応する8種類のヤスリをセット化しました。整理整頓しやすい専用トレーで、作業場や工具箱の収納にも最適です。滑りにくい快適なハンドルで長時間作業にも適した設計です。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。キャビネットに自由に組み合わせ可能です。SATA独自設計によりナメにくいです。保管と整理に便利な耐久性のあるツールケースが付属しております。全面に磨きをかけたクロム仕上げにより汚れを簡単に拭き取れ、腐食に強いです。
用途木材、金属、プラスチックなどの素材の整形、仕上げ、削り作業。トラスコ品番695-8216セット内容【8点】やすり(全長315mm・中目)、平:刃長200mm、幅20×厚さ5mm、半丸:刃長200mm、幅19×厚さ6mm、丸:刃長200mm、Φ7.5材質スチールケース色ケース寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)185×375×45
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
89,980税込98,978
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。枠組式ショッププレス
ショッププレス 大阪ジャッキ製作所ショッププレス大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
小形、軽量の矯正、歪取り用プレスです。定盤式ショッププレス
寸法G(mm)14
ウォームジャッキ用フランジ形金具 大阪ジャッキ製作所ウォームジャッキ用フランジ形金具大阪ジャッキ製作所
29,980税込32,978
1個
翌日出荷
ウォームジャッキ用フランジ形金具です。
寸法R(mm)2
EL形低身ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EL形低身ジャッキ大阪ジャッキ製作所
99,980税込109,978
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付です。取付ネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。低身ジャッキ(ELシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプカップの角度は平行、吊環付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)55揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)787最低高さ(mm)141寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)24ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.9【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
47,980税込52,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ
ストローク(mm)15ポートまでの高さL(mm)19ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.3、TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EF形フラットジャッキ 大阪ジャッキ製作所EF形フラットジャッキ大阪ジャッキ製作所
87,980税込96,778
1個
翌日出荷
ピストンロッドはメッキ付きです。取付けネジ等を無くし、極力最低高さを低くした、ジャッキ専用タイプです。狭少な場所での使用に最適です。EF100のみ把手付です。ストローク15mmまでの薄型ジャッキです。フラットジャッキ(EFシリーズ)極小すきまでの持ち上げや機械据付の微調整用に使用します。ジャッキのヘッド(頭部)、ベース(底部)全面で均等に荷重を受けて下さい。偏荷重はジャッキ損傷の原因となります。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):100ストローク(mm)15揚力(kN)1000受圧面積(cm2)143.14所要油量(mL)215最低高さ(mm)91寸法g(mm)1ロッド径(Φmm)120シリンダ外径(Φmm)170シリンダ内径d(Φmm)135ポートまでの高さL(mm)21ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWA-0.7【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
199,800税込219,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用吊環なし
仕様揚力(tf):30ストローク(mm)200寸法(mm)-0.2 -0.3 u:93揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)74所要油量(mL)955最低高さ(mm)360寸法g(mm)2ロッド径(Φmm)71寸法v(mm)10シリンダ外径D(Φmm)115シリンダ内径d(Φmm)90ベースネジ径c(mm)2-M10×12Lポートまでの高さL(mm)35ポートネジmNPT3/8mm推奨ポンプ【手動ポンプ】TWAD-1.3【電動ポンプ】NEX-2、GH1/2ポート間距離(mm)P:245センターホール径(Φmm)q:33
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
169,800税込186,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ吊環付
寸法t(mm)12寸法g(mm)15ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
139,800税込153,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ取手付
ストローク(mm)150寸法t(mm)10寸法g(mm)13ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
469,800税込516,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ吊環付、ブッシング+B-9J
仕様揚力(tf):90ストローク(mm)250寸法t(mm)15揚力(kN)900受圧面積(cm2)132.54寸法s(mm)160最低高さ(mm)465寸法g(mm)20ロッド径(Φmm)120シリンダ外径D(Φmm)193シリンダ内径d(Φmm)150カラーネジ径a(mm)M190×3カラーネジの長さj(mm)65ロッドネジ径b(mm)M85×2ロッドネジの長さk(mm)45ベースネジ径c(mm)4-M16×24lサドル径o(Φmm)110ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])450(45)センターホール径(Φmm)q:55
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
339,800税込373,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ吊環付
仕様揚力(tf):60ストローク(mm)250寸法t(mm)12揚力(kN)600受圧面積(cm2)88.55寸法s(mm)135最低高さ(mm)452寸法g(mm)17ロッド径(Φmm)105シリンダ外径D(Φmm)163シリンダ内径d(Φmm)130カラーネジ径a(mm)M160×3カラーネジの長さj(mm)50ロッドネジ径b(mm)M78×2ロッドネジの長さk(mm)40ベースネジ径c(mm)4-M12×24Lサドル径o(Φmm)96ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])300(30)センターホール径(Φmm)q:55
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
45,980税込50,578
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。許容横荷重は揚力の1/20です。単動S(スプリング戻り)タイプ
ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
299,800税込329,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。中空ジャッキ用アタッチメントのラムチェアが取付られます。(EC100H15除く)テンションバー使用時はジャッキ揚力とテンションバー強度の両面より検討し、負荷容量を決定してください。複動H(油圧戻り)タイプ PC工事用
寸法g(mm)5ポートネジmNPT3/8mm
EC形中空ジャッキ 大阪ジャッキ製作所EC形中空ジャッキ大阪ジャッキ製作所
189,800税込208,780
1個
翌日出荷
中空ジャッキはジャッキ中心部に貫通穴があり原子力発電所、トンネル工事、地下鉄工事等のPC工法、ほか多方面に採用されております。ピストンロッドはメッキ付です。許容横荷重は揚力の1/20です。押引共油圧作動です。ピストンロッドに付着するゴミ除去用ダストシール付。サドルはネジ込みタイプです。ピストンロッド内側にネジを設けています。複動H(油圧戻り)タイプ取手付
仕様揚力(tf):30寸法t(mm)10揚力(kN)300受圧面積(cm2)47.71寸法s(mm)92寸法g(mm)13ロッド径(Φmm)67シリンダ外径D(Φmm)114シリンダ内径d(Φmm)90カラーネジ径a(mm)M110×2カラーネジの長さj(mm)40ロッドネジ径b(mm)M48×1.5ロッドネジの長さk(mm)30ベースネジ径c(mm)4-M10×15Lサドル径o(Φmm)62ポートネジmNPT3/8mm引力(kN[tf])180(18)センターホール径(Φmm)q:33
台車 木製 サンワダイレクト台車 木製サンワダイレクト
3,898税込4,288
1台
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に50リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)530mm木枠を外した時:590板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約42.5×59×13.8(キャスター含む)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)425有効内寸法・幅(mm)(収納部)364木枠を外した時
台車 木製 サンワダイレクト台車 木製サンワダイレクト
4,698税込5,168
1台
3日以内出荷
荷台が木製(合板)で、4隅に75リットル仕様の折りコンがはまるサイズの木枠を取付けした平台車です。平台車には、長辺と短辺側に1箇所づつ、持ち運ぶのに便利な穴が空いております。キャスターは75mmのTPR素材を使用した耐久性、耐油性、耐摩耗に優れたフリーのキャスターを採用しています。4隅の木枠は、取り外しが可能な組み方になっている為、取りはずして、平台車としても使用可能です。荷耐重量は約200kgで、荷台板厚も18mmとしっかりした構造の台車です。
材質本体/木材(合板)、キャスター/TPR寸法(mm)(645mm木枠を外した時)705板厚(mm)18キャスター径(Φmm)75寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)折りたたみサイズ:約85.8×57.3×10、テーブルサイズ:約85.8×57.3×50~60、台車サイズ:約85.8×57.3×25(ハンドル:約85.8)総耐荷重(kg)約200有効内寸法・奥行(mm)(収納部)500有効内寸法・幅(mm)(収納部)440木枠を外した時
仮設足場用搬送システム ハンソーレール ダイケン仮設足場用搬送システム ハンソーレールダイケン
9,398税込10,338
1本
3日以内出荷
仮設足場用の搬送システムです。外装パネル、ALCパネル、石材などの重量物や長物の竪樋などをラクに運搬でき、作業効率がアップします。下層階搬出時の最大耐荷重300kg、荷揚げ耐荷重250kgです。ランナーが走行する軌道となるレールです。メーター規格で1800mm・3600mm、インチ規格で1829mm、3658mmを採用しました。
用途ランナーを走行させるレール。材質スチール(溶融亜鉛めっき鋼板)寸法A(mm)71耐荷重(kg)70寸法D(mm)49.4寸法E(mm)11寸法B(mm)54寸法C(mm)17.5板厚(mm)2.3
アイボルト ステンレス 座金・六角ナットなし ラクテムアイボルト ステンレス 座金・六角ナットなしラクテム
229税込252
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ロープ、鎖、ワイヤー等を通して使用できるアイボルトです。ネジ穴に取り付け固定することができます。六角ナットと平座金の有無は選択可能、付属品を使用すればネジ穴以外にも取り付け可能です。ステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。取付部ナットタイプもラインナップございます。
用途吊り上げ、吊り下げ、荷役等に。付属品材質【本体・六角ナット1種・平座金(ISO)】SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応
オープンソケット オープンソケット クロスビーオープンソケット オープンソケットクロスビー
29,980税込32,978
1個
9日以内出荷
内部に溝が1本入っています。
用途ワイヤロープの端末加工用。セット内容ピン(1本)、割ピン(1本)材質鍛造鋼、表面処理:亜鉛メッキ表面処理亜鉛メッキ
ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mm Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付、M8・12mmRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
35,980税込39,578
1個
18日以内出荷
ステンレス鋼この吊り具は、ワーク、治具、部材、容器などを手で運搬する際に広く使用することができます。持上げ作業を素早く簡単に実行できる頑丈な吊り具には、ハンドルが付いています。持上げ作業の際には、ネジ山クランプ式リフティングピンをネジ穴に差し込みます。アイボルトとは異なり、時間のかかるネジの着脱作業は不要です。耐食性・耐候性が高く、屋外での使用も可。ピン部には硬化処理したステンレス鋼を使用しているので、高い強度。この製品は 22354.5008 - ネジ山クランプ式リフティング・ピン セルフ・ロッキング、グリップ付 / (d1: M8, l1: 12 mm) 製品グループの1モデルです
質量(g)194寸法d1(mm)M8寸法l1(mm)12使用環境温度上限(℃)250耐荷重(N)500関連資料データシート(0.52MB) 取扱説明書(1.16MB)
ウーブンブレーキライニング Q-lineウーブンブレーキライニングQ-line
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
用途一般産業用、バンドブレーキ各種(建機、設備など)材質ノンアスベスト 動制動・静止保持用
折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465 CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L 9001 (折り畳みサイズ)幅417×奥行90×高さ465CRECOTE
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅515×奥行400×高さ1200mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅417×奥行90×高さ465mm)に収納でき、車載にも便利です。
用途耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)417×90×465組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)515×400×1200
折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432 CRECOTE折り畳みキャリーカート 55L 9001 (折り畳みサイズ)幅425×奥行87×高さ432CRECOTE
9,598税込10,558
1個
4日以内出荷
荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅495×奥行505×高さ1150mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅425×奥行87×高さ432mm)に収納でき、車載にも便利です。
用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)425×87×432
折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450 CRECOTE折り畳みキャリーカート 80L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅455×奥行115×高さ450CRECOTE
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷
荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅520×奥行460×高さ935mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大55kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅455×奥行115×高さ450mm)に収納でき、車載にも便利です。
用途耐荷重55kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台ブラック耐荷重(kg)55寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)455×115×450組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×460×935
折り畳みキャリーカート 50L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅415×奥行115×高さ420 CRECOTE折り畳みキャリーカート 50L ブラック 9000 (折り畳みサイズ)幅415×奥行115×高さ420CRECOTE
9,398税込10,338
1個
4日以内出荷
荷物が多くなりがちなアウトドアやキャンプでも頼れる折りたたみ式キャリーカート。使用時サイズは幅480×奥行420×高さ920mmで、大容量の荷物にも対応可能。耐荷重は最大40kgまで対応しており、重たいギアもしっかり運べます。8輪仕様で安定感があり、特に後輪には6輪構造を採用しているため、階段や段差のある道もスムーズに移動可能。蓋付きなので荷物を守りながら、ちょっとした椅子代わりにも。使わないときは折りたたんでコンパクト(幅415×奥行115×高さ420mm)に収納でき、車載にも便利です
用途耐荷重40kg&階段も登れる!折りたたみ式キャリーで荷物運びも座るのもこれ1台ブラック耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(折り畳みサイズ)415×115×420組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×420×920
アルティメイトアイボルト ナニワ(NANIWA)アルティメイトアイボルトナニワ(NANIWA)
7,698税込8,468
1箱(1個)
4日以内出荷
専用工具無しに取付可能な360度回転するアイボルトです。リング部分が固定された状態を保てるためワークの破損を防ぎます。リングが偏心しているため自然と引張方向に向き安全に使用いただけます。
用途重量物の吊り作業に。RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.85MB)
アンカーチェーン&オタフクシャックル KAI-YOUアンカーチェーン&オタフクシャックルKAI-YOU
2,398税込2,638
1セット
4日以内出荷
亜鉛メッキのショートチェーンの両端にオタフクシャックルをセットしました。
材質鉄 亜鉛メッキ
【国産】シンブル A型 大洋製器工業【国産】シンブル A型大洋製器工業
18,980税込20,878
1セット(100個)ほか
4日以内出荷から9日以内出荷
【輸入】シンブル A型 大洋製器工業【輸入】シンブル A型大洋製器工業
4,998税込5,498
1セット(100個)ほか
4日以内出荷
鉄板製ワイヤクリップ 電気 大洋製器工業鉄板製ワイヤクリップ 電気大洋製器工業
98税込108
1個
4日以内出荷
ベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBK マーテックベアリング入りグリップラッチスイベルフック LKBKマーテック
31,980税込35,178
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングスイベルフック BKLK マーテックベアリングスイベルフック BKLKマーテック
23,980税込26,378
1個
9日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
...

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

物流用品
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら