カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター(1)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(302)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(5)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「cf10」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
Cho楽 1t
明大¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。トラスコ品番851-7346材質鍛造品最大使用荷重(t)1
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品
明大¥6,498税込¥7,1481セット10日以内出荷チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。 チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。 チョーク吊り専用フックです。 クレーンの上下動作激減が可能です。仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7347材質金具:鍛造品、パッド:ポリエステル100%質量(g)【金具/鍛造品】650、【専用パッド】100最大使用荷重(t)1.0
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
東海キャスター¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1