カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター(4)
- ハシゴ・脚立・踏み台・足場台(2)
- 荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチ(303)
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー(7)
- 物流用品
- 物流/保管/梱包用品/テープ
絞り込み
エコロジープロダクト
物流用品 :「cf10」の検索結果
物流用品とは、生産物や工具や資材などを移動させたりする現場に不可欠です。運搬機器、ワゴン、作業台、キャスター、ハシゴ・脚立・踏み台・足場台、荷役関係、仮設機材があります。用途に応じて道具を使い分けて使用すると大変便利です。運搬機器には台車やハンドトラック・かご車などあり運ぶものによって、使用する道具を選ぶ必要あります。荷役関係には、荷締・牽引・チェーンブロック・ホイスト・ウインチとワイヤー・スリング・吊具・バランサーがあり、生産物や工具や資材を固定したり、吊り下げするなどの用途に使用します。

Sカンフック ステンレス製
TRUSCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用。材質ステンレス(SUS304)
Cho楽 1t
明大¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。ベルトスリングへの脱着ができる専用設計です。専用パッドと組み合わせれば、チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。トラスコ品番851-7346材質鍛造品最大使用荷重(t)1
TAIYO鍛造ワイヤグリップ 黒
大洋製器工業¥438税込¥4821個3日以内出荷ワイヤを簡単に止めることができ、現場での調節が可能です。用途ワイヤーの端末処理等に使用するパーツRoHS指令(10物質対応)対応
ラッシングベルト軽荷重用
オーエッチ工業(4件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1本当日出荷から8日以内出荷カムバックル式で、簡単な操作で荷締作業ができます。用途軽荷重用材質(ベルト)ポリエステル
ラッシングベルトLBCシリーズ
オーエッチ工業¥6,998税込¥7,6981本当日出荷から8日以内出荷締め付け力が一定の力で締められる。用途締め付け力が一定で壊れやすい製品の荷締に適しています。材質(ベルト)ポリエステル破断強度(N)14700使用荷重(N)2940
中荷重用ラッシングベルト
オーエッチ工業(2件のレビュー)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷軽量タイプだけど、耐久性抜群!用途トラック等の荷締め。種別LBR300(小型トラック用)シリーズ材質ポリエステル
ロックスリング Cho楽 1tフック 及び パッドのセット品
明大¥6,498税込¥7,1481セット10日以内出荷チョーク吊りを頻繁に行う時には最適なアイテムです。 チョーク吊り解除の時でも金具とパッドがズレ落ちることなく、スムーズな作業が可能です。 パッドによる吊り荷の保護と、微調整を可能とする握り手部分が装備され、手が挟まれることなく、より安全な作業が行えます。 チョーク吊り専用フックです。 クレーンの上下動作激減が可能です。仕様【対象スリング】ロックスリングシグマ(50mm幅)限定トラスコ品番851-7347材質金具:鍛造品、パッド:ポリエステル100%質量(g)【金具/鍛造品】650、【専用パッド】100最大使用荷重(t)1.0
組立式移動クレーン ジョイクレ-ン
日向製作所¥499,800税込¥549,7801台51日以内出荷キャスター付で移動が簡単です。屋外作業が可能です。解体、移設が簡単に行えます。手動チェーンブロック/付です。寸法変更や電動仕様等、特殊対応も可能です。用途トラックへの積み込み、積み下ろし。金型の取り付け、取り外し。組み立て作業時の荷役など。セット内容●C環材質スチール(SS400)寸法(mm)(柱外寸A)3070 (柱内寸B)2830、(全高C)3300、(奥行D)1650、(揚程E)2824、(吊具F)326、(横行範囲)2150質量(kg)180タイプ巻上:チェーンブロック(手動)・横行寸法(梁G)I150×75×5.5耐荷重(kg)1000定格荷重(kg)1000使用条件屋内/屋外
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在 ネジ式 CF075Nシリーズ
東海キャスター¥2,198税込¥2,4181個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-50
ダストカバー付 双輪キャスター Φ50 自在 ネジ式 CF050Nシリーズ
東海キャスター¥999税込¥1,0991個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。
ダストカバー付 双輪キャスター Φ75 自在ストッパー付 ネジ式 CF075Nシリーズ
東海キャスター¥2,398税込¥2,6381個6日以内出荷ダストカバーの効果により長期メンテナンス不要。双輪であるため高い旋回能力を発揮します。OA機器、情報機器、ディスプレイ用什器、医療機器など。仕様●許容荷重(daN):78●許容荷重(kg):80●車輪径D(mm):75●車輪幅(mm):48●取付高H(mm):84.5●ネジ径T(mm):10●ネジピッチ:1.5●軸長L(mm):14●自在式ストッパー付●ネジ式●材質・仕上:車輪/エラストマーアズワン品番65-8881-51
双輪キャスター ダストカバー付キャスター ネジ式
東海キャスター¥1,198~税込¥1,318~1個6日以内出荷から13日以内出荷形状自在車材質(本体)ナイロン材質(車輪)エラストマー寸法a(mm)8ストッパーなしRoHS指令(10物質対応)対応寸法Nt(mm)6キャスタータイプねじ込み式キャスター車輪タイプ双輪
チェンスリング HTL013_フックラッチ
KITO(キトー)¥559税込¥6151個13日以内出荷適合機種CB010,CF010,ED48S(TMC),ED48SD(TMC),ED48ST(TMC),EDX48S(TMC),EDX48SD(TMC),EDX48ST(TMC),ED48S(TMH),ED48SD(TMH),ED48ST(TMH),EDX48S(TMH),EDX48SD(TMH),EDX48ST(TMH),ED48S(ED3B形),ED48SD(ED3B形),ED48ST(ED3B形),EDX48S(ED3B形),EDX48SD(ED3B形),EDX48ST(ED3B形),VSL063名称フックラッチクミ図解No1