絞り込み
テープ幅(mm)
- 38(1)
テープ長さ(m)
- 1.5
- 0.45(2)
- 1(2)
- 1.52(1)
- 1.8(1)
- 2.54(1)
- 3(3)
- 5(25)
- 7(5)
- 9.1(6)
- 10(12)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(26)
- 18(1)
- 20(1)
- 32(2)
- 32.9(2)
- 50(3)
- 70(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 3.2(1)
基材
- ゴム系(1)
色
ブラック(1)
用途
電気・電子用(1)
電気・電子用
ブランド
- 3M(スリーエム)(1)
3M(スリーエム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
38(1)

スコッチフィル 電気絶縁パテ
3M(スリーエム)¥2,698税込¥2,9681巻当日出荷柔軟な電気絶縁性充填材です。肉厚があり、効果的に絶縁層を形成できます。耐老化性に優れ、融着後、乾燥、軟化、硬化によってもろくなることはありません。用途電線・ケーブル接続部等の空隙の充填用。接地線引きだし部分の防水。低圧接続部の絶縁防水。仕様ライナー付き、非粘着タイプ、切断にはカッターが必要トラスコ品番441-7097材質基材:ブチルゴム色ブラック質量(g)200連続使用温度(℃)80主な用途電気絶縁用
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098