絞り込み
テープ幅(mm)
- 25(1)
- 25.4(1)
テープ長さ(m)
- 1.52
- 0.45(2)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 1.8(1)
- 2.54(1)
- 3(3)
- 5(25)
- 7(5)
- 9.1(6)
- 10(12)
- 12(2)
- 13(1)
- 15(26)
- 18(1)
- 20(1)
- 32(2)
- 32.9(2)
- 50(3)
- 70(3)
- テープ長さ(m)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 1.1(1)
特長
- 屋外使用可(1)
- 強力(1)
- 耐水(1)
基材
- アクリル系(1)
色
ブラック(1)
ブラック
用途
固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
ブランド
- 呉工業(クレ)(1)
呉工業(クレ)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
シールテープとは、配管などのネジの継手に巻きつけて流体の漏れを防止するシール材です。シールテープは自己融着性能によりしっかり巻きつけることで、高いシール性が確保できます。PTFEの材料を使い耐熱温度が260℃程度まであり、水や化学薬品などの流体に使用可能です。ダクトなどの継ぎ手部分の漏れを防ぐシール材は、ダクトシールテープ。継ぎ目に沿ってシールテープを貼り付けて使用します。ダクトの他、配管のフランジ部分やポンプのケーシング部などが適用箇所です。強力な粘着性と耐候性に優れるため、屋外使用機器のシール性に適合します。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(1)
25.4(1)

ゴリラ両面テープストロング
呉工業(クレ)(21件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本ほか当日出荷アクリル粘着剤で強力接着。全天候型。耐水性にすぐれ屋内・外OK。平滑面・粗面どちらもOK用途さまざまな素材の固定及び接着質量(g)60基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
補修・シーリングテープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098