絞り込み
テープ幅(mm)
  • 38(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.65
  • 0.03(2)
  • 0.06(3)
  • 0.09(2)
  • 0.1(6)
  • 0.11(2)
  • 0.13(8)
  • 0.18(16)
  • 0.2(89)
  • 0.22(3)
  • 0.23(5)
  • 0.25(4)
  • 0.26(3)
  • 0.3(4)
  • 0.4(7)
  • 0.5(35)
  • 0.51(5)
  • 0.76(11)
  • 1(13)
  • 1.1(7)
  • 2(5)
テープ長さ(m)
  • 7.5(1)
基材
  • ポリエステル(1)
粘着剤
  • ゴム系(1)
ブランド
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
tesa(テサ/テサテープ)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ビニールテープとは、電気工事や電気機器のケーブルの絶縁材料として、配線や結束、固定などに使用されているものです。主にポリ塩化ビニルを基材とし、電気絶縁性に優れた特徴があります。ビニールテープは粘着性が高く、柔軟性がありよく伸びます。耐久性や耐寒性、耐熱性にも優れて、中には防水性にも優れたものがあり、水道管の補修として使用するものもあります。ビニールテープは手で切れるタイプのテープもありますが、カッターが必要なタイプのものもあります。
プロの現場向け3M人気商品特集
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ケーブルハーネス用フリース粘着テープ tesa(テサ/テサテープ)

    ケーブルハーネス用フリース粘着テープ

    tesa(テサ/テサテープ)
    3,298税込3,628
    1巻
    当日出荷
    ハロゲンフリーでVOC 規制13 物質の使用はありません。ノイズを軽減させる効果があり(消音効果10db)耐摩耗性に優れます。安定した巻き戻しで作業性に優れ経時変化を起こしにくく、耐腐食性にも優れています。
    用途自動車車室内でのケーブルハーネス連結用。自動車車室内で使用される部品の異音対策に。使用温度範囲(℃)(最小)-40(最大)105テープ幅(mm)38基材PETフリーステープ長さ(m)7.5テープ厚さ(mm)0.65粘着剤ゴムべース粘着力(N/cm)(スチール)3
ビニールテープ