絞り込み
基材
その他・ゴム系・ポリイミド・ポリエチレン
用途
保護用・固定・仮止め用・塗装・養生用・結束用・電気・電子用
テープ長さ(m)
0.03・0.3・5・8・10・20・30・32.9・33・50・54.8
オレンジ・クリア・グレー・ブラウン・ブラック・ブルー・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
サービス分類
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
57件中 4157
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
耐熱ポリイミドテープ 5434 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ 54343M(スリーエム)
84,980税込93,478
1箱(16巻)ほか
5日以内出荷から38日以内出荷
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。アンバー基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅 ホワイトバリーン【3巻セット】極細ポリイミドテープ 0.3~3.0mm幅ホワイトバリーン
6,698税込7,368
1式(3巻)
7日以内出荷
耐熱性・電気絶縁性に優れるポリイミドフィルムのテープを極細カット。耐摩耗性に優れ、裂けにくいテープです。粘着剤にシリコンを使用しており、熱をかけた後もきれいにはがせます。電子機器の絶縁、高熱工程のマスキングに。テープ類の加工に高い技術力を持つ国内企業製。
用途真空蒸着・スパッタリング時のマスキング、基盤マスキング、小型ボビンコイルの外装絶縁、熱帯電の固定、電子部品の仮止め高耐熱電線の結束、マグネットワイヤーの結束 などに長さ(m)8基材厚さ(mm)0.025耐熱温度(℃)(短時間)260 / (連続使用時)180引張強度(N/10mm)63総厚(mm)0.066ケースなし
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.652S-#25寺岡製作所
3,500税込3,850
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.07長さ(m)30基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)7引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)7.35RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH寺田
8,298税込9,128
1箱(10巻)
7日以内出荷から12日以内出荷
汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
カプトン粘着テープ 寺岡製作所カプトン粘着テープ寺岡製作所
25,980税込28,578
1巻
10日以内出荷
セパレータ付きです。 耐熱性や対化学薬品性に優れたカプトン(ポリイミド)フィルムをベースに耐熱性シリコーン系粘着剤を塗布したテープです。シリコーン系の粘着剤は、再剥離しても糊残りがしにくい特性を備えています 。 耐熱を求められる電子機器や部品の絶縁、耐熱マスキング、耐熱フィルムのスプライシング、また耐熱工程での部品搬送などに最適です。
用途熱のかかる箇所や薄さを要求される部分の絶縁や固定用として。耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング用として。高温乾燥塗装やハンダメッキのマスキングテープとして。部品の耐熱工程搬送用として。伸び(%)50主な用途絶縁・固定用RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱性・耐化学薬品性
ポリイミドテープ 12mm×33m 住友ポリイミドテープ 12mm×33m住友
15,980税込17,578
1個
6日以内出荷
耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系関連資料(0.15MB)
ボンディングテープ 584 3M(スリーエム)ボンディングテープ 5843M(スリーエム)
129,800税込142,780
1箱(12巻)
5日以内出荷
熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
用途ホットスタンプ時の版固定テープ幅(mm)75基材ABSテープ長さ(m)30粘着剤合成ゴム系
ボンディングテープ Y-582A 3M(スリーエム)ボンディングテープ Y-582A3M(スリーエム)
119,800税込131,780
1箱(2巻)
5日以内出荷
室温でも適度の粘着性があり、仮固定や位置決めが容易にできます。
用途金属同士の接着、金属板のスプライステープ幅(mm)200基材ABSテープ長さ(m)33粘着剤エポキシ樹脂系
ボンディングテープ 583 3M(スリーエム)ボンディングテープ 5833M(スリーエム)
89,980税込98,978
1巻
55日以内出荷
熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。
用途ネームプレートの貼り付けテープ幅(mm)400基材ABSテープ長さ(m)54.8粘着剤ニトリルフェノール樹脂系
耐熱ポリイミドテープ 5419 3M(スリーエム)耐熱ポリイミドテープ 54193M(スリーエム)
349,800税込384,780
1巻
96日以内出荷
シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。テープ幅(mm)304基材PIテープ長さ(m)32.9粘着剤シリコーン系
テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープ tesa(テサ/テサテープ)テサ 51407 汎用ポリイミド基材テープtesa(テサ/テサテープ)
2,998税込3,298
1巻
6日以内出荷
<特長>・耐熱性(最高260℃)・UL510と同等レベルの難燃性・高い耐薬品性と絶縁耐力・マスキング用途で糊残り無く剥がせる
用途<用途>・粉体塗装や亜鉛メッキなどの高温マスキングにお使いいただけます。・はんだ付けマスキングに適します。・ワイヤーやケーブルの巻き付け等、絶縁用途にもお使いいただけます。基材ポリイミド粘着剤シリコーン系テープ厚さ(μm)62引張強度(N/cm)40RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F-#25 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.653F-#25寺岡製作所
4,030税込4,433
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 シリコーン粘着剤を意図的に使用していないため、シロキサンに敏感な用途に適しています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング厚さ(mm)0.055長さ(m)50基材カプトンフィルム粘着剤アクリル系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)7引張強度(N/25mm)122.6粘着力(N/25mm)5.39RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50 寺岡製作所【オーダー】カプトン粘着テープ NO.650S-#50寺岡製作所
3,000税込3,300
1巻
10日以内出荷
耐熱性、絶縁性、難燃性に優れています。 再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 UL規格認定品です。
用途熱のかかる箇所の絶縁や固定/耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング/高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング/部品の耐熱工程搬送厚さ(mm)0.08長さ(m)20基材カプトンフィルム粘着剤シリコン系伸び(%)50絶縁破壊電圧(kV)10引張強度(N/25mm)245.2粘着力(N/25mm)6.13RoHS指令(10物質対応)対応特性絶縁、耐熱サービス分類オーダー・加工
ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200寺田
6,698税込7,368
1箱(10巻)
8日以内出荷から9日以内出荷
安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
カプトン粘着テープ#25 コクゴカプトン粘着テープ#25コクゴ
3,198税込3,518
1巻(20m)
17日以内出荷
芯から紙粉がでないようプラスチック芯を採用。クリーンルームでもご使用いただけます。
アズピュア ポリイミドテープ アズピュア(アズワン)アズピュア ポリイミドテープアズピュア(アズワン)
29,898税込32,888
1袋(10巻)ほか
翌々日出荷
用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。材質(芯)PE<ポリエチレン>使用温度範囲(℃)220(30sec)厚さ(μm)65(±6)主な用途電気・電子用表面抵抗値(Ω)108/□以下
ポリイミドテープ No.6500 マクセルポリイミドテープ No.6500マクセル
25,980税込28,578
1ケース(12巻)ほか
31日以内出荷
高いレベルでの耐熱性、寸法安定性があり、再剥離性、電気絶縁性にも優れており、高温での仮固定やマスキングや電気絶縁用の用途での使用が可能です。また、基材は難燃性で、UL510FRに適合しますので、広い用途にご使用できます。
用途耐熱マスキング用、耐熱機材スプライス用 端末コイルの仮止め用表面処理剥離処理伸度(%)40タック(ボールNo.)25主な用途電気絶縁用引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])60[15.2]引張強度(N/25mm)150保持力(ズレmm)40℃/0.1特性耐熱性、難燃性再生材使用使用
ポリイミド粘着テープ