絞り込み
テープ幅(mm)
  • 5(4)
  • 6(3)
  • 9(4)
  • 10(7)
  • 11(2)
  • 12(8)
  • 12.7(4)
  • 13(6)
  • 14(2)
  • 15(7)
  • 16(2)
  • 17(2)
  • 18(2)
  • 19(13)
  • 20(6)
  • 21(2)
  • 22(2)
  • 25(10)
  • 50(8)
  • 100(2)
テープ厚さ(mm)
  • 0.025(2)
  • 0.03(1)
  • 0.042(1)
  • 0.047(1)
  • 0.05(2)
  • 0.053(1)
  • 0.055(1)
  • 0.064(1)
  • 0.065(6)
  • 0.066(2)
  • 0.069(1)
  • 0.07(2)
  • 0.074(1)
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.125(1)
粘着剤
  • その他(1)
  • アクリル系(5)
  • シリコーン系(16)
特長
  • はがせる(1)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(4)
  • 耐寒(2)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(16)
  • 耐薬品(8)
基材
  • その他(4)
  • ゴム系(1)
  • ポリイミド(17)
  • ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
  • 33
  • 0.06(1)
  • 0.3(1)
  • 5(1)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 20(18)
  • 30(3)
  • 32.9(3)
  • 50(2)
  • 54.8(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(4)
  • 用途塗装・養生用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途電気・電子用(12)
固定・仮止め用・塗装・養生用・結束用・電気・電子用
  • 色オレンジ(4)
  • 色クリア(2)
  • 色ブラウン(8)
オレンジ・クリア・ブラウン
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 3M(スリーエム)(11)
  • 日東電工(旧:Permacel)(3)
  • 寺田(2)
  • TRUSCO(1)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東電工アメリカ(1)
  • Union tape(1)
  • 住友(1)
  • アズピュア(アズワン)(1)
モノタロウ・3M(スリーエム)・日東電工(旧:Permacel)・寺田・TRUSCO・tesa(テサ/テサテープ)・日東電工アメリカ・Union tape・住友・アズピュア(アズワン)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
幅・長さを選べるテープ 対象商品を表示
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
9(4)
10(7)
12(8)
12.7(4)
13(6)
15(7)
19(13)
20(6)
25(10)
50(8)
テープ幅(mm)をもっと見る
  • ポリイミドテープ 絶縁 耐熱 モノタロウ

    ポリイミドテープ 絶縁 耐熱

    モノタロウ(26件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1巻
    当日出荷
    高温対応、絶縁
    使用温度範囲(℃)-5~250主な用途電気絶縁用引張強度(N/25mm)80特性耐高温、絶縁
  • ポリイミドテープ PIA220 3M(スリーエム)

    ポリイミドテープ PIA220

    3M(スリーエム)(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1巻ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に。コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。仕様難燃性(UL510)伸び(%)35絶縁抵抗(MΩ)>1×106主な用途電気絶縁用絶縁破壊電圧(kV)5難燃性UL510(ファイルナンバーE305006,カテゴリーOANZ2)引張強度(N/10mm)34.72定格温度(℃)220特性耐熱性、難燃性耐熱区分220℃
  • 耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D 3M(スリーエム)

    耐熱マスキング用ポリイミドテープ 7413D

    3M(スリーエム)(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    用途半田付け時の電子回路マスキング等使用温度範囲(℃)260伸び(%)40主な用途電気・電子用測定条件【接着力】被着体:SUS304BA、剥離方向:180度、引張速度:300mm/min引張強度(N/cm)46特性耐熱
  • 耐熱ポリイミドテープ 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ

    3M(スリーエム)
    7,598税込8,358
    1巻ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    特殊なアクリル系粘着剤を使用したポリイミドテープです。非シリコーン系の粘着剤を使用しているため、電子基板のハンダリフロー時の耐熱マスキング、仮固定、部品保護、スルーホールのシール、レンズ保護などシロキサンガスやシリコーン移行が気になる用途に最適です。
    用途ハンダリフロー時の耐熱マスキング。部品仮固定。耐熱性260℃30分主な用途マスキング、仮固定特性耐熱
  • 3M ポリイミドテープ 5413 3M(スリーエム)

    3M ポリイミドテープ 5413

    3M(スリーエム)(2件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1巻ほか
    当日出荷から25日以内出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。 UL難燃性承認品 切断にはカッターが必要
    用途プリント基板のハンダ付け工程マスキング。 その他耐熱性が必要とされるマスキング。 耐熱被覆、耐熱保護。
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)
    6,498税込7,148
    1巻
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。使用温度範囲(℃)180耐電圧7500V伸び(%)60絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0引張強度(N/10mm)63硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力500g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱MIL規格MIL-P-46112
  • ポリイミド電気絶縁テープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド電気絶縁テープ

    3M(スリーエム)
    3,698税込4,068
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性が高く、銅を腐食しない粘着剤を使用しています。
    用途特に耐熱性と薄さを要求される絶縁用途に、コイル、トランス、キャパシタの絶縁用途に。主な用途電気絶縁用特性耐熱性
  • 【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定 3M(スリーエム)

    【オーダー】 3M ポリイミドテープ 5413 幅指定

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    2,565税込2,822
    1巻
    3日以内出荷
    ポリイミド基材及びシリコーン系粘着剤を使用していますので、広範囲の温度雰囲気で使用できます。 難燃性に優れており、UL取得済みです。(ULファイル番号:E124809) ポリイミドフィルムの収縮率は250℃で0.03%です。 耐薬品性に優れています。
    用途耐熱・耐寒の性能が要求される用途、プリント基板ハンダメッキのマスキング用使用温度範囲(℃)-73~260破断伸度(%)70基材厚さ(mm)0.025粘着力(N/cm)278(180ピール)引張強度(N)51/cm特性難燃性、耐薬品性サービス分類オーダー・加工
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス155℃/F種)

    日東電工(旧:Permacel)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常によく又、耐摩耗性に優れ裂け難い。 また、粘着材は耐溶剤性及びアウトガスが発生しにくい熱硬化性アクリル系粘着材使用している。(ASTMアウトガス発生テスト:E-595-84認可)
    用途耐熱性、高耐電圧の特性グレード 耐溶剤性・耐フレオン製 引き裂き強度が強く、高粘着力 フィルムが薄く馴染みが良い特性があり、直径の小さいコイル等の外装絶縁や細いマグネットワイヤーの結束に適す。 コンピューター・通信機器・航空機や軍用設備においての高信頼性が要求されるリレーやチョーク、トロイド、トランス、リアクター、ソレノイド等の製造における絶縁や結束等の用途に広範囲で使用される。使用温度範囲(℃)155(連続使用時)耐電圧7000伸び(%)70絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)135℃/2時間または150℃/1時間UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗MIL規格MIL-P-46112
  • 耐熱マスキングテープ”5413” 3M(スリーエム)

    耐熱マスキングテープ”5413”

    3M(スリーエム)
    8,498税込9,348
    1巻
    当日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング。その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆、耐熱保護。一般生産工場、事業所用。厚さ(mm)0.07褐色長さ(m)33基材ポリイミドフィルム粘着剤シリコーン系主な用途部品仮固定、耐熱マスキング特性耐熱、耐薬品
  • ポリイミド粘着テープ TRUSCO

    ポリイミド粘着テープ

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性、耐薬品性に優れています。
    用途耐熱性が必要なヒーター、トランスの層間絶縁、導体絶縁。プリント基板のはんだ付け工程のマスキング。特性耐薬品絶縁破壊強度(kV/mm)5.2
  • 電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種) 日東電工(旧:Permacel)

    電気絶縁用カプトンテープ(耐熱クラス180℃/H種)

    日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    カプトンフィルムは連続的な高熱、高電圧に耐えられ、薄く馴染みが非常に良く、耐摩擦性に優れ裂けにくい。 粘着剤は耐溶剤性、耐熱性に優れたシリコーン系を使用している。P-221基材厚を2倍にしたもの。
    用途高耐熱電線の結束、高周波モーター、トラクションモーターの絶縁、小型ボビンコイルの外装絶縁、大型回転機械のコイル絶縁、サーミスター部品の外装絶縁、マグネットワイヤーの結束、ウェーブソルダー時の基板コネクター部のマスキングその他、真空蒸着時の電子部品等の仮止。耐電圧11500伸び(%)65絶縁抵抗(MΩ)1×106主な用途電気絶縁用電食係数1.0硬化条件(熱硬化)205℃/3時間巻戻し力557g/cm(1分間に150Feet巻き戻すのに要する力)UL規格File No.E20392 ・UL-510 Flame Retardant(難燃性)特性耐熱、耐摩耗、耐水、耐溶剤MIL規格MIL-P-46112
  • カプトン(R)テープ 日東電工アメリカ

    カプトン(R)テープ

    日東電工アメリカ
    9,998税込10,998
    1巻
    当日出荷
    絶縁性や耐溶剤性に優れ、また薄く馴染み性に優れています。 耐摩耗性に優れ、裂けにくいです。 粘着剤はシリコーン系を使用しており、熱をかけた後もきれいに剥がせます。
    用途高耐熱電線の結束。 高周波モーター・トラクッションモーターの絶縁。 小型ボビンコイルの外装絶縁。 マグネットワイヤーの結束。 ウェーブソルダー時の基板マスキング。 真空蒸着・スパッタリング時のマスキング及び電子部品の仮止め主な用途絶縁、結束用特性絶縁性、耐溶剤性、耐摩耗性2018年トラスコ掲載ページ6 2017
  • ポリイミド粘着テープ テサ51408 tesa(テサ/テサテープ)

    ポリイミド粘着テープ テサ51408

    tesa(テサ/テサテープ)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    耐熱性、耐寒性(-200℃~250℃)に優れています。 優れた電気・機械・化学特性を有します。 再はく離性に優れています。
    用途特に耐熱性を必要とするモーター・トランスなどの層間絶縁、導体絶縁、モーターコイルの結束、引き出し口の固定に、プリント基盤ハンダ付け時の端子部マスキングに使用温度範囲(℃)-200~250連続使用温度(℃)260(短時間)主な用途電気絶縁用破壊電圧(kV)7.5特性耐熱性、耐寒性
  • ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH 寺田

    ポリイミド粘着テープ(片面粘着/標準)YT-130AH

    寺田
    8,298税込9,128
    1箱(10巻)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用的なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)6.57入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
  • ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド耐熱マスキングテープ

    3M(スリーエム)
    2,598税込2,858
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング。耐熱被覆・耐熱保護。特性耐熱、難燃性、耐薬品性
  • ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200 寺田

    ポリイミド粘着テープ(片面粘着)KA-200

    寺田
    7,498税込8,248
    1箱(10巻)
    8日以内出荷から9日以内出荷
    安価なポリイミドフィルムのテープです。シリコン系粘着剤を塗工したものは耐熱クラス200(200℃)もしくは耐熱クラスH(180℃)として使用できます。また、フィルムは有機溶剤に不溶であり、ほとんどの化学薬品に対して十分な耐性を有しています。標準工程において、ほとんどの被着体より引き剥がしたとき、糊残りせず、被着体表面を汚染しません。
    用途耐熱性を要する工程の仮止め・マスキング・スプライシング(つなぎ)等仕様セパレーター:無、糊面:片面クリア基材ポリイミドテープ長さ(m)33粘着剤シリコーン系耐熱温度(℃)200主な用途仮止め粘着力(N/25mm)7.84入数10巻/箱RoHS指令(10物質対応)対応特性耐熱基材厚さ(μm)25総厚(μm)65
  • 125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ Union tape

    125μポリイミドテープ KPT201-12535シリーズ

    Union tape
    11,980税込13,178
    1巻
    当日出荷から7日以内出荷
    通常品(25μ/50μ)の倍以上の基材厚があり、テープ状では業界最厚厚みが厚い分、衝撃性・耐薬品性に優れる
    厚さ(μm)125
  • ポリイミド耐熱マスキングテープ 3M(スリーエム)

    ポリイミド耐熱マスキングテープ

    3M(スリーエム)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1巻ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    難燃性・耐薬品性に優れています。
    用途プリント基板のはんだ付け工程マスキング、その他耐熱性が必要とされるマスキング、耐熱被覆・耐熱保護引張強度46N/10mm主な用途電気・電子用特性難燃性・耐薬品性
  • ポリイミドテープ 12mm×33m 住友

    ポリイミドテープ 12mm×33m

    住友
    15,980税込17,578
    1個
    3日以内出荷
    耐熱性:連続260℃、断続370℃ UL「FlameRetardant」承認品(ULファイル番号:E124809) メチルエチルケトン・エタノール等に浸漬した後でも、のり残りなくきれいに剥がすことができます。 剥がすときに静電気がほとんど発生しませんので、プリント基板に実装された電子部品に静電気の影響を受けません。
    用途1.プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング 2.その他耐熱性が必要とされるマスキング 3.耐熱被覆や耐熱保護など幅(mm)12長さ(m)33基材ポリイミドフィルム内容ポリイミドテープ粘着剤シリコーン系
  • ボンディングテープ Y-582A 3M(スリーエム)

    ボンディングテープ Y-582A

    3M(スリーエム)
    129,800税込142,780
    1箱(2巻)
    8日以内出荷
    室温でも適度の粘着性があり、仮固定や位置決めが容易にできます。
    用途金属同士の接着、金属板のスプライステープ幅(mm)200基材ABSテープ長さ(m)33粘着剤エポキシ樹脂系
  • 耐熱ポリイミドテープ 5434 3M(スリーエム)

    耐熱ポリイミドテープ 5434

    3M(スリーエム)
    89,980税込98,978
    1箱(16巻)ほか
    8日以内出荷から38日以内出荷
    シリコン系粘着材、耐熱ポリイミドテープ
    用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。アンバー基材PIテープ長さ(m)33テープ厚さ(mm)0.053粘着剤シリコーン系基材厚さ(mm)0.025特性耐熱、はがせる、耐薬品
  • アズピュア ポリイミドテープ アズピュア(アズワン)

    アズピュア ポリイミドテープ

    アズピュア(アズワン)
    30,888税込33,977
    1袋(10巻)ほか
    翌々日出荷
    用途プリント基板のはんだ付け工程でのマスキング。 電気・電子機器の耐熱絶縁。耐熱保護など。材質(芯)PE<ポリエチレン>使用温度範囲(℃)220(30sec)厚さ(μm)65(±6)主な用途電気・電子用表面抵抗値(Ω)108/□以下
ポリイミド粘着テープ