絞り込み
テープ幅(mm)
- 10(2)
- 19(1)
- 20(1)
- 30(1)
- 50(1)
- 75(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.063(1)
- 0.07(1)
粘着剤
- ゴム系(1)
- シリコーン系(2)
特長
- 柔軟(1)
- 耐熱(2)
- 耐薬品(1)
基材
- その他(1)
- ゴム系(1)
- ポリイミド(1)
テープ長さ(m)
- 30
- 0.06(1)
- 0.3(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 10(2)
- 20(18)
- 32.9(3)
- 33(23)
- 50(2)
- 54.8(1)
用途
固定・仮止め用(1)
固定・仮止め用
色
ブラウン(1)
ブラウン
ブランド
- アズワン(1)
- 3M(スリーエム)(1)
- 寺岡製作所(1)
アズワン・3M(スリーエム)・寺岡製作所
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
10(2)
19(1)
20(1)
30(1)
50(1)
75(1)

カプトン粘着テープ NO.652S #25
寺岡製作所(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1巻当日出荷から11日以内出荷耐熱性、絶縁性、難燃性、再剥離性(剥がした際に粘着剤が残りづらい)に優れています。 粘着剤が厚いタイプです。 UL規格認定品です。 File № E56086 UL温度定格200℃ 燃焼性試験 UL510 Flame retardant用途熱のかかる箇所の絶縁や固定。 耐熱フィルムやTAB(フィルム基板)のスプライシング。 高温乾燥塗装やハンダめっきのマスキング。 部品の耐熱工程搬送。
ボンディングテープ 584
3M(スリーエム)¥139,800税込¥153,7801箱(12巻)8日以内出荷熱または溶剤で活性化し、接着するテープです。用途ホットスタンプ時の版固定厚さ(mm)0.05色ブラウンテープ幅(mm)75基材ABSテープ長さ(m)30粘着剤合成ゴム系主な用途固定・仮止め用特性柔軟、耐熱、耐溶剤