絞り込み
テープ幅(mm)
- 13(1)
- 19(1)
- 25(2)
- 50(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.06(1)
- 0.085(1)
粘着剤
- シリコーン系(2)
特長
- 耐久(1)
- 耐熱(1)
基材
- ポリイミド(2)
テープ長さ(m)
- 10
- 0.06(1)
- 0.3(1)
- 5(1)
- 8(1)
- 20(18)
- 30(3)
- 32.9(3)
- 33(23)
- 50(2)
- 54.8(1)
用途
電気・電子用(2)
電気・電子用
色
オレンジ(1)
オレンジ
ブランド
- 中興化成工業(2)
中興化成工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
ポリイミド粘着テープとは、基材にポリイミドが使われている電子・基板用テープです。高温耐熱性と優れた絶縁性が特徴。耐熱・耐寒性をはじめ、機械や電気への特性、耐薬品性に優れているカプトンに粘着剤を塗布したマスキングテープもあります。粘着剤はシリコーン系なので、再剥離後も糊残りしにくいことが特徴です。はんだ付き作業時に電子回路をマスキングするために使われる専用のポリミイドテープの耐熱温度は260℃、テープ幅は5mmから50mmまで1mm刻みに揃っています。
「テープ幅(mm)」から絞り込む
13(1)
19(1)
25(2)
50(1)

チューコーフロー 耐熱両面テープ
中興化成工業(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷耐熱性で、シリコーンゴム、シリコーンはく離処理面にも粘着力を発揮します。 電気絶縁性に優れています。用途高温時の仮固定、ハンダリフロー時の仮固定仕様切断にはカッターが必要使用温度範囲(℃)250引張強度75N/10mm主な用途電気絶縁用最高使用温度(℃)250特性耐熱性
ポリイミド粘着テープ API-114A FR
中興化成工業(5件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻当日出荷電気絶縁性に優れています。 テープ表面は耐磨耗性・表面平滑性に優れています。用途電気絶縁被覆、各種機器の絶縁用、他使用温度範囲(℃)250伸び(%)70主な用途電気・電子用最高使用温度(℃)250引張強度(N/25mm)150RoHS指令(10物質対応)対応特性耐磨耗性、表面平滑性