絞り込み
シール長さ(mm)
  • 300
  • 3(1)
  • 10(1)
  • 100(1)
  • 125(1)
  • 150(1)
  • 200(21)
  • 205(2)
  • 213(1)
  • 215(1)
  • 220(1)
  • 240(1)
  • 245(1)
  • 315(2)
  • 350(3)
  • 400(5)
  • 415(1)
  • 450(5)
  • 500(2)
  • 600(5)
シール幅(mm)
  • 1.6(1)
  • 2(7)
  • 2.5(3)
  • 2.8(1)
  • 5(7)
  • 8(1)
  • 10(2)
  • 15(1)
ブランド
  • 富士インパルス(7)
  • 朝日産業(捕虫器・包装機器)(5)
  • SURE(石崎電機製作所)(4)
  • ナビス(アズワン)(2)
  • goot(太洋電機産業)(1)
  • 三商(1)
  • テクノインパルス(1)
  • ユアファミリ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
シーラーとは、熱を利用して袋の口を閉じる機械です。卓上シーラーには、オーソドックスなポリシーラー、個包装に最適なショップシーラーなどがあり、設置場所や内容物に応じて使い分けます。ハンディーシーラーは文字通り小型のシーラーで、手軽に使用することができます。スタンドシーラーは足踏み式シーラーとも呼ばれ、ペダルを踏み込んで作業します。超音波ホッチキスは金属針を使用しないホッチキスで、食品業界や小売店などで多く使われています。
掘り出し物セール お宝アイテムが最大30%OFF 5/31(日)まで 詳しくはこちら
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
卓上シーラーAP-300 ユアファミリ卓上シーラーAP-300ユアファミリ(2件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷
手軽にお使いいただける卓上タイプのシーラー機。 シール長さが30cmで小さなものに最適。押している時だけ通電する安全で経済的なインパルスシール採用。
用途ビニール袋の熱シール/小物の封入付属品交換用ヒーター線×2、交換用テフロンテープ×2質量(kg)1.9消費電力(W)400定格電圧(V)100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.8適合厚さ(mm)0.01~0.6収納時寸法(cm)43×7.5×16
新卓上シーラー 標準タイプ SURE(石崎電機製作所)新卓上シーラー 標準タイプSURE(石崎電機製作所)(6件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
冷却ランプ搭載 綺麗で安定したシールを実現/ヒーター通電中は赤ランプが点灯、続いて冷却中は緑ランプが点灯し、消灯したらシール完了です。 瞬間通電式(インパルスタイプ)のシーラーは加熱後に冷却時間を設けないと綺麗にシールできないのですが、本機種は冷却時間を目視で確認できるので、安定したシールが可能です。 高性能ヒーターとトランスにより様々な素材、厚みに対応しシール面を美しく仕上げます。 手にフィットし、握りやすく安定した作業を可能にする特殊形状グリップを採用しています。 堅牢なアルミダイキャストボディ/本体、圧着レバーは耐久性に優れるアルミダイキャスト製です。 豊富なサイズバリエーション/シール長は100mm~400mmまでの4サイズ、シール幅は標準タイプが2.5mm、カッター付きが5mmです。 使用する袋に合わせた最適なサイズをお選び頂けます。
電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.8付属品ヒーター2本、フッ素樹脂絶縁シート2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ(定寸)2枚、替え刃1枚適合材ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)、気泡緩衝材、不織布、滅菌バッグ、ナイロンポリシュリンクフィルム、アルミラミネート握りやすいグリップシール幅(mm)2.5
ポリシーラー 富士インパルスポリシーラー富士インパルス(7件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができる最もオーソドックスなシーラーです。軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。シール完了時にはピッと音が鳴るので簡単便利です。 付属の溶断ヒーターに交換することで、溶断シールが可能。
付属品ヒーター2mm幅:3本、溶断ヒーター:2本、フローガラスシート:3枚、ガラステープ:2枚電源(V)AC100シール幅(mm)2機能溶着、溶断適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ヒートシーラー goot(太洋電機産業)ヒートシーラーgoot(太洋電機産業)(12件のレビュー)
22,980税込25,278
1個
当日出荷
ポリプロピレンやポリエチレンなどの接着がレバーを押さえるだけのワンアクションで簡単にできます。ダイヤルの調整(タイマー回路)で薄い物から厚い物まで均一に接着します。金属のボディで抜群の耐久性と安定性があります。
付属品ヒーター線 2本、PTFEシート 1枚電圧(V)100電源100V AC 50/60Hz電源コード(m)1.4ヒーターニクロムヒーターシール幅(mm)1.6適合厚さ(mm)ポリエチレン 0.35(2枚以上重ねた接着部の厚み合計)
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)(7件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
レバーを押さえるだけで丈夫なシール。電子回路制御で美しいシールが簡単。手軽にシールできるコンパクト設計。軽量のため持ち運びに便利。
電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
ショップシーラー 富士インパルスショップシーラー富士インパルス(1件のレビュー)
54,980税込60,478
1台
当日出荷
両手で袋を持ったまま、軽くテーブルを押し下げるだけで強加圧力が加えられ丈夫で美しいシールができます。 店頭での個包装に最適です。
電源100V機能溶着適合厚さ(mm)シール(最大)/0.2
卓上シーラー溶断用 SURE(石崎電機製作所)卓上シーラー溶断用SURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
29,980税込32,978
1個
当日出荷
シュリンクフィルムに最適な溶断式卓上シーラー。 熱溶着と使い心地を追求した、長く使える「ワンランク上のシーラー」。 予熱のいらないインパルス式です。 卓上タイプは設置場所を選ばず、サイズラインナップも豊富。 レバーを押し下げて数秒間保持するだけで誰でも簡単にシール作業ができます。 シール幅も用途に合わせて選択できます。
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂絶縁シート×2枚、フッ素樹脂絶縁粘着テープ定寸×2枚、取扱説明書×1冊、製品分解図(部品リスト付)×1枚加熱方式瞬間通電機能溶断時間(溶断)約0.3秒~1秒定格消費電力AC100V-470W 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応
ポリシーラー(カッター付き) 富士インパルスポリシーラー(カッター付き)富士インパルス
69,980税込76,978
1台
当日出荷
卓上タイプで手軽にシーリングを行うことができるシーラーです。 軽くレバーを押し下げる操作で、高精度で美しい仕上がりのシールを行うことができます。 袋の種類や厚みに合わせて加熱時間調整ツマミを回してセットするだけですぐに使用することができます。 カッター付きタイプでシール後などに余分な袋端をカットしたり簡易な製袋作業にもご利用いただくことが可能なシーラーです。
電源(V)AC100シール幅(mm)2適合厚さ(mm)(ポリエチレン、ポリプロピレン)0.2、(その他)0.12枚以上合わせての合計商品タイプ本体
ハンドインパルス テクノインパルスハンドインパルステクノインパルス
8,998税込9,898
1台(2mm×300mm)
当日出荷
シール幅30センチ。幅広シールを必要とする業務用包装に最適です。平らな作業台の上で 付属のシリコンスポンジを下に敷いて押し付けてシールします。長い一枚のフィルムを何カ所かでシールする、ヒートシーラーをスライドさせて長いシールをする、などが簡単にできます。片手でも操作が簡単で、シール時間も0.5 - 1秒と簡単です。
セット内容ハンドインパルスT-30本体、下敷き用シリコンスポンジ(幅3.5cm/長さ35cm)、フッ素樹脂テープ2.5M巻寸法(mm)72×330×20質量(g)240電圧(V)100電力(W)300シール長さ(mm)300シール幅(mm)2機能溶着
セミオートシーラー SURE(石崎電機製作所)セミオートシーラーSURE(石崎電機製作所)(1件のレビュー)
48,980税込53,878
1台
当日出荷
付属品ヒーター線×2、フッ素樹脂絶縁シート×1、フッ素樹脂絶縁粘着テープ×1質量(kg)5温度(℃)溶着部:約250シール時間(sec)約0.5~2.0シール長さ(mm)300シール幅(mm)5加熱方式瞬間通電定格消費電力AC100V-840W 50/60Hz適合厚さ(mm)ポリエチレン(PE):0.6以下、ポリプロピレン(PP):0.4以下
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス(1件のレビュー)
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
シール条件を設定すればあとはスイッチを押すだけで簡単にシールできます。
用途シーリングに。
ファンシーラー ナビス(アズワン)ファンシーラーナビス(アズワン)
61,980税込68,178特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上シーラー AZ-300S シール長×幅(300×5)(溶着専用タイプ)朝日産業(捕虫器・包装機器)
58,980税込64,878
1台
当日出荷
トラスコ品番824-6620質量(kg)4.5電源(V)100消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)5機能溶着
ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300 ナビス(アズワン)ナビス滅菌バッグ用ホワイトシーラー(カッター付) 5×300ナビス(アズワン)
41,900税込46,090
1個
翌々日出荷
付属品ヒーター×2本、フッ素樹脂シート×2枚、フッ素樹脂粘着テープ×2枚、カッターブレード×1枚質量(kg)5電源AC100V 50/60Hzコード長さ(m)1.8m(2Pタイプ)本体寸法(mm)92×470×280消費電力MB-5×200/540W、MB-5×300/660W、MB-5×400/880Wシール長さ(mm)300シール幅(mm)5アズワン品番7-1330-02適合厚さ(mm)PE(ポリエチレン)/~0.6、PP(ポリプロピレン)/~0.4(MB-5×200)・~0.5(その他)
電動シーラー 富士インパルス電動シーラー富士インパルス
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
テーブルスイッチ板(又はフットスイッチ)を軽く押すだけで強力なシーリングができます。マニュアル運転の他に自動連続運転モードにも切り替えられます。印字器、スタンドをオプションでご用意しています。
トラスコ品番462-8454質量(kg)16電源(V)100消費電力(W)470/1100シール長さ(mm)300シール幅(mm)2/5機能溶着本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)360×580×360
卓上フリーハンドシーラー SURE(石崎電機製作所)卓上フリーハンドシーラーSURE(石崎電機製作所)
85,980税込94,578
1台
翌々日出荷
両手で袋を持って作業できるので袋口をしっかり伸ばしてシワのないシール作業ができます。 シール面がきれいに安定して圧着することができる冷却タイマーを搭載しています。 外装板はステンレス仕様で衛生的なため、食品・医療関係に最適です。 スイッチを切替えヒーターを張り替えることによりシール幅を変更することができます。
用途ビニール、ポリ袋などのシール作業に仕様溶着、瞬間通電式トラスコ品番859-3904セット内容交換ヒーター2.5mm・5mm各1本、交換フッ素樹脂絶縁粘着テープ2枚材質本体ケース:ステンレス質量(kg)8.3電源(V)100消費電力(W)800寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×310×150シール長さ(mm)300シール幅(mm)2.5・5機能溶着接着部の温度(℃)2.5mm/180、5mm/250シール寸法(幅W×長さL)(mm)2.5×300・5×300適合厚さ(mm)最大0.2(ポリエチレン)、最大0.1(ポリプロピレン)
電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用) 朝日産業(捕虫器・包装機器)電子式AZソフトシーラー (厚物ガゼット袋用)朝日産業(捕虫器・包装機器)
89,980税込98,978
1個
5日以内出荷
シール幅8ミリの上下加熱方式で、厚手袋、アルミ蒸着袋、ガゼット袋、紙などのラミネート袋に最適。両手で袋を持ったまま、テーブルを押すだけでシールできます。オールアルミ製ボディ。サビ・汚れが付きにくいです。
トラスコ品番824-6621使用方法1.袋の開口部両端を両手で持ち、ヒーター部に乗せます。2.テーブルを押し下げると、上部押さえが降りて袋を挟みます。3.ヒーターが自動的に入り、加熱シールされます。材質アルミ質量(kg)6.7電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)1100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×300×170シール長さ(mm)300シール幅(mm)8本体寸法(mm)奥行300本体寸法(mm)高さ170本体寸法(mm)幅340タイマー加熱/0~2.5秒RoHS指令(10物質対応)対応TKG品番9-1543-0801TKG品番(2017)6-1373-0801
卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付) 朝日産業(捕虫器・包装機器)卓上タイプ インパルスシーラー CSシーラー(カット機能付)朝日産業(捕虫器・包装機器)(1件のレビュー)
43,980税込48,378
1台
4日以内出荷から6日以内出荷
シール後カッターノブの操作で余分な袋端をカット、チューブ状のフィルムを製袋加工できます。
用途厚手の袋(2枚以上の合計厚0.2mm以内)、OPP袋、シュリンク包装、エアーキャップ、静電防止袋、導電性バッグ、不織布、不織布ネット、減菌バッグ、アルミ蒸着袋、ラミジップ、PEを内側にラミネートした複合フィルムのシーリング電源(V)100シール方式下片側加熱シール幅(mm)2RoHS指令(10物質対応)対応
FiKシリーズ 富士インパルスFiKシリーズ富士インパルス
209,800税込230,780
1台
22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
Fiシリーズ 富士インパルスFiシリーズ富士インパルス
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷から22日以内出荷
軽い足踏み操作で強力なシーリング・タイマーで加熱時間を設定し、袋をシール部にセットします。後はペダルを踏むだけでシールが出来上がります。 FiKシリーズはシール部の角度を水平から床面方向へ45度まで変えることができます。 シーラー頭部を床面方向へ下げることで粉末などの包装内容物を袋からこぼすことなくシールすることができます。
卓上シーラー 三商卓上シーラー三商
39,980税込43,978
1個
7日以内出荷
場所を選ばないコンパクトタイプ。圧着レバーを押すだけで電子コントロールにより綺麗にシールできます。
ヒート式 足踏シーラー 朝日産業(捕虫器・包装機器)ヒート式 足踏シーラー朝日産業(捕虫器・包装機器)
96,980税込106,678
1台
3日以内出荷
強力な15mm巾で網目模様のシール。袋をセットしてペダルを踏むだけの簡単操作で誰でも手軽にシールできます。※ ラミネート袋用。
用途ラミネート袋のシール溶着質量(kg)23機械寸法(mm)370×330×900RoHS指令(10物質対応)対応
袋用シーラー