絞り込み
折径(mm)
  • 55(2)
  • 60(2)
  • 70(1)
  • 80(2)
  • 90(2)
番手
  • #16(1)
切り幅(mm)
  • 1.1(2)
  • 2(2)
  • 3(2)
  • 6(2)
  • 色クリア
  • 色その他(1)
  • 色アソート(5)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(5)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(3)
  • 色ピンク(7)
  • 色ブラウン(53)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(10)
厚さ(mm)
  • 0.5未満(2)
  • 1以上(2)
ブランド
  • 日清紡(2)
  • エスコ(1)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](1)
日清紡・エスコ・共和[輪ゴム・ゴムバンド]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
輪ゴムとは、ゴムバンドやラバーバンドとも呼ばれるゴム製の輪になったよく伸びるバンドで、主に結束するために使用されます。輪ゴムには天然ゴム製の他にポリウレタン製の輪ゴムがあり、天然ゴム製品と比較すると強く丈夫。また、輪ゴムというと比較的小さなものを結束するために用いられる小さく細いゴムを指すことが多いです。ゴムバンドと呼ばれるものはトラックの荷台などで使用される長く太いゴムを指す場合があり、耐熱、耐久性ともに優れた作りとなっています。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折径(mm)から絞り込む
55(2)
60(2)
70(1)
80(2)
90(2)
モビロンバンド 日清紡モビロンバンド日清紡(3件のレビュー)
429税込472
1袋(370本)ほか
当日出荷
天然ゴム不使用、100%ポリウレタンで薄くても丈夫で長持ちします。サルファ―フリーで電子部品トレーや銀・銅製品等の結束に最適です。貼り付きが起こりにくく結束物を傷めません。透明なのでバーコード等の上に架けても読み取ることができます。
仕様ナチュラルラテックス・硫黄不使用/食品衛生法・RoHS指令・欧州REACH規則適合品/マイナス20℃~+80℃で使用可能材質熱可塑性ポリウレタン100%透明質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
モビロンバンド(洗浄タイプ・透明) 日清紡モビロンバンド(洗浄タイプ・透明)日清紡(17件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(1135本)ほか
当日出荷
天然輪ゴムではないポリウレタン製なので、薄くて丈夫・長持ちします(-20~80℃位まで使用可)。 バーコードを透かして読取可能な商品です。 結束物に貼り付きにくく傷めません。 天然輪ゴムを使用できない銀・銅製品や電子精密部品のトレー等の結束に最適です。
厚さ(mm)0.3透明質量(g)100使用温度範囲-20~80℃
オーバンドシリコーンバンド クレアス 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]
6,998税込7,698
1袋(1640本)
当日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(クリア) エスコ60x1.1mm/300g シリコンゴムバンド(クリア)エスコ
6,840税込7,524
1袋(300g)
翌日出荷
材質シリコーンゴム厚さ(mm)1.1クリア内径(Φmm)38折径(mm)60切り幅(mm)1.1アズワン品番64-7903-93

輪ゴム・ゴムバンド』には他にこんなカテゴリがあります

輪ゴム