絞り込み
折径(mm)
  • 60(4)
  • 70(2)
番手
  • #16(2)
  • #18(1)
切り幅(mm)
  • 1.1(5)
  • 3(1)
  • 色ピンク
  • 色その他(1)
  • 色アソート(5)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(9)
  • 色グレー(4)
  • 色パープル(3)
  • 色ブラウン(49)
  • 色ブラック(5)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(6)
  • 色レッド(10)
厚さ(mm)
  • 1以上(3)
ブランド
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](3)
  • IGO(3)
  • コクヨ(1)
共和[輪ゴム・ゴムバンド]・IGO・コクヨ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
輪ゴムとは、ゴムバンドやラバーバンドとも呼ばれるゴム製の輪になったよく伸びるバンドで、主に結束するために使用されます。輪ゴムには天然ゴム製の他にポリウレタン製の輪ゴムがあり、天然ゴム製品と比較すると強く丈夫。また、輪ゴムというと比較的小さなものを結束するために用いられる小さく細いゴムを指すことが多いです。ゴムバンドと呼ばれるものはトラックの荷台などで使用される長く太いゴムを指す場合があり、耐熱、耐久性ともに優れた作りとなっています。
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
折径(mm)から絞り込む
60(4)
70(2)
IGOゴムバンド#16 100g ピンク IGOIGOゴムバンド#16 100g ピンクIGO
279税込307
1セット
当日出荷
ピンク容量(g)100折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンドシリコーンバンド クレアス 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドシリコーンバンド クレアス共和[輪ゴム・ゴムバンド]
6,998税込7,698
1袋(1640本)
当日出荷
シリコーンゴムでできた輪ゴムのため、一般的な天然ゴムの輪ゴムより紫外線や熱に強く劣化しにくいです。ゴムアレルギーの心配も少なく、気になるゴムの臭いもありません。屋外でも劣化しにくく継続的に長期間使用できます。移行性:製品を汚染せず、長期間の結束・保管が可能で劣化の心配がありません。耐熱性:高温環境での使用が可能です。装飾性:透明感のある綺麗な色が華やかな装飾を実現します。耐候性、耐熱性に優れています。
用途結束用。厚さ(mm)1.1材質/仕上シリコーンゴム質量(g)300包装形態チャック付袋番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1
ゴムバンド<和ごむ> コクヨゴムバンド<和ごむ>コクヨ
589税込648
1パック(7本)
当日出荷から翌日出荷
「何度あっても良い」という意味を持つ水引の蝶結びをモチーフにしました。ゴムバンドですので、気軽に繰り返し使っていただけます。いろいろな贈り物に添えてどうぞ。
内径(Φmm)約44寸法(縦×横)(mm)68×68
IGOゴムバンド#18 500g ピンク IGOIGOゴムバンド#18 500g ピンクIGO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
ピンク容量(g)500折径(mm)70切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
IGOゴムバンド#16 500g ピンク IGOIGOゴムバンド#16 500g ピンクIGO
1,098税込1,208
1セット
3日以内出荷
ピンク容量(g)500折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンド シルバー缶 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンド シルバー缶共和[輪ゴム・ゴムバンド]
17,980税込19,778
1ケース(20缶×30g)
当日出荷から9日以内出荷
新しさを懐かしさが感じられるオーバンドシルバー缶。 シンプルなデザインでさりげない存在感が魅力! 中にはカラフルな輪ゴムが入っています。
材質天然ゴム厚さ(mm)1.1内径(Φmm)38番手#16折径(mm)60切り幅(mm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応
オーバンドたばね カラー 共和[輪ゴム・ゴムバンド]オーバンドたばね カラー共和[輪ゴム・ゴムバンド]
66,980税込73,678
1ケース(20袋)
9日以内出荷
まきつけてひっかけるだけで、さまざまなものを簡単結束。また、タブをひっぱると簡単に外すことが出来ます。
幅(mm)3厚さ(mm)1.1内径(Φmm)44.5番手#18×3折径(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応

輪ゴム・ゴムバンド』には他にこんなカテゴリがあります

輪ゴム