ケーブル (6) USBハブ (1) PCセーフティ用品 (3) ケーブル整理用品・アクセサリ (1) ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ) (1) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: エスエスエーサービスすべて解除
Type-C変換ケーブル エスエスエーサービス 5日以内出荷
外部電源不要で、Type-C端末からHDMI出力が可能な変換ケーブルです。 Alternate Mode対応のスマートフォン、タブレット、モバイルノートPCなど、幅広いモバイル機器に対応してます。 PC接続時にはデュアルモニター出力(2画面表示)が可能で、作業効率の向上にも最適です。
端子 USB Type-C(オス) - HDMI Type-A(メス)×2
USB巻き取りケーブル エスエスエーサービス (1件のレビュー) 当日出荷
USB2.0充電/転送のType-C巻き取り式ケーブルです。持ち運びに便利な約70cmの巻き取り式ケーブルを採用しています。充電だけではなくデータ転送にも対応しています。
ケーブル長(cm) 最大約70 コネクタ形状 USB A オス - USB Type-C オス USBタイプ USB2.0準拠 仕様 USB2.0 2.0A急速充電:対応(QC、PD非対応)、56kΩ安全基準:適合 変換タイプ オス - オス
Type-C変換アダプタ エスエスエーサービス 6日以内出荷
Quick Charge4.0/3.0/2.0での高速充電にも対応。 USB Power Delivery(30W)にも対応。USC3.1転送&充電対応。
コネクタ形状 変換元(受口):USB Type-C メス、変換先(差口):USB Type-C オス 形状 アダプタタイプ 変換タイプ オス - メス
充電ケーブル エスエスエーサービス 4日以内出荷
1本でType-C搭載機器を2台同時充電できるケーブルです。 iPhone、iPad、スマホやタブレットなど、増え続けるType-C充電機器を効率よく充電する事ができます。 2分岐合計で最大5V/3.0A出力まで対応が可能です。
規格 USB2.0 対応 PD(Power Delivery):非対応、対応電力:最大5V/3.0A(2分岐合計)、通信:不可(充電専用) 全長(cm) ケーブル:約20 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(オス)×2
Type-Cマルチアダプタ エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したPCやスマートフォンに接続することで、HDMI映像出力+ USB3.0ポート + PD充電(最大100W)を同時に利用できる3in1マルチアダプタです。 出張先やオフィス、自宅など、あらゆる環境での周辺機器接続をサポートします。 1台3役、HDMI出力/USB3.0データ通信/PD充電を同時利用可能です。 ・4K(30Hz)対応HDMIポート:高解像度モニタやテレビ出力に最適です。 ・最大100W PD充電対応ノートPCの電源供給に対応いたします。 ・USB3.0ポート搭載しておりマウス・USBメモリ・外付けHDDなどに対応してます。 ・軽量コンパクト(約35g):持ち運びに便利でモバイル用途にも最適です。 ・プラグ&プレイ対応でドライバー不要ですぐ使用可能です。
仕様 PD電力供給:最大100W(※機器により異なります) 対応OS Windows 11/Mac OS/iOS/Android 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 約58.5×11.5×31 入力端子 USB Type-C(オス) 出力端子 HDMI(メス)×1、USB3.0 Type-A(メス)×1 映像出力 最大4K(3840×2160)@30Hz 転送速度(Gbps) USB3.0 最大5(理論値)
USB変換アダプタ エスエスエーサービス 11日以内出荷
USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。
適合機種 外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器 寸法(mm) 約29×18.×6.0 質量(g) 約4 電流(A) 1.5 規格 USB3.0規格 電圧(V) 5 端子形状 USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス) 入数 1 転送速度(Gbps) 最大10(理論値)
USB2.0 A(オス)-TYPE-C(オス)蓄光ケーブル 50CM エスエスエーサービス 11日以内出荷
暗闇で光る蓄光コネクタ
56kΩ安全基準適合
USB2.0 5V/3Aまで対応
USB PD 非対応
ケーブル長(m) 0.5 コネクタ形状 USB2.0A(オス) /Type-C(オス) インターフェース USB2.0 ケーブル長(cm) 50 ケーブルタイプ オス-オス
防塵カバー エスエスエーサービス 5日以内出荷
USB Type-C(オス用) 防塵カバー(4個入り)です。 USB Type-Cオス端子をホコリ等から守ります。
色 ブラック 適合端子 USB Type-C(オス用) 入数 4個
ワットチェッカー エスエスエーサービス 5日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 お使いの機器の消費電力を可視化できます。 小型で便利です。
寸法(mm) 36×13×7 測定範囲 最大100W(表示は99Wまで) 質量(g) 約4 端子 USB Type-C(オス) - USB Type-C(メス)
ダストカバー エスエスエーサービス 5日以内出荷
Type-Cコネクタ用の防塵カバーセットです。 不要な端子をカバーすることで、埃やゴミ、水分の侵入を防ぎ機器の破損を予防できます。
USBスイングケーブル エスエスエーサービス 6日以内出荷
充電しながらスマホやケータイゲーム機を使っても邪魔になりにくい可動コネクタ可動部がテンションを軽減するので断線やコネクタの破損を予防USB PD(PowerDelivery) 60W対応 QuickCharge2.0/3.0 対応
色 ブラック ケーブル長(m) 1.2 コネクタ形状 USB Type-C - USB Type-C 可動範囲(°) コネクタ:180
ワットチェッカー エスエスエーサービス 7日以内出荷
PD対応の有無と流れているワットがわかるType-Cチェッカーです。 L型タイプなので取り回しが便利です。 LEDディスプレイ表示で、急速充電できているか充電状態が一目でわかります。 急速充電できている場合、PDの表示が点灯します。 デジタル表示でリアルタイムの電力と充電状態を確認できます。
サイズ 約 縦3cm×横2.3cm×厚み0.7cm 質量(g) 約5g 表示方式 電流:ワット(0~100Wまで) 適合機器 スマートフォン、パソコン、USB Type-C搭載機器 対応 PD値:100Wまで 計測対象 PD接続有無 端子 USB Type-C(メス) - Type-C(オス)
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります