絞り込み
  • 色ブラック(2)
ブランド
  • LB LUSEM
  • モノタロウ(44)
  • メディアカバーマーケット(27,441)
  • サンワサプライ(1,602)
  • StarTech.com(1,139)
  • エレコム(781)
  • 明工社(553)
  • ダイヤトレンド(411)
  • ナカバヤシ(326)
  • ATEN(288)
  • オーム電機(270)
  • オカムラ(岡村製作所)(260)
  • 変換名人(240)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(232)
  • ELPA(174)
  • 光興業(169)
  • BUFFALO(バッファロー)(147)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(147)
  • アイネックス(126)
  • アメリカン電機(116)
  • イメージニクス(110)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HDMI Opticalケーブル用DVIジェンダー LB LUSEMHDMI Opticalケーブル用DVIジェンダーLB LUSEM
9,998税込10,998
1セット
4日以内出荷
HDMI OpticalケーブルのHDMIジェンダーとDVIジェンダーとの取り換えが可能です。 外部給電用USBケーブルも付属しています。
付属品外部給電用USBケーブル適合機種DVI-D シングルリンク端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機コネクタ形状DVIオス - HDMIメス機能HDR対応伝送速度(Gbps)32.4対応解像度1920×1200オス形状DVIメス形状HDMI変換タイプメス - オス
DP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブル LB LUSEMDP1.2a 光ファイバDisplayPortケーブルLB LUSEM
99,980税込109,978
1本(100m×100m)
4日以内出荷
従来の太いDisplayPortケーブルが約4.5mmの細径ケーブルの仕上がりに。4K60P 4:4:4を非圧縮でノイズの影響を受けずに伝送することが可能です。曲げ、引張り、側圧に強い高耐久仕様ですので、利用シーンを選びません。
用途プロフェッショナルAVシステム、デジタルサイネージ、ホームシアターシステム、FA現場における映像伝送に。仕様側圧性能50kg適合機種DP端子を持つ液晶ディスプレイ、プロジェクタ、AV機器、ゲーム機張力(kg)50コネクタ形状DisplayPortオス - DisplayPortオス機能EDID対応、HDCP:1.3対応、3D対応、Deep_Color対応ケーブル外径(Φmm)4.5許容曲げ半径(mm)6被覆TPU(屋外用)電源仕様内部電源(外部5V USB電源ポート無し)伝送速度(Gbps)21.6対応解像度4K 60fps対応ケーブルタイプスリム変換タイプオス - オスコネクタ1DisplayPortコネクタ2DisplayPort
PCアクセサリー