絞り込み
ブランド
  • ELPA
  • メディアカバーマーケット(108)
  • StarTech.com(36)
  • サンワサプライ(28)
  • エレコム(26)
  • カシムラ(23)
  • イメージニクス(21)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(11)
  • 興和オプトロニクス(7)
  • RS PRO(7)
  • サンワダイレクト(6)
  • アドテック(5)
  • ATEN(5)
  • エスコ(4)
  • Lazos(4)
  • Anker(アンカー)(4)
  • オーム電機(3)
  • アイネックス(3)
  • omron(オムロン)(2)
  • 色ブラック(3)
  • 色ホワイト(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 1,500円以下(10)
  • 1,500-10,000円(18)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

PCアクセサリー :「v10」の検索結果

特価
本日4月18日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
EDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口  トラッキング 火災予防 回転式コンセント ELPAEDLP コード付タップ 延長コード 電源タップ 3個口 トラッキング 火災予防 回転式コンセントELPA(93件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。 コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。 難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
ホワイトスイッチなし定格電力(W)1500まで定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付、難燃性マグネットなしプラグ形状スイングUSBポートなし雷ガードなし耐トラッキングあり
集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電 ELPA集中SW付デスクUSBタップ デスクタップ 配線 USBポート付き 急速充電ELPA
2,848税込3,133
1個
当日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2mAC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:4個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート屋内専用国内専用
用途デスクに固定で抜き差しスムーズコードの出す向きを3方向に変えられて、机を壁にピッタリ設置できるクランプを取り外しても使えるスマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。過電流等の異常発生時は保護回路が作動し、接続機器を守ります。全ての差込口とUSBポートの電源をまとめて入/切できる集中スイッチ付本体底面とクランプにキズ防止用のマット付き。AC差込口はホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付断線に強いコードスッキリ配線できるL型プラグブラックスイッチ集中スイッチコンセント個数4電源コード(m)2機能USBプラグ形状L字
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造 ELPAコード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造ELPA
2,498税込2,748
1個
翌々日出荷
コード付6個口USBタップ PD対応 超速充電 最大20W給電可 雷ガード付 コンセント6個口+USB3ポート コンパクト スッキリ配線L型プラグ 保護被ふく付安全構造PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用し、PD対応のケーブル使用時雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
用途PD(パワーデリバリー)対応で、スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。雷から接続機器を守る雷ガード付コンセント6個口+USB3ポートなのにコンパクトスッキリ配線L型プラグコードは保護被ふく付安全構造
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPAランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:6個口カラー:ブラック屋内専用国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ3個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,612税込1,773
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:3個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
USBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-Cポート ELPAUSBタップPD20W 急速充電 雷ガード付 Type-CポートELPA
2,183税込2,401
1個
翌々日出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:3個口USBポート定格 Type-Aポート:DC5V 3.1A Type-Cポート:DC5V 3A/DC9V 2.22A/DC12V 1.67A2ポート同時使用時:DC5V 3.1Aポート数:Type-A 1ポート / Type-C 1ポート
用途PD(パワーデリバリー)対応で、PD対応スマートフォン、タブレット等を超速充電できます。最大20Wまでの給電が可能。 ※USBポートのうちType-Cポートのみ使用時収納プラグ雷から接続機器を守る雷ガード付ブラックコンセント個数3機能雷ガード/USB
耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズ ELPA耐雷スリム回転タップ 4個口 2M WBS-SL402SBシリーズELPA
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
差込口が回転することで、無駄なく差せる雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーで電気火災を予防コードが上下180度に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能安全キャップ付属スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被覆付安全構造オフィスでの使用に。
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPAランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:4個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:3m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:4個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:1m口数:3個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチ ELPAランプレススイッチ付きUSBタップ 2台同時充電可能 扉付きコンセント L型プラグ 急速充電 ランプレススイッチELPA
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m屋内専用国内専用AC差込口定格:AC100V 14A合計1400Wまで口数:3個口USBポート定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ断線に強いコード接続された機器に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します。異常発生時は、保護回路が作動し接続機器を守ります。iPhone、iPad、Android等スマートフォン/タブレットを充電可能です。ブラックスイッチ個別スイッチコンセント個数3コンセント形状2P電源コード(m)2プラグ形状L字プラグ
耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート3.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,803税込1,983
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大3.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計3.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,398税込1,538
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:3個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,698税込1,868
1個
7日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPAランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグ ELPA耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A 急速充電 雷ガード付 過電流保護機能 収納プラグELPA
1,519税込1,671
1個
翌々日出荷
AC差込口定格:AC100V 14A使用温度範囲:-10℃~40℃口数:2個口AC差込口合計1400Wまで屋内専用USBポート定格:DC5V 最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)ポート数:2ポート
用途スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。自動識別機能で、接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電します過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付耐トラッキングカバーでトラッキング火災を予防します。雷ガード表示LED付収納プラグ
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ホワイト
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:グレー
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:1m口数:4個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:1m口数:6個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:3m口数:3個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ベージュ
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
フラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計 ELPAフラットUSBアダプター PD30W PD対応 最大30W 給電可能 超速充電 GaNチップ採用 薄型&収納プラグ 2台同時充電可能 14.6mmの薄型設計ELPA
3,500税込3,850
1個
3日以内出荷
使用温度範囲:0℃~30℃定格 Type-Aポート:DC5V 3A/9V 2A/12V 1.5A 18WMax Type-Cポート:DC5V 3A/9V 3A/10V 2.25A/12V 2.5A/15V 2A/20V 1.5A 30WMax 2ポート同時使用時:DC5V 3A 15WMaxポート数:Type-A 1ポート/Type-C 1ポートカラー:ブラック
用途PD対応なので最大30Wまでの給電が可能(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)PD対応タブレット、スマートフォン等を超速充電できます(USBポートのうちType-Cポートのみ使用時)GaNチップを採用。発熱を抑えて安全に使用できます薄型&収納プラグでカバンやポーチにスッキリ収まり携帯しやすい2台同時充電可能わずか14.6mmの薄型設計
ランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPAランプレススイッチ付タップ 省エネ仕様の光らない個別スイッチ トラッキング火災に強い ユリア樹脂 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,298税込1,428
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:2m口数:4個口カラー:ブラック屋内専用国内専用
用途省エネ仕様の光らない個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
LEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふく ELPALEDスイッチ付タップ LEDランプ仕様 個別スイッチ トラッキング火災 ユリア樹脂採用 スッキリ配線L型プラグ 断線に強い保護被ふくELPA
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷
定格:AC125V 15A合計1500Wまで使用温度範囲:-10℃~40℃コード長:3m口数:4個口カラー:ホワイト屋内専用国内専用
用途LEDランプ仕様 個別スイッチAC差込口は熱やトラッキング火災に強いユリア樹脂を採用スッキリ配線L型プラグACアダプター用差込口コードは、断線に強い保護被ふく3種類の取り付け方法
ランプレスSW付USBタップ ELPAランプレスSW付USBタップELPA
1,898税込2,088
1個
6日以内出荷
スマートフォンとタブレットを2台同時充電可能(USBポート)個別スイッチで接続機器ごとにON/OFFできます。スイッチが光らないので、消費電力をとことんカットします。ON時は"緑色"となり、見分けやすいです。ACアダプター用差込口は大きなアダプターも差せるゆったりスペースです。AC差込口にはホコリ・ゴミの侵入を防ぐ扉付です。スッキリ配線L型プラグ断線に強いコード
仕様●使用温度範囲:-10℃~40℃●コード長:2m●屋内専用●国内専用AC差込口●定格:AC100V 14A●合計1400Wまで●口数:3個口(USBポート)●定格:DC5V 合計3.4A(1ポート最大2.4A)●ポート数:2ポートアズワン品番65-5654-73
PCアクセサリー