ケーブル (1) USBハブ (1) カテゴリ: PCアクセサリーブランド: OWLTECH(オウルテック)すべて解除
5 in 1 USB Type-C マルチポートアダプタ OWLTECH(オウルテック) 当日出荷
Type-Cポート1基でさまざまな端子の接続を可能にPD給電に対応したType-CポートType-A/Type-Cポートは最大10Gbpsの高速転送4K/60Hz高画質映像対応のHDMIポート有線LANでインターネットも快適にWindows、macOS、iPadOSで使用可能安心の1年保証
仕様 HDMI音声出力:対応 付属品 取扱説明書 兼 保証書 色 シルバー 本体質量(g) 約84 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)、macOS 13/12/11/10.15 (Intel/Apple Silicon)、iPadOS 13~16 対応機種 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレットなど 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約47×115×16.4 動作温度 0~40℃ 保証期間 1年間 電源供給方式 バスパワー/セルフパワー ケーブル長(cm) 約15(コネクター部除く) データ転送速度 (理論値)USB 10Gbps ポート接続時:10Gbps※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 通信速度 LANポート(理論値):10/100/1000Mbps、IEEE 802.3、802.3u、802.3ab サポート ※理論値は規格上の最高速度であり、実用上の転送速度を保証するものではありません。 RoHS指令(10物質対応) 対応 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @60Hz 供給電圧(V) 【USB】+5V 供給電流(A) 【USB】全ポート合計最大0.9 インターフェイス-アップストリーム USB 10Gbps Type-C プラグ ×1 インターフェイス-ダウンストリーム USB 10Gbps Type-C ポート ×1、USB 10Gbps Type-A ポート ×2、LANポート(RJ-45) ×1、HDMI Type-Aポート ×1
Nintendo Switchの給電・モニター出力対応USB Type-Cハブ OWLTECH(オウルテック) 4日以内出荷
USB Type-Cポートを搭載したノートパソコンやスマートフォン・タブレットなどを充電しながら、HDMIポートから映像出力をしたり、LANケーブルを接続して安定したインターネット環境にしたり、 マウスやキーボードなどのデバイスを接続したり、幅広く拡張可能なUSBハブです。パワーデリバリ―は100Wまで対応するため、ノートPCを充電しながら各種周辺機器を使用することが可能です。また、NintendoSwitchの映像出力と本体充電、有線LAN接続にも対応しています。安心の1年間保証です。
適合機器 USB Type-Cポート搭載パソコン、スマートフォン、タブレット、ゲーム機、Nintendo Switchなど 対応OS Windows 11/10 (32bit/64bit)(OS標準ドライバにて動作)macOS 12.3~10.15以降(Intel/Apple Silicon)iPadOS 15~13Android 11.0~8.0 インターフェイス-ダウンストリーム USB Type-Cポート (給電専用) ×1・LANポート(RJ-45) ×1・HDMI Type-Aポート ×1・USB3.2 Gen1 Type-A ポート ×1 インターフェイス-アップストリーム USB3.2 Gen1 Type-C プラグ ×1 ケーブル長(cm) 約12(コネクター部除く) 転送速度(Gbps) USB3.2 Gen1ポート接続時:5(理論値) 対応解像度 最大 3840×2160 (4K対応) @30Hz 対応 HDMI音声出力 電源タイプ バスパワー/セルフパワー 消費電流(mA) 最大250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約62.3×70×16.5 本体質量(g) 約68 保証期間 1年間
『パソコン/周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります