絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(56)
- ATEN(474)
- BELKIN(ベルキン)(385)
- BUFFALO(バッファロー)(707)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,471)
- LEPLUS NEXT(774)
- PGA(590)
- Simplism(421)
- StarTech.com(1,751)
- エレコム(1,716)
- オーム電機(445)
- サンワサプライ(2,360)
- ダイヤトレンド(439)
- トリニティ(853)
- ナカバヤシ(676)
- メディアカバーマーケット(38,541)
- レイ・アウト(1,353)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(433)
- 光興業(596)
- 明工社(550)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
特価

回転盤
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
回転盤 偏荷重対応90° ロック付
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470
増設アーム
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個3日以内出荷モニターアームKA-A1型及びKA-A2型をダブルアーム仕様にする場合に使用します。配線を通せます。付属品スペーサー、角度規制ピン、アーム固定用ねじM6×15、スプリングワッシャー M6材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム KA-A1型 モニター質量4kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量4±1トルク(N・m)(チルト)6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)9.4、(下操作)6.9対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
天面取付ブラケット シングルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
天面取付ブラケット ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥8,798税込¥9,6781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型・KA-A2型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/鋼トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
HDMI用中継コネクタ DM1-HDAA-BL
LAMP(スガツネ工業)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から3日以内出荷2本のHDMIケーブルを中継するコネクタです。 パソコン、ゲーム機などの画面をモニターに映すことができます。 スガツネすべてのコンセントカバー・プレートに取付可能です。 端子は錆に強く信号劣化を抑える金めっき処理を施しています。質量(g)21.2
LANケーブルケース
LAMP(スガツネ工業)¥949税込¥1,0441個8日以内出荷デスクトップマルチタップDML型、DMS型、コンセントカバーDMC型に取り付けできる収納式ケーブルケースです。LANケーブルやHDMIケーブルといったケーブルが内蔵できるため、ケーブルを別々に管理する手間が省けます。用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具付属品ケーブルクリップ(2ヶ)十字穴付なべタッピンねじ 4×12 (2本)十字穴付皿タッピンねじ 4×16(DML型…2本、DMS型…4本)※板金取付の場合は、別途M4皿小ねじ、ナット、平座金をご用意ください。仕様使用温度:-10 ℃~+40 ℃色ブラック材質(本体)PBT樹脂主な用途その他オプションアズワン品番64-6776-54
モニターアーム KA-A2型 モニター質量6~10kg
LAMP(スガツネ工業)¥34,980税込¥38,4781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量6~10トルク(N・m)(チルト)16、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)モニター質量6kg:(上操作)5.6、(下操作)10.8、モニター質量10kg:(上操作)11.4、(下操作)5.2対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量5.5kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量5.5±1トルク(N・m)(チルト)8.4、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)13.3、(下操作)8対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
モニターアーム KA-A1型 モニター質量2kg
LAMP(スガツネ工業)¥21,980税込¥24,1781個3日以内出荷リフト・スイベル・チルト・ローテーション方向に任意の位置でフリーストップします。電源ケーブルやHDMIケーブル等の配線を通せます。別売のブラケットにより取付方法が選べます。別売の増設アームで、持ち出し量の大きいダブルアーム仕様にできます。用途工作機械、各種産業機器・機械、生産設備、医療機器のモニターや操作パネル付属品スペーサー、六角レンチ、スプリングワッシャー M6、アーム固定用ねじM6×15、モニター、取付ねじM4×10・M4×12、ケーブルカバー仕様chemSHERPAに対応材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼耐荷重(kg)モニター質量2±1トルク(N・m)(チルト)3.6、(ローテーション)6、(スイベル)モニター取付部:1.5RoHS指令(10物質対応)対応操作力(N・m)(上操作)5.3、(下操作)6.4対応VESA規格穴ピッチ75×75mm、100×100mm
パイプ取付ブラケット KA-A1型専用 ダブルアーム仕様用
LAMP(スガツネ工業)¥7,798税込¥8,5781個3日以内出荷モニターアームKA-A1型に使用します。ダブルアーム仕様用です。増設アームKA-A1-AD2型と組み合わせてご使用ください。材質アルミニウム合金(ADC)/ABS樹脂/鋼適合パイプ径(Φmm)32トルク(N・m)(スイベル)2RoHS指令(10物質対応)対応
延長コード SL-EC24
LAMP(スガツネ工業)¥1,898~税込¥2,088~1本5日以内出荷家具・什器用LED照明の延長コードです。プラグ・ジャック仕様のため簡単に接続できます。色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
モニターマウント193000042C11
LAMP(スガツネ工業)¥37,980税込¥41,7781個5日以内出荷ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。トラスコ品番224-9012RoHS指令(10物質対応)対応
モニターマウント193000030C11
LAMP(スガツネ工業)¥28,980税込¥31,8781個5日以内出荷ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。トラスコ品番224-4221RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームKA-TLG型
LAMP(スガツネ工業)¥12,980税込¥14,2781個3日以内出荷ボタン操作で首振りロック部の角度調整(10°ピッチ)ができます。高さ調整は背面のレバーで行います。(25mmピッチ/4段階)急落下防止のため、フリクション機能を設けています。モニター側の取付穴はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。適応モニターサイズ:12~22.9インチ(約10kgまで)です。トラスコ品番225-0403RoHS指令(10物質対応)対応
タブレットホルダー193000052C66
LAMP(スガツネ工業)¥8,698税込¥9,5681個5日以内出荷固定するタブレットに合わせて長さ調整が可能です。用途IT化を進める生産現場、工場に。付属品六角穴付ボルトM5×20、平座金 呼び5トラスコ品番225-0496材質ホルダー・アーム:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトタイプモニターマウント193000052C11
LAMP(スガツネ工業)¥39,980税込¥43,9781個5日以内出荷ボルトで締めることで振動に強く、高耐荷重です。本品取付後、角度調整する際工具不要で操作が簡単です。トラスコ品番224-2651RoHS指令(10物質対応)対応
キーボードトレー193000038C66
LAMP(スガツネ工業)¥48,980税込¥53,8781個5日以内出荷トレーの角度を上下90°調整することができます。用途IT化を進める生産現場、工場に。トラスコ品番224-9019材質キーボードトレー:鋼、アーム1、2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)、アーム3・パイプ1、2:アルミニウム合金、キャップ1:ポリエチレン(PE)、キャップ2:ガラス繊維強化ポリアミド(PA)RoHS指令(10物質対応)対応
小型ディスプレイ用壁掛金具TV型
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個4日以内出荷小型ディスプレイを壁に固定する金具です。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(100×100mm)です。用途OA機器など。トラスコ品番824-7634材質鋼(SPCC)ほか幅(mm)195取付壁付け高さ(mm)159.1奥行(mm)40耐荷重(kg)8RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤレス充電器MINIPUK-5W
LAMP(スガツネ工業)¥9,598税込¥10,5581個4日以内出荷ワイヤレス充電の標準規格Qi(チー)対応の充電器です。Qi対応機種であれば、メーカーや機種に関係なく、置くだけで充電できます。クレジットカードなどに内蔵されているICチップへの磁気影響を及ぼしにくい、FOD機能付です。IP20相当の防塵性があります。付属品ACアダプター(ケーブル長さ:約1.9m)、クリップ、取付ねじトラスコ品番573-3302材質本体:ポリカーボネート(PC)、固定金具:鋼入力電圧(V)AC100~240バッテリー容量(Ah)AC100~240VRoHS指令(10物質対応)対応出力電力(W)5
モニターアームLA2-9型
LAMP(スガツネ工業)¥27,980~税込¥30,778~1個4日以内出荷垂直モニターアームとデスククランプ取付の垂直ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。
モニターアームLA2-8型
LAMP(スガツネ工業)¥74,980税込¥82,4781個4日以内出荷水平モニターアームとデスククランプ取付の水平ポールを組み合わせたモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。トラスコ品番224-4253
モニターアームLA2-6型
LAMP(スガツネ工業)¥31,980~税込¥35,178~1個4日以内出荷壁付の垂直ポールと組み合わせて使用するモニターアームです。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。色シルバー取付壁付RoHS指令(10物質対応)対応
モニターアームAMM型
LAMP(スガツネ工業)¥9,998~税込¥10,998~1個4日以内出荷6種類のアーム部と3種類の取付部から選べるモニターアームです。取付方法は、デスククランプタイプ、配線孔タイプ、ベースタイプの3種類があります。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。付属品取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
モニターアーム(配線孔タイプ)
LAMP(スガツネ工業)¥38,980税込¥42,8781本4日以内出荷支柱を回すと、モニターの上昇/下降ができます。モニター側の取付金具はVESA規格に適合した穴ピッチ(75×75mm、100×100mm)です。用途OA機器など。トラスコ品番857-5403セット内容取付ねじ(モニター取付用)、六角棒スパナ、モニター側取付金具(75×75mm、100×100mm用)材質アルミニウム合金、鋼色シルバー×ブラック耐荷重(kg)8
マウンティングシステム角度付台座
LAMP(スガツネ工業)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番224-4186
マウンティングシステム座付ボール円座
LAMP(スガツネ工業)¥4,198~税込¥4,618~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステム平座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥4,598税込¥5,0581個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番225-3618
マウンティングシステム変形座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥7,898~税込¥8,688~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステム台座
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番225-3648
マウンティングシステムロッドホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥14,980~税込¥16,478~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステムホルダー
LAMP(スガツネ工業)¥13,980~税込¥15,378~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステムストラップ付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
マウンティングシステムクランプ座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥8,498税込¥9,3481個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番224-5792
マウンティングシステムねじ座付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥6,798税込¥7,4781個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。トラスコ品番225-2048
マウンティングシステムU型クランプ付ボール
LAMP(スガツネ工業)¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷豊富な種類の中から部品をお選びいただくことで、用途に応じてさまざまなところに取り付けできる、汎用性に優れたマウントシステムです。
トラックベースレール台座用連結部品
LAMP(スガツネ工業)¥1,198~税込¥1,318~1個4日以内出荷レール形の台座です。RAM本体(サイズB、C)と、別売のレール台座用ボールを組み合わせて使用します。オプション品の連結部品で延長できます。種別レール台座用連結部品色黒奥行(mm)11
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料