絞り込み
ブランド
- LAMP(スガツネ工業)
- モノタロウ(3)
- サンワサプライ(26)
- StarTech.com(12)
- トリニティ(9)
- トライメイト(8)
- MOTTERU(8)
- オーム電機(7)
- MOFT(モフト)(7)
- ナカバヤシ(6)
- OWLTECH(オウルテック)(6)
- エツミ(6)
- ARCHISS(6)
- bitstrong(ビットストロング)(6)
- メディアカバーマーケット(6)
- エレコム(5)
- SONIC(ソニック)[文具](5)
- 山崎実業(5)
- タイムリー(5)
- マイクロソフト(4)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

回転盤
LAMP(スガツネ工業)¥8,598税込¥9,4581個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、フリクション機能付きです。中央の穴から配線を通せます。用途工作機械、食品機械、工作機械等の操作パネルや液晶モニターなどRoHS指令(10物質対応)対応
回転盤 偏荷重対応90° ロック付
LAMP(スガツネ工業)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷偏荷重に耐えられる、産業用の回転盤です。360°回転し、90°ごとにロックします(レバー操作でロック解除)。フリクション機能付きです。中央の穴から配線が通せます。レバー先端にM5タップ加工があるため、グリップレバーやワイヤーを取り付けて操作できます。用途産業機械、コンベアなどの方向転換、検査機、タッチパネルモニターなど仕様90°ロック付材質鋼/ポリアセタール(POM)質量(g)1680使用温度(℃)0~ 40仕上光沢クロメート処理(三価)ロック強度150N・mRoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(垂直吊)(kN)1470