絞り込み
ブランド
- フジテックス(1)
- フジプラ(2)
厚さ(μm)
- 38
- 37(1)
- 42(1)
- 70(1)
- 75(17)
- 80(3)
- 100(72)
- 143(4)
- 150(13)
- 175(1)
- 200(2)
- 210(1)
- 240(2)
- 250(9)
- 400(1)
ラミネーターとは、ラミネート加工ができる事務機器のことです。ラミネート加工は、透明なフィルムを紙の表面に貼ることで、書類などをキズ、汚れ、水濡れなどから守ります。ラミネート加工をするには、ラミネート専用のフィルムを使用。POP、パンフレット、掲示・回覧物などの用途に使われ、商品により、B8サイズ~A2サイズ、写真Lサイズ、はがきサイズのフィルムがあります。通常、厚さは100μmですが、厚さ150μmのラミネートフィルムもあり、折れ曲がりにくく、コシが強いことが特長です。ラミネーターは作業性が高く、予熱時間も2分と短い高速ラミネーター、コンパクトな省スペース型のラミネーターなどがあります。
商品豆知識

CPロール 静電防止タイプ38μm ロールフィルム
フジプラ(1件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1セット(4本)ほか4日以内出荷ホットラミネーター用のロールタイプラミネートフィルムです。38ミクロンのフィルムをロール状に巻いており、フィルムを2本使用してラミネートします。ロールの大きさもラミネートしたいものに合わせ、最大1070mmまで各種揃っています。比較的サイズの大きなもののラミネートやメニュー等の大量加工に適しています。加工時も加工後もホコリやゴミを寄せ付けない静電防止タイプです。用途ポスターやのぼり、POPなど、不定形用紙や長尺用紙の加工に。ラミネート加工により用紙などの加工物を傷や汚れ、水から守ることが出来ます。カラープリントをラミネート加工すると、耐久性の向上だけではなく、印刷面が平滑になり、より美しい仕上がりとなります。厚さ(μm)38
ロールラミネートフィルム38μ
フジテックス¥15,980~税込¥17,578~1ケース(4本×1箱)ほか翌々日出荷ホットロール機に対応する、高品質な38ミクロンのロールタイプラミネーター用のフィルムです。厚さ(μm)38
オートパウチラミネーター専用 ALロールフィルム(光沢)
フジプラ¥29,980税込¥32,9781セット(2本)4日以内出荷オンデマンド印刷用強接着タイプ。静電気防止機能付き。用途電子写真方式やインクジェット方式などを利用したオンデマンド印刷の加工に適しています。幅(mm)320