絞り込み
接続方式
  • 無線(2)
キー方式
  • パンタグラフ(2)
キー配列
  • 日本語109キー(2)
キーストローク(mm)
  • 1.6(2)
キーピッチ(mm)
  • 18.4
  • 15(1)
  • 15.5(1)
  • 16(1)
  • 17(14)
  • 17.2(3)
  • 17.5(1)
  • 18(25)
  • 18.6(2)
  • 18.8(1)
  • 19(148)
  • 19.05(3)
  • 19.6(1)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • サンワダイレクト(1)
サンワサプライ・サンワダイレクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
キーボードは、コンピュータの入力装置の一つで、文字入力や空間移動、各種機能実行、画面切り替えなどの操作を行います。パソコン利用には欠かせない入力装置として広く普及し、横長の板に文字付きの四角形のボタンが横7列程度並んでいるのが典型的な形状。パソコン付属のキーボードの故障や作業効率改善などのため、交換したり、別付けしたりして使用します。製品ごとの特徴となるのは、接続コードやテンキーの有無、ボタンの押込み心地の違いなど。また、携帯用には二つ折りできるコンパクトな製品もあります。
ロジクール レビューキャンペーン 人気のPC周辺機器を多数紹介!レビュー投稿で100名様に1,000円値引クーポンが当たる! 11/30(月)まで 詳しくはこちら

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB サンワサプライ

    キーボード Bluetooth/ワイヤレス USB

    サンワサプライ
    ¥6,498税込¥7,148
    1個
    翌々日出荷
    Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。テンキーの無いコンパクト設計で机の上においても邪魔になりません。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
    仕様●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●テンキー:なし●静音:なしセット内容取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバータイプスリムタイプスイッチ電源スイッチ:あり適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSChromeOS、Android 11~16、iOS 14~26 ※かな入力非対応、iPadOS 14~26 ※かな入力非対応、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Windows11,10接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC動作力53±5gインターフェースUSB2.4Gレシーバー使用時キー数85キーキー配列日本語OADG 109A配列準拠使用電池充電池防塵防水性能なし通信距離10m ※使用環境によって異なります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.6±0.2充電時間(時間)約4バッテリー容量(mAh)500印刷方式レーザー印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間480時間 ※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合キーピッチ(mm)18.4連続待機時間26000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)使用可能日数600日 ※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値ですマルチペアリングあり角度調節あり2段階調整可能抗菌加工の有無なし
  • キーボード Bluetooth/ワイヤレス サンワダイレクト

    キーボード Bluetooth/ワイヤレス

    サンワダイレクト
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    3日以内出荷
    Bluetoothと2.4GHzの両方に対応し、使用環境に応じて接続が選べます。テンキーの無いコンパクト設計で机の上においても邪魔になりません。指先にフィットする窪んだキー形状が、打鍵時のミスを軽減します。3台のデバイスと同時に接続可能で、ワンタッチで簡単に切り替えられます。Windows、Mac、iOS、iPadOSと幅広いOSに対応しており、マルチ環境でも使用できます。ノートパソコンのようなパンタグラフ構造で、静かで軽快なキー入力が可能です。日本語入力時に便利な大型エンターキーを搭載しています。キー表面に特殊塗装を施し、なめらかで心地よいタッチを実現しています。高さは2段階で調整可能で、姿勢や使用スタイルに合わせた快適な入力ができます。専用ホットキーにより音量調整や検索操作などをワンタッチで素早く行えます。AI操作をサポートするコパイロットキーを搭載し、作業効率が向上します。キーボード内部に金属プレートを内蔵し、しっかりとした打鍵感と高い耐久性を備えています。USB充電式で電池交換の手間がなく、繰り返し使えて経済的です。未使用時や持ち運びの時に誤入力を避ける電源スイッチ付きです。
    仕様●アイソレーション:あり●タッチパッド:なし●テンキー:なし●静音:なしセット内容取扱説明書、本体、充電ケーブル、レシーバータイプスリムタイプスイッチ電源スイッチ:あり※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割り付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)は、このキーボードからは操作できません。※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードの設定など)は使用できない場合があります。対応OS適合規格Bluetooth 5.1 Class2対応OSAndroid 11~16、iOS 14~26※かな入力非対応、iPadOS 14~26※かな入力非対応、macOS(Tahoe) 26、macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、Windows11,10接続方式Bluetooth,2.4GHzワイヤレス対応機種Bluetoothモジュール内蔵のWindows搭載PC、macOS搭載MacシリーズAndroid搭載スマートフォン、iPhoneシリーズ、iPadシリーズまたはUSBポートを持ちパソコン本体メーカーUSBポートの動作を保証しているPC動作力53±5gインターフェースUSB2.4Gレシーバー使用時キー数85キーキー配列日本語OADG 109A配列準拠使用電池充電池防塵防水性能なし通信距離10m※使用環境によって異なります。キー方式パンタグラフキーストローク(mm)1.6±0.2充電時間(時間)約4印刷方式レーザー印刷キーボードコンパクト(テンキーなし)連続動作時間480時間※Numlock、CapslockのLEDがオフの場合キーピッチ(mm)18.4連続待機時間26000時間プロファイルHOGP (HID over GATT Profile)使用可能日数600日※一日8時間パソコンを使用中に、キーボード操作5%程度行う場合。※数値は理論値ですマルチペアリングあり角度調節あり2段階調整可能抗菌加工の有無なし
キーボード