絞り込み
接続方式
  • 有線(6)
キー方式
  • その他(1)
  • メカニカル(5)
キー配列
  • 日本語66キー(1)
  • 日本語92キー(2)
  • 英語61キー(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(3)
キーストローク(mm)
  • 3(1)
  • 3.6(1)
  • 4(6)
キーピッチ(mm)
  • 19(4)
19
ブランド
  • REDRAGON(レッドラゴン)
  • モノタロウ(1)
  • エレコム(79)
  • サンワサプライ(74)
  • BUFFALO(バッファロー)(27)
  • REALFORCE(24)
  • ロジクール(16)
  • サンワダイレクト(16)
  • プリンストン(15)
  • Lofree(15)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(13)
  • WOBKEY(10)
  • マイクロソフト(9)
  • ビット・トレード・ワン(9)
  • エフケイシステム(9)
  • Dell Technologies(9)
  • iClever(8)
  • CORSAIR(7)
  • GETT(6)
  • be quiet!(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    5,398税込5,938
    1個
    6日以内出荷
    完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感 本体TypeCコネクタ採用
    寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約510(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)288×101×36銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン11種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(取り外し可能、USB C-Aケーブル)スイッチ特性リニア
  • レッドラゴン REDRAGON コンパクトキーボード ラピッドトリガー機能搭載 英語61キー REDRAGON(レッドラゴン)

    レッドラゴン REDRAGON コンパクトキーボード ラピッドトリガー機能搭載 英語61キー

    REDRAGON(レッドラゴン)
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術が必須のゲームの場合に威力を発揮します。また、8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。UltraMagスイッチ - 次世代の磁気スイッチ。従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。また、本製品ではアクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。N-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロック対応。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。ラピッドトリガー・マクロ・バックライト設定ができる。専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。ロゴストラップ・交換用キースイッチ・キー取り外し工具が同梱。持ち運びに便利なロゴストラップと、交換用として、磁気キースイッチ4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    6,498税込7,148
    1個
    6日以内出荷
    ガスケットマウント採用の68キー。メカニカルキーボードです。キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、キーそのものの打鍵音だけを響かせることができます。静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。ノイズ低減機構(3.5mm。POフォーム、IXPEスイッチフォーム、ボトムソケットフォーム)とシリコンガスケットを搭載しすることでノイズを大幅に減らし、純粋なタイピング音だけを奏でます。独自スイッチ(Custom。Dragon。Chant。Switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しており、集中したゲームプレイを提供します。専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当てや、LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。
    仕様●アンチゴースト/Windowsキーロック:対応●キータイプ:Linear Dragon Chant Switch(カスタムメカニカルキー)●キーボードタイプ:英語レイアウトコンパクトキーボード●キー荷重:約40~50g●スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)●入力位置:2.0~2.5mm●複数キー同時押し:NキーロールオーバーインターフェースUSB Aキー数68キーキーストローク(mm)約3.6スイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    10,980税込12,078
    1個
    6日以内出荷
    ラピッドトリガー機能搭載の60%ゲーミングキーボードです。 ラピッドトリガー機能によりキーストロークにあわせて入力のON/OFFが切り替えすることができ細かな操作が可能になります。 最大0.1mmの感度でキーリセットが可能で、特にストッピング技術 が必須のゲームの場合に威力を発揮します。 8KHzハイパーポーリングレートなうえに、アクチュエーションポイントとリリースポイントを個別に設定できますので、プレイしたいゲームに適した数値にしてより快適に操作することができます。 従来のキースイッチでは固定されたアクチュエーションポイントまでの押し込みと戻りでON/OFF認識することに対して、磁気スイッチではキーを離すとすぐに入力がOFFになり、再びキーを押すとすぐに入力がONになります。 アクチュエーションポイントを0.1mm~4.0mmまで設定することができますのでキーのON/OFFを自由に高速化することができます。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 専用ソフトウェアにより、ラピッドトリガー設定の他にもマクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、磁気キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
    質量(g)約535(本体のみ、USBケーブル別)接続方式有線インターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー配列英語61キーキーストローク(mm)約4サイズ(mm)約幅292×奥103×高さ37スイッチ特性リニアケーブル長(cm)約150キーピッチ(mm)19キータイプ:磁気スイッチ位置入力:0.1mm~4mm荷重(g)キー:約30~60
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    7,198税込7,918
    1個
    6日以内出荷
    専用のマクロキーやメディアコントロールキーやボリュームスクロールキーと61キーが配列されている本体高さ23mmのロープロファイルゲーミングキーボードです。 アクチュエーションポイントまでの距離が短いため素早くキーを押すことができ、素早くキーが戻ることでキー反応が速く、長時間使用でも疲れにくいことが特長です。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ロープロファイルキースイッチ搭載となり通常より早いキー反応が期待できる仕様です。 最上段に専用のマクロキーが5つ、メディアコントロールキーが5つとボリュームスクロールキーが搭載されています。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べます。 レインボーを波のように動かせたり、特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
    仕様入力位置:約1.2mm、複数キー同時押し:Nキーロールオーバー、アンチゴースト:対応付属品USBケーブル、キートップリムーバー、キースイッチリムーバー、予備キースイッチブラックキー数通常キー×61、メディアコントロールキー×4、マクロキー×4、マクロ設定キー、ボリュームスクロールキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ(赤軸)キーストローク(mm)約3.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19耐久回数スイッチ:約5000万回(理論値)荷重(g)キー荷重:約40キーロックWindowsキー:対応
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感
    質量(g)約805(本体のみ、USBケーブル別)スイッチ特製:リニア接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×124×38銀軸接続USB有線接続入力約1.3mm機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種キー配列日本語レイアウト92キー動作環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gキーストローク(mm)約4.0ケーブル長(cm)約150(本体直付)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 60%ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    60%ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    特別限定カラーモデルです。 61キーが幅295×奥行105×高さ35mmサイズに配列されているゲーミングキーボードで、省スペースで人気のあるテンキーレスキーボードよりさらに小さい60%サイズです。 シンプルにゲームをプレイする目的でデスクをより広く使うことができます。 クリック感がなく滑らかさ・静かさが特徴の赤軸メカニカルキースイッチが搭載されています。 押し始めから底まで止まることがないので連打などに向いており、万能タイプのスイッチです。 ゲームプレイ体験を向上させるN-Keyロールオーバー/アンチゴースト/Windowsキーロックに対応しています。 複数キーの同時入力を受け付けるN-Keyロールオーバー機能、同時入力を正確に認識するアンチゴースト機能、 ゲームプレイ中に意図せず押すことでプレイ中断を防ぐキーロック機能を兼ね備え、 集中したゲームプレイを提供します。 LEDの光り方は様々な種類から選べ、レインボーを波のように動かせたり特定のキーだけを光らせたり、 押したときだけ発色させたりすることができます。 単色設定やバックライトをOFFにすることも可能です。 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。LEDのON/OFFなどイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 交換用として、赤軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
    その他複数キー同時押し:Nキーロールオーバースイッチ耐久値:約5000万回(理論値)接続方式有線入力約2mm対応アンチゴースト対応キー数×61キー配列英語61キー荷重キー:約40gキー方式GAOTE OUTEMU ロープロファイルメカニカルスイッチ 赤軸キーストローク(mm)約4.0キーボード英語レイアウトコンパクトキーボードスイッチ特性リニアキーピッチ(mm)19インターフェイスUSB(A)RoHS指令(10物質対応)対応キーロックWindows対応
  • ゲーミングキーボード REDRAGON(レッドラゴン)

    ゲーミングキーボード

    REDRAGON(レッドラゴン)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    完全日本語レイアウト 銀軸メカニカルキー採用(GAOTE OUTEMU) シンプルな外観に変更 最高級モデル同格の重量感と質感
    寸法(mm)入力位置:約1.3質量(g)約805(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)353×124×38銀軸接続USB有線接続機能N-Keyロールオーバー、アンチゴースト、Windowsキーロック、バックライト発光パターン18種使用環境キーボード対応のUSB Aポート荷重キー:約45gケーブル約150cm(本体直付)スイッチ特性リニア
  • REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI REDRAGON(レッドラゴン)

    REDRAGON RGB片手用メカニカルキーパッド DITI

    REDRAGON(レッドラゴン)
    4,598税込5,058
    1個
    6日以内出荷
    RGB片手メカニカルゲーミングキーボード 47キー 有線モデル カスタマイズできる7ボタンと同時押しに対応 7つのボタンでマクロ設定が可能です。 また、主要に使用する複数のキーを同時に押しても(Nキーロールオーバー)正確に信号を届けてくれるため、一瞬のコマンド入力が命取りになるアクションゲームをプレイする際にぴったりです。 青軸メカニカルキーボード 5000万回の打鍵寿命 高耐久を維持しながら軽いキータッチでもしっかりとした打鍵感を得られます。 キーボードの背面にはゴムパットが付いており、操作中に滑りにくい点もポイントです。 人間工学デザインパームレスト(リストパット) 長時間のゲーミングでも疲労を軽減するように、人間光学に基づいた角度やデザインをしております。 脱着可能なパームレスト(リストパット)は必要に応じて手首の負担を軽減します。 マクロ設定とバックライト設定ができる 専用ソフトウェアにより、マクロやバックライトなど割り当て可能です。 LEDのON/OFF、呼吸ライトなど5つイルミネーション方法やバックライトの明るさ調整も可能です。 ダウンロードは、下記公式サイトから「Download REDRAGON ZONE」 交換用キー&キッドが同梱 交換用として、青軸キー4個とキー取り外し工具が標準で同梱しています。 カスタマイズや修理などの応急処置にも対応できます。
    仕様バックライト / LEDバックライト色:LEDバックライト / RGB スイッチの耐久値 / 複数キー同時押し:5000万回(理論値) / Nキーロールオーバー ケーブル長:約 150cm キーボードタイプ / キー数 / キータイプ :片手ゲーミングキーボード / 47個(FNキー、プロファイルキー、マクロキー含む) / メカニカル 青軸 キーピッチ / キーストローク / 押下圧 :19mm / 4mm / 60g±10g USBポート / USBハブポート:パソコン接続ポート:USB2.0 Ty付属品USB Type-A to Type-Cケーブル、リストレスト、交換用キースイッチ、キー引き抜き工具、キースイッチ引き抜き工具、マニュアルサイズ約 W220mm×D188mm×H40mm(リストレスト含まず) / 約 W220mm×D255mm×H40mm(リストレスト含む)対応OSWindows 10/8.1保証期間6ヶ月間RoHS指令(10物質対応)対応
キーボード