絞り込み
長さ(m)
  • 1.2(1)
  • 1.4(1)
  • 2(1)
ワイヤー径(Φmm)
  • 2
  • 1(1)
  • 1.6(4)
  • 2.2(22)
  • 2.4(2)
  • 3(3)
  • 3.4(1)
  • 3.5(4)
  • 3.8(7)
  • 4(20)
  • 4.2(7)
  • 4.4(335)
  • 4.5(17)
  • 4.6(3)
  • 4.75(1)
  • 4.8(1)
  • 5(6)
  • 5.2(3)
  • 5.6(3)
  • 6(5)
ブランド
  • サンワサプライ(1)
  • ナカバヤシ(1)
  • サンワダイレクト(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
セキュリティ用品とは、PCや周辺機器を紛失や盗難から守り情報漏洩を防止するために使用するOA/PC用品です。ワイヤーやケーブル型のロックはノートパソコンにのセキュリティスロットに差し込んでキーで施錠し机などから離れないようにセットして利用。ワイヤーに取り付けるための錠もあります。その他、空いているUSBポートを塞いで不正な接続を防止しデータの抜き取りを防ぐためのものなど、目的や用途によって種類はさまざまです。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セキュリティ サンワサプライ

    セキュリティ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    約120cmのワイヤーを巻き取り式で伸縮できます。 パソコンのセキュリティスロットに取付けて盗難防止。 カバンなどの対象物に直接ワイヤーを巻き付けることもできます。 テレワークなど、不特定多数の方が出入りする場所で、席を外す際に、簡単にセキュリティ対策ができます。
    ワイヤーロープ直径(Φmm)約2ワイヤー長さ(m)約1.2仕様【取付可能スロット名称】ケンジントン(標準)セット内容本体×1、鍵×2寸法(mm)【取付可能スロット】約3×7本体:ホワイト、ワイヤー:シルバー対応マスターキー
  • セキュリティ サンワダイレクト

    セキュリティ

    サンワダイレクト
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    両端が両面テープになっており、貼り付けるだけで簡単に設置ができます。 本体が外れたり、ワイヤーが切れると、アラームが鳴ります。
    セット内容本体×1、交換用両面テープ×1ワイヤー径(Φmm)約2ワイヤー長さ(m)約0.7~1.4本体形状一体型使用電池CR1225またはBR1225×1個ワイヤー長 0.7~1.4mワイヤーの直径:2.0mm音量:85db鳴らずに設置している状態約1年鳴りっぱなしの状態で約1時間電池寿命約1年(非動作中)アラーム時間&音量約1時間、約85dB入数1個本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×15×15
  • セキュリティロック ナカバヤシ

    セキュリティロック

    ナカバヤシ
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    ピッキングに強いロータリングキー採用 スペーサーレス機能 セキュリティスロットのない周辺機器にはサブロックパーツを使用してロックできます。
    ワイヤー太さ(mm)Φ2ワイヤー長(mm)2000セット内容ワイヤー付きロック、シリンダーキー(2個)材質ロック本体/亜鉛合金・PE樹脂、ワイヤー/透明PVC被覆鋼より線、キー/銅合金・ポリエチレン質量(g)74本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)16.8×32.5×2023
PCセキュリティ用品