絞り込み
ブランド
- Epomaker
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- iClever(4)
- Lofree(1)
- MCO(2)
- MOBO(1)
- REDRAGON(レッドラゴン)(1)
- TARGUS(1)
- エアリア(1)
- エスコ(1)
- エレコム(15)
- オーム電機(1)
- サンワサプライ(24)
- サンワダイレクト(7)
- スリーアールソリューション(1)
- ナカバヤシ(12)
- ビット・トレード・ワン(1)
- ブレインマジック(3)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- 富士通(1)
- ブランドをもっと見る

EK21 QMK
Epomaker¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード。複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)93×138×29質量(g)200スイッチWisteria V2 Switchバッテリー容量(mAh)1000
『PC周辺機器』には他にこんなカテゴリがあります
PC周辺機器 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら