絞り込み
接続方式
  • 有線/無線両用(1)
  • 無線(1)
ブランド
  • Epomaker
  • モノタロウ(3)
  • ALLONE(74)
  • ATEN(123)
  • BUFFALO(バッファロー)(110)
  • Dell Technologies(23)
  • Frameworks(フレームワークス)(30)
  • FXC(46)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(37)
  • Jabra(60)
  • StarTech.com(195)
  • TP-LINK(52)
  • TURTLEBEACH(タートルビーチ)(41)
  • エレコム(295)
  • サンワサプライ(298)
  • サンワダイレクト(139)
  • ナカバヤシ(89)
  • ブラックボックス(25)
  • プリンストン(37)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(52)
  • ロジクール(126)
  • ブランドをもっと見る
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • EK21 QMK Epomaker

    EK21 QMK

    Epomaker
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1個
    6日以内出荷
    ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード。複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)93×138×29質量(g)200スイッチWisteria V2 Switchバッテリー容量(mAh)1000
  • TH108 JP Epomaker

    TH108 JP

    Epomaker
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    10日以内出荷
    日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140接続方式USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応キー配列日本語108キーキー方式メカニカルバッテリー容量(mAh)10000無線通信方式2.4GHz/Bluetooth
  • TH87 JP Epomaker

    TH87 JP

    Epomaker
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    7日以内出荷
    日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)142×367×41質量(g)1000バッテリー容量(mAh)10000
  • HE30 Epomaker

    HE30

    Epomaker
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    7日以内出荷
    ラピッドトリガー対応の左手キーボード。わずか36キーの超コンパクトサイズ左手キーボードですが、専用のドライバーから最大FN層3層まで設定可能で、自由度がとても高い。ポーリングレート・スキャンレート両方8000Hz対応で、レイテンシー(遅延)がわずか0.125ms。さらにラピッドトリガー機能対応で、RT精度は0.01mmでラピッドトリガー対応キーボードの中でもトップクラスの高精度を誇っています。ほかにもSOCDやTGLと言ったゲーム用の機能も搭載しております。
    付属品ケーブル×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)133×153×30質量(g)350スイッチAurora Switch
  • Carbon X Epomaker

    Carbon X

    Epomaker
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    7日以内出荷
    カーボンファイバー製軽量化デザインゲーミングマウス。Carbon Xは、軽量で強度に優れたカーボンファイバーをトップシェルに採用しており、さらに独特な触り心地を提供します。現在主流の最先端センサーPAW3950搭載しており、無線でのポーリングレートは最大8000Hzまで対応しております。また、パフォーマンスに優れていると評判のあるNordic社の52840MCU搭載することで、300mAhの小容量バッテリーでも長時間の使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応
    付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)62×118×40質量(g)50バッテリー容量(mAh)300
PC周辺機器