絞り込み
ブランド
- Epomaker
- モノタロウ(62)
- メディアカバーマーケット(37,469)
- エレコム(4,267)
- サンワサプライ(2,601)
- StarTech.com(1,830)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,499)
- レイ・アウト(1,332)
- BUFFALO(バッファロー)(1,219)
- サンワダイレクト(910)
- RS PRO(890)
- トリニティ(862)
- LEPLUS NEXT(770)
- ナカバヤシ(684)
- 光興業(606)
- ATEN(592)
- PGA(591)
- 明工社(553)
- アイネックス(491)
- ダイヤトレンド(462)
- オーム電機(447)
- ブランドをもっと見る
特価

EK21 QMK
Epomaker¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード。複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)93×138×29質量(g)200スイッチWisteria V2 Switchバッテリー容量(mAh)1000
TH87 JP
Epomaker¥10,980税込¥12,0781個6日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)142×367×41質量(g)1000バッテリー容量(mAh)10000
TH108 JP
Epomaker¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷日本語配列・Epomakerロングセラーメカニカルキーボードシリーズ。ガスケットマウントにルブ済みのキースイッチを搭載で、心地良い打鍵感を提供します。有線接続時に1000Hzのポーリングレート対応で、応答速度はわづか2ms。さらにSOCDやダイナミックキーストロークなどの機能が搭載でゲーム用キーボードとしても優秀です。TH87は10000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。TH87は、滑らかで打鍵感を重視した『Creamy Jade Switch』と、静音性に優れた『Sea Salt Silent Switch』の2種類からお好きなキースイッチをお選びいただけます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)140×445×42質量(g)1140バッテリー容量(mAh)10000
G84 PRO US
Epomaker¥12,980税込¥14,2781個6日以内出荷英字配列・ディスプレイ付き高級感溢れるメカニカルキーボード。ビロードのような柔らかいシリコンキーキャップを採用、長時間の作業やゲームも快適にこなせます。さらに5層の吸音フォームとガスケットマウント構造を採用したことで振動を抑え、深みのあるクリーミーな打鍵音を実現。ユーザーも周囲も心地よい体験が得られます。ディスプレイで時刻を確認できるほか、接続や音量の調整も簡単にできます。G84 PROは8000mAhのバッテリーを搭載し、バックライトやディスプレイをオフにした状態で最大200時間以上の連続使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)147×347×42質量(g)910スイッチCreamy Jade Switchバッテリー容量(mAh)8000
HE30
Epomaker¥7,998税込¥8,7981個6日以内出荷ラピッドトリガー対応の左手キーボード。わずか36キーの超コンパクトサイズ左手キーボードですが、専用のドライバーから最大FN層3層まで設定可能で、自由度がとても高い。ポーリングレート・スキャンレート両方8000Hz対応で、レイテンシー(遅延)がわずか0.125ms。さらにラピッドトリガー機能対応で、RT精度は0.01mmでラピッドトリガー対応キーボードの中でもトップクラスの高精度を誇っています。ほかにもSOCDやTGLと言ったゲーム用の機能も搭載しております。付属品ケーブル×1、予備用キースイッチ×2、キースイッチキャップ2in1プラー×1、マニュアル×1寸法(mm)133×153×30質量(g)350スイッチAurora Switch
Carbon X
Epomaker¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷カーボンファイバー製軽量化デザインゲーミングマウス。Carbon Xは、軽量で強度に優れたカーボンファイバーをトップシェルに採用しており、さらに独特な触り心地を提供します。現在主流の最先端センサーPAW3950搭載しており、無線でのポーリングレートは最大8000Hzまで対応しております。また、パフォーマンスに優れていると評判のあるNordic社の52840MCU搭載することで、300mAhの小容量バッテリーでも長時間の使用が可能です。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品ケーブル×1、2.4GHzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)62×118×40質量(g)50バッテリー容量(mAh)300
『オフィスサプライ』には他にこんなカテゴリがあります
- 事務用品
- パソコン/周辺機器
- 印刷用紙/インク/印刷機
- 家電
- 学童・教育用品
- 食品・飲料
パソコン/周辺機器 の新着商品
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ブラック DC360-ARGB-BKPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
水冷CPUクーラー 120mmファンx3 [LGA115X/1200/1700/1851・AM4/AM5] DC360 PRO ARGB Display ホワイト DC360-ARGB-WHPCCOOLER税込¥17,578¥15,980
液晶モニタ 27インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA27USDASUS(エイスース)税込¥329,780¥299,800
液晶モニタ 31.5インチ フルHD (1920 x 1080)/Eye Care Plusテクノロジー/フリッカーフリー/DisplayPort/3年保証 VA329QG3ASUS(エイスース)税込¥32,978¥29,980
液晶モニタ 32インチ 4K UHD (3840 × 2160)/QD-OLED/HDR10/USB-C (96W給電)/ASUS DisplayWidget Center/3年保証 PA329CDVASUS(エイスース)税込¥175,780¥159,800
液晶モニタ 32インチ 4K UHD(3840 x 2160)/QD-OLED/HDR-10/Dolby Vision/Calman Ready/ColourSpace内蔵/3年保証 PA32USDASUS(エイスース)税込¥439,780¥399,800