絞り込み
ケーブル長(m)
ブランド
- サンワサプライ(24)
- エレコム(17)
- ナカバヤシ(13)
- BUFFALO(バッファロー)(8)
- サンワダイレクト(7)
- iClever(5)
- ブレインマジック(3)
- エアリア(2)
- MCO(2)
- エスコ(1)
- オーム電機(1)
- 富士通(1)
- 3R(スリーアール)(1)
- BELKIN(ベルキン)(1)
- TARGUS(1)
- ビット・トレード・ワン(1)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(1)
- MOBO(1)
- REDRAGON(レッドラゴン)(1)
- ブランドをもっと見る
サンワサプライ・エレコム・ナカバヤシ・BUFFALO(バッファロー)・サンワダイレクト・iClever・ブレインマジック・エアリア・MCO・エスコ・オーム電機・富士通・3R(スリーアール)・BELKIN(ベルキン)・TARGUS・ビット・トレード・ワン・レノボ・ジャパン(Lenovo)・MOBO・REDRAGON(レッドラゴン)・ブランドをもっと見る

テンキー
サンワダイレクト¥6,698税込¥7,3681個当日出荷専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 モードを切り替えることにより、4つの割り付け専用キー以外にも、Enterキー以外のすべてのキーに割り付けが可能です。 割り付けた機能はテンキーのメモリーに記憶されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 NumLock非連動の安心設計です。仕様USBハブなし、アイソレーションなし、抗菌加工なし、キースイッチ:メンブレン、静音:なしセット内容製品本体、取扱説明書、保証書(パッケージに記載)、キートップ引き抜き工具ケーブル長(m)0.8対応OSWindows11、10、8.1、8、7コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線対応機種USBポートを持ち、Windowsの動作するノートパソコン。動作力50±7gインターフェースUSB※USB2.0・USB3.0の環境でも動作します。キー数23キー※23キー+切替ボタン防塵防水性能なしキーストローク(mm)4.0±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節なし![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 ホットキー付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17983455-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 ホットキー付 [Tab]キー・[00]キー付き
エレコム¥2,798税込¥3,0781個当日出荷Excelなどをボタン一つで起動できるホットキー付き。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたUSBテンキーパッド。ケーブル長(m)0.5質量(g)約143キー配列27キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19
テンキーレス ワイヤレスキーボード Bluetooth & 無線2.4GHz両対応 日本語配列 超薄型 充電式 Precisionist
エレコム¥7,298税込¥8,0281個当日出荷から翌々日出荷軽快で精密な打鍵感と確かな機能性。特殊構造のパンタグラフにより、極薄1.5mmのキーストロークと、ブレが少ない精密な打鍵感を両立した”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。用途軽快ながら芯のある打鍵感と、ブレの少ない精密さを実現。シンプルな美しさと実用性を兼ね備えたパンタグラフキーボード”Precisionist(プレシジョニスト)”シリーズのミニサイズキーボードです。 。V型構造で、軽快かつブレが少ない繊細な打ち心地を実現。キートップをV型のパンタグラフで支持する特殊な構造が、キーストローク1.5mmの薄型設計と、グラつきの少ないはっきりとした打鍵感を両立します。 。指先にフィットする、人間工学に基づいたキートップ形状。全てのキーに指先の丸みに沿う凹みをつけ、打ち心地の良いデザインに仕上げています。キーの役割や配置に応じて形状を最適化し、手元を見なくてもスムーズなタイピングが可能です。 。最薄部約9mmの超薄型設計に加え、かな表記を省いたシンプルなキー印字を採用。モダンなデスクにも調和するスタイリッシュなデザインに仕上げました。 。複数のデバイスをひとつのキーボードで操作可能。最大4台のデバイスに接続できる、マルチペアリングに対応しています。Bluetooth(R)接続で3台、USB無線2.4GHzで1台まで接続機器を本体に保存でき、使用シーンに合わせてデバイスを瞬時に切り替えられます。 。さまざまなOSで使用可能。Windows/macOS/iOS/iPadOS/ ChromeOS /Androidに対応。それぞれに最適化した入力モードを搭載しています。 。スペースキーの右側にCopilotキーを搭載。Microsoft社製AIアシスタント機能「Copilot in Windows」を、ワンアクションで瞬時に起動できます。 。※ご使用のパソコンが「Copilot in Windows」を搭載している必要があります。 。Webブラウザやメディアプレーヤーの機能などを専用キーを押すだけで実行できる15種類のマルチファンクションキーを搭載しています。 。デスク周りのスペースを広く確保できるテンキーレスのミニサイズです。 。電池交換が不要な充電式。繰り返し使えるリチウムイオン電池を搭載しています。USB Type-C(TM)ポートから付属の充電ケーブルで充電でき、1回の満充電で最長約7カ月間使えます。 。※ご使用状況により使用できる期間は異なる場合があります。 。上部のLEDランプで接続先の状況が確認できます。また、電池残量が低下するとバッテリーマークが点滅するため、充電時期が分かります。 。姿勢に合わせて傾斜角を2段階で調整できる角度調整スタンドが付いています。スタンドにはキータッチを安定させる滑り止めが付いています。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。セット内容キーボード本体×1台、レシーバー×1個、充電用ケーブル[USB-A⇔USB Type-C/1.5m]×1本、クイックスタートガイド×1枚質量(g)【キーボード】390(ケーブル含まず)【レシーバー】2電源内蔵リチウムイオン二次電池(充電式)対応OSAndroid 15、Windows 11/10、iOS 18、iPadOS 18、macOS Sequoia 15、ChromeOSコネクタ形状【レシーバー】USB-A プラグ【キーボード本体】USB Type-C(TM) ポート接続方式USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線分類75%サイズ対応【Bluetooth】Bluetooth Low Energyに対応したWindows、macOS、iOS、iPadOS、ChromeOS、Android搭載機【USB】USB-Aポートを装備したWindows、macOS、ChromeOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード】313×119×16(スタンド含まず)【レシーバー】15×19×6機能マルチファンクションあり / レシーバー収納対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台) / 接続先切り替え対応(USB2.4GHz無線:1台 / Bluetooth:3台)キー数90キーキー配列日本語配列保証期間1年間電池寿命1回の満充電で最長7カ月 ※ご使用状況により異なる場合があります。キーストローク(mm)1.5電波到達距離(m)最長10 ※ご使用環境により異なる場合があります。キーピッチ(mm)19キーパンタグラフBluetoothBluetooth Low Energy電波周波数2.4GHz帯
Bluetoothテンキー
iClever¥3,598税込¥3,9581台当日出荷【35のキーを搭載したテンキー】。page up、 page down、home、end、電卓、検索など様々な機能で作業効率を向上させます。接続にはBluetooth 5.0が搭載されており、安定した接続と優れた互換性を備えているため、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※右上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。 Mac、iOSの場合:検索 / Windowsの場合:電卓 / Android、その他のシステムの場合:機能しません。【マルチペアリング・3台まで接続可能】。Bluetoothを使用して3つのデバイスをマルチペアリングでき、ワンクリックで接続先デバイスを自由に切り替えることができます。 ※本製品はBluetooth接続式テンキーです。接続先デバイスにBluetooth3.0以降が搭載されていることを、予めご確認ください。有線接続やレシーバー接続はできません。【人間工学に基づいた設計】。人間工学に基づいた傾斜で入力時のストレスを軽減。特別な丸いキーを採用したため、タイプミスが少なく入力しやすい配置になっています。薄型・軽量設計のため、持ち運びにも便利でカフェなどの外出先での作業にも最適です。【優れた耐久性・超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルとABS素材のトップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146×113×13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくくなっており、またパンタグラフ式設計により静かで省力に、ノートPCのような快適なタイピング感を実現しました。【Type-C充電式・省エネ設計】。Type-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナスどちらの向きでも挿入可能です。フル充電で最大45日間使用可能(1日2時間ほどの連続使用の場合)。未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。【幅広い互換性】。iOS、MacOS、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。 ※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。色ブラック質量(g)約160対応OSWindows OS寸法(cm)14.8×12.5×1.1連続使用時間90時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.0接続台数(可能台数)3操作距離10m
テンキー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷USB Type-Cコネクタを搭載したパソコンで使用できる有線テンキー従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適ですノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計仕様USBハブなしセット内容テンキー本体、取扱説明書材質ABS質量(g)約88ケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8・7コネクタ形状TypeC接続方式USB Type-C寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17消費電流(mA)100以下動作力60±10gキー数20キー ※19キー+Numlockキーキー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19インターフェイスUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(TypeC)
テンキー
サンワサプライ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ケーブルを気にせず使える2.4GHzワイヤレスタイプ。従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付き用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音ワイヤレステンキー付属品単四乾電池(テスト用)×1材質ABS色ブラック質量(g)70コネクタ形状USB(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17連続使用時間(時間)70(アルカリ電池使用時)通信方式2.4GHz RF電波動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)※USB2.0/3.0の環境でも動作します。キー数20キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5キーピッチ(mm)19通信距離(m)最大約10
スリムテンキーボード BSTKシリーズ
BUFFALO(バッファロー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から8日以内出荷機能とデザインを兼ね備えたテンキー。1台2役。USB2.0ハブ(2ポート)搭載のテンキーボード。Excelに最適な「Tabキー」を搭載。種別USB2.0ハブ/Tabキー付き接続方式USB 2.0対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)
テンキー ワイヤレス Bluetooth 無線 パンタグラフ MacOS対応 薄型 シルバー
エレコム(1件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷macでの使用に最適な最薄部わずか6.5mmの薄型設計。 しっかりした打ち心地のパンタグラフ方式を採用したmac用Bluetooth®;薄型テンキーパッド。適合規格Bluetooth 3.0 Class2接続方式Bluetooth(R)無線方式色シルバー付属品ユーザーズマニュアル×1、動作確認用単4形アルカリ乾電池×1質量(g)【キーボード本体】約100※電池を含まず電源【キーボード本体】単4形アルカリ乾電池・単4形マンガン乾電池・単4形ニッケル水素2次電池のいずれか1本対応OSmacOS Catalina(10.15) ※OSの最新バージョンへのアップデートが必要になる場合があります。対応機種Bluetooth(R)HIDプロファイルに対応したmacOS搭載機外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【キーボード本体】89.6×127.5×21.5通信方式GFSK方式キー配列20キー保証期間6カ月間キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2電波到達距離(m)磁性体(鉄の机など)の上で使用する場合:約3、非磁性体(木の机など)の上で使用する場合:約10※メーカー環境でのテスト値であり保証値ではありません。キーピッチ(mm)19電池使用可能期間アルカリ乾電池使用時の目安 約1年 ※メーカーテスト値(想定)接続台数1台のみ電波周波数2.4GHz対応プロファイルHID(Human Interface Device)
テンキー_USBハブ付き
サンワサプライ¥3,298税込¥3,6281個当日出荷しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 カードリーダーや、USBメモリの接続に便利なハイスピードUSB2.0ハブ2ポート付きです。 ※内蔵USB2.0ハブに接続する機器は、消費電力100mA以下の機器のみ使用可能です。 ※100mAを越えるバスパワー機器(DVD・CDドライブやデジカメ)は使用できません。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。インターフェーステンキー部:USB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ハブ部:USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)ケーブル長(m)0.8キー方式メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT接続方式USB 2.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gキー数20キーキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタテンキー部:USBコネクタ(Aタイプ)、ハブ部:(内蔵)USBコネクタ(Aタイプ)×2キーピッチ(mm)19
USB2.0ハブ付テンキーアイソレーションタイプ
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981台当日出荷独立キーで入力しやすいアイソレーションタイプ。 2ポートUSBハブ付きです。 非連動 薄型メンブレン 19mmキーピッチ 女性でも安心、長い爪でも引っかかりにくいアイソレーションタイプのテンキーです。インターフェースUSB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)(Aタイプコネクタ)キー数20キーキーピッチ(mm)19寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.6×126.6×20.6ケーブル長(m)0.75対応機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン対応OSUSB2.0でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XP(SP1以降) ※USB2.0対応のホストアダプタか、USB2.0対応のポートを搭載した機種。USB1.1でご使用の場合:Windows7(64bit/32bit)・Vista・XPコネクタUSB(Aタイプコネクタ)×2、USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.11上位互換)
Bluetoothテンキー
iClever¥3,598税込¥3,9581台当日出荷【34のキーを搭載したテンキー】。pgup、pgdn、home、end、電卓、検索、その他の機能を含み、作業効率を向上させます。Bluetooth 5.1は、安定した接続と優れた互換性を備えており、事務作業やデザインなど多目的に使用することができます。 ※左上の電卓アイコンのキーは、接続先デバイスのOSにより機能が異なります。Mac,iOSの場合:検索 /Windowsの場合:電卓 /Android,その他のシステムの場合:機能しません。【超薄型設計】。アルミニウム合金のボトムシェルと abs素材の トップカバー、パンタグラフ式キーの組み合わせにより、キーボードは 146x114x13mm のポータブルサイズを実現しました。金属製のボトムシェルは耐久性を向上させ、変形しにくく、パンタグラフ式は静かで省力、ノートPCのような快適なタイピング感を体験できます。【USB-C充電式設計】。USB-C充電ポートを搭載し、プラス・マイナス挿入に対応。フル充電から40日間使用可能(1日2時間連続使用で計算)、未使用時(30分間の操作がない場合)は自動的にインテリジェント省電力モードに入ります。2台まで接続可能:Bluetoothを使用して2つのデバイスを同時に接続でき、ワンクリックで異なるデバイスを自由に切り替えることができます。【幅広い互換性】。iOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11 と互換性があります。※当製品は接続先デバイスのNumlockに連動する連動型となります。テンキーレスキーボードとの併用の際は予めご注意ください。色シルバーホワイト質量(g)147対応OSiOS、Mac、Android、Chrome OS、Windows 8、10、11寸法(cm)14.6×11.4×1.3連続使用時間80時間充電時間2時間RoHS指令(10物質対応)対応無線通信方式Bluetooth5.1接続台数(可能台数)2操作距離10m
EK21 QMK
Epomaker¥6,998~税込¥7,698~1個6日以内出荷ノートパソコンとの相性抜群、ワイヤレス対応コンパクトテンキーキーボード。複数層の吸音フォームにガスケットマウント搭載で、タイピング時に振動を吸収します。さらにルブ済みのキースイッチと組み合わせて、心地良い打鍵感をお届けします。EK21はテンキーとして使用できるだけでなく、WebドライバーVIAを使ってお好みのキーコマンドを割り当てることで、ショートカットキーボードとしても使用できます。3WAY接続方法対応。USB有線・2.4GHz無線・BT無線対応付属品キースイッチキャップ2in1プラー×1、予備用キーキャップ×1、1.8mケーブル×1、2.4Ghzレシーバー×1、マニュアル×1寸法(mm)93×138×29質量(g)200スイッチWisteria V2 Switchバッテリー容量(mAh)1000
テンキー 有線 USB接続 抗菌 静音 メンブレン
エレコム¥2,998税込¥3,2981個当日出荷本格静音設計で音が気になる場所や時間帯での使用に最適!さらに、日々のパソコン操作に安心をプラスする抗菌仕様。電池のいらない有線静音テンキーパッド。キー方式メンブレンケーブル長(m)0.8色ブラックコネクタ形状USB-Aオス対応機種USBポートを装備したWindows OS、macOS、Chrome OS搭載機対応OSWindows 11、Windows 10、Windows 8.1、 macOS Big sur (11)、 Chrome OS ※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。 ※最新情報は対応表をご確認ください。キー配列20キーキーピッチ(mm)19キーストローク(mm)2電源供給方式USBバスパワー外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)89.3×135.3×26.6質量(g)約90※ケーブル含む保証期間1年間対応【VCCI ClassB】対応インターフェースUSB
テンキー Bluetooth プログラマブル
サンワダイレクト¥7,698税込¥8,4681個当日出荷Bluetooth 5.1に適合したBluetoothテンキーです。経済的でエコな繰り返し充電できるリチウムイオン電池を内蔵しています。電池の消耗を抑えるオン・オフスイッチ付きです。専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます。割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります)。よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 ※シールは同梱していません。デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。。。※テンキーに割付を行う際、PCとテンキー有線接続する必要があります。※本製品は有線テンキーとして使用する事はできませんセット内容キートップ引き抜き工具、充電&接続用ケーブル色ホワイト質量(g)約160適合規格Bluetooth Ver5.1ケーブル長(m)約1.2対応OSWindows 11・10コネクタ形状テンキー側:USB Type-C、PC側:USB Aコネクタ接続方式Bluetooth接続、USB A有線接続※専用ソフトでの機能の割り当ての際は有線接続の必要がございます。対応機種USB Aポートを持ち、Bluetoothに対応したWindowsパソコン。※機能割り当て時に有線接続が必要となります。角度調整範囲3.8±0.3mmキー数27キー充電時間2.5時間電池連続作動時間/約41時間、連続待機時間/約1420時間寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約8.2×2.6×16.6キーストローク(mm)3.8±0.3バッテリー容量(mAh)200キーボードメンブレンキーピッチ(mm)19プロファイルHID(Human Interface Device Profile)通信距離(m)10※使用環境によって異なります。
テンキー_ケーブル_プログラマブル
サンワサプライ¥6,998税込¥7,6981個当日出荷専用ソフトでスタンダード日本語109キーボードの機能を割り付けることができます。 3つのモードで切替可能。MODE1はテンキー部分以外の8キーに割り付けが可能。MODE2とMODE3は27キー全てに割り付けが可能です。 3つのモードはテンキーのMODEボタンを押すだけで切替可能です。 縦向き、横向き両方の向きでも使用できるデザインです。 割り付けた文字や機能がひと目でわかるように、割り付けられた内容がPC画面上に表示されます 割り付けた機能はテンキーのメモリーに保存されているので、一度設定すればドライバの入っていないパソコンでも同じ機能が使えます。(一部機能はPC側に保存されている為、PC毎に設定が必要な場合があります) よく使うソフトを割り当てて、キーを押すだけでソフトを起動することができます。 キートップのカバーが外れるので、割り付けた文字のシールなどを貼ることができます。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 普通のデスクトップキーボードのしっかりした深めのメンブレンキー方式です。 テンキーとして使用する場合はNumLock非連動の安心設計です。セット内容本体、キーカバー引き抜き工具、接続ケーブル(テンキー側/TypeC、パソコン側/USB Aコネクタ)、取扱説明書・保証書質量(g)160スイッチメンブレンケーブル長(m)1.2コネクタ形状USB Aコネクタ接続方式有線寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×166×26動作力60±15gインターフェースUSBキー数27キーキーストローク(mm)3.8±0.3印刷方式シルク印刷キーピッチ(mm)19角度調節あり
テンキー
サンワサプライ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷従来のパンタグラフキーボードと比較しキータッチ音が格段に小さい静音タイプ。静かなオフィスなど入力音が気になる場所どに最適です。ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用。キーの端を押しても快適に入力できます。キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。「Tab」キーと「00」キーを搭載。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。入力しやすい傾斜角を考慮した設計用途キータッチ音が静かになったアイソレーションタイプ静音テンキー材質ABS色ブラック質量(g)88ケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB(Aタイプ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gインターフェースUSB HID Ver1.1準拠 USBコネクタ(Aタイプ)キー数20使用電池単四乾電池1本キー方式パンタグラフキーストローク(mm)2.7±0.5キーピッチ(mm)19
電卓モード切り替え機能搭載 有線 メカニカルテンキー COVE K733 Mechanical Numpad Keyboard ブラック
REDRAGON(レッドラゴン)¥4,498税込¥4,9481個5日以内出荷電卓機能付き・RGB対応・ノブ(ロータリー)搭載の 22キー メカニカルテンキーです。 独立した「CAL(電卓)モード」と通常の「PC(テンキー)モード」を瞬時に切り替え可能です。 CALモードで計算した数値をPCのExcelや入力画面へ直接転送できるため、入力の手間を大幅に省きます。 キーを叩くことで発生する振動を減衰させ、タイピングに安定した打鍵感を与えます。 打鍵音が筐体に響くことを防ぎますので、静音性を重視するユーザーには最適な仕様となります。 従来のネジ固定式とは異なり、ガスケットを備えた精密にロックされたカバーを使用することで、ノイズの低減と柔軟性をサポートする本体構造です。 均一な打鍵感を提供する一方で、垂直方向のクッションが硬質なノイズを軽減し、クリアで柔らかなタイピング感触を実現します。 カスタムリニアスイッチとガスケット構造の組み合わせにより、K733は面倒な潤滑作業(ルブ)の手間をかけることなく、シルクのようになめらかで静かな極上の打鍵感を実現しました。 クッション性のある豊かなリニアのストロークが、心地よいタイピングのフィードバックを提供します。 シリコンガスケットに加え、3.5mm POフォーム、IXPEスイッチフォーム、PETサウンドパッド、ボトムソケットフォーム、シリコンボトムパッドを搭載しました。 空洞音を大幅に削減し、抑えられた非常にクリアなタイピング音を生み出すことで、すべてのキーストロークを満足のいく快適なものにします。 独自スイッチ(Redragon pre-lubed customized switch)とホットスワップ対応の独自ソケット構造設計により、スイッチの取り付けが簡単でグラつきが少なく、安定したキーボード操作を長時間可能にします。本製品には、キーキャップおよびスイッチの引き抜き工具、交換用スイッチは付属しておりません。カスタマイズされる際は別途ご用意ください。仕様入力位置:2.0mm±0.5mmタイプRedragon pre-lubed customized switch(カスタムメカニカルキー)本体質量(g)約205(本体のみ、USBケーブル別)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×165×40対応アンチゴースト機能複数キー同時押し:Nキーロールオーバーインターフェースキーボードに対応したUSB Aポートキー数22キーキーストローク(mm)約3.6キーボードテンキーボードケーブル長(cm)約150耐久回数スイッチ耐久値:約5000万回(理論値)
左手用インターフェース
ブレインマジック¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作を実現する、クリエイターの為の左手デバイスです。 クリエイターが作業内で頻繁に行っているキーボード操作を割り当てることで、クリエイティブ作業がより楽で効率的なものになります。 様々なソフトウェアに対応します。 ジョイスティックの周囲には8つのスイッチを搭載し、それぞれに単独の機能を設定が可能です。 ひとつのスイッチに頻繁に使用する機能をまとめて登録し、マウスカーソルのそばに表示してすぐに実行することも可能です。 マウスの右クリックメニューのように、よく利用するツールをグループ分けして、リストからワンタッチで実行可能にします。 マウスカーソルを中心に展開するリング状のメニューをフリックすることで様々な機能を実行可能です。 After Effects上で「エフェクトの追加」やCLIP STUDIO PAINT上での「複数枚のレイヤー作成」などの操作がワンアクションで可能です。 最大10個までのショートカットキーをローテーションで呼び出すことを可能にします。 専用アプリケーションで自由にカスタマイズすることが可能です。 各スイッチへのアサインや操作感の細かい調節が行えるのはもちろん、ショートカットキーのプリセット機能や設定内容のガイド表示など、始めたての方でも安心して使い続けられる便利なサポート機能も充実しています。 お使いのソフトや工程に合わせてプロファイルを複数作成し、各作業時にプロファイルを切り替えることでよりシームレスに作業できます。 各ソフトごとのデフォルショートカットキーを調べることなく、ショートカットキーが一覧になったプリセットから、機能を割り当てることができます。 ジョイスティックやフラットリングに登録したショートカットキーを画面上に表示することができます。 倒した方向や押したスイッチなどがガイド機能と連動しているので、確認をしながら作業ができ、最初の慣れていない煩わしさを取り除くことができます。 汚れにくくキズが付きにくい、とてもナチュラルな色合いと手触りが気持ち良い質感にこだわった加工を施しています。 手首や腕への疲労やストレスの蓄積を軽減し、腱鞘炎の原因の一部となる動作を大きく削減するので長時間制作に集中することができます。高さ(mm)【底面~フラットリング】33質量(g)132備考Orbital2 Logger非対応 / アップデートによる新機能追加なし / テキストブロック機能なし / バイブレーション機能なし / 【プログラムマクロ機能】一部制限あり全高(mm)68接続方法着脱式USBによる有線接続ダイアル直径(Φmm)28接続端子USB:Type-Cコマンド【リストメニューに登録可能なコマンド数】最大7プロファイル【登録可能なプロファイル数】最大5拡張性Lightroom Classicに対応リング径(Φmm)【フラットリング】60
有線テンキーボード Tabキー付き ブラック
BUFFALO(バッファロー)¥1,398税込¥1,5381台翌日出荷Excelで便利な「Tab」キーや高額入力に使える「00キー」を搭載。NumLock非連動機能を搭載で、煩雑なNumLock問題を解決。デスクトップパソコンと同じく、打鍵しやすいキーピッチ19mmを採用。ドライバーインストール不要の簡単接続。仕様キースイッチ:メンブレンセット内容本体、取扱説明書質量(g)115ケーブル長(m)0.8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×20×130(突起部、ケーブル含まず)対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン使用電源バスパワーインターフェースUSBキー数20キー(19キー+NLキー)動作環境温度5℃~40℃、湿度10%~90%(結露なきこと)保証期間6か月間キーピッチ(mm)19
Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド
レノボ・ジャパン(Lenovo)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷仕様シザーリフトキーおよびリチウムイオンポリマーバッテリー採用、独立した電卓アプリ起動、Tab、イコール、クリアボタンを搭載、Lenovo Unified Pairing Receiverに対応、約2時間の充電で約3か月使用可能セット内容Lenovo Go ワイヤレス 数値キーパッド本体、1m USB Type-A-USB Type-C、マニュアル類質量(g)109ケーブル長(m)約1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)13.5×85×132.8対応OSWindows 10, Windows 11接続方式無線対応機種2.4G ワイヤレス対応およびUSB Type-Aポート搭載のサポート対象モデルキー配列21キー搭載充電時間約2時間保証期間1年キーストローク(mm)1.8連続動作時間約3か月キーピッチ(mm)16.05
PC操作用プログラマブルUSBデバイス
ビット・トレード・ワン¥8,998税込¥9,8981個当日出荷簡易な設定で、マウス・キーボード・ゲームパッドとして入力を行うことが可能 USB接続するだけで3つのデバイスの機能を使用可能 8個のプログラマブルなキーには信頼性のあるCherry純正赤軸スイッチを使用 最小限のサイズで邪魔にならないようなツールとしてデザイン 複数台の同時接続も可能で業務に向けたセットアップに便利付属品保証書色ブラック質量(g)約95対応OSWindows 11/10/8.1/8/7接続方式USB寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×65×18(突起部除く)対応機種USBポートを標準で持ち、パソコン本体メーカーが上記対応OS上でのUSBポートの 動作を保証している機種(一部対応しない機種があります。NEC PC-9800、PC-9821シリーズには対応しておりません)インターフェースUSB2.0(Micro-Bコネクタ)キー数8+1(マクロ誤動作停止用ストップキー)保証期間お買い上げから1年間キーピッチ(mm)19
巻取りUSBテンキー
サンワサプライ(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷ケーブルの長さを調整できる巻き取りケーブルを採用しています。 ノートパソコンと同じパンタグラフキー採用していますのでキーの端を押しても快適に入力できます。 キーが独立したアイソレーションタイプです。爪の引っ掛かりを軽減します。 「Tab」キーと「00」キーを搭載しています。会計業務や数字入力が多い作業に便利です。 入力しやすい傾斜角を考慮した設計になっています。インターフェースUSB HID1.1準拠ケーブル長(cm)最大55色ブラック適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)88対応OSWindows 10・8.1・8・7、Windows(R) 8(RP x64)、Windows(R) 10、Windows(R) 8.1コネクタ形状USB Aコネクタオス寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×130×17動作力60±10gキー数20キー(19キー+Numlockキー)キーストローク(mm)2.7±0.5アズワン品番64-0910-13キーピッチ(mm)19
テンキー
サンワサプライ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷しっかりした押し心地で確実な入力感が得られるメンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キー付きです。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチを採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 大きな文字で見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコンケーブル長(m)0.8対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82.8×131×28動作力50±5gインターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。キー数20キーキー方式メンブレンキーストローク(mm)3.6±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19
USBテンキー
サンワサプライ¥2,098税込¥2,3081個当日出荷軽快なキー入力が可能な薄型メンブレンタイプです。 エクセルなどの表計算ソフトに便利な「TAB」キーが付いています。 デスクトップキーボードと同じ19mmキーピッチです。 キーの印字が消えにくいレーザー印刷を採用しています。 電卓と同じ「00」キー付きです。馴染みのある配列で作業効率が上がります。 角度が変更できるスタンド付きです。 大きな文字なので見やすい表示です。 NumLockのON・OFFがわかるLED表示付きです。 ドライバ不要でNumLock非連動になるように設計された簡単接続タイプです。インターフェースUSB HID Ver.1.1準拠 ※USB2.0/USB3.0の環境でも動作します。ケーブル長(m)0.75キー方式薄型メンブレン適合機種Windows搭載(DOS/V)ノートパソコン質量(g)110対応OSWindows 10・8.1・8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×139×21.6動作力65±20gキー数20キーキーストローク(mm)3.2±0.5コネクタUSBコネクタ(Aタイプ)キーピッチ(mm)19![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17983437-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー付き
エレコム¥2,198税込¥2,4181個当日出荷机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。マウスなどの接続に便利な2ポートのUSB2.0ハブが付いたコンパクトUSBテンキーパッド。ケーブル長(m)0.5質量(g)約97キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)16
USB有線テンキー/ホワイト
ナカバヤシ¥2,598税込¥2,8581個10日以内出荷使用頻度の高い3つのショートカット(カット・コピー・ペースト)付き。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。用途作業効率のUPに役立つショートカット付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
シンプルUSBテンキーボード/ブラック
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルUSBテンキーボード/ホワイト
ナカバヤシ¥1,798税込¥1,9781個10日以内出荷・テンキーのないPCの入力サポートに。・USB 接続ですぐに使える!。・電卓のように使える「00」キー。・キーピッチ19mm。・ケーブル長150cm。・NumLock非連動仕様。・ Windows専用。*全ての機器での動作を保証するものではありません。用途数字の入力が簡単に!USBテンキーボードケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)対応機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコンキー数【コネクタ 】19本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23保証期間6ヶ月キー方式メンブレンキーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
Zoom対応USB有線テンキー/ブラック
ナカバヤシ¥2,298税込¥2,5281個10日以内出荷マイクON/OFF・ビデオON/OFF・挙手といった割り当てキー付き。オンラインでのミーティングや授業中にワンタッチですばやく切り替え。隣り合うキーに指が触れにくいキーピッチ。USB接続ですぐにつかえます。反対側ポートにも接続できる約80cmケーブル長。NumLock非連動タイプ。<ご使用上の注意>。MacOSには対応していません。「割り当てキー」はZoom専用です。用途Zoomで使える割り当てキー付き!本体質量(g)約80(ケーブル含む)対応OSWindows 11、10コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するWindowsPCキー数22本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×130×18キー方式パンタグラフキー方式キーストローク(mm)1.5±0.2ケーブル長(cm)80キーピッチ(mm)19
シンプルUSB有線テンキーボード/ブラック
ナカバヤシ¥2,498税込¥2,7481個10日以内出荷19mmキーピッチ※。使いやすいデスクトップキーボードと同じ間隔です。 ※キーピッチとは、キーの中心から隣接するキーの中心との間隔のことです。メンブレン方式採用。ストロークが長く、深くて確実な入力が得られます。LEDライトの表示でNumLockが一目で確認できます。コンパクトサイズで机の上も広々使えます。使用頻度が高く、計算に便利な00キー。NumLock非連動機能搭載。<ご使用上の注意>。Windows専用。用途すぐに使える。シンプルUSBテンキー。ケーブル長(m)1.5本体質量(g)110対応OSWindows11、10、8.1、8コネクタ形状USB(A)コネクタキー数19(NumLock含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×125×23キー方式メンブレン式キーストローク(mm)2.6キーピッチ(mm)19
有線テンキー 抗菌仕様・Tabキー付き
BUFFALO(バッファロー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷USB簡単接続です。Excelに最適なTabキー、00キー搭載です。本体が滑りにくいラバーフットです。NumLock問題対策済みです。簡易パッケージです。トラスコ品番457-4668色ブラック
有線コンパクトテンキーボード
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷ナローフレームデザイン採用ボディは小さく、キーサイズはそのまま 桁数の多い入力に便利な「00キー」を搭載 本体を滑りにくくする幅広ラバーフットを搭載 デスクトップパソコンと同じキーピッチ19mm採用仕様キースイッチ:メンブレン付属品取扱説明書/保証書色ブラック質量(g)約100ケーブル長(m)約0.8接続方式USB対応機種USBインターフェースを標準搭載したWindowsパソコン対応Chrome OS (「00」キーは動作しない場合があります。)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約86×113×23(突起部/ケーブル含まず)使用電源バスパワーインターフェースUSB-Aキー数19キー動作環境5~40℃/5~90%アズワン品番64-3778-66キーピッチ(mm)19
有線 静音テンキー
ナカバヤシ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷周囲を気にせず作業できる静音テンキー。 カチカチしないメンブレン新構造キー。 周囲を気にせず作業に集中できます。 エクセル入力に便利な「(」「)」「,」キー搭載無線モデルの小型レシーバーは本体底面に収納可能。 使わない時の紛失を防止します。 キー同士が離れているアイソレーションタイプ。 掃除がしやすく爪の長い女性でも扱いやすい。 使う場所を選ばないシンプルなデザイン。キー方式メンブレン方式ケーブル長(m)約0.8適合機種USBポートが正常に動作するWindowsPC質量(g)135対応OSWindows10/8.1/8/7コネクタ形状USB(A)コネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)81×131×25キー数23キーストローク(mm)2.2±0.2キーピッチ(mm)18.6RoHS指令(10物質対応)対応
USB2.0/2ポート ハブ付テンキーボード(ブラック)
エスコ¥3,020税込¥3,3221個翌日出荷NumLockのオン/オフの状態が一目で分かるLEDランプを装備しています。 エクセル作業に便利な「Tab」キーと、数字の入力に便利な「00」キーを装備 2ポートのUSB2.0ハブ機能を搭載。マウスなどのUSB機器を接続できます。インターフェイスUSBケーブル長(m)0.5色ブラックエスコ品番EA764AB-2BB寸法(mm)90×140×23.5(ケーブル除く)質量(g)114タイプメンブレンポート数アップストリーム(パソコン側):1、ダウンストリーム(HUB側):2電源USBバスパワー対応OSWindous 8~8.1、Windows RT~RT8.1、Windows 7(SP1)、Vista(SP2)、Windows XP(SP3)コネクタ形状USB(A)接続方式有線キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)19![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17983412-260331-04.jpg)
テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き
エレコム¥1,498税込¥1,6481個当日出荷机上の省スペースに役立つコンパクトサイズ。入力に便利な[Tab]キー・[00]キー付きのスタンダードなコンパクトUSBテンキーパッド。ケーブル長(m)0.5質量(g)約97キー配列20キーキーストローク(mm)2.3キーピッチ(mm)16
ショートカット入力デバイス
ブレインマジック¥11,980税込¥13,1781個6日以内出荷PC操作をする全ての人々のために日々の仕事をサポートする片手入力デバイスです。 趣味でクリエイティブ制作(イラストや動画編集、写真編集やデザインなど)をされている方やはじめられた方も活用いただけます。 普段の文字入力やマウスカーソル操作はそのままに、日常のPC作業を楽に快適な作業環境を提供します。高さ(mm)【フラットリング】(底面)33質量(g)121.5全高(mm)68接続方法着脱式USBによる有線接続リング径(Φmm)【フラットリング】(底面)60
左手用インターフェース
ブレインマジック¥33,980税込¥37,3781個6日以内出荷Orbital2(オービタルツー)は、プロのクリエイターの為のハイエンド左手デバイスです。 作業の効率化や腱鞘炎になりにくい構造設計などクリエイターが抱えていた悩みを解決するために開発されました。 圧倒的な機能登録数のみならず、コンパクトな筐体は操作時の動作を最小限に抑制する目的で設計されており、「倒す・回す・押す」の3動作であらゆるショートカットキー操作をより簡単に実現することができます。 左手デバイスとして世界最小クラスでありながら登録できる機能数はクリエイター向け左手デバイスにおいて世界最高数を実現しました。【特許技術を活用した複数の独自機構を搭載】 8つものパラメーター調整をシームレスに操作することができるだけでなく、画面にオーバーレイする独自のUIメニューを搭載することで、クリエイティブシーンにおけるスイッチ入力がより快適になります。付属品C to Aケーブルスイッチ16スイッチ(オーバーレイメニュー使用で250スイッチover)機能ジョイスティック機能、プロファイル切り替え機能、マクロ機能、オーバーレイメニュー、キーローテーション入力、フィードバック振動端子USB Type-COSWindows10 64bit / Windows11 64bit / macOS 11.1以降 Big Sur / macOS 12.0 Monterey / macOS 13.0 Ventura / macOS 14.0 Sonoma / macOS 15.0 Sequoia※製品利用に必要なシステム構成はBRAIN MAGIC公式ページをご確認ください。
USB有線薄型テンキーボード/シルバー
ナカバヤシ¥4,598税込¥5,0581個10日以内出荷薄型ノートPCとの段差が少ないスリムボディ。ノートPCに多く採用されるパンタグラフキー。ノートPCから移動しても違和感ありません。表計算に便利な[Tab][00]キー。シックなグレーとシルバーの2色。NumLock非連動仕様。<ご使用上の注意>。Macでは使用できません。用途薄い、快適ケーブル長(m)0.8本体質量(g)75対応OSWindows11、10、8.1、8/ChromeOS ※キーの機能はOSに準じます。コネクタ形状USB(A)コネクタ対応機種USB(A)ポートが正常に動作するパソコンキー数20(NumLockキー含む)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×10保証期間6ヶ月キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)2.2キーピッチ(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応
USB有線Type-Cテンキー/シルバーホワイト
ナカバヤシ¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19
USB有線Type-Cテンキー/グレーブラック
ナカバヤシ¥4,498税込¥4,9481個10日以内出荷スクリーンショットやブラウザ操作など頻度の高い22のショートカットが付いたUSBテンキーボード。キーの組み合わせを覚える必要はありません。ショートカットのみ常に有効にできるモードと、一時的に有効にできるモード2種類の使い方があります。Windows/Macどちらでも使えます。底面のスイッチで切り替えます。薄く、均等な入力ができるパンタグラフ(シザー)方式キー。本製品はUSB Type-C接続です。<ご使用上の注意>。ショートカットが入力されない場合は、底面のOSスイッチが正しいかご確認ください。お客様のOSの設定によってショートカットの一部が使えない場合があります。MacにはNumLock機能はありません。接続中は常にNumランプが点灯します。本製品をMacに接続すると「キーボード設定アシスタント」という画面が表示されますが、赤丸のボタンをクリックして画面を閉じてください。本製品と関係ありません。用途頻度の高い22のショートカット付テンキーボード付属品取扱説明書兼保証書ケーブル長(m)0.8本体質量(g)85対応OSWindows11、10/macOS10.12以降コネクタ形状Type-C(USB C)コネクタ対応機種USBポートが正常に動作するパソコンキー数23(ショートカット割当キーは22)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×131×16キー方式パンタグラフ方式(シザー方式)キーストローク(mm)1.9キーピッチ(mm)19





![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 ホットキー付 [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17983455-260331-04.jpg)






















![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 USBハブ付 [Tab]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17983437-260331-04.jpg)









![テンキー 有線 メンブレン 高耐久 コンパクト [Tab]キー・[00]キー付き エレコム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono17983412-260331-04.jpg)