絞り込み
コネクタ形状-PC側
  • Type-A(12)
  • Type-C(17)
ポート数
  • 3
  • 1(2)
  • 2(19)
  • 4(138)
  • 5(27)
  • 6(8)
  • 7(24)
  • 8(2)
  • 9(1)
  • 10(8)
  • 11(2)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 16(2)
  • 17(1)
  • 20(3)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(29)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(3)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(28)
  • Type-C(3)
電源供給方式
  • セルフパワー(1)
  • バスパワー(25)
  • バスパワー/セルフパワー両用(8)
インターフェイス-PC側
  • USB 1.1(3)
  • USB 2.0(9)
  • USB 3.0(16)
  • USB 3.1(7)
  • USB 3.2(10)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(4)
  • USB 2.0(14)
  • USB 3.0(18)
  • USB 3.1(8)
  • USB 3.2(9)
  • その他(1)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2・その他
色
  • グレー(7)
  • シルバー(4)
  • ピンク(1)
  • ブラック(25)
  • ブルー(1)
  • ホワイト(9)
グレー・シルバー・ピンク・ブラック・ブルー・ホワイト
ブランド
  • サンワサプライ(11)
  • ナカバヤシ(8)
  • StarTech.com(8)
  • サンワダイレクト(7)
  • エレコム(3)
  • BUFFALO(バッファロー)(3)
  • ZATTA(3)
  • MCY TOOL(3)
  • TARGUS(2)
  • トライメイト(2)
  • j5 create(2)
  • グリーンハウス(1)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](1)
  • SUNEAST(サンイースト)(1)
  • タイムリー(1)
  • ルートアール(1)
  • LIAN LI(1)
  • Vodaview(1)
サンワサプライ・ナカバヤシ・StarTech.com・サンワダイレクト・エレコム・BUFFALO(バッファロー)・ZATTA・MCY TOOL・TARGUS・トライメイト・j5 create・グリーンハウス・アーテック[学校教材・教育玩具]・SUNEAST(サンイースト)・タイムリー・ルートアール・LIAN LI・Vodaview
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
59件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(12)
Type-C(17)
  • PC直ざしタイプ USB3ポートHUB タイムリー

    PC直ざしタイプ USB3ポートHUB

    タイムリー(5件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    親指サイズのPC直ざしタイプの3ポートUSBハブです。 小型設計でケーブルが無いため、取り回しが良く、机の中での保管、持ち歩きに最適です。
    付属品USBキャップ、ストラップ付属質量(g)16ポート数USB2.0:3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×54.5×23.5対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-AUSBポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームTypeーAコネクタ形状-ダウンストリームTypeーA×3
  • USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電 SUNEAST(サンイースト)

    USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電

    SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1台
    当日出荷
    パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!
    色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
  • USB Type Cコンボハブ サンワサプライ

    USB Type Cコンボハブ

    サンワサプライ(1件のレビュー)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    USB3.1/3.0×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブにSDカードスロットとmicroSDカードスロットが付いた便利なハブです。 Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.1が必要ない機器と併用するのに最適です。 1台のパソコンで3台のUSB機器を共有でき、SDカードとmicroSDカードが読み書きできます。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 多くの携帯電話に採用されているmicroSD・microSDHC・microSDXCカードがそのまま使えます。 SDXCメモリーカード(UHS-I・UHS-II)256GBに対応、microSDXCメモリーカード UHS-II 128GBにも対応しています。 UHS-I・IIの転送速度には対応していません。 カードリーダーはUSB2.0の速度です。 USB3.1 Gen2には対応していません。 USB3.1 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.0が名称変更されたもので同じ規格です。 AC電源不要のバスパワータイプです。 Windows&Mac両対応です。
    質量(g)約38ポート数3電源バスパワーケーブル長(m)0.15対応OSWindows 10・8.1・8・7・Vista、macOS 10.12~10.14、Mac OS X 10.6.5~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×36×10対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ対応コネクタUSB Type-AインターフェースUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)対応メディア256GBまでのSDXCメモリーカード/256GBまでのSDXCメモリーカード Class4/256GBまでのSDXCメモリーカード Class6/256GBまでのSDXCメモリーカード Class10/256GBまでのSDXCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのSDHCメモリーカード Class2/32GBまでのSDHCメモリーカード Class4/32GBまでのSDHCメモリーカード Class6/32GBまでのSDHCメモリーカード Class10/32GBまでのSDHCメモリーカード(UHS-Ⅰ・II))(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/ 2GBまでのSDメモリーカード(Ver.1.1)/2GBまでのSDメモリーカード(Pro High Speed)/2GBまでのSDメモリーカード/2GBまでのSDメモリーカード Class2/2GBまでのSDメモリーカード Class4/2GBまでのSDメモリーカード Class6/2GBまでのSDメモリーカード Class10/4GBまでのminiSDHC Class2 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class4 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/4GBまでのminiSDHC Class6 (別途専用のアダプタ(別売り)が必要です)/2GBまでのminiSDカード/128GBまでのmicroSDXCカード/128GBまでのmicroSDXCカード Class6/128GBまでのmicroSDXCカード Class10/128GBまでのmicroSDXCカード(UHS-Ⅰ)(UHS-I・IIの高速転送には対応していません)/32GBまでのmicroSDHCカード Class2/32GBまでのmicroSDHCカード Class4/32GBまでのmicroSDHCカード Class6/32GBまでのmicroSDHCカード Class10/2GBまでのmicroSDカード/2GBまでのT-Flash接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約15USBポート数3供給電流(mA)最大800(全3ポート合計)通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 (USB 2.0、USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームType-C オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0 Type-A メス×1、USB 2.0 Type-A メス×2USB規格USB仕様 Ver.3.2 Gen1
  • USB TypeCハブ(カードリーダー付) アーテック[学校教材・教育玩具]

    USB TypeCハブ(カードリーダー付)

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    ¥955税込¥1,051
    1個
    当日出荷
    USB周辺機器と接続可能。SD・microSDカードのリーダー付。対応OS/Windows7・8・10・11、Mac8.6以降、Android。材質:ABS。サイズ:85×20×20mm、ケーブル長:100mm。セット内容:本体×1
    用途学校・保育園・家庭での多目的な活用やワークショップに。材質ABS寸法(mm)85×20×20色ブラック対応OSWindows7・8・10・11、Mac8.6以降、Androidケーブル長(mm)100電源供給方式パスパワーUSBポート数3コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A
  • USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 5Gbps_カードリーダー付き

    サンワサプライ(3件のレビュー)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。 断線に強いメッシュケーブルタイプです。 高級感のあるアルミボディです。 スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。 コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    対応USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)対応メディアSDXC、SDHC、SD、microSDXC、microSDHC、microSD【最大】SDカード/1TB・microSDカード/1TBスロットSDメモリカード、microSDカード電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)6USBポート数3ポートデータ転送速度5Gbps(理論値)通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbpsケーブルタイプ一体型タイプ
  • USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 3ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送 エレコム

    USBハブ USB3.2(Gen1) 5Gbps 3ポート バスパワー コンパクト 薄型 ケーブル長 10cm 持ち運び 高速転送

    エレコム
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    当日出荷
    USB-Aポート×3を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。※本製品はUSBポートを増設するための製品です。本製品を使用してスマートフォン・タブレットを充電することはおすすめできません。 USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))対応でUSB2.0の10倍以上の転送速度を実現します。※理論値※USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))でご使用になるには、機器側がUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応している必要があります。 機能を絞った厚さ約10mm、約30gのコンパクト設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約10cmです。ACアダプター不要のバスパワー専用タイプです。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
    質量(g)約30備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約78×29×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3コネクタ仕様【アップストリーム】USB -Aプラグ×1
  • USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3 ZATTA

    USBハブ 3ポート 2.0 USB Type-A to Type-A × 3

    ZATTA(6件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
    用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
  • USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-A - A MCY TOOL

    USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-A - A

    MCY TOOL
    ¥389税込¥428
    1個
    当日出荷
    USBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップホール付き
    用途USBポートの増設寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
  • USBハブ_USB3.2 Gen1 サンワダイレクト

    USBハブ_USB3.2 Gen1

    サンワダイレクト
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    超小型のUSB 5G×1ポート、USB2.0×2ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
    仕様●ACアダプタ:無【共通仕様】●供給電流:900mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●対応OS ChromeOS:ChromeOS●対応OS Windows:45606●対応OS mac:macOS(Ventura) 13, macOS(Monterey) 12, macOS(BigSur) 11セット内容取扱説明書色ブラックポート数3対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5G(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5G(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Aコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
  • USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2) ZATTA

    USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)

    ZATTA(1件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    ケーブルの無い直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。
    用途ポート不足を解消寸法(mm)155×78×27色ブラック質量(g)約17ポート数3コネクタ形状USB機器側:USB-A(メス)、パソコン側:USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
  • USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps HDMIポート付き

    サンワダイレクト
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    当日出荷
    HDMI出力ポート付のスリムUSBType-Cハブです。シンプルで高級感のあるアルミボディです。HDMI出力4K/30Hz対応で、ソフトウェアのインストールなしで簡単にマルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)を実現できます。USB Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB5Gbpsポートからのノイズを受けにくい、入力機器の接続に適したUSB2.0ポートを搭載しています。USB Type-Cでの「USB Power Delivery(USB PD)」に対応しており、接続したパソコンへの給電も本製品経由で可能です。最大100Wまでの充電に対応しています。PD電源接続時は各ポートから最大1.5Aの出力ができます。
    付属品日本語取扱説明書あり(WEB掲載のみ)色ブラック質量(g)43ポート数全ポート数:5in1消費電力(W)10対応OSWindows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS対応機種Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン、iPad、iPhone、Androidタブレット、スマートフォンディスプレイ対応出力ディスプレイ:1台保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約12.0×2.2×1.3電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)15USBポート数USB Aメス/USB 2.0 2ポート、USB Type-Cメス/USB 5Gbps 1ポートデータ転送速度(理論値)最大5Gbps対応解像度3840×2160、4KHDMI規格1ポート※記載の対応解像度はご使用のパソコンがDisplayPort Alt Mode(DP1.4以上)に対応している必要があります。ケーブルタイプケーブル一体型リフレッシュレート(Hz)30インターフェイス-アップストリームUSB Type-C(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームHDMI×1、USB-C(PD専用ポート)×1、USB-C(USB 5Gbps)×1、USB-A(USB2.0)×2コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Cメス/USB 5Gbps、USB Aメス/USB 2.0USBUSB PD入力ポートあり、最大入力(本製品への給電)約100W、最大出力(パソコンへの充電)約90WHDCP対応1.4
  • USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,498税込¥2,748
    1本
    当日出荷
    USB3.0の高速通信に対応 BUFFALOラインナップ史上最小、バリューモデル 小型だけど挿抜しやすい形状 幅の広い機器も楽々抜差しできる前面2ポート+側面1ポート設計
    質量(g)約30ポート数3ポート寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約67×34×13(突起物含まず)対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)動作環境5~40℃、5~85%保証期間6ヶ月電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)3ポート合計800以内(USB3.0ポート接続時)※接続先のパソコンの供給電流に依存データ転送速度USB3.0:最大5Gbps(規格値)/USB2.0:最大480Mbps(規格値)/USB1.1:最大12Mbps(規格値)
  • 3ポートUSBハブ3.0 トライメイト

    3ポートUSBハブ3.0

    トライメイト
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷
    パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB3.0のハブです。
    用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB TYPE-A3.0メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USBポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 。USBをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1ハブAコネクタ3ポート付きです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。USB3.2Gen1のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。USB2.0/1.1規格との互換性があるので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
    仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、面ファスナー規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数3ポートケーブル長(m)0.15対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.4~10.7、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Aコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×3
  • USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps SD+microSD×1 USB-A×3ポート マルチハブ ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps SD+microSD×1 USB-A×3ポート マルチハブ ケーブル長 30cm

    エレコム
    ¥3,198税込¥3,518
    1個
    当日出荷
    USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、デジカメ写真、動画データ、USBメモリの転送に便利です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも適しています。
    色ブラック質量(g)約41備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×32×11 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1・microSDカードスロット×1
  • USBハブ_USB TypeC サンワサプライ

    USBハブ_USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥3,598税込¥3,958
    1個
    当日出荷
    Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが2個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。 カバンの隙間にすっぽり入る薄型サイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 PD対応パソコンである必要があります。
    ポート数3ポート消費電力(W)5適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~11iOS 17iPadOS 17~14ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10供給電流(mA)最大1500(全ポート合計:バスパワー時)データ転送速度5Gbpsケーブルタイプ一体型タイプ
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    HDMIポートを搭載したUSB3.0ハブです。 USB2.0の約10倍(5Gbps)[規格値]に対応しています。 HDMIポートを持っていないPCでVGA出力することができます。
    仕様デュアルディスプレイ対応:対応セット内容CDドライバー、取扱説明書ポート数3ポート対応OSWindows10, 8.1, 8, 7, Vista, XP電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)14.5供給電流(mA)最大900(全3ポート合計)通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)対応解像度最大2048×1152(60Hz)インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.0準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Aコネクタコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.0 Aコネクタ ×3
  • USBハブ_USB3.2 Gen1 サンワダイレクト

    USBハブ_USB3.2 Gen1

    サンワダイレクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    超小型のUSB 5Gbps×1ポート、USB2.0×2ポートのType-Cコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】※USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。※本製品はバスパワー専用です。接続する周辺機器の4ポートの合計値が900mA以内の場合に限り使用可能です。※接続した周辺機器の消費電流合計値が900mA以上の場合、正常に動作しないことがあります。
    仕様●USB Aメス/USB 2.0:2ポート●USB Aメス/USB 5Gbps:1ポート●供給電流:最大1500mA(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。●最大データ転送速度(理論値):5Gbpsセット内容保証書色ブラックポート数3対応OS【Windows】11, 10【mac】macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11【Android】Android 14~11【iOS】iOS 17【iPad】iPadOS 17~13【Chrome】ChromeOS対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、ChromeBook、iPad、タブレット、スマートフォン※USBポートを持ち、本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(3.2 Gen1)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源供給方式バスパワー通信速度5Gbps, 480Mbps, 12Mbpsケーブルタイプコネクタ一体型インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)、USB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-Aメス
  • USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps HDMI×1 USB-A×3ポート バスパワー 4K/30Hz 映像出力 ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps HDMI×1 USB-A×3ポート バスパワー 4K/30Hz 映像出力 ケーブル長 30cm

    エレコム
    ¥3,498税込¥3,848
    1個
    当日出荷
    USBハブにHDMI(R)ポートをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとHDMIポート1つを搭載、周辺機器の使用や映像出力ができます。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも便利です。ノートPCの会議、プレゼン、外部モニター接続に便利です。
    色ブラック質量(g)約39備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×32×11 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1ポート【映像出力/ダウンストリーム】HDMI(R)ポート(最大4K/30Hz)×1
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    ¥3,098税込¥3,408
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが2個、Type-Cポートが1個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×2ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • USB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダー j5 create

    USB Type-C 3ポートハブ+SD・マイクロSDカードリーダー

    j5 create
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    当日出荷
    3ポートハブ
    ポート数3インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    ¥1,598税込¥1,758
    1個
    当日出荷
    超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。キャップが後ろにつくのでキャップをなくす心配がありません!。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    セット内容ゴム足×8個質量(g)16コネクタ形状USB A対応機種対応OS:Windows 11・10・8.1・8、macOS 26・15・14・13・12・11、ChromeOS/対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約幅6.1×奥行2.2×高さ2.2電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート供給電流(mA)最大900(USB 5Gbps Aポート:最大900/USB 2.0 Aポート:最大500/USB 2.0 Type-Cポート:最大500)データ転送速度(理論値)最大5GbpsUSBポートUSB Aメス USB 2.0 1ポート/USB Aメス USB 5Gbps 1ポート/USB Type-Cメス USB 2.0 1ポートケーブルタイプコネクタ一体型USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
  • USBハブ 3ポート 3.0 USB Type-C to Type-A × 3 ZATTA

    USBハブ 3ポート 3.0 USB Type-C to Type-A × 3

    ZATTA
    ¥449税込¥494
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
    用途USBポートの増設付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3USBポート数3オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
  • USBハブ_USB TypeC サンワサプライ

    USBハブ_USB TypeC

    サンワサプライ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷
    Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB Aポートが2個付で合計3台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。 USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1/3.1 Gen1)[理論値]の転送速度に対応しています。 カバンの隙間にすっぽり入る薄型サイズです。 ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。 USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 PD対応パソコンである必要があります。
    ポート数3ポート消費電力(W)5適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11Android 14~11iOS 17iPadOS 17~14ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、iPhone、Chrome OS搭載パソコン電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10供給電流(mA)最大1500(全ポート合計:バスパワー時)データ転送速度5Gbpsケーブルタイプ一体型タイプ
  • 3ポート USB2.0 回転コネクタHUB グリーンハウス

    3ポート USB2.0 回転コネクタHUB

    グリーンハウス
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    ノートパソコンに直挿しできるコンパクト 3ポートUSBハブケーブル不要でノートパソコンにそのまま直挿しできるコンパクトな3ポートUSBハブです。 作業スペースが限られたテレワークにもおすすめです。 回転させてピッタリフィット、180°回る回転コネクタ搭載180°回転する回転コネクタを採用、他の端子との干渉を防ぎ、使いやすい角度に調整することができます。 ACアダプタ不要のバスパワータイプ。
    ポート数3電源供給方式バスパワー
  • USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-C - A MCY TOOL

    USBハブ 直挿しタイプ 3ポート USB-C - A

    MCY TOOL
    ¥439税込¥483
    1個
    当日出荷
    パソコンやタブレット、スマートフォンのUSB Type-Cポートに接続してUSB Type-Aを3ポート拡張させるUSB3.0のハブです。小型設計で持ち運びに便利なポートカバーとストラップ付き
    用途USBポートの増設付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25色ブラック質量(g)16ポート数3オス形状USB Type-C(オス)メス形状USB3.0×1 USB2.0×2
  • USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2) MCY TOOL

    USBハブ 直挿しタイプ Type-A (USB3.0×1、USB2.0×2)

    MCY TOOL
    ¥789税込¥868
    1個
    当日出荷
    直挿しタイプの3ポートUSBハブ。差込口が回転し角度を変えられます。
    用途ポート不足を解消寸法(mm)155×78×27色ブラック質量(g)約17ポート数3コネクタ形状【USB機器側】USB-A(メス)、【パソコン側】USB-A(オス)インターフェースUSB3.0/2.0/1.1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    HDMIの出力に対応したUSB3.2 Gen1のハブです。 マルチディスプレイ環境(ミラーモード/拡張モード)に対応しています。 USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)〈理論値〉に対応しています。
    仕様デュアルディスプレイ対応セット内容CDドライバー、取扱説明書色BK質量(g)約52ポート数3ポート電源バスパワーコネクタ形状【映像出力】HDMIタイプA(19pin)メス×1※HDCPには対応していません。寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×45.2×14ケーブル長(cm)約30通信速度5Gbps、480Mbps、12Mbps、1.5Mbps(理論値)対応解像度最大2048×1152(60Hz)最大供給電流(mA)600(全ポート合計)インターフェイス-アップストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)Aコネクタ オス×1
  • USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック BUFFALO(バッファロー)

    USB3.0 バスパワー 3ポート ハブ ブラック

    BUFFALO(バッファロー)
    ¥2,298税込¥2,528
    1台
    翌々日出荷
    USB3.0バスパワー3ポートハブ。BUFFALOラインナップ史上最小モデル。小型だけど挿抜しやすい背面ラウンド加工、表面シボ加工、段差構造。幅の広い機器でも安心して使える 2+1 サイドポート設計
    付属品保証書色ブラック質量(g)約30ポート数3ケーブル長(m)0.1適合機器USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0 Type-A搭載のWindowsパソコン、MacおよびChromebook、ゲーム機、タブレット外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×13×34(※ケーブル・突起物含まず)動作環境(保証)温度5℃~40℃、湿度5%~85%(結露なきこと)保証期間6か月間取得規格VCCI Class B電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10USBポート数3供給電流(mA)3ポート合計800以内(※USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0接続時。接続先のパソコンの供給電流に依存します。)USBポート【パソコン側 USB】Type-A オス×1(ケーブル直付け)USB 3.2(Gen 1)/USB 3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1【周辺機器側 USB】Type-A メス×3:通信用 USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1、最大電流800mA【最大通信速度】USB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0:最大5Gbps(規格値)/USB 2.0:最大480Mbps(規格値)/USB 1.1:最大12Mbps(規格値)
  • USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き サンワサプライ

    USBハブ_USB 10Gbps2.5GLANアダプタ付き

    サンワサプライ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    USB Type-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。 USB Type-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。 2.5GbpsのLANに対応しています。 USB10Gbps(USB3.2Gen2)対応USBAポート×2、Type-Cポートハブ1ポート付です。 ACアダプタを付属しており、安定した電力供給が可能です。
    セット内容ACアダプタポート数3ポート適合規格USB 10Gbps(USB3.2 Gen2/USB3.1 Gen2)準拠ケーブル長(m)1.8対応OSWindows11, 10macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約30供給電流(mA)最大2000(全ポート合計:セルフパワー時)データ転送速度10Gbps伝送速度2.5Gbps, 1000Mbps, 100Mbps, 10Mbpsアクセス方式CSMA/CD【電源】ケーブルタイプ一体型タイプ
  • 有線LAN搭載3ポートOTGハブ ルートアール

    有線LAN搭載3ポートOTGハブ

    ルートアール
    ¥1,979税込¥2,177
    1個
    当日出荷
    Windows、Android搭載端末で使えるmicro USB接続のOTG USBハブです。 イーサネット端子を搭載しており、ホテルなどの有線LANが利用できます。 端末接続端子にはL型コネクタを採用しました。 変換アダプタ付属でUSB Aにも対応します。
    付属品Micro USB - USB A変換アダプタ、簡易説明書、保証書色黒質量(g)約35(ケーブル・コネクタ含む)対応OSWindows 7以降、Android 4.1以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×24×17(ケーブル・突起部含まず)保証期間3ヶ月接続端子Micro USB(オス) 又は USB (A オス)ケーブル長(cm)約50USBポート数3イーサネット対応RJ-45メスUSBハブ機能:3ポート(USB2.0/1.1機器対応)
  • 3ポートUSBハブ2.0 トライメイト

    3ポートUSBハブ2.0

    トライメイト
    ¥459税込¥505
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    パソコンのUSBポートに接続してポートを増やせる3ポートUSB2.0のハブです。
    用途USBポートの増設に付属品ストラップ寸法(mm)17×55×25質量(g)16ポート数3オス形状USB TYPE-A2.0メス形状USB2.0×3
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    USBType-CポートをLANポートに変換するアダプタを内蔵しています。USBType-CをLANポートに変換するので有線でLANを接続したいときに最適です。ギガビットのLANに対応しています。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)ハブ3ポート付です。 。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 。面ファスナー付きで机などに固定することができ、ケーブルの反発で本体が浮くのを防止します。
    仕様通信モード:フルデュプレックス/ハーフデュプレックスセット内容取扱説明書、面ファスナー規格【LAN】IEEE 802.3(10BASE-T Ethernet)/IEEE 802.3u(100BASE-TX Fast Ethernet)/IEEE 802.3ab(1000BASE-T)※通信速度についてUSB3.2 Gen1(USB3.1/3,0)接続時のみ1000BASE-Tに対応ポート数3ポートケーブル長(m)0.15対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、iPadOS:iPadOS 15~13、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8コネクタ形状USB Type-C(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種/※USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です/※Nintendo Switchには対応していません/※iPadで有線ネットワークを接続する場合はWIFIをOFFにする必要があります/※パソコン・USB機器により対応できないものもあります/※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です電源電圧(V)5インターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワーUSBポート数3供給電流(mA)最大830(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)ポートRJ-45ポート(Auto MDI/MDI-X)/Auto-Negotiation対応アクセス方式CSMA/CDコネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(3.1/3.0)Type-Cコネクタ オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0) Aコネクタ メス×3
  • USB 3.0ハブ/Type-C接続/有線LANアダプター内蔵/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/3x USB-A/バスパワー/30cmホストケーブル StarTech.com

    USB 3.0ハブ/Type-C接続/有線LANアダプター内蔵/USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)/3x USB-A/バスパワー/30cmホストケーブル

    StarTech.com
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷
    有線LANアダプター付きUSBハブ:USB 3.2 Gen 1(5Gbps)対応。USB-Cホストコネクター、3x USB-Aポート、ギガビットイーサネットポートを搭載。各USBポートで最大4.5Wを供給(ホストPCのバスパワーに依存)、過電流保護に対応。ギガビットイーサネット:LANアダプターと一体のUSB-Cハブで有線イーサネットの安定性とセキュリティを実現。IEEE 802.3u/ab規格に完全準拠のイーサネットコントローラーでWoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングをサポート。互換性:Windows、macOS、Linux、iPadOS、 ChromeOS、Androidなど主要なオペレーティングシステムに対応し、Thunderbolt 3/4 & USB4ホストデバイスで使用可能。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft Surfaceなどに最適。USB 2.0と下位互換。長尺ホストケーブル:リーチが長い一体型ケーブルがついたバスパワーのUSBスプリッター。ノートPCライザーでの使用時、2-in-1デバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite X2)でコネクターへ負担を軽減するの30cm尺ケーブル。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):USB-Cハブ使用時のパフォーマンスとセキュリティを最適化するアプリケーションのダウンロードが可能。 MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動スイッチ、Windowsレイアウトユーティリティを提供(英語でのみ利用可能)
    用途USB-Cノートパソコンに3つのUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。外出時にハブを携帯し、出先でUSBデバイスを接続。WiFiが使えない環境でノートパソコンを有線ネットワークに接続仕様【急速充電ポート】なし、【最大データ転送速度】5Gbps(USB 3.2 Gen 1)、【UASPサポート】あり、【電力供給方法】USBバスパワー材質プラスチック色スペースグレー質量(g)42ポート数3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(現在、VLANタギングはmacOSでサポートされていません)、Linuxカーネル 4.11.x以上 (LTSバージョンのみ)、iPadOS、ChromeOS、Android保証期間2年間ケーブル長(mm)300電源供給方式パスパワー保管温度範囲(℃)-10~70寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)40×80×15RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~45使用湿度範囲(%RH)10~85インターフェイス-アップストリームUSB 3.2インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.0、Ethernetコネクタ形状-アップストリームUSB 3.2 Type-C (24ピン・Gen 1・5Gbps)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-A(USB 3.0、5 Gbps)[9ピン]×3、 RJ-45×1
  • USBハブ USB 5Gbps サンワダイレクト

    USBハブ USB 5Gbps

    サンワダイレクト
    ¥1,198税込¥1,318
    1個
    翌々日出荷
    超小型ながらUSB 5G×1ポート、USB2.0 A×1ポート、USB2.0 Type-Cポート×1ポートのコンボハブです。ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB 5Gが必要ない機器と併用するのに最適です。キャップが後ろにつくのでキャップをなくす心配がありません!。コネクタの曲がりを防ぐゴム足付き!。USB 5Gポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。USB2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでもご使用が可能です。AC電源不要のバスパワータイプです。 【ご購入前にご確認ください】。USB 5GポートにUSB2.0/1.1規格の製品を接続する場合、最大転送速度は遅いほうの規格になりますのでご注意ください。本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。本製品はUSB 5G規格に対応しておりますがUSB 5Gの規格値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。
    セット内容ゴム足×8個質量(g)13コネクタ形状USB Type-C対応機種対応OS:Windows 11・10、macOS 26・15・14・13・12・11、iOS 26~17、iPadOS 26~17、Android 16~14、ChromeOS/対応機種:Windows搭載パソコン、Apple Macシリーズ、Chrome OS搭載パソコン保証期間購入日より1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約5.6×2×2電源供給方式バスパワーUSBポート数3ポート供給電流(mA)最大3000(全ポート合計)データ転送速度(理論値)最大5GbpsRoHS指令(10物質対応)対応USBポートUSB Aメス USB 2.0 1ポート/USB Aメス USB 5Gbps 1ポート/USB Type-Cメス USB 2.0 1ポートケーブルタイプコネクタ一体型USB規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠
  • USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き サンワサプライ

    USBハブ USB 5Gbps カードリーダー付き

    サンワサプライ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    当日出荷
    超スリムで持ち運びに便利なUSB 5Gbps 3ポートのUSBハブ(カードリーダー付き)です。断線に強いメッシュケーブルタイプです。高級感のあるアルミボディです。USB PD対応でUSB Type-Cポートを使ってパソコンを充電することができます。 ※PD対応パソコンである必要があります。USB Aポートが1個、Type-Cポートが2個ついており合計3台のUSB機器を接続することができます。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。スーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。
    仕様ACアダプタ:付属なし、USB PD入力ポート:あり消費電力(W)10適合規格USB 5Gbps(USB3.2 Gen1/3.1 Gen1/3.0)準拠※USB5GbpsはUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.2/3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。対応OSWindows 11・10、macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、Android 11・12・13・14・15、iOS 17・18、iPadOS 17・18、ChromeOSコネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPad、Chrome OS搭載パソコン※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 5Gbps(USB3.2 Gen1)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 5Gbps(USB3.2 Gen1)ポートが必要です。※USB Type-C接続のモニターには対応していません。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。対応メディアSDXC、microSDXC、最大対応メディア:SDカード/1TB、microSDカード/1TB最大入力(W)USB PD:90 ※ご使用のパソコンやPD電源アダプターによってはパソコンに添付の電源アダプターの使用を推奨する警告が表示されることがありますが、使用上問題ありません。電源供給方式バスパワー/セルフパワー(電源接続時)ケーブル長(cm)約10USBポート数3ポート(USB Type-Cメス/USB 5Gbps×1ポート、USB Type-Cメス/USB 2.0×1ポート、USB Aメス/USB 5Gbps×1ポート)供給電流(mA)3000(全ポート合計)データ転送速度最大5Gbps(理論値)ケーブルタイプケーブル一体型カードスロットSDメモリカード、microSDカード
  • USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ

    ナカバヤシ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    ミニマムサイズで使いやすい
    用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W79xD14xH7色グレー質量(g)約11ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
  • LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-A / 3ポートアルミハブ

    ナカバヤシ
    ¥4,698税込¥5,168
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16色シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)10転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ ナカバヤシ

    LAN付USB3Type-C 3ポート変換アルミハブ

    ナカバヤシ
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷
    薄型ノートPCに。
    用途有線LANアダプタ付き。LANポートが無い薄型ノートPCでも有線LANが使えるようになります。1000BASE-T準拠の最大1G(1000M)bpsの通信速度。3ポートのUSBハブ。薄型ノートPCでは不足がちなUSBポートを増やします。USB3.2Gen1、最大5Gbpsの転送速度。放熱性に優れ、強靭で美しいアルミ筐体。Type-CコネクタのUH-C3L343とType-AコネクタのUH-3L353をご用意。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。その他インターフェース アップストリーム側(PC側):USB Type-C オス、インターフェース ダウンストリーム側(接続機器側):USB Type-Aメスx3、LAN規格:IEEE802.3(10BASE-T) / IEEE802.3u(100BASE-TX) / IEEE802.3ab(1000BASE-T) / IEEE802.3x(Flow Control)、LAN通信速度:10/100/1000Mbps(理論値) LANコネクタ形状:RJ-45(Auto MDI/MDI-X) × 1ポート、Auto-Negotiation対応、適合LANケーブル:Cat5e以上のLANケーブル寸法(mm)W111xD23xH16色シルバーポート数3対応OSWindows11、10、8.1、8/macOS10.12以降/ChromeOS対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(理論値)最大供給電流(mA)電圧/最大転送速度:5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3USB規格ver.3.2en1(3.1Gen1/3.0)
  • USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ ナカバヤシ

    USB3.2G1+2.0 / 3ポートコンボ

    ナカバヤシ
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    3日以内出荷
    極薄7.4mmのアルミボディ。
    用途【極薄】持ち運びしやすい極薄極細で強靭なアルミボデイのUSBハブ。【便利】不足がちなポートを増やせます。【豊富】用途に合わせて10種類ご用意しました。【快適】ノートPCで使いやすい7cmケーブル。<ご使用上の注意>。本製品をUSB充電器に接続して使用しないでください。付属品取扱説明書・保証書その他カードリーダー対応カード/対応スピードクラス:microSD(HC.XC)/-Class10寸法(mm)W104xD20xH7色グレーポート数3対応OS機器:Windows11、10、8.1、8macOS10.12以降ChromeOS保証期間6ヶ月電源供給方式パスパワーケーブル長(cm)約7(コネクタ含まず)転送速度(Gbps)最大転送速度 2( 2理論値):5(3.2Gen1ポートのみ)最大供給電流(mA)電圧・最大供給電流 1( 1 ハブ自身の消費電力を含めた理論値):5V720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Aオスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
USBハブ