カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USBハブ
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ケーブル長(m)
ブランド
- StarTech.com(5)
- BELKIN(ベルキン)(5)
- ナカバヤシ(4)
- HYPER(3)
- Anker(アンカー)(3)
- TARGUS(2)
- TP-LINK(2)
- j5 create(2)
- Vodaview(2)
- ATEN(1)
- SUNEAST(サンイースト)(1)
- ロア・インターナショナル(1)
コネクタ形状-PC側
USBハブ :「HDMI micro」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む

USB TypeC 多機能ハブ HDMI SDカード USB3.2 PD給電
SUNEAST(サンイースト)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷パソコンに多くの周辺機器を接続!!サブモニター用にも最適!!外出先でも大画面でゲームも楽しめる。USB PD 対応。ポートを増設しながら充電も出来る!HDMIポート(4K Ultra HD対応)。大画面への高画質出力でプレゼンや共同作業に活躍!Switchにも接続可能です。USB-A 3.0/2.0×2(合計3ポート)。一括接続できて差し替えに手間取らない!SD & microSDカードスロット。汎用性の高いメモリにも対応!色メタリックグレーケーブル長(mm)145USBポート数3
Anker Nano USB-C ハブ(7-in-1, 4K, HDMI)
Anker(アンカー)¥4,536税込¥4,9901個当日出荷7つのポートをひとつに:USB-Aポート2つ、USB-Cポート1つ、USB PD対応のUSB-C充電ポート、4K (60Hz) HDMIポート、microSD & SDカードスロットへの接続が1つのハブで可能になりました。高画質の画面出力:HDMIポートを使用して、最大4K (60Hz) の画面出力が可能です。鮮明に画面をミラーリングしたり拡張したりすることができます。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 1対応のUSB-Cポートと2つのUSB-Aポートから最大5Gbpsでの高速データ転送を実現し、即座に同期することが可能です。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。仕様搭載ポート詳細:1×データ転送用USB-C 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps )、2×データ転送用USB-A 3.2 Gen1 ポート( 最大5Gbps ) 、1×USB PD対応USB-C充電ポート( 最大入力100W ) 、1×最大4K ( 60Hz ) 対応HDMIポート、1×microSDカードスロット、1×SDカードスロット色グレーサイズ約131×37×12mm(ケーブル:約25cm)質量(g)約67ポート数7入力(W)最大100電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)約25インターフェイス-アップストリームUSB-C 3.2 Gen1インターフェイス-ダウンストリームUSB-A 3.2 、 USB PD対応USB-Cコネクタ形状-アップストリームUSB-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB-A
USB-C 4K HDMI Docking Station
TARGUS¥14,980税込¥16,4781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度 4K@30Hz に対応) 1 x Gigabit Ethernet ポート SD(Secure Digital)規格 UHS-I(V30)に対応の SD/microSD 用スロット 3 x USB-A 3.2 Gen1 ポート(内1つは急速充電用)と、1 x USB-C 3.2 Gen1 ポート USB-A または USB-C ポートによる最大データ転送速度 5Gbps USB-C デバイスまたは電源アダプターをUSB-C ポートに接続 PD パススルー充電に対応する USB-C ポート USB-C コネクターは最大 100W PD アップストリームと PD 3.0 ファスト・ロール・スワップに対応 USB-C ケーブルをアダプター内に収納して省スペース化を実現仕様1 パススルー充電が可能、SD/microSD カードリーダー/ライター、w / MicroSD質量(g)150接続多機能型 Display-PortTM、Alt-Mode対応Windows(R)、Mac(R)、AndroidTM、Chrome(R)寸法(cm)12.6×1.5×6.2最大解像度4K UHD(シングル)、デュアルディスプレイ、対応なし互換性ホスト側ポート:USB-C、DP Alt Mode、Thunderbolt 3 対応端子ディスプレイ:HDMI×1、モニターの最大数×1ポートUSB-A/3.2 Gen1、3(1 急速充電用)、USB-C PORTS / 3.2 GEN 2
USB-C 4K HDMI and Card Reader
TARGUS¥9,798税込¥10,7781個3日以内出荷1 x HDMI ポート(最大解像度4K@30Hz に対応) 1 x USB-A 3.0 急速充電用ポート(最大データ転送速度 5Gbps) 1 x USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)の給電が可能な BC1.2 規格準拠) SD/microSD スロット USB-C DP Alt Mode 対応 1 x USB-C ポート、データ転送速度(5Gbps)に対応 最大 100W の PD パススルー充電に対応 ThunderboltTM 3 に対応 Windows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTMに対応質量(g)68対応OSWindows(R)、MacOS(R)、Chrome OSTM寸法(cm)9.4×1×4.5最大解像度HDMI:最大4K@30HzUSBポート数1×USB-A 3.0、1× USB-A ポート(最大 7.5W(5V/1.5A)転送速度(Gbps)最大データ:5
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/4K30Hz HDMI/100W USB PDパススルー/1x USB-A + 1x USB-C/SD & Micro SD/直挿しタイプ/各種OS対応/多機能 ハブ
StarTech.com¥4,698税込¥5,1681個欠品中5機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、USB 5Gbpsハブ - 1x USB-A(BC 1.2急速充電ポート)+ 1x USB-C(電力+データ)、MicroSD & SDカードリーダー、100W PD。ケーブル不要の直差し接続:スライドスイッチで引き出せる収納式USB-Cコネクタを備え、MacBookにしっかり密着するケーブルレス接続を実現。1つのポートだけを使用し、隣のポートを塞がない設計で、他の周辺機器も同時に接続可能。MacBook ProおよびMacBook Air(IntelおよびM1、M2 M3、M4、M5チップ搭載モデル)に対応。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、92Wを充電に使用。本体で8Wを消費し、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯、またはノートパソコンに挿したままでも持ち運びしやすいポータブル設計。出張や在宅勤務に便利なドッキングステーション。幅広い互換性:ドライバの自動インストールによる簡単セットアップ。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OSなど主要OSに対応。ThunderboltおよびUSB-C接続のタブレット、Chromebook、ノートパソコン各種に対応長さ(mm)35幅(mm)113高さ(mm)10質量(g)78対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、Android保証期間3年間RoHS指令(10物質対応)対応USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A、USB-C
USB-C デュアル4K60Hz HDMI フレキシブルポート Pro 12in1 マルチハブ
j5 create¥12,980税込¥14,2781個当日出荷本製品はUSB-C フレキシブルポート Pro 12-in-1 ハブで、仕事も遊びもこれ1台で快適。 。デュアル4K HDMI出力(最大3840×2160 @60Hz)に対応し、2画面でのスムーズなマルチタスクを実現します。 。@120Hzの超マラソンな映像で頑張ります。SuperSpeed USB-C(5Gbps)×3ポート、USB-A(480Mbps)×3ポートを備え、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器も簡単に接続可能。SD/microSD 3.0カードリーダーも搭載し、メディア転送も高速で快適です。最大100WのUSB-C電源配送でノートPCや接続機器の充電・電給も効率的に減ります。 さらにギガビットイーサネットポートで安定した通常ネット接続も可能です。 。ドライバー不要のプラグ&プレイで、DisplayPort 1.4 MST対応のUSB-CノートPCではデュアル4K60 HDMI出力にも対応します。プロフェッショナル、クリエイター、ゲームなど、あらゆるユーザーに対応するオールインワンのドッキングステーションで、生産性とパフォーマンスを最大化します。デュアル4K HDMI出力。 最大3840×2160 @60Hzの高解像度表示に対応。プレイも快適。 1920×1080 @144Hzの高リフレッシュレートでゆっくりとした映像体験を実現。ディスプレイ拡張も自由。 1台のディスプレイを3840×2160 @60Hzまで拡張可能。HDMIポートが使えば、Windows環境で2560×1440 @120Hzに切り替え、プレイ体験をさらに進化。豊富なUSBポート。 SuperSpeed USB 5Gbps(USB-C×3)またはUSB 480Mbps(Type-A×3)で、キーボードやマウス、外付けストレージなど周辺機器を簡単に接続可能。100W Power Deliveryで充電&給電。 接続したノートPCや周辺機器に効率的に電力供給。SD /microSD 3.0カードリーダー搭載。 メディアの保存や高速データ転送が簡単に可能。ギガビットイーサネット対応通常ネットワーク。 接続も簡単に追加可能で安定した通信を実現。プラグ&プレイ対応ドライバー。 不要で、接続するだけですぐに使用可能です。DisplayPort 1.4 Alt Mode対応。 MST対応のUSB-CノートPCで、デュアル4K60 HDMI出力に対応。仕様【ホスト(パソコンと接続側)】USB Type-C(オス)セット内容製品本体、クイックインストールガイド、保証書材質アルミニウム+ABS樹脂色スペースグレー質量(g)167ポート数12外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)118×19×47最大解像度3840×2160@60Hz、2560×1440@120Hz、1920×1080@144Hz保証期間2年ケーブル長(mm)200電源供給方式バスパワー/セルフパワーポート【拡張ポート】HDMI 4K @ 60 Hz×2、USB-C 3.2 Gen 1 5Gbps×3、USB Type-A 480Mbps×3、SDµSD 3.0 各1、USB-C PD入力(PD 3.0、最大100W)×1、ギガビット視聴LAN×1給電方式バスパワー/セルフパワー対応インターフェイス-ダウンストリームHDMI:4K@60Hz、USB-C:3.2Gen 15Gbps、USB Type-A 480Mbps、SDµSD 3.0、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LANコネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームHDMI、USB-C、USB Type-A、SDµSD、USB-C PD-in with PD 3.0 up to 100W、ギガビット有線LAN
3ポートMSTハブ Mini DisplayPort - 3x HDMI マルチモニタースプリッタ 4K対応 Windowsのみ対応
StarTech.com¥12,980税込¥14,2781個当日出荷MSTハブを使用してコンピュータに3台の独立ディスプレイを外付けにし、作業効率をアップ。Mini DisplayPort搭載コンピュータをHDMIテレビ、モニタ、プロジェクタに接続。HDMIアダプタ追加の手間が不要。最大解像度4Kに対応し外部ビデオ性能を強化。Microsoft Surface Pro 3との互換性を高める新規開発のチップセットを使用。VESAおよびDisplayPort認証。Eyefinity技術を搭載したAMD RadeonなどのmDP 1.2グラフィックスカードに対応。プラグ アンド プレイ式インストール用途Surface Pro 3 にディスプレイを追加。1つの画面にウェブサイトなどのデータを表示し、別の画面を編集に使用。Mini DisplayPort 1.2デバイスをドッキングし、ワークステーションに3台の高解像度ディスプレイを追加。DisplayPort デジタルサイネージでパノラマビデオウォールを構成。解像度とディスプレイ向きを自由に設定できる3つの画面で、画像、動画、オーディオクリップを編集。3台のディスプレイを繋げて大きなスプレッドシートを表示し、横方向スクロールをせずに全体が見える画面を構成。2台のディスプレイでゲームのパノラマビューを楽しみ、同時に3台目のディスプレイでゲームの説明画面などを表示仕様【センターチップのポラリティ】ポジティブセット内容MiniDisplayPort-3xHDMIMSTハブ、クイックインストールガイド、ユニバーサルACアダプタ(日本/北米/欧州/イギリス/オーストラリア)材質【エンクロージャ】プラスチック長さ(mm)114幅(mm)66色ブラック高さ(mm)14質量(g)120消費電力(W)15電源ACアダプタ同梱対応OSWindows 10 (32/64ビット)、Windows 8/8.1 (32/64ビット)、Windows 7 (32/64ビット)湿度(%RH)50~90入力電圧(V)【AC】110~240出力電流(A)3保存温度(℃)-20~70最大解像度【デジタル】3840×2160/30Hz入力電流(A)0.5動作温度(℃)0~45定格出力電圧(DC V)5プラグタイプN対応解像度1024×768、1280×720(HD720p)、1920×1080(HD1080p)、1920×1200、2560×1440、2560×1600、3840×2160(UltraHD4K)/30Hz
マルチポートアダプター/USB-C接続/シングルモニター/HDMIまたはVGA/100W PD/USBハブ/SD & MicroSDカードリーダー/有線LAN
StarTech.com¥5,998税込¥6,5981個当日出荷9-IN-1、9機能搭載マルチポートアダプタ:HDMI 4K30HzまたはVGAビデオをサポート(DP Altモードが必要)。SD & MicroSDカードリーダー、ギガビットLANポート(PXEブート/WoL対応)、1x USB-C 5Gbpsポート、1x USB-C 100W PD 3.0ポート、2x USB-A 3.1 Gen 1 ハブ内蔵(1x BC 1.2充電ポート含む)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでリーチを延長、ポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンを机上スタンドに載せる場合に便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。幅広い互換性:USB-C接続のUltrabook、Chromebook、Thunderbolt 3/4/USB4対応ノートPCに幅広く対応。HP、Dell、Lenovo、MacBook(Intelプロセッサ & M1チップ搭載モデル)、Surfaceなど。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ポータブル&コンパクト:バッグに入れて携帯しやすい頑丈なアルミニウム筐体を使用。共有オフィススペース、出張や在宅勤務に便利なUSB Type-Cドッキングステーション。接続ツール (CONECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツール、WiFi自動切替ユーティリティなど(英語でのみ利用可能)用途ノートパソコンを4K30Hz対応HDMIモニタ(4096 x 2160p)または1080p VGA(60Hz)モニタに接続、パワフルな環境を構成。内蔵SDカードリーダーでマルチメディアコンテンツにアクセス。最大100WのUSB PD 3.0とUSB-A急速充電ポートでノートパソコンとUSB周辺機器を充電仕様4Kサポート:あり、高速充電ポート:ありセット内容1-USB-Cマルチポートアダプタ、1-クイックスタートガイド長さ(mm)59幅(mm)326高さ(mm)14質量(g)137タイプUSB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.15/11.0/12.0/13.0、Chrome OSインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度HDMI: 4K30Hzディスプレイ対応ディスプレイ数:1保証期間3年間データ転送速度5Gbps(USB3.1Gen1)2Gbps(イーサネット、フルデュプレックス、RoHS指令(10物質対応)対応インジケータLED:1-ネットワーク速度LED、1-ネットワークアクティビティLEDUSBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)
USBマルチポートハブ/USB-C接続/1画面/4K HDMI または 1080p VGA/100W USB PD/2x USB/LAN/microSDリーダー
StarTech.com¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷7つの機能:7-in-1タイプのUSB-Cマルチポートアダプタ。4K/30Hz HDMI、1080p VGAビデオポート、2ポート10Gbps USBハブ(1x USB-A、BC1.2急速充電 + 1x USB-C データ/PD)、100W Power Deliveryパススルー、microSD、ギガビットLANポート。プレゼンテーションモードスイッチ:切り替えスイッチでスリープモード/パワーセーブモードを回避。スクリーンセーバーが起動しないので、長時間にわたり画面を共有するプレゼンに便利。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、85Wを充電に使用。本体で15Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちなど、電力オーバーによる不具合を回避。ポータブル&頑丈設計:軽量で携帯しやすいアルミ製USB-Cハブ内蔵アダプタ(USB 3.1 Gen 2 10Gbps対応)。オフィスと自宅間の持ち運び、出張などの移動に最適。絡まりにくい一体型ケーブル。モバイルストレージとして便利なmicroSDスロット付き。幅広い互換性:USB-C搭載Ultrabooks、Chromebook、タブレット(iPad Pro、Surface Pro 7など)、Thunderbolt 3ノートパソコン (HP、Dell、Lenovo、MacBookなど)で使用可能。Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android対応。ドライバの自動セットアップに対応。接続ツール (CONNECTIVITY TOOLS):性能とセキュリティを強化するアプリが製品に付属。USBイベントモニター、ウィンドウレイアウトツールなど(英語でのみ利用可能)長さ(mm)68幅(mm)125質量(g)124消費電力(W)15電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.13対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.9 - 10.12/10.14 - 10.15/11.0/12.0/13.0機能Power Delivery:100W最大解像度3840×2160P/30Hz (HDMI)、1920×1080p/60Hz (VGA)保証期間3年間保存温度範囲(℃)-10~+55使用環境湿度(%)5~90RH(結露なし)高さ(m)16動作温度範囲(℃)0~+70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 2対応)
USB Type-Cマルチ変換アダプター/4K HDMI/100W USB PD/SD & microSDカードリーダー/3ポートUSB 3.0 ハブ/タイプC対応マルチハブ/本体一体型30cmケーブル
StarTech.com¥6,698税込¥7,3681個当日出荷6機能マルチポートアダプタ:HDMI 4K/30Hzビデオ出力、2x USB-Aポート(USB 3.1 Gen 1 - 5Gbps、BC 1.2充電)、1x USB-Cポート(データ+100W Power Delivery 3.0)、MicroSD & SDカードリーダー、ウルトラワイド型モニタ対応(最大3440x1440 @60Hz)。長尺ホストケーブル:30cmと長めの一体型ケーブルでポートやコネクタにかかる負荷を軽減。2in1タイプのデバイス(Surface Pro 7、iPad Pro、HP Elite x2など)やノートパソコンをライザーに載せる場合に便利なUSB-Cミニドック。安定した性能:USBバスパワーまたはUSB-C外付け電源を使用。100W Power Delivery 3.0をサポート、88Wをノートパソコン充電に使用。本体で12Wをリザーブし、USBハブにありがちなビデオ劣化やデバイス落ちを回避。幅広い互換性:USB-C搭載ノートパソコン(ultrabook、Chromebookなど)、Thunderbolt 3ノートパソコン(HP、Dell、Lenovo、Intel/M1チップ搭載MacBookなど)、Surfaceに完全対応。各種OS対応(Windows、macOS、iPadOS、Chrome OS、Android)。携帯に適したコンパクト設計:ノートパソコンバッグに軽く収まり、オフィスと自宅間の持ち運びや出張時に便利。共有オフィススペースでも便利なUSB Type-Cマルチポートアダプタ仕様バス型:USB-C、チップセットID:Fresco Logic×FL7102、Parade×PS176、Fresco Logic×FL5001、ALCORMICR×AU84612、タイプおよび定格:USB 3.2 Gen 1×5 Gbit/sセット内容USB Type-Cマルチポートアダプタ長さ(mm)95幅(mm)45高さ(mm)12質量(g)70ポート数6消費電力(W)12電源バスパワーとホストUSB-C電源アダプタケーブル長(m)0.3対応OSmacOS High Sierra (10.13)/Mojave (10.14)/Catalina (10.15)/Big Sur (11.0)/Monterey (12.0)/Ventura (13.0)、Windows 8/10/11、Chrome OS、iPadOS、AndroidインターフェースUSB 3.2 Gen 1最大解像度デジタル:4K/30Hzディスプレイ対応数:1保証期間3年間対応メディアSD/MMC、microSD保存温度範囲(℃)-10~+55USBポート数6データ転送速度最大:5 Gbps動作温度範囲(℃)0~70USBタイプUSB-C (USB 3.2 Gen 1対応)湿度範囲(%)5~90RH(結露なし)
HyperDrive Next Dual 4K HDMI 10 Port USB-C ハブ For M1, M2, and M3 MacBooks
HYPER¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷クリエイター・ビデオエディター・フォトグラファーの創造性をサポートするために生まれた、次世代NEXTシリーズUSB-Cハブです。USB-Cデバイスを2台のHDMIディスプレイに接続。外部出力に制限のあるM1/M2/M3 MacBookシリーズでも2台のディスプレイに4K解像度で出力可能です。デュアルディスプレイのための、煩わしいドライバ設定は必要ありません。指定の手順で簡単にセットアップが可能です。合計5つのデータ通信可能なUSB-C / Aポート、SD / microSDカードスロット、音声入出力が可能な3.5mmオーディオジャック、ギガビットイーサネットポートを搭載。PD3.0 USB-Cポートでは、最大85Wでデバイスへの給電が可能です。質量(g)208保証期間1年間サイズ(mm)125 ×67 × 17素材85%リサイクルプラスティックRoHS指令(10物質対応)対応デバイス対応:MacBook Air/Pro (M1/M2/M3 & Intel), MacBook OS 10.15以降、Windows PC(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)、Chromebook(Thunderbolt 4, USB4, USB 3.0以降のDP Alt-Mode対応USB-Cデバイス)出力ポートHDMI (4K60Hz)、HDMI (4K30Hz)、USB-C (5Gbps)、USB-A (5Gbps) ×2、SD (UHS-I 104 MB/s)、microSD (UHS-I 104 MB/s)、Gigabit Ethernet、3.5mm Audio Jack Combo、USB-C (100W PD)
USB-C to マルチ Dock Hub アダプタ〔HDMI×2(分配機能)/VGA/USB3.1×3/USB2.0×2/USB-C 480Mbps/microSD・SDカード/LAN/PD100W〕
Vodaview¥16,980税込¥18,6781個4日以内出荷USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器/周辺機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。HDMI×2出力(分配機能)。用途USB Type-C(USB-C)対応のノートパソコン・タブレットなどに接続し、USB機器、LAN、充電、SDカード、VGAやHDMI表示機器(HDMI×2 分配機能)へ接続できるマルチ Hub アダプタです。仕様●HDCP:2.2●LAN接続:10/100/1000Mbps●商品分類:USB Type-C(USB-C)対応周辺機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ●対応解像度(HDMI):フルHD(1920×1080 60Hz)/4K(30Hz)●対応解像度(VGA):フルHD(1920×1080 60Hz)●規格(HDMI):HDMI規格 v1.0-2.1●規格(USB Type-C):Thunderbolt3/4・USB3.1/4・DiplayPort v1.2-2.0色シルバーポート数USB Type-A:2ポート(USB2.0 480Mbps)、USB Type-Aポート:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、USB Type-Cポート:1ポート(USB2.0 480Mbps)コネクタ形状USB Type-C((オス)ー HDMI(メス)×2/USB-A 3.2(メス)×3/USB-A 2.0(メス)×2/カードスロット(microSD/SDカード)/USB Type-C 3.2(メス)/USB Type-C PD(メス)/VGA(メス)/LAN RJ45(メス)/3.5mmステレオポート寸法(cm)【接続部ケース】15×5.1×1.42厚ケーブル長(cm)約30RoHS指令(10物質対応)対応オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSDカード/SDカード
Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1)
Anker(アンカー)¥11,809税込¥12,9901個欠品中11のポートを一つに:USB PDに対応したUSB-Cポート、データ転送用のUSB-CポートとUSB-Aポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、イーサネットポート、DisplayPortなどへの接続が1つのハブで可能になりました。高速データ転送:データ転送用USB 3.2 Gen 2 対応のUSB-CポートとUSB-Aポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、2つの480Mbps USB-Aポート、104 MB/s microSD&SDカードスロットを備え、高速データ転送で即座に同期することが可能です。複数画面出力:それぞれ単ポート利用時は、HDMIポートで最大4K (60Hz)、DisplayPortで最大4K (60Hz) での出力が可能です。 (。Mac OS搭載機器は、複数ディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません)。パススルー急速充電:データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でパススルー急速充電が可能です。(急速充電器とケーブルは別売りです)セット内容Anker 565 USB-C ハブ (11-in-1) 、取扱説明書、 18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約137×57×14色グレー質量(g)約139対応OSWindows 11 / 10 / 8・macOS X 10.12 以降・iPad OS対応機種USB-Cポートを搭載した幅広い機器で利用可能です。※USB Power Delivery、DisplayPort Alt Mode、USB-C 3.1 (Gen 1 または 2) に対応している機種に限ります。解像度1つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:4K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:4K (30Hz)2つのモニターDisplayポート 1.4経由の場合:2K (60Hz)Displayポート 1.2経由の場合:1080p (60Hz)※Mac OS搭載機器は、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。機種【非対応】ニンテンドースイッチ・ USB SuperDrive・スマートフォン全般ポート【搭載ポート詳細】1 × データ転送用USB-C 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × データ転送用USB-A 3.2 Gen2 ポート (最大10Gbps) ※充電や映像出力に非対応・2 × データ転送用USB-A 2.0ポート (最大480Mbps) ※充電や映像出力に非対応・1 × USB PD対応USB-C充電ポート (最大入力100W / 最大※出力85W) ※データ転送や映像出力に非対応・1 × microSDカードスロット (最大104MB/s)・1 × SDカードスロット (最大104MB/s)・1 × イーサネットポート (最大1Gbps)・1 × 最大4K (60Hz) 対応DisplayPort・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポート・1 × 3.5mm オーディオジャック※各ポートの出力条件は下記の注意欄を予め購入前にご確認ください。
Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ
Anker(アンカー)¥6,355税込¥6,9911個当日出荷フルスピード充電が可能なUSB Power Deliveryに対応したUSB-Cポート、USB 3.1 Gen 2に対応した2つのUSB-Aポート、USB-Cポート、4K (60Hz) 対応のHDMIポート、1Gbps対応のイーサネットポート、microSD&SDカード スロットと8つのポートが1つのハブにまとまることで、マルチタスクが可能になりました。データ転送用USB 3.1 Gen 2対応のUSB-C ポート、2つのUSB-A ポートから最大10Gbpsでの高速データ転送を実現。さらに、HDMIポートから4K (60Hz) での高画質出力が可能です。※4K (60Hz) での出力をご使用になる場合は、お使いのノートPCがDisplayPort 1.4に対応していることを予めご確認ください。データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。(15W出力はハブ自体への給電に利用されるため、最大入力は100W、最大出力は85Wです)。※85Wで出力の場合は100W出力が可能な充電器をご利用ください。仕様搭載ポート詳細:・2 × データ転送用USB-A 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 ・1 × データ転送用USB-C 3.1 Gen2ポート(最大10Gbps)※充電や映像出力に非対応 / ・1 × PD対応USB-C充電ポート(最大入力100W / 最大 出力85W)※データ転送や映像出力に非対応 ・1 × SDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × microSDカードスロット(最大104MB/s) ・1 × イーサネットポート(最大1Gbps) ・1 × 最大4K (60Hz) 対応HDMIポートセット内容Anker PowerExpand 8-in-1 USB-C PD 10Gbps データ ハブ、取扱説明書、18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約121×55×15色グレー質量(g)約109ポート数6対応機種MacBook Pro (2020 / 2019 / 2018 / 2017 / 2016 / 2015)、MacBook Air (2020 / 2019 / 2018)、iPad Pro (2020 / 2019 / 2018)、XPS (13 インチ / 15 インチ)、Pixelbook (2017)、タブレット端末、iPad Pro 12.9 インチ (第4世代) / iPad Pro 12.9 インチ (第3世代) / iPad Pro 11 インチ (第2世代) / iPad Pro 11 インチ(第1世代) / iPad Air (第 4 世代)
HYPERDRIVE SOLO 7-in-1 USB-C Hub
HYPER¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から3日以内出荷MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, USB-C(PD), USB-A, SD/MicroSD, 3.5mmオーディオ寸法(mm)110×30×9質量(g)37対応機種MacBook Pro 2020~2016、MacBook Air 2020~2018、MacBook (12 inch) 2015、iPad Pro 2020~2018、iPad Air (4th/5th Gen) ※MacBook Air(M2)とMacBook Pro(M1 Pro・M1 Max)では、MagSafeと併用はできません。ポートHDMI 4K30Hz、USB-C PD 60W、2×USB-A 5Gbps、microSD UHS-I、SD UHS-I、3.5mmオーディオジャック
CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック
BELKIN(ベルキン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
HYPERDRIVE DUO PRO 7-in-2 USB-C Hub
HYPER¥12,980税込¥14,2781個当日出荷から3日以内出荷MacBook Air/Proに最適なマルチポートUSBハブ HDMI, 有線LAN, USB4, USB-C(PD), USB-A, MicroSD, 3.5mmオーディオ寸法(mm)119.40×37.50×11.10質量(g)56.6対応機種MacBook Air/Pro 2021~2016ポートHDR対応のHDMI 4K 60Hz (HDCP1.4/2.2)、ギガビットイーサネット (RJ45: 10/100/1000Mbps)、USB4 / Thunderbolt 4 対応 USB-C (40Gbps、100W PD、6K 60Hz ビデオ)、USB-C 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、USB-A 5Gbps (USB 3.1 Gen 1)、MicroSD 104MB/s (UHS I)、3.5mmオーディオコンボジャック
USB Type-C 7in1ハブ
TP-LINK¥5,498税込¥6,0481台3日以内出荷【7つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【超高解像度メディアディスプレイ】4K 60Hz対応のHDMIポートを使って外部モニターに接続することで、高画質でコンテンツを楽しめます。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大200MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大85Wの高出力でフルスピード充電が可能です。15Wはその他のインターフェースでの利用に割り当てられます。【5Gbpsの高速データ転送】3つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】macOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS・でドライバー不要のプラグ&プレイで利用できます。適合認証:CE・FCC・RoHS・HDMI・BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)127 × 40 × 12.2ポート数7対応OSmacOS・Windows 11/10/8.1/8/7・Linux・iPadOS・iOS・Android・ChromeOS構成UH7021C、かんたん設定ガイドインターフェースPD:100W PD対応ポート×1、SD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3ケーブル18cm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
USB Type-C 9in1ハブ
TP-LINK¥7,498税込¥8,2481台3日以内出荷【9つのポートをひとつに】4K 60Hz対応のHDMIポート・1Gbps対応のLANポート・UHS-I対応 SDµSDカードスロット・100WのPD対応ポート・データ転送用USB Type-Cポート×1・データ転送用 USB Type-Aポート×3が1つのハブにまとまっています。【4K UHD対応HDMIポート】Type-C経由での映像出力に対応しているデバイスであれば、HDMIモニターに最大4K 60Hzで映像出力が可能です。【安定したギガビット接続】お使いのウルトラブック・Chromebook・ノートパソコン・デスクトップPCの安定した高速イーサネット接続を実現します。【「UHS-I」対応 SDµカードスロット】SDカードやmicroSDカード内のデータを高速で転送(最大104MB/秒)します。microSDとSDカードの同時読み出し/書き込みが可能なため、シームレスにデータを管理できます。【USB Power Delivery対応】 データ転送やHDMI接続などハブとして使用しながらも、お使いのノートPCに最大100Wまでの高出力でフルスピード充電が可能です。【5Gbpsの高速データ転送】複数つのUSB 3.0対応ポートが装備されており、様々なUSB機器を同時に利用することができます。【プラグ&プレイ】Mac OS X El Capitanバージョン10.11.6以上・Windows 11/10/8.1・Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSでドライバー不要のプラグ&プレイでご利用いただけます。適合認証:CE, FCC, RoHS, HDMI, BSMI材質アルミ合金筐体寸法(mm)140.2×43×14.3ポート数9内容UH9120C、かんたん設定ガイド対応OSMac OS X 10.9以上・Windows (7以上)・ Linux OS・iPad OS・iOS・Android・Chrome OS・Nintendo OSインターフェースSD:UHS-I対応(最大104MB/秒)、USB Type-Cポート(5Gbps)×1、USB Type-Aポート(5Gbps)×3、microSD:UHS-I対応(最大200MB/秒)、イーサネット:RJ45 LANポート(1Gbps対応)×1、パワーデリバリー(PD):100W PD対応、ビデオ:4K(a)60Hz対応HDMIポート×1ケーブル180mm編組ケーブルコネクタUSB Type-C×1動作温度(℃)0~40(32°F~104°F)動作湿度(%)10~90 結露を避けてください保存湿度(%)5~90 結露を避けてください
Type-C to マルチ Dock Hub アダプタ ケーブル収納タイプ
Vodaview¥12,980税込¥14,2781個当日出荷USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。いろいろな角度で接続できるUSB Type-Cケーブル脱着タイプ。USB Type-Cケーブルは本体に収納可能。色シルバー規格USB Type-C:Thunderbolt 3/4 USB3.1/4 DisplayPort v1.1-2.0、HDMI規格v1.0-2.1の機器に対応ケーブル長(m)0.12コネクタ形状USB Type-C(メス)⇒3.5mm Audio /USB Type-C ケーブル接続用(メス)/USB Type-C 給電用(メス)/HDMI(メス)/USB Type-A3.2 Gen1×3(メス)/micro/SDカードスロット /RJ45(メス)分類USB Type-C 対応機器からHDMI表示機器への接続をサポートするマルチHubアダプタ。対応HDCP:2.2寸法(cm)14.3×6.0×1.5ケーブル長(cm)12USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応USBポートType-A:3ポート(USB3.2 Gen1 5Gbps)、Type-C:PD60W(給電専用)対応解像度フルHD(1920×1080 60Hz)/ 4K(30Hz/60Hz)オーディオ3.5mmステレオカードスロットmicroSD/SDカードLAN10/100/1000Mbps
USB-C マルチポート ドッキングステーション(100W電源パススルー対応)
ATEN¥15,980税込¥17,5781台当日出荷UH3240は11のポートを備えているスリムなドッキングステーションです。HDMI、USB-C、USB Type-A、SD/MicroSDカードスロット、Ethernet、アナログオーディオデバイスに対応します。シングルビデオ出力で最大4K@120 Hz、デュアルビデオ出力で最大4K@60Hzをサポートし、USB 3.2 Gen 1仕様に準拠したポートで最大5Gbpsのデータ伝送速度を提供します。USB-C Power Delivery 3.0により最大100Wの電力供給が可能で、主要なオペレーティングシステム(Windows、macOS X、iOS、iPadOS、Android)をサポートします。適合コンピュータ:USB3.2Gen1Type-Cオスケーブル、接続数:1性能フラッシュメモリ:SDカードスロット×1(SD/SDHC/SDXC最大2TBまで対応)、MicroSDカードスロット×1(MicroSD/SDHC/SDXC最大2TBまで対応)質量(g)186ポート数11出力ビデオ:HDMIメス×2電源USB-Cメス×1湿度(%RH)0~80%RH、Non-condensing消費電力DC5V:18WBTU/h寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)フェイスプレート:220×40×16材質(ケース)アルミニウム解像度シングルビュー:7680×4320、3840×2160@120Hz、デュアルビュー:3840×2160@60Hz動作温度(℃)0~40保管温度(℃)-20~60ケーブル長(cm)40RoHS指令(10物質対応)対応ポートLAN:GigabitEthernetメス×1インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen 1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen 1、USB-C 3.2 Gen 1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A、USB-C、HDMI、Gigabit Ethernet、マイクロフォン&ヘッドフォンジャックオーディオ3.5mmステレオ4極マイクロフォン&ヘッドフォンジャック×1デバイスUSB3.2Gen1Type-Aメス(各ポートの最大出力5V、5W)×3、USB-C3.2Gen1メス(最大出力5V、5W)×1グリーンマーク認定
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥5,398税込¥5,9381個当日出荷Belkinのラインナップの中で最新且つ最もポータブルで、非常に競争力のある価格。5ポート、アルミボディ付き、外出先でのiPadの使用に最適。SD + M.SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz。MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
JTS224 マルチアングル ドッキングタブレットスタンド USB-C 4K 7in1
j5 create¥14,980税込¥16,4781個当日出荷本製品は、iPad Pro/Air/miniやAndroidタブレット、USB-Cを備えたタブレットなどを、自由に角度の調整をしながら、無段階スタンドに乗せた状態で、本体に内蔵しているドッキングステーションで、一気に7つの機能を拡張することができます。 ドッキングステーションの搭載ポートは 4K60Hz HDMI、USB-A 5Gbpsx2ポート、PD100W充電ポート、3.5mmコンボジャック、SD/microSDスロットなど。 高強度のヒンジを採用したので、安定た角度で調整したり固定できます。 使用しない時には、僅か3.6cmまでに折り畳むことで、モニタースタンド下の収納スペースや引き出しに簡単に収めます。 さらに、最新iPad OS16の外部ディスプレイ増設とステージマネージャ機能をサポートしているので、本機と一緒に使用すれば仕事効率が倍になります。セット内容JTS224本体、L字型のUSB-C to USB-Cケーブル (45cm)、収納ポーチ、クイックインストールガイ、ド、保証カード材質アルミニウム色スペースグレイ質量(g)約377対応OSWindows、macOS、ChromeOS、iPadOS、Android OS。コネクタ形状ホスト(パソコンと接続側):USB Type-C(メス) ※USBケーブル付属寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125 × 36 × 100最大解像度HDMI 4K 60Hz / フルHD144Hz保証期間2年ケーブル長(cm)45ポート【拡張】USB3.2 Gen1 5Gbps Type-A×2、USB-C Power Delivery 100W入力×1、4K60Hz HDMI×1、SD カードリーダー UHS-I×1、MicroSDカードリーダー UHS-I×1、3.5mmコンボジャック×1給電方式バスパワー/セルフパワー (PD充電を本機に接続してから使用することをオススメ)
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン
BELKIN(ベルキン)¥7,998税込¥8,7981個4日以内出荷このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。最新のAppleおよびPCラップトップで除外されたマルチメディアポートを提供します。USB-Cデバイスをプロジェクター、モニター、SDおよびmicroSDカード、ヘッドフォン、マイク、サムドライブに接続します 。最大100Wのパススルー充電 。スリムでポータブルなデザイン 。5 Gbpsのデータ転送速度 。4Kモニター解像度に対応するHDMIポート 。4K 1.4 HDMI 。USB-C PD 3.0 5.0 Gbps(640 Mbps)。2つのUSB-A 3.0 BC1.2(5V 1.5A)。SD 3.0カードリーダー(832 Mbps)。microSD 3.0(832 Mbps)。3.5 mmオーディオ入出力。最大100Wの電力供給色スパイダーマンRoHS指令(10物質対応)対応
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/グレー
ナカバヤシ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/シルバー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション50cm/シルバー
ナカバヤシ¥8,598税込¥9,4581個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)60対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)50RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
【STIXシリーズ】PD対応Type-Cアルミドッキングステーション15cm/グレー
ナカバヤシ¥8,498税込¥9,3481個3日以内出荷PCのType-Cポートに周辺機器を一括接続できるUSB ドッキングステーション。HDMIで外部モニターに接続できます。USB3.2Gen1のType-Cポートx1、Aポートx2を増やすことができます。Type-CポートはPD充電対応。本製品使用中にPCへ給電できます。UHS-I対応のSD、microSDカードリーダー搭載。【STIXシリーズ】薄くシャープなアルミボディ。ケーブルを止めるホルダー付き。<ご使用上の注意>。PCのType-CポートがPD充電、映像出力機能に対応していない場合、本製品を接続してもPD充電、映像出力できません。本製品のType-CポートはAltanative modeに対応していません。全ての機器での動作を保証するものではありません。用途ノートPCに便利!付属品取扱説明書・保証書適合【カードリーダー対応スピードクラス】~Class10、UHS-1電源バスパワー本体質量(g)50対応OSWindows10、8.1、8/ChromeOS/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降/ Android8以降(ホスト機能搭載機器)対応機種USB Type-Cポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)116×38×11保証期間1年対応メディアSD(HC、XC)、microSD(HC、XC)ケーブル長(cm)15RoHS指令(10物質対応)対応映像出力【HDMI】最大4K/30Hz(HDCP 1.4)転送速度(Gbps)最大5(理論値)最大供給電流(mA)720最大供給電圧(V)5最大電力(W)【PD】100インターフェイス-アップストリーム(PC側)USB Type-C オスインターフェイス-ダウンストリーム(接続機器側)USB Type-Aメス×2、Cメス×1(Alt mode非対応)、HDMI タイプA メス×1USB規格USB3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)
Connect USB-C 5-in-1 マルチポートハブ スパイダーマン
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個4日以内出荷このスリムでポータブルなUSB-Cハブを使用すると、どこにでも簡単にワークステーションを作成でき、ワークスペース間の移動が簡単になります。自宅やオフィス、旅行での使用に最適なアルミニウム製のケースを備えたコンパクトでスリムなデザイン。単一のUSB-Cポートを介して、ノートパソコンをHDMIポート、SDおよびMicroSDスロット、2つのUSB-Aポートに接続。最大4K @ 30HzのHD解像度にアクセス。最大5Gbpsのデータ転送速度。SDおよびMicroSDスロットを介して画像とビデオを簡単かつ迅速に転送。2つのUSB-Aスロットを介して追加のデバイスや周辺機器に接続色スパイダーマン互換性MacBook Air 15" M2 (2023)、Macbook Pro M3 14"、Macbook Pro M3 16"、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro MaxRoHS指令(10物質対応)対応
HyperDrive 6-in-1 USB-C Media Hub for iPad
ロア・インターナショナル¥9,598税込¥10,5581個10日以内出荷iPadでの作業中にワークフローを中断する事なく、動画、極、ポッドキャストの再生/早送り等をシームレスに行う事が出来る。 【ポート】HDMIポート(4K60Hz)、USB-C(5Gbps 60W Power Delivery)、microSDカード(UHS-I)、SDカード(UHS-I)、USB-A(5Gbps)、3.5mmオーディオジャック【入力】USB-Cx1仕様●コード番号:R1A006N●※ご注文後のキャンセルができない商品でございます。アズワン品番67-7815-04
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298