カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • オフィスサプライ
      • パソコン/周辺機器
        • PCアクセサリー
          • USBハブ
絞り込み
コネクタ形状-PC側
ポート数
コネクタ形状-USBハブ側
電源供給方式
バスパワー・バスパワー/セルフパワー両用
インターフェイス-PC側
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
インターフェイス-USBハブ側
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
クリア・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

USBハブ :「Micro b」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
  • USB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com

    USB-Cハブ/4ポート USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

    StarTech.com
    7,698税込8,468
    1個
    4日以内出荷
    4ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。4ポートで自動共有し、各ポート最大4.5Wを供給可能。補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidを含むすべてのOSに対応。MacBook(Intel/M1/M2)、Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのThunderbolt 3/4およびUSB4ホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応。長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクト設計のUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減
    用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-C搭載のノートパソコンやデスクトップに接続可能。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供仕様●ホストコネクタ:USB Type-C (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●高速充電ポート数:なし●ポート数:4●インターフェース:USB 3.2 Gen 1●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5 Gbps●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0%~95%●電力供給方法:バスパワー●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●材質:プラスチック●システム要件:USB-Aポート数搭載のホストパソコン、(オプション - USBバスパワーが不十分な場合)USB Micro-Bホストケーブル付きUSBバスパワーで、USBハブに補助電力を供給(最大4.5W)●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com

    USB-Cハブ/3ポート/3x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/有線LAN/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    3ポートUSB-Cハブ: USB-Cホストコネクターと3ポートUSB-Aハブを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブで。過電流保護(OCP)、およびWake on USB機能対応。最大15Wのバス電力を3つのダウンストリームポート間で自動共有。ギガビットイーサネット:GbEコンバータ内蔵で、ノートパソコンやデスクトップPCに有線イーサネットの安定性とセキュリティを提供。IEEE 802.3u/ab標準と完全互換で、WoL、ジャンボフレーム、V-LANタギングに対応するGbEコントローラー搭載。補助電源入力: 高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブなど)を接続する際に、ハブへ追加の4.5W(5V/0.9A)を供給できるMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。セットアップに便利な長尺ケーブル:接続された30cmのケーブルでリーチが延長され、ポートやコネクターにかかる負担を軽減するUSBマルチハブ。2-in-1ノートパソコンやライザースタンド上のホストノートPCに適したケーブル長でポートの負担を軽減。Connectivity Tool(接続ツール):パフォーマンスとセキュリティを向上する接続ツールを提供(ダウンロード可能)。MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニタリング、Wi-Fi自動切替ユーティリティなど。Windows、macOS、Linux、iPadOS、ChromeOS、Androidに対応
    用途USB-Cノートパソコンに3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットをサポート。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:3x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x RJ-45、1x Micro USB Type-B (電力供給のみ)●対応OS:Windows 7/8/8.1/10/10 ARM/11/11 ARM、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0/14.0/15.0 (VLANタギングは現在Mac OSではサポート数されていません。)、Linux Kernel 4.11.x以降 (LTSバージョンのみ)、ChromeOS、iPadOS、Android●高速充電ポート:なし●USBポート数:3●インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディング、USB 3.0(USB1.1/2.0と下位互換性あり)●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)、2Gbps(Ethernet、全二重通信)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASPサポート:あり●フロー制御:フルデュプレックス フロー制御●ネットワーク速度:10/100/1000 Mbps●オートMDIX:あり●フルデュプレックスサポート:あり●ジャンボフレーム:最大9K●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:25度で0~95%●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●色:スペースグレー●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。、ホストコンピューターのUSBコントローラーがパワーセーブモードになると、Wake-on-LAN(WoL)機能が作動しない場合があります。WoL機能が必要な場合、オペレーティングシステムでUSBパワーセーブモードを解除することを推奨します。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル StarTech.com

    USBハブ/USB Type-A 接続/4ポート/4x USB-A/USB 3.2 Gen 1 5Gbps/バスパワー/1x Micro USB補助電源ポート/30cm長尺ケーブル/高速転送 軽量モデル

    StarTech.com
    7,498税込8,248
    1個
    4日以内出荷
    4ポートUSBハブ:USB-Aホストコネクターと4つのUSB-Aポートを搭載したバスパワー駆動のUSB 3.2 Gen 1(5Gbps)拡張ハブ。過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。最大4.5Wのバス電力を4つのダウンストリームポート間で自動共有(各ポート最大4.5W)。補助電源入力:高電力が必要なUSBデバイス(SSDドライブ、外付けハードディスクなど)接続時に、4.5W(5V/0.9A)の追加電力を供給するMicro USB電源入力を搭載(ケーブル別売)。互換性:OSに依存せず、Windows、macOS、Linux、ChromeOS、Androidを含むすべてのオペレーティングシステムに対応。Lenovo X1 Carbon、Dell XPS、Microsoft SurfaceなどのUSB Type-Aホストデバイスと互換性を確保。USB 2.0デバイスにも対応。長尺ケーブル:持ち運びに便利なコンパクトサイズのUSBマルチハブ。バスパワー対応で外部電源不要。30cm一体型ホストケーブルを搭載し、Surface Pro 7やライザースタンド上のノートPCなど、2-in-1デバイスのコネクターにかかる負担を軽減。用途:1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的。USBイベントモニタリングユーティリティ(英語版のみ)をダウンロード提供
    用途4台のUSB-A周辺機器をUSB-A搭載ノートパソコンまたはデスクトップPCに接続。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利。1口のUSB-Aポートから4口のUSB-Aポートを追加し、キーボード/マウス、USB SSD、USBメモリなどの周辺機器を接続可能。USBポートに制限のあるデスクトップPCやノートパソコンに理想的仕様●ホストコネクタ:USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)●接続ポート:4x USB Type-A (USB 3.2 Gen 1、5Gbps)、1x Micro USB Type-B(電力供給のみ)●高速充電ポート:なし●ポート数:4●ホスト側インターフェース:USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)●対応規格:USB 3.2 Gen 1 - USB 1.1および2.0と下位互換●最大データ転送速度:5Gbps (USB 3.2 Gen 1)●インターフェースと転送速度:USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbps●UASP:対応●色:スペースグレー●サイズ:コンパクト●動作温度:0℃~70℃●保存温度:-40℃~80℃●湿度:0%~85% RH (結露なきこと)●電力供給方法:バスパワー●材質:プラスチック●ケーブル長:300mm●製品幅:54mm●製品長さ:420mm●製品高さ:16mm●製品質量:82g●システム要件:USB-Aポート搭載のパソコン。USBバスパワーが不十分な場合、USB Micro-Bポートをを使ってUSBハブに補助電力を供給可能(最大4.5W)。●注意:USB3.2 Gen1(5Gbps)は、USB3.1 Gen1(5Gbps)、USB3.0(5Gbps)とも呼ばれています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICO

    USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ

    ORICO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
    用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
  • USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 TV/PC対応セルフパワー 4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    3,490税込3,839
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    ハードディスク増設に最適。大型テレビでも余裕に設置できる4ポートハブ。 「REGZA」「AQUOS」「PS4/PS3/torne」の動作確認済み。 60インチ大型テレビでも余裕の1.5mのUSBケーブル付属。 使いやすさを追求した3+1ポート配置。 消費電力の大きな危機でも安心のACアダプタ付。 パソコンにもテレビにも使用可能。 VCCI classBを取得し、メーカー独自の接続テストにも合格。 RoHS基準値準拠。
    セット内容本体、USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、マニュアル質量(g)約29ポート数4対応Chrome OS (本商品は日本語OSのみサポートしています。)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100動作環境温度5~+40℃最大データ転送速度(Mbps)(理論値)USB2.0:最大480、USB1.1:最大12電源供給方式セルフパワー/バスパワーケーブル長(cm)150インターフェイスUSB2.0/1.1供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内コネクタ形状-ダウンストリームType-A
  • USB3.0 Type-C対応 ハブ I ・O DATA(アイオーデータ)

    USB3.0 Type-C対応 ハブ

    I ・O DATA(アイオーデータ)
    5,998税込6,598
    1台
    翌々日出荷
    次世代USB規格「Type-C」に対応したUSBハブです。 USB Type-Cコネクターが搭載されたパソコン等に、 これまで使っていたハードディスクなどのUSB A機器を最大4台同時に接続できます。 また従来のUSB Aコネクター用のケーブルも同梱していますので、 新・旧どちらの機種でも安心してご利用いただけます。 シンプルかつコンパクトなデザインで、バスパワーにも対応していますので置き場所をとりません。
    付属品USBケーブル(Type-C-Micro-B/50cm)、USBケーブル(A‐Micro-B/30cm)、取扱説明書使用温度範囲(℃)5~35ポート数4電源USBバスパワー(パソコンより供給)本体質量(g)約36対応OSWindows 10/Windows 8.1/Windows 8/Windows 7、macOS 10.12 ~ 10.14/Mac OS X 10.8 ~ 10.11対応機種Windowsパソコン、Mac外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約75×45×14(突起部、ケーブル分を除く)インターフェースUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0使用湿度範囲20~80%(ただし結露なきこと)保証期間6ヵ月取得規格VCCI Class B、RoHS指令準拠アズワン品番64-3792-75供給電流(mA)4ポート合計600以内データ転送速度5.0Gbps(USB 3.1 Gen 1(USB 3.0))/480Mbps(USB 2.0)規格値インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0コネクタ形状-アップストリームmicroB (メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A (メス)×4
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)質量(g)約53.5(本体のみ)ポート数7電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130ケーブル長(cm)約60供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
  • USBハブ/USB Type-A 接続/イーサネットアダプター内蔵/5Gbps/3ポートxUSB 3.2 Gen 1/バスパワー/30cm長尺ケーブル/USB 3.0 ポータブル RJ45 LAN 増設 拡張 スプリッター StarTech.com

    USBハブ/USB Type-A 接続/イーサネットアダプター内蔵/5Gbps/3ポートxUSB 3.2 Gen 1/バスパワー/30cm長尺ケーブル/USB 3.0 ポータブル RJ45 LAN 増設 拡張 スプリッター

    StarTech.com
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    3ポートUSBハブ:USB-A接続バスパワーUSB拡張ハブ。3口のUSB-Aポートに加え、過電流保護(OCP)およびWake on USB機能を搭載。3つのダウンストリームポートで4.5Wのバスパワーをダイナミックに共有。ギガビットイーサネット: RJ45イーサーネットの優れた安定性と安全性をパソコンに提供するイーサネットアダプター内蔵。GbEコントローラーはIEEE 802.3u/ab規格に準拠し、WoL、Jumbo Frames、V-LAN タギングに対応。補助電源入力機能: Micro USB電源入力ポート(ケーブル別売)を備え、SSD/HDDなどの高出力USBデバイスを接続する際、4.5W(5V/0.9A)の電力を追加できるUSB-A 3.2 Gen 1増設ハブ。長尺ホストケーブル:30cmの本体一体型ケーブルは、より長いリーチを確保できるため、ポートコネクターにかかる負荷が軽減。パソコンスタンドに設置した2-in-1タイプのノートパソコンなどに便利なポータブルUSBハブ。接続ツール(CONNECTIVITY TOOLS):MACアドレスチェンジャー、USBイベントモニター、WiFi自動切替ユーティリティ(ダウンロード可能)を利用して、パフォーマンスとセキュリティを最適化(英語でのみ利用可能)。Windows、MacOS、Linux、ChromeOS、Androidなど幅広いOSに対応
    用途USB-A搭載のノートパソコンに接続し、3台のUSB-A周辺機器を接続し、ギガビットイーサネットを利用可能。ノートパソコンに有線LANでインターネットに接続する機能を追加。出張やモバイルオフィスなどで移動する際の持ち運びに便利ポート数3ケーブル長(m)0.3対応OSWindows 7/8/8.1/10/11、macOS 10.11/10.12/10.13/10.14/10.15/11.0/12.0/13.0(VLANタギングは現在Mac OSではサポートされていません)、Linux Kernel 4.11.x以降(LTSバージョンのみ)、ChromeOS、Android準拠規格RJ45ポート:IEEE 802.3u、IEEE 802.3ab、IEEE 802.3az(省電力型イーサネット)、IEEE 802.3x フロー制御、802.1q VLANタギング、802.1p レイヤ2 プライオリティエンコーディングインターフェースUSB 3.2 Gen 1 (5Gbps)付加機能RJ45ポート:フロー制御、オートMDIX、フルデュプレックス、ジャンボフレーム(最大9K)。USB-Aポート:UASP電源供給方式バスパワーとMicroUSBポートを使った補助電源機能に対応ケーブル長(cm)30USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリーム1× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)コネクタ形状-ダウンストリーム3× USB Type-A(USB 3.0、5Gbps)、1× RJ45(有線LAN)、1× Micro USB Type-B(外部補助電源用)
  • USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps SD+microSD×1 USB-A×3ポート マルチハブ ケーブル長 30cm エレコム

    USBハブ Type-C USB3.1(Gen1) 5Gbps SD+microSD×1 USB-A×3ポート マルチハブ ケーブル長 30cm

    エレコム
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    USBハブにSDカードスロットをプラス。USB Type-C(TM)コネクター接続で安定動作を実現!USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))対応のUSBマルチハブです。USB-Aポート3つとSDカードスロット・microSDカードスロット各1つを搭載、デジカメ写真、動画データ、USBメモリの転送に便利です。機能を絞った薄型設計で、持ち運びにも適しています。
    ブラック質量(g)約41備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×32×11 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)【USB】約30※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1 ※USB 5Gbps(USB3.1(Gen1))/USB2.0/USB1.1カードリーダー【ダウンストリーム】SDカードスロット×1・microSDカードスロット×1
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。セルフパワー・バスパワー両用タイプです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続できます。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様ACアダプタ:有DC5V 3A ケーブル長/約1.5mセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC5V 3A ケーブル長/約1.5m)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプセルフパワー・バスパワー両対応供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
  • 充電可能4ポートスリムOTGハブ ルートアール

    充電可能4ポートスリムOTGハブ

    ルートアール
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    タブレットPCなどのOTG対応端末へ電力を給電をしながらさまざまなUSB機器を同時に利用できます。スイッチで3つのモードを切り替え、タイプの異なる端末に対応できます。電圧降下が少なくハブ本体への給電にも最適な。microUSBケーブル1.0mをセットにしました。Lenovo Miix 8 2、nexus 7(2013)、Venue 8 Proで動作を確認済みです。
    付属品簡易説明書、保証書、給電用microUSBケーブル(USB Aオス - USB micro-Bオス(充電/給電用)・最大電流2.4A対応・赤・1.0m)質量(g)約26(ケーブル/コネクタ含む)ポート数(ハブダウンストリームポート)USB Aメス 4ポート、USB2.0/1.1機器対応ケーブル長(m)0.25本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×22×15(ケーブル/突起部含まず)端子(電源入力)micro USB メス、(端末接続)micro USB オスケーブル長(cm)約25USBポート数4
  • USBハブ サンワサプライ

    USBハブ

    サンワサプライ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)4ポートのUSBハブです。マグネット付でしっかり固定できるUSB3.1Gen1ハブです。ACアダプタ浮揚のバスパワータイプです。サイドに1ポートあるので幅広のUSB機器が接続しやすいです。USB3.2なのに超コンパクトです。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    仕様ACアダプタ:無セット内容取扱説明書、USBケーブル(約50cm)ポート数4ポート(合計)ケーブル長(m)約0.5対応OSChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、Windows:11/10/8.1/8/7コネクタ形状USB Type-A(PC接続側)対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※USB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)の環境で動作させるためにはパソコン本体にUSB 3.2 Gen1(USB3.1/3.0)ポートが必要です。※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標ですインターフェースUSB仕様 Ver3.2 Gen1(USB3.1/3.0)準拠(USB Ver2.0/1.1上位互換)※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum )によりUSB3.1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。電源タイプバスパワー供給電流(mA)最大(全ポート合計)900※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります通信速度5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)RoHS指令(10物質対応)対応コネクタ形状-アップストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)マイクロBコネクタ メスコネクタ形状-ダウンストリームUSB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×4
  • USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブ BUFFALO(バッファロー)

    USB2.0 電源連動節電機能付きセルフパワー4ポートハブ

    BUFFALO(バッファロー)
    1台
    取扱停止中
    PCの電源に連動し自動で電源ON/OFF!待機電力や消費電力を抑えれる!。3+1ポート配置で使いやすい!よく抜き差しする機器と常時接続の接続に便利!。VCCI+USBコンプライアンステストを実施し、家電回りで安心して使用できる!。様々な環境で機器にも使いやすいよう、ケーブル長を延長!。大型テレビや大きなTVラック/足元に置いたデスクトップPCにもラクラク対応
    付属品USB A to micro Bケーブル、ACアダプター、取扱説明書質量(g)約30ポート数4ポートケーブル長(m)USBケーブル:約1.5、ACアダプター:約1.8 ※コネクター部除く対応OSWindows、Mac、Chrome OS外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)67×18×45消費電流(mA)100インターフェースUSB2.0/1.1(Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40転送速度(Mbps)USB2.0:最大480(理論値)、USB1.1:最大12(理論値)電源供給方式セルフパワー/バスパワーUSBポート数4供給電流(mA)セルフパワー時:4ポート合計1940以内、バスパワー時:4ポート合計400以内
USBハブ