絞り込み
ブランド
  • サンワダイレクト(1)
  • ORICO(1)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(1)
  • 0.5~1未満(1)
コネクタ形状-PC側
  • Micro-B(2)
ポート数
  • 4(1)
  • 7(1)
コネクタ形状-USBハブ側
  • Type-A(2)
電源供給方式
  • バスパワー(1)
バスパワー
インターフェイス-PC側
  • USB 3.0
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(1)
インターフェイス-USBハブ側
  • USB 1.1(1)
  • USB 2.0(1)
  • USB 3.0(2)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0
  • クリア(1)
クリア
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

USBハブ :「Micro b」の検索結果

USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクタ形状-PC側から絞り込む
Micro-B(2)
  • USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ ORICO

    USBハブ 4ポート 転送速度 最大5Gbps 電源供給ポート付 クリアボディ

    ORICO
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    4つのUSB3.0ポートと補助電源ポートを備えたUSBハブです。データ転送、Micro-B供給ポートを接続して、安定した電源供給が可能です。スタイリッシュなクリアボディで、底面が青く光ります。
    用途データ転送、電源供給付属品USB3.0ケーブル(USB Type-A to micro USB-B)30cm×1寸法(mm)56.7×56.7×20クリアポート数4電源供給方式バスパワー、補助電源ポートケーブル長(cm)30転送速度(Gbps)最大5インターフェイス-アップストリームUSB3.0インターフェイス-ダウンストリームUSB3.0コネクタ形状-アップストリームmicro USB-B(メス)×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-A(メス)×4
  • USBハブ サンワダイレクト

    USBハブ

    サンワダイレクト
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    USB3.1 Gen17ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付です。ケーブル着脱タイプです。USB3.1 Gen1(USB3.0)のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。
    付属品ACアダプタ(DC5V 4A ケーブル長約0.6m)質量(g)約53.5(本体のみ)ポート数7電源セルフパワー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×130ケーブル長(cm)約60供給電流(mA)最大900(1ポートあたり)【共通仕様】通信速度5Gbps,480Mbps,12Mbps,1.5Mbps(理論値)インターフェイス-アップストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.1 Gen 1、USB 3.0 (USB 2.0/USB 1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームMicro B メス×1コネクタ形状-ダウンストリームType-A メス×7
USBハブ