絞り込み
ケーブル長(m)
- 0.5未満(5)
- 1~2未満(1)
ブランド
- エレコム(1)
- サンワサプライ(3)
- StarTech.com(1)
- ナカバヤシ(4)
- BUFFALO(バッファロー)(2)
コネクタ形状-PC側
- Type-A(1)
- Type-C(10)
ポート数
- 3(2)
- 4(6)
- 7(1)
- 12(1)
コネクタ形状-USBハブ側
- Type-A(10)
- Type-C(2)
電源供給方式
- セルフパワー(1)
- バスパワー(5)
- バスパワー/セルフパワー両用(1)
セルフパワー・バスパワー・バスパワー/セルフパワー両用
インターフェイス-PC側
- USB 2.0
- USB 1.1(4)
- USB 3.0(51)
- USB 3.1(17)
- USB 3.2(28)
- その他(18)
インターフェイス-USBハブ側
- USB 1.1(4)
- USB 2.0(10)
- USB 3.0(5)
- USB 3.1(2)
- USB 3.2(3)
USB 1.1・USB 2.0・USB 3.0・USB 3.1・USB 3.2
色
- グレー(3)
- シルバー(1)
- ブラック(5)
- ブルー(1)
グレー・シルバー・ブラック・ブルー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
- 以上(2)
価格
- 1,500円以下(3)
- 1,500-10,000円(6)
- 10,000-50,000円(1)
- 100,000円以上(1)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
USBハブ :「USB c」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む
Type-A(1)
Type-C(10)

USBハブ Type-C USB3.2(Gen1) 5Gbps 4ポート USB-A×3 USB-C×1 PD対応 85W 給電 バスパワー セルフパワー 両用
エレコム¥3,598税込¥3,9581個当日出荷USB-Aポートを増やしてデスクまわりをすっきり。3つのUSB-AポートとUSB Power Delivery対応USB Type-C(TM)ポートを搭載した、USB Type-C接続のUSBハブです。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))で高速データ転送が可能です。ノートPCを充電しながらマウス、キーボード、USBメモリなどを接続したい用途に適しています。用途USB-A・USB Type-C(TM)ポートを搭載したUSB Type-Cプラグ接続USBハブです。ポートの少ないパソコンでも多様な周辺機器を接続できます。 。USB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1を搭載。マウスやキーボード、USBメモリなどをこの1台にまとめて接続できます。 。USB Type-CポートはUSB Power Deliveryに対応し、最大85Wでパソコンへの給電が可能。データ通信にも対応しています。 。※製品本体にて15Wを消費するため、最大入力100W/最大出力85Wとなります。 。※85Wで給電する場合は、100W出力のAC充電器をご用意ください。 。すべてのポートをフロントに集めて配置。同じ方向から接続できるため、デスクまわりの幅を取らずすっきり配線できます。 。いずれのポートでも最大5Gbps(理論値)の高速データ転送が可能。どのポートに接続してもファイルの同期や共有、転送がスムーズです。 。安定した電源供給が可能なセルフパワー・バスパワー共用タイプです。 。機能を絞った厚さ約10mmの薄型設計で、在宅ワークや出張、旅行の持ち運びにも便利です。 。ケーブルは紛失の心配がない直付けタイプで、ケーブル長は取り回しのしやすい約12cmです。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。色ブラック質量(g)約36備考※各OSの最新バージョンへのアップデートや、サービスパックのインストールが必要になる場合があります。対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14、iPadOS 17対応【VCCI Class B】対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約100×30×10 ※ケーブル含まず動作環境温度5℃~40℃、湿度30%~80%(結露なきこと)保証期間1年間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)30~80(結露なきこと)電源供給方式バスパワー/セルフパワー共用ケーブル長(cm)約12※コネクター含まずUSBポート数【ダウンストリーム】USB-Aポート×3・USB Type-Cポート×1コネクタ仕様【アップストリーム】USB Type-C(TM)プラグ×1インターフェイス-アップストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))、USB2.0、USB1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 5Gbps(USB3.2(Gen1))コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C(TM)プラグ×1コネクタ形状-ダウンストリームUSB-Aポート×3、USB Type-Cポート×1
USB Type C コンボハブ
サンワサプライ(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷USB_Type-Cコネクタ採用で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。 USB3.1_Gen1(USB3.0)×1ポート、USB2.0×3ポートのコンボハブです。 ワイヤレスマウスのレシーバーなどUSB3.0が必要ない機器と併用するのに最適です。 USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモード(5Gbps)[規格値]に対応しています。 USB2.0ポートにUSB2.0機器を接続していても、USB3.1_Gen1ポートはスーパースピードモードで動作可能です。 USB3.0/2.0/1.1規格との互換性がありますので従来のUSB2.0ポートを搭載したパソコンでも使用が可能です。 AC電源不要のバスパワータイプです。_コンパクトで持ち運びに便利なサイズです。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。質量(g)約39.2ポート数4ケーブル長(m)0.15対応OSWindows_10、8.1、8、7、macOS_10.12~10.13、MacOS_X_10.10~10.11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約111.4×34.7×10.5対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple_Macシリーズ対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)15USBポート数4供給電流(mA)最大850(全4ポート合計)通信速度5Gbps(USB3.1_Gen1)/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver.3.1 Gen1(USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ オス×1USB規格USB3.2 Gen1(USB3.1/USB3.0)
USBハブ
サンワサプライ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-C ハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB2.0 Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるのでマウスやキーボードを接続するのに最適です。ケーブル直付けなのでケーブルをなくす心配がありません。仕様■通信速度:480Mbps, 12Mbps, 1.5Mbps(理論値)■電源:バスパワー■供給電流:490mA最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。■ポート数(合計):4ポート■対応OS ChromeOS:ChromeOS※ChromeOSの対応はメーカーWEB対応表をご覧ください。■対応OS iPadOS:iPadOS 15~13■対応OS mac:macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.11■対応OS Windows:11, 10, 8.1, 8, 7■対応機種:Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。■ケーブル長:約0.06m色シルバーケーブル長(m)0.06対応OSWindows 11・10・8.1・8、macOS(Ventura)13、(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11、iPadOS 13~15、iOS 17、Chrome OS対応コネクタUSB Type-A接続端子USB Type-C電源供給方式バスパワーUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB Ver2.0準拠(USB Ver1.1上位互換)コネクタ形状-アップストリームUSB2.0 Type-Cコネクタ オス、(PC接続側):USB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB2.0 Aコネクタ メス×4USB規格USB2.0
USB2.0 Type-C&Aアルミカードリーダー
ナカバヤシ¥3,898税込¥4,2881個当日出荷Type-CとA、どちらでも使えるSDカードリーダー。PCはもちろん、Type-CのiPad/Androidでもお使いいただけます。 美しく強靭なアルミ筐体。 マウスやキーボードを接続できるUSB Aポート(メス)付き。 C→A変換コネクタとしても使用できます。 コネクタを保護するキャップ付き。付属品取扱説明書色グレー質量(g)21電圧(V)5対応OSWindows10,8.1,8/macOS10.12以降/iPadOS13.4以降(Type-C搭載機器)/Android8以降/ChromeOS対応機種USBポートが正常に動作するパソコン、タブレット、スマートフォン本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×20×12保証期間6ヶ月対応メディアSD(HC、XC)/microSD(HC、XC) ~Class10転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応最大供給電流(mA)400インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームType-C、TypeAコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB2.0/Type-C/4ポートハブ/15cm
ナカバヤシ(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷から3日以内出荷コンパクト&スリム26面デザイン。 Type-Cコネクタを搭載したUSB2.04ポートハブ。 ブルーに輝くアクセスLED搭載。 Type-Cポート搭載のPCやスマホダブレットで、マウスやキーボード、USBメモリなどのUSB機器を使用できます。 持ち運びに便利な一体型ケーブル。 AC電源不要のバスパワータイプ。 6色展開(ブラック/ブルー/オレンジ/ライトブルー/レッド/ホワイト)。適合機種USBポートが正常に動作するWindowsパソコン・Mac・Android質量(g)24ポート数4対応OSWindows 10/8.1/8/7/MacOS X(10.10以降)/Android OS Ver4.4以降寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×20×15ケーブル長(cm)約15供給電流(mA)合計400までRoHS指令(10物質対応)対応インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームTypeA×4
USBハブ USB TypeC 12ポート
サンワサプライ¥109,800税込¥120,7801個翌々日出荷iPadやタブレットを最大12台を同時に同期・充電できます。背面にデイジーチェーン専用のポートを搭載していて、最大4台接続可能です。 (最大48台の機器を接続可能です。)。エコモードスイッチを押せば充電完了時に電源がOFFになりiPadやタブレットへの負担を軽減します。ACアダプターは外れにくいロック式です。付属のL字金具とネジでキャビネットやラックに取り付けることが出来ます。USB2.0に対応した12ポートUSBType-cハブです。*USB1.1規格の環境でも使用することができます。1ポート当たり最大3Aの出力が可能です。 ※接続機器の種類、接続環境によっては3A出力できない場合があります。 ※接続機器がType-C以外の場合は、最大2.4Aの出力になります。パソコン接続時は最大出力が1.5Aになります。USB充電規格BC1.2に対応しています。 ※USB PD(Power Delivery)には対応していません。USB2.0の「HI-SPEED」(480Mbps)、USB1.1の高速(12Mbps)、低速(1.5Mbps)モードに対応。。。【iPad・iPhone・iPodTouchについて】。iPad・iPhone・iPodTouchは複数のデバイスと同時に同期(通信)ができます。この機能を使用するには。・Windowsの場合は「iTune」。・Macの場合は「iTune」または「AppleConfigurator」が必要です。。【Andoroid・Windowsタブレットスマートフォンについて】。Andoroid・Windowsタブレット・スマートフォンは各機種によって使用方法が異なります。ご使用の機器の取扱説明書をご確認の上使用してください。。【ご購入前にご確認ください】。※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。※本製品はセルフパワーのみに対応しています。バスパワーモードでは動作しませんのでご注意ください。※USB1.1規格の環境で使用する場合は「HI-SPEED」モード(転送速度480Mbps)では動作しません。仕様対応規格:USB2.0、対応OS Windows:11・10、対応OS mac:macOS(Sequoia) 15、macOS(Sonoma) 14、macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、対応OS ChromeOS:ChromeOS、動作湿度:0~80%※結露なきこと、ACアダプタ:付属DC19V 15.75AUSBポート、間の幅:約9mmセット内容取扱説明書、ACアダプタ(DC19V・15.75A)×1、電源ケーブル×1、L型プレートx2、USB2.0ケーブル(C-Cケーブル)×1、固定用ネジ16個色ブラックポート数12ポートケーブル長(m)約1.8コネクタ形状USB Type-C対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ※USBポート(Type-Cメス)を持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。 ※パソコン・USB機器により対応できないものもあります。 ※記載の社名及び製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480動作温度(℃)0~40※結露なきこと電源供給方式セルフパワーUSBポート数Type-Cメス/USB 2.0:12ポートケーブルタイプケーブル着脱インターフェイス-アップストリームUSB2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-Cコネクタ形状-ダウンストリームUSB Type-C
USB3.1(Gen1) Type-C バスパワーハブ 4ポート ケーブル収納
BUFFALO(バッファロー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷持ち運びに便利な「コネクター&ケーブル収納」 、お手持ちのUSB Type-A機器をType-Cで使える 、持ち運びに便利なスリムタイプ 、コンセントのない場所でも使えるバスパワー 、ケーブル直付けで持ち運びに便利 、RoHS基準値準拠付属品保証書(パッケージ内面に記載)色ブラック質量(g)約55ポート数4ポート対応OSOS X 10.9以降、Windows 10 64ビット/32ビット、Windows 7 64ビット/32ビット、Windows 8.1 64ビット/32ビット外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×12×51(ケーブル・突起物含まず)保証期間6か月間動作湿度(%)5~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約10(コネクター部除く)供給電流(mA)4ポート合計800以内 (USB 3.2(Gen1)ポート接続時、接続先のパソコンの供給電流に依存します。)データ転送速度USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0:最大5Gbps(規格値)、USB 2.0:最大480Mbps(規格値)、USB 1.1:最大12Mbps(規格値)動作温度範囲(℃)5~40インターフェイス-アップストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.1 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2 Gen1、USB 3.0、USB 2.0、USB 1.1コネクタ形状-アップストリームType-C オスコネクタ形状-ダウンストリームType-A メス
USB3.2G1+2.0Type-C / 3ポート変換ハブ
ナカバヤシ¥1,498税込¥1,6481個3日以内出荷ミニマムサイズで使いやすい用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W75xD14xH7色グレー質量(g)約10ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/iPad OS13.4 以降(Type-C搭載機器)/Android 8 以降(ホスト機能搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン・タブレット・スマートフォン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:5V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
USB3.1(Gen1) TypeC 4ポート バスパワーハブ
BUFFALO(バッファロー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷スリムでスタイリッシュなケースを採用。3+1ポート配置で幅の広いUSB機器でも隣のポートに干渉せず使いやすい。お値打ちになってリニューアルポート数4対応Chrome OSUSBポート数4インターフェイス-アップストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2(Gen 1)/3.1(Gen 1)/3.0/2.0/1.1コネクタ形状-アップストリームType-Cコネクタ形状-ダウンストリームType-A
USB3.2G1+2.0Type-A / 3ポートハブ
ナカバヤシ¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ミニマムサイズで使いやすい用途・超スリム&軽量設計。・超高速USB3.2Gen1とUSB2.0の3ポート。・放熱性に優れたアルミ筐体。寸法(mm)W79xD14xH7色グレー質量(g)約11ポート数3対応OSWindows11、10/macOS10.12以降/ChromeOS/Type-A搭載機器対応機種USBポートが正常に動作するパソコン電源供給方式パスパワー転送速度(Gbps)最大転送速度:5(3.2Gen1)最大供給電流(mA)電圧/最大供給電流:V/720インターフェイス-アップストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 3.2Gen1(3.1Gen1/3.0)/2.0コネクタ形状-アップストリームUSB Type-C オスコネクタ形状-ダウンストリームUSB Aメス×3(3.2Gen1×1)
7ポート産業用USB 2.0ハブ 15kV ESDに対応
StarTech.com¥36,980税込¥40,6781個9日以内出荷TAA準拠。USB 2.0ポート7口でUSB接続機能を拡張。レベル4のESD耐圧(15KV)。ワイドレンジ 7-48V DC端子台電源:7 ~ 48VDC。広い動作温度範囲:-40℃から85℃。ネジ式ロックのついたUSB(ホスト)ケーブルでしっかり接続できる高耐久性メタルハブ用途工場、インフラ、エンジニアリング関連など、過酷な動作温度環境に適したUSBハブ。端子台電源しか使えないアセンブリラインに設置。業務用プリンタ、スキャナ、カメラ、センサ、監視装置、キーボード、マウス、その他多様なUSB機器を接続仕様【ESDProtection】+/-15kV(Air)、+/-8kV(Contact)、【ハードウェア/業界標準】USB 2.0、【バス型】USB 2.0、【USB-C ホスト接続】なし、【外部ポート】USB B(4ピン)、USB Type-A(4ピン)USB 2.0、ターミナルブロック(3線式)材質【エンクロージャ】メタル長さ(mm)132幅(mm)63高さ(mm)42質量(g)0.404ポート数7対応OSOSに依存せず。ソフトウェアやドライバは不要保存温度(℃)-40~85動作温度(℃)-40~85チップセットGenesysLogic-L852GTUSBポート数7インジケータ【LED】電源転送速度(Gbps)【最大データ】0.48インターフェイス-アップストリームUSB 2.0インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0コネクタ形状-ダウンストリームType-A
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298