カテゴリ
- すべてのカテゴリ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- USBハブ
- PCアクセサリー
- パソコン/周辺機器
- オフィスサプライ
絞り込み
ケーブル長(m)
ポート数
電源供給方式
USBハブ :「USB microB」の検索結果
USBハブとは、1つのポート、ケーブルなどを分岐して2つ以上にし、ポートを増やすための器具です。一つのUSBポートを複数に分岐して多くの周辺機器と繋げたり、プリンターと繋ぐケーブルを分岐して2台のコンピュータで一台のプリンターを共有したりします。現在よく見られるのは、USB機器に差し込むタイプのUSBハブと、LANで多くのコンピュータを繋ぐためのスイッチングハブ。ポート数や形状をはじめ、ケーブルの長さ、転送速度やAC電源の有無などが製品によって異なります。
「コネクタ形状-PC側」から絞り込む

USB変換アダプタ
エスエスエーサービス¥589税込¥6481個6日以内出荷USB 3.0 Type-C(メス)をUSB MicroB(オス)に変換するアダプタです。 お持ちのType-C対応ケーブルで、MicroB仕様の外付けハードディスク等に利用できます。適合機種外付けハードディスク、外付けSSD、外付け光学ドライブ等のmicroBコネクタ搭載機器寸法(mm)約29×18.×6.0質量(g)約4電流(A)1.5規格USB3.0規格電圧(V)5端子形状USB3.0 Type-C(メス)- USB MicroB(オス)入数1転送速度(Gbps)最大10(理論値)
USB拡張ハブボード
ビット・トレード・ワン¥4,298税込¥4,7281個6日以内出荷USB拡張ハブボードはRaspberry Pi Zeroシリーズに対応した高品質なUSB HUB / シリアル拡張ボードです。 複数の標準的なUSBデバイスや、USBシリアルデバイスを接続することができます MicroBタイプのUSBを、4つの標準的なUSB Aタイプに拡張します。 Raspberry Pi Zeroにぴったりのサイズで重ねて使用が可能なので、サイズ感そのままに拡張性をもたせることができます。 電源・USBポート・UARTの動作状態を確認できるステータスLED搭載なので、接続などの状況がわかります。 GPIOコネクタのシリアルポートをUSB MicroBコネクタに変換し、シリアルコンソールとしても使用可能です。 通信状況を表示するLEDを搭載しています。 基板上の40ピンGPIO端子に、さらにHATを増設できます。サイズ約W65×D30×H20mm(突起物除く)質量(g)約20g電源5V(Raspberry Piより給電)対応機種可能:Raspberry Pi Zero WH, Raspberry Pi Zero v1.3 / W生産国中国LEDUSBステータス×4、通信ステータス×2、電源コネクタ●USB-UART:USB 2.0 MicroB●USB/アップストリーム(ラズパイZero側):USB 2.0 MicroB●ダウンストリーム(機器側):USB 2.0 A転送速度(Mbps)最大:USB2.0ハイスピード 480(理論値)、フルスピード 12(理論値)、ロースピード 1.5(理論値)穴径(mm)固定:3推奨機器Raspberry Pi Zero 2W
タブレット・スマホ用 USB2.0 4ポートハブ 変換コネクター付き
BUFFALO(バッファロー)¥1,798税込¥1,9781台翌日出荷タブレットで手持ちのUSB機器が使える!。microBポートをUSB-Aポート4つに拡張できる。LED付きで通電状況が確認できる!。このUSBハブ1つで、パソコン・タブレット・スマートフォンなど機器全てで使える!色ブラック質量(g)約38ポート数4ポート対応OSWindows、Mac、Chrome OS、Android外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)98×17×22(突起物含まず)インターフェースUSB2.0/1.1(microB/Type-A)保証期間6か月間動作温度(℃)5~40動作湿度(%)10~85電源供給方式バスパワーケーブル長(cm)約30(コネクター部除く)USBポート数4データ転送速度USB2.0:最大480Mbps(理論値)、USB1.1:最大12Mbps(理論値)
『PCアクセサリー』には他にこんなカテゴリがあります
PCアクセサリー の新着商品
USB-C 切替BOX 1:パソコン切替機能 2:モニタ2台接続 3:Hub機能(USB/LAN/audio/PD100W) バスパワー(電源不要) 1.0m接続ケーブル2本付Vodaview税込¥18,678¥16,980
USB-Cハブ/4ポートUSB Type-C/10Gbps/100W PD/過電流保護/アルミ筐体/MacBook Dell ThinkPad HP iPad スマホ タブレット対応StarTech.com税込¥6,928¥6,298