絞り込み
コード長さ(m)
  • 0.25
  • 0(5)
  • 0.1(12)
  • 0.15(5)
  • 0.2(10)
  • 0.23(2)
  • 0.3(10)
  • 0.5(24)
  • 0.6(4)
  • 1(292)
  • 1.2(5)
  • 1.5(69)
  • 1.8(19)
  • 2(292)
  • 2.5(41)
  • 3(444)
  • 4(3)
  • 5(397)
  • 10(30)
  • 20(4)
コンセント個数
  • 3(3)
プラグ(凸部)形状
  • その他(1)
  • 色ホワイト(2)
ブランド
  • エレコム(1)
  • エアージェイ(1)
  • STYLED(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納 エレコム延長コード 電源タップ USB充電器 Type-C×1ポート USBA×1ポート ケーブル収納エレコム
1,998税込2,198
1個
当日出荷
片面に2つ、もう片面に1つの合計3つのAC差込口と、合計出力15W(5V/3.0A)のUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aポートをそれぞれ1ポートずつ備えたモバイルUSBタップです。約0.25mのケーブルと2ピン式ACプラグは未使用時に本体側面部に収納可能で、持ち運びに便利です。
仕様【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×、【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVCホワイト質量(g)約165スイッチ×定格AC側:125V 14A 1400Wまで USB側入力:AC100-240V 50/60Hz USB側出力:合計15W(5V/3.0A) (USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート15W(5V/3A) USB-Aポート12W(5V/2.4A))適合規格◇PSE 特定電気用品コンセント個数3個口コード長さ(m)0.25コネクタ形状USB Type-C(TM)(USB-C(TM))メス×1 USB-Aメス×1対応機種USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートとUSB-Aポートから合計15W( 5V/3.0A)またはUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートから15W(5V/3.0A)、USB-Aポートから12W(5V/2.4A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)59×133×26※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区日本国内専用ノイズフィルター×マグネット×差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
USB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップ STYLEDUSB-PD対応充電ポート付き モバイル電源タップSTYLED
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高出力最大30W PD(Power Delivery)対応 Type-Cポート搭載。スマホからノートPCまでPower Deliveryに対応した多くの端末を使用可能。Type-Aポートは接続機器の必要電流を自動認識して充電可能。手のひらサイズのモバイル電源タップ。電源コードが本体に収納できる便利なデザインだから、かばんなどに入れてもかさばりません。便利で使いやすい3口コンセント、合計1400Wまでの電気製品を接続可能。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準に適合した安全性の高い商品です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)61×25×120口数3個口定格出力AC100V 14A 50/60Hz 合計1400WまでUSBポート数Type-A:3ポート、Type-C:1ポート電源コード(cm)約25定格入力AC100V 50/60Hz
PD対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD対応 USB+AC電源タップエアージェイ
3,798税込4,178
1台
当日出荷
USBType-A×3、Type -C×1、ACコンセント×3個口備えた電源タップ。配線を使いやすく1箇所にまとめることが可能。 約25cmのコードは本体に収納できるため、携帯にも便利な仕様。 USBPort合計最大2.4Aの高出力で充電。SmartIC搭載だから端末にあわせた最適な充電が可能です。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
その他スマートIC搭載材質PCホワイト出力AC100V:合計最大1400W、USB-C(PD18W):5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、USB-A 5V/2.4A(max)コンセント個数3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×28×133入力AC100V50/60Hz、14.6A電源コード(m)0.25RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×3耐トラッキングあり
OAタップ/電源タップ