絞り込み
コード長さ(m)
  • 1.5
  • 0(5)
  • 0.1(12)
  • 0.15(5)
  • 0.2(10)
  • 0.23(2)
  • 0.25(3)
  • 0.3(10)
  • 0.5(24)
  • 0.6(4)
  • 1(292)
  • 1.2(5)
  • 1.8(19)
  • 2(292)
  • 2.5(41)
  • 3(444)
  • 4(3)
  • 5(397)
  • 10(30)
  • 20(4)
コンセント個数
  • 1(2)
  • 2(9)
  • 3(12)
  • 4(18)
  • 5(4)
  • 6(12)
  • 6.5(1)
  • 7.5(1)
  • 8(2)
  • 8.5(3)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 10.5(1)
  • その他(5)
機能
  • USB連動(1)
  • その他(1)
  • ほこり防止シャッター(4)
  • サーキットブレーカー(1)
  • スイッチ付(4)
  • スイングプラグ(7)
  • フック穴付(1)
  • ランプ付(2)
  • 二重被覆(12)
  • 抜け防止ロック(1)
  • 絶縁キャップ付(6)
  • 耐トラッキング(10)
  • 耐熱性・難燃性(4)
  • 耐衝撃性(1)
  • 雷ガード(11)
コンセント(凹部)形状
  • 2P(21)
  • 3P(接地2P)(1)
  • 3P(接地2P)抜止(1)
プラグ(凸部)形状
  • L型プラグ(16)
  • その他(8)
  • スイングプラグ(14)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(2)
  • 色ブラウン(10)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(35)
グレー・ピンク・ブラウン・ブラック・ブルー・ベージュ・ホワイト
ブランド
  • オーム電機(19)
  • TOPLAND(7)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(7)
  • ELPA(5)
  • エレコム(5)
  • サンワサプライ(5)
  • アメリカン電機(3)
  • STAR Light(3)
  • HIDISC(3)
  • Fargo(3)
  • エアージェイ(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • SONIC(ソニック)[文具](1)
  • トライメイト(1)
  • BRUNO(ブルーノ)(1)
  • 住電商事(1)
  • MCO(1)
  • EXHEART(1)
オーム電機・TOPLAND・YAZAWA(ヤザワコーポレーション)・ELPA・エレコム・サンワサプライ・アメリカン電機・STAR Light・HIDISC・Fargo・エアージェイ・Panasonic(パナソニック)・SONIC(ソニック)[文具]・トライメイト・BRUNO(ブルーノ)・住電商事・MCO・EXHEART
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OAタップとは主に、壁などに設置した1か所のコンセント(差込口)を複数の器具で使えるように差込口を増やす器具で、一つのプラグ(差込部)と複数の差込口が並ぶ構造です。延長コード付きのものが多く、電源タップ、テーブルタップと呼ぶ場合も。差込口数やケーブルの長さの違い、ホコリ防止のカバー付き、耐熱性の高い素材の使用や差込口が回転など、製品ごとにさまざまな特徴があります。なお、差込口と差込部が一つずつの延長コードや、コードを抜かずに元から電源のオン・オフが可能な省エネタップもOAタップの一種です。
69件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップ エレコム電源タップ 延長コード AC×2個口 USBA×4ポート 1.5m ほこりシャッター付 USBタップエレコム
2,698税込2,968
1個
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口と4つのUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
付属品取扱説明書質量(g)約240スイッチ×適合規格PSE適合コンセント個数2口コード長さ(m)1.5定格出力電流(A)【AC】14対応機種2極コンセントを利用して動作する機器やUSB-Aポートを利用して給電または充電する機器外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部及びプラグ部を除く機能【スイングプラグ】○、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【通電表示ランプ】×、【モジュラージャック】×プラグ2ピン保証期間1年間定格出力電力(W)【AC】1400まで、【USB】合計最大17(1ポート最大12)フック【壁掛け用】×使用地区日本国内定格出力電圧(V)【AC】125、【USB】DC5ノイズフィルター×マグネット×USBポート数USB Aポート×4定格出力電流【USB】合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター○(AC差込口のみ)
雷ガード付2AC2USB2.1A YAZAWA(ヤザワコーポレーション)雷ガード付2AC2USB2.1AYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(8件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
スマートフォンなどのデジタル機器に直接充電が可能なUSBポート付きです。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。
コンセント個数2プラグ形状スイングコンセント形状2Pホワイト材質ABS機能耐トラあり、雷ガード絶縁種別絶縁ガード本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×21×110定格容量(W)1400RoHS指令(10物質対応)対応最大サージ電圧(V)6000USBポート2雷ガードあり耐トラッキングあり
USB付き電源タップ6個口 TOPLANDUSB付き電源タップ6個口TOPLAND
2,398税込2,638
1個
当日出荷
コンセント6口、USB-Aポート2個を搭載。延長コードタイプ。ケーブルの方向を置き場所に合わせて選ぶことができます。USBポートは両面挿し対応。壁面に設置しやすいL字プラグ。機器に合わせて最適な充電ができます。
用途電源タップ、延長コードとして。電源/OAタップ/USB充電/充電ポート/オートパワーシステム/AUTOPOWERSYSTEM/スマートフォン/スマホ/端末/自動判別/トラッキング防止/二重被ふく感電防止/火災防止/コード/たこ足/タコ足/ブラックコンセント個数6個口(合計1400Wまで)コード長さ(m)1.5USBポート2個(DC 5V 2.4A USB-A)
電源コード サンワサプライ電源コードサンワサプライ(2件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
各種パソコンの専用ディスプレイに使用する電源ケーブルです。 電源ケーブル(KB-D32K・D324K・D33K・D334K)の延長用としても使用できます。
コンセント形状3Pコード長さ(m)1.5アズワン品番64-0853-53プラグ形状3P定格容量(A)125V 7(700W)
回転スリムタップ オーム電機回転スリムタップオーム電機(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から7日以内出荷
独立回転コンセントで差しかた自由、ACアダプターも使いやすい 各コンセントが個別に左右90°回転します 上・左・右の3方向から自由に選んで差し込みできます 導線の二重被ふくで強度を向上 耐熱性ユリア樹脂使用のトラッキング火災防止プラグ
プラグ形状L型コンセント形状2P最大消費電力(W)1500(合計)コンセント個数6電源コード(m)1.5耐トラッキングあり
HIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップ HIDISCHIDISC ワットメーター付コンセント6個口 電源タップHIDISC
3,698税込4,068
1個
当日出荷
耐トラッキング プラグ:スイングプラグ 雷ガード 背面2ヶ所にマグネット付 過電流保護ブレーカー付 ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―!) 過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます) マグネット固定 (背面に協力なマグネット付) 節電独立スイッチ 耐トラッキングカバー付き 180°スイングプラグ 安全ほこりシャッター
スイッチ個別定格AC 125V/15A、最大合計1500Wコンセント個数6個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能耐トラッキング、180°スイングプラグ 、雷ガード、背面2ヶ所にマグネット付、過電流保護ブレーカー付、ワットメーター付 (しっかり節電、ワットメーターで使用電力チェック―)、過電流保護機能 (過電流でブレーカーが働きます)、マグネット固定 (背面に協力なマグネット付)、節電独立スイッチ、安全ほこりシャッターコンセント仕様ほこり防止シャッター付きプラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応
6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付 オーム電機6個口電源タップ ブレーカー付き 一括スイッチ付オーム電機
999税込1,099
1個
当日出荷から4日以内出荷
一括集中スイッチ兼用過電流防止ブレーカー付きコンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグACアダプター対応
電圧(V)125消費電力(W)1500以下コード長さ(m)1.5電流(mA)15プラグ形状Lプラグ
個別スイッチ付きタップ BRUNO(ブルーノ)個別スイッチ付きタップBRUNO(ブルーノ)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
ON/OFFを光で確認出来るセパレートスイッチ、壁コンセントに収まり良いL型プラグ、熱に強い二重成形型プラグ、コートは安心の二重被ふくを採用、プラグ差し込み口には熱に強いユリア樹脂 ACアダプターも使えるゆったりスペース
プラグ形状L型2重成型コンセント形状2Pスイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下機能二重被覆電源コード(m)1.5
USB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップ エレコムUSB付 電源タップ 2P×2個口 USBポート 合計3.4A 60cm ほこり防止シャッター スイングタップエレコム
3,490税込3,839
1個
当日出荷
スマホもパソコンもこれ1台で充電。 2つのAC差込口とUSBポートが一体になったケーブルタイプのモバイルUSBタップ。
仕様【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×材質本体:ABS樹脂、差込口:ユリア樹脂ホワイトスイッチ×定格USB側:5V/合計最大3.4A(1ポート最大2.4A) AC側:125V 14A 1400W適合規格PSE適合コンセント個数2個口定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)対応機種iPhoneおよびUSB端子で充電するスマートフォン外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×148×29※コード部分及びプラグ部分を除くプラグ2ピン・スイングプラグ保証期間1年間フック【壁掛け用】×使用地区本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。定格出力電圧(V)AC100/DC5ノイズフィルター×マグネット×定格出力電流合計最大3.4A(1ポート最大2.4A)差込口形状【本体】2ピン雷ガード×埃防止シャッター
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’t エレコム電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ roo’tエレコム
1,398税込1,538
1個
当日出荷
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂定格125V・15A・1500W
耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポート ELPA耐雷USBコード付きタップ 急速充電 3個口 2ポートELPA
1,899税込2,089
1個
当日出荷
スマートフォンを2台同時充電可能!(USBポート)iPhone、iPad、Androidスマートフォン/タブレットを充電可能です。接続された機器(iPhone、iPad、Android等)に対し、最適な出力を自動識別し、急速充電する自動識別機能過電流保護機能で過電流等の異常発生時は出力が自動遮断され、安心です。 2ポート合計2.4Aまで雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付雷ガード表示LED付スッキリ配線できるスイングプラグコードは保護被ふく付安全構造
用途屋内専用コンセント個数3機能雷ガード使用温度範囲(℃)-10~40電力(W)AC差込口合計:1400まで定格AC100V、14A、USBポート:DC5V、最大2.4A(2ポート合計)コネクタ形状USB、Aタイプ(メス)ホワイトUSBポート2ポート雷ガードあり
差し込み自由なスリムタップ オーム電機差し込み自由なスリムタップオーム電機(1件のレビュー)
979税込1,077
1個
当日出荷
どこでも自由に無駄なく差し込める便利なスリムタップ 発燃を抑える通電部モジュール化で耐熱性アップ 安心の難燃性樹脂使用、燃えにくい難燃性ボディ トラッキング火災防止プラグ 二重被ふくで丈夫なコード 壁にかけられるフック穴付き
定格容量(W)1500スイッチ一括集中スイッチコンセント形状2Pプラグ形状L型機能耐熱性・難燃性・耐トラッキング・二重被覆電源コード(m)1.5ホワイト定格電圧(V)125定格電流(A)15定格電力(W)1500以下耐トラッキングあり
急速充電USB付き電源タップ STAR Light急速充電USB付き電源タップSTAR Light
1,898税込2,088
1個
当日出荷
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ個別スイッチコンセント個数1コンセント形状2P電源コード(m)1.5機能USB3ポート合計3.4A急速充電本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×40×25プラグ形状スイングUSBポート3定格容量(A)3.4
スリム電源タップ オーム電機スリム電源タップオーム電機
849税込934
1個
3日以内出荷
コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用丈夫な二重被ふくコード耐トラッキング絶縁カバー付きLプラグACアダプター対応
定格15A/125V、1500W以下コード長さ(m)1.5プラグ形状Lプラグ
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口 ELPAどこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 USBポート 1個口ELPA
2,467税込2,714
1個
当日出荷
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。電気火災を予防パソコンを立ち上げなくても機器の充電ができる。USBポートを搭載コードは保護被ふく付。安全構造スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイト質量(g)300使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)(本体)合計1500まで、(AC差込口)合計1400まで定格(本体)AC125V/15A、(AC差込口)AC100V/14A、(USBポート)DC5V/1000mAコンセント個数5寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)335×95×30コネクタ形状Aタイプ(メス)電源コード(m)1.5使用場所屋内専用USBポート1
USB電源延長ポート オートパワーシステム搭載 TOPLANDUSB電源延長ポート オートパワーシステム搭載TOPLAND
1,298税込1,428
1個
当日出荷
USB充電ポートが欲しいコンセントにUSB電源延長ポート。接続したスマートフォン(Android端末など)を自動検知し、本体だけでしっかり充電できるオートパワーシステムを搭載。
ホワイトコード長さ(m)1.5
USB付き電源タップ TOPLANDUSB付き電源タップTOPLAND
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
おしゃれでインテリアに合う木目調タップ!待機電力を節電できる個別スイッチ付き。コンセントを使いながらスマホやタブレットを充電できる。2台のUSB機器を同時に充電可能(合計2.4Aまで)。ON/OFFで待機電力を節電できる個別スイッチ付き。プラグの根元にホコリが付着するのを防止。二重被ふくコードを採用で感電や火災の防止に有効。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別して機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグ採用。雷サージ軽減部品内蔵。シャッター付きコンセント差し込み口4個搭載。
用途電源タップとして。OAタップ USBゲート USB充電 充電ポート 充電器 スマホ充電コンセント個数4本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)5×3×23質量(g)約330材質ABS樹脂/PC樹脂コンセント仕様定格入力:AC100V-125V、差し込み口:最大1400WまでUSBポート定格出力:DC5V 合計2.4A(最大)、コネクタ形状:Aタイプ、ポート数:2個口保証期間1年スイッチ個別スイッチ電源コード(m)1.5機能二重被覆、雷ガード、ほこり防止シャッター雷ガードあり耐トラッキングあり
4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m) TOPLAND4個口コンセントタップ 延長コード(1.5m)TOPLAND
2,098税込2,308
1個
当日出荷
コンセント4口を搭載したコードタップです。 インテリアにも合う木目調タップです。 シャッター付き差し込み口で、ほこりの侵入を防ぎます。 落雷時に接続している機器を守る雷ガード付です。
用途電源タップ、OAタップ、コンセントタップとして。コンセント形状2P質量(g)240(コード含む)コンセント個数4電源コード(m)1.5機能雷ガード付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×155×340シャッター付き雷ガードあり
ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5m Panasonic(パナソニック)ザ・タップスイッチe 3コ口 1.5mPanasonic(パナソニック)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
スイッチONを光ってお知らせできます。 差し込み口のひとつひとつをこまめにON・OFFでき、待機電力の無駄を解消します。
仕様スナップキャップ付トラスコ品番762-2775ホワイト質量(g)283スイッチ一括・個別スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125定格電流(A)15電源コード(m)1.5機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)900×90×49定格容量(W)1500使用場所屋内専用
スイッチ付タップ ホワイト 1.5m  5個口 スイッチ付き ELPAスイッチ付タップ ホワイト 1.5m 5個口 スイッチ付きELPA
1,898税込2,088
1個
当日出荷
電源ラインサージ低減。内蔵されたサージ低減素子(バリスタ)が雷および開閉サージを低減し接続された機器を守ります。 3個の差込口に独立スイッチが付いているので、使用機器だけの電源管理ができます。ONの時にLEDが点灯します。 ACアダプタが2個差せるゆったりスペース(常時通電)。 耐雷サージ表示LED。帯電サーチ機能が作動中に点灯します。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 耐トラッキングカバー付。 L形プラグでスッキリ配線。
コンセント形状2Pホワイトスイッチ個別スイッチコンセント個数5電源コード(m)1.5
超速充電 スマートコードタップ TOPLAND超速充電 スマートコードタップTOPLAND(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
超速USB充電パワーデリバリー対応!コンセントを使いながら様々な機器を充電可能。2台のUSB機器を同時に充電。オートパワーシステム搭載。接続されたスマホの端末を自動判別し、機器に合わせた最適な充電ができる。トラッキング防止プラグで、プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐ。二重被ふくコードを採用。感電や火災の防止に有効。
用途電源タップ、コンセントタップとして。スマホやタブレット、パソコン、ゲーム機の充電に。PD対応 OA USB USB-A USB Type-C材質ABS樹脂/PC樹脂ホワイト質量(g)245出力(USB-Aポート)DC5V 2.4A、(USB Type-Cポート)DC5V 3A/DC9V 2A/DC12V 1.5Aコンセント個数3定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐トラッキング保証期間1年寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)5×2.9×10USBポート2耐トラッキングあり
電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’t エレコム電源タップ 延長コード 2P×4個口 ほこり防止シャッター付 L字プラグ 丸型 roo’tエレコム
1,798税込1,978
1個
当日出荷
光沢感、マット調の2つの質感をもたせた高級感のあるスタイリッシュなデザイン。使いやすさにもこだわった魅せるデザインタップ”roo’t(ルオット)”。
材質本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差込みフリータップ2ロングタイプ1.5m ホワイトYAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
同じ個口数でも、無駄なくプラグを挿せるのでコンパクトです。 差込穴が決められていないので、自由にプラグを挿せます。 ホコリ防止シャッター付きです。
材質ポリカーボネートホワイト質量(g)250コンセント個数8~9寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×178×28電源コード(m)1.5シャッターありアズワン品番65-0525-80プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり
住電商事 8口OAタップ 住電商事住電商事 8口OAタップ住電商事(1件のレビュー)
2,598税込2,858
1個
当日出荷
コンセント個数8使用環境温度(℃)-10~40マグネットあり雷ガードあり
USB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付) HIDISCUSB2ポート付 節電タップ(独立スイッチ付)HIDISC
1,498税込1,648
1個
当日出荷
節電タップ(独立スイッチ付) + 2USBポート 1.5m
用途AC電源タップ スマホ、タブレット等の充電電源コード(m)1.5プラグ形状180°回転ムービープラグ保証期間6ヶ月使用温度範囲(℃)-10~+40最大出力(W)1400定格AC 125V 14A 極数2、メス使用場所国内用、屋内用スイッチ個別スイッチホワイトUSBポート5VX2(合計3.1A) USB-A
差し込みフリータップ ベーシック YAZAWA(ヤザワコーポレーション)差し込みフリータップ ベーシックYAZAWA(ヤザワコーポレーション)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から7日以内出荷
ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。 プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。
コンセント個数8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり耐トラッキングあり
どこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口 ELPAどこでも挿せるスリム電源タップ 電源タップ 5個口ELPA
1,998税込2,198
1個
欠品中
無駄のないスリム設計。ACアダプターを複数差せる。。電気火災を予防。コードは保護被ふく付安全構造。スッキリ配線できるL型プラグ。
プラグ形状L型コンセント形状2Pホワイト使用温度範囲(℃)-10~40定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数5定格電流(A)15電源コード(m)1.5使用場所屋内専用
HIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポート HIDISCHIDISC USBポート付電源タップ コンセント4個口+USB-Ax3ポートHIDISC
2,998税込3,298
1個
当日出荷
コード巻き取り収納式 雷ガード 持ち運び便利 コンパクトボディ PD20W 超高速充電対応
スイッチ個別定格AC 125V 14A/最大合計1400Wコンセント個数4個口(個別スイッチ付き)コード長さ(m)1.5機能節電独立スイッチ、耐トラッキングカバー付き、180°スイングプラグ、雷ガード、安全ほこりシャッターコンセント仕様コンセント差し込み口:ほこり防止シャッター付きUSBポート数USB-A ポート×3プラグ形状スイングRoHS指令(10物質対応)対応USBポート出力:5V/3.4A(TOTAL)
電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×2) PD対応 エレコム電源タップ (コンセント×2 Type-C×1 USB-A×2) PD対応エレコム
4,498税込4,948
1個
当日出荷
2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく複数台同時充電ができます。また、USB Power Delivery 20Wが利用でき、スマートフォンやタブレットの急速充電も可能です。2つの差込口と1つのUSB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポート、2つのUSB-Aポートを備えたUSBタップです。USBの最大出力は32Wで、別途充電器などを用意することなく、対応するスマートフォンやタブレットを複数同時に充電できます。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))ポートを単独で使用する際はUSB Power Delivery 20Wが利用でき、対応するスマートフォンやタブレットの急速充電が可能です。USB-Aポートには接続された機器を自動検知し、最適な出力で充電できる「おまかせ充電」機能を搭載しています。USB Type-C(TM)(USB-C(TM))とUSB-Aのポートにはそれぞれ専用のポートキャップが付いており、不使用時にホコリの侵入を防止します。AC差込口には、不使用時にホコリの侵入を防止する「ホコリ防止シャッター」を装備しています。AC差込口には耐熱性に優れた熱硬化性樹脂を使用しており、万一の発熱の際にも融解しにくく、電気火災の防止に有効です。AC差込口の間隔距離を55mmとすることで、大きなACアダプターなどを利用する際も隣のAC差込口に干渉しにくい設計となっています。サージ電流耐量2750A/5回、2500A/10回、制限電圧935Vmax(500A 8/20μs)の素子(バリスタ)を搭載しており、誘導雷による雷サージを吸収して接続機器を保護します。※直撃雷や、誘導雷であっても素子の許容値を超える雷サージが発生した場合、接続機器を保護できない場合があります。また、受けた電圧や回数により性能は劣化します。本体底面にシリコンパーツを配し、卓上などに設置した際の横滑りを抑制します。本体底面にはダルマ穴を備えており、壁に引っ掛けて利用できます。電源コードには一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用しており、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。並行2芯線の平型コードのため柔軟で、取り回しがしやすくなっています。プラグには栓刃間に火災の原因となるトラッキング現象防止に有効な熱硬化性樹脂を配し、感電の危険を抑制する絶縁スリーブを装備しています。狭い場所でも配線しやすい180度スイングプラグを採用しています。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。※USBを利用する際に必要な各種ケーブルは同梱しておりません。別途ご用意ください。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
付属品取扱説明書材質本体:ポリカーボネート樹脂 差込口:ユリア樹脂 プラグ:PVC樹脂規格USB Power Delivery対応適合規格◇PSE 特定電気用品保証期間1年間使用地区日本国内専用
横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light横差し4個口M個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)STAR Light
2,098税込2,308
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ付・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数4定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5m オーム電機電源タップ 発煙ガード ブレーカー付 3個口 1.5mオーム電機
1,898税込2,088
1個
3日以内出荷
特許技術で異常過熱をしっかり検知、通電火災からしっかり守る(特許技術採用 第5853076号) 差し込み口の温度が異常高温になると、発煙に至る前に自動的に通電を遮断し、火災事故を未然に防ぎます。 一括集中スイッチ 過電流防止ブレーカー付き 雷サージ軽減素子内蔵 二重被ふくコード。導線の二重被ふくで強度を向上 トラッキング火災防止プラグ 通電表示LED(正面/側面差込口兼用)
出力(W)AC:合計1500までコード長さ(m)1.5コンセント3個口最大サージ電圧(V)2500制限電圧(V)650バリスタ電圧(V)390
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。1.5mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様二重構造:あり、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P定格入力電圧(V)AC100~125(50/60Hz・USBポート)口数6個口電源コード(m)1.5定格出力DC5V・3A、DC5V/3A、9V/3A、12V/2.75A、15V/2.2A、20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能スイング式、絶縁キャップ付き、二重被ふくコード、滑り止め付き、縦横間自在に差し込めるシャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)4.2×7.6 VFFコードアース端子なし定格容量(W)合計1400まで(14A・125V)差込口ノーマルタイプ対象地域日本マグネットなしUSBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)25.4(差込口)雷ガードなし
ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグ オーム電機ランプレス個別スイッチ付電源タップ 雷ガード トラッキング火災防止プラグオーム電機
1,498税込1,648
1個
当日出荷から3日以内出荷
雷サージ軽減素子内蔵で、落雷時のダメージを軽減します。 押しボタン式スイッチ付き 絶縁カバー付きL型プラグ シャッターコンセントで、ホコリによる火災やいたずらによる感電を防ぎます。 ACアダプターも使えるゆったりスペースコンセント付き 丈夫な二重被ふくコード
スイッチ独立スイッチ付き(ランプレス)電力(W)合計1500以下雷ガードあり耐トラッキングあり
PD20W対応 USB+AC電源タップ エアージェイPD20W対応 USB+AC電源タップエアージェイ
3,598税込3,958
1台
当日出荷
業界最小クラス!USB Type-A×2、Type-C、ACコンセント×3個口を備えた家庭用コンセント充電器。配線を1箇所にまとめることが可能。 ケーブル一体型だからコンセントから離れた場所にあるデスク等でも楽々充電ができます。 USBポート合計最大3.6Aの高出力で充電。 PowerDelivery2.0に対応するスマホ/タブレットを高速充電OK(PowerDeliveryをご利用の場合はType-Cポートのみでご利用ください)。 本体には耐熱素材、コンセントプラグ部にショート・スパークを防ぐトラッキング防止加工を採用し安全性を強化しています。
ホワイト材質(本体)PC出力AC100V:合計1400W(max)、USB-C(PD20W):5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、Type-A 5V/2.4A(合計5V/3.6A(max))コンセント個数3コンセント形状2P寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×28×90入力AC10050/60Hz、14.5ARoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.73MB)USBポートUSB-TypeC×1、Type-A×2耐トラッキングあり
4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m) TOPLAND4個口コンセントタップ&USB充電2ポート 延長コード(1.5m)TOPLAND
2,298税込2,528
1個
当日出荷
合計1400Wまで。 USBポートは合計2.4Aまで出力可能。 ホコリの侵入を防ぐシャッター付。 ホコリの付着を防ぐトラッキング防止カバー。 破けにくい二重被ふくコード。 熱に強い耐熱性樹脂使用。 配線しやすい180度回転式プラグ。 スマートフォンやタブレットを立てかけられるスタンド機能のついた電源コードタップ(保持部分に特殊加工を施し機器の角度を自由に調整できる)。
用途電源タップ、OAタップ、スマホ充電器、USB充電器、コンセントタップとして。プラグ形状スイングコンセント形状2P質量(g)280コンセント個数4電源コード(m)1.5機能二重被覆、耐熱本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)920×90×320シャッターほこりシャッター付きUSBポート2(定格出力DC5V)耐トラッキングあり
電源タップ スリム PD33W対応 サンワサプライ電源タップ スリム PD33W対応サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
3日以内出荷
縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計。間のスペースも有効活用でき、自由度が高いタップです。スリムなデザインで、省スペースに設置可能。デスク周りやリビングでもすっきり使えます。裏面には滑り止めラバーを搭載。安定感があり、使用中もズレにくい仕様です。180度スイングプラグを採用し、狭い場所でも無理なく差し込めて、取り回しが便利です。差し込みプラグには絶縁キャップ付きで、トラッキング火災を防ぎ、安全性を高めています。USB充電機能搭載。USB Type-Cポートは最大33WのPD充電に対応し、急速充電が可能です。USB Type-CポートとUSB-Aポートの同時使用時は合計最大15Wの出力で、複数デバイスを効率よく充電できます。3mのVFF保護被ふくコードを採用。耐久性が高く、安心して使用できます。
仕様絶縁キャップ:あり、二重構造:あり、機能別:ノーマル、USB PD(USB Power Delivery)対応:○スイッチなし適合規格PSE:ありコンセント形状2P口数6個口定格容量14A・125V合計1400Wまで定格出力DC5V・3A、DC5V/3A,9V/3A,12V/2.75A,15V/2.2A,20V/1.65A 33Wmax、DC5V/3A,9V/2A,12V/1.5A 18Wmax、合計DC5V/3A 15Wmax機能滑り止めラバー(裏面)、180度スイングプラグ、絶縁キャップ付き、USB充電(Type-C・Type-A)、縦横どちらの向きでもプラグを差し込める独自設計プラグスイング式シャッターなし保護機能過電流保護機能あり自動識別IC機能あり仕上外径(mm)コード:4.2×7.6 VFFコードアース端子なし差込口ノーマルタイプ対象地域日本USBポート数2ポート(USB-A×1ポート・Type-C×1ポート)プラグ形状2Pコード種類二重被ふくコード導体コード:1.8スケア(SQ)×2心RoHS指令(10物質対応)対応間隔(mm)差込口:25.4定格入力USBポート:AC100V~125V 50/60Hz差込口形状2P雷ガードなし
電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5m オーム電機電源タップ モバイル充電 AC2個口+USB5個口 1.5mオーム電機
3,998税込4,398
1個
当日出荷
ACタップにUSBポートが5個付いて便利です。Androidスマートフォン/タブレット、iPhone、iPad、モバイルバッテリーなどの充電ができます。 USB充電ポートは、最大電流を超えた場合、保護機能が作動し自動的に電源供給をストップします。 タップの下からUSBケーブルを通せるよう、本体にくぼみがあります。
質量(g)約380出力(W)14A-125V 合計1400までコンセント個数2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約46×258×25電源コード(m)1.5プラグ形状180°フリープラグUSBポート5個口(最大電流 5ポート合計5.1A)
USB付きタップ TOPLANDUSB付きタップTOPLAND
1,998税込2,198
1個
当日出荷
USB最大出力は2.4A。急速充電が可能。オートパワーシステム搭載。 接続した機器を自動判別して、その機器に合わせた急速充電が出来る。耐熱性樹脂を使用。 プラグの根元にホコリが付着するのを防ぐトラッキング防止プラグ。 ほこりの侵入を防ぐシャッター付きコンセント。雷ガード付きで接続している機器のダメージを軽減。
用途スマートフォンの充電などに。USBコンセント付きのタップとして。質量(g)250コンセント個数2電源コード(m)1.5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)46×30×160
横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付) STAR Light横差し6個口個別スイッチ(LEDランプ)付タップ白(L型プラグ・防塵シャッター・雷サージ・ブレーカー付)STAR Light
2,398税込2,638
1個
当日出荷から6日以内出荷
LED個別スイッチ・雷ガード・防塵シャッター付コンセント・ブレーカーを採用。個別スイッチによりこまめに節電できます
仕様LEDランプ・L型プラグ・雷サージ・ブレーカー付スイッチ個別スイッチ定格電圧(V)125コンセント個数6定格電流(A)15シャッター防塵シャッター付き極数(P)2雷ガードあり
スイッチ付タップ EXHEARTスイッチ付タップEXHEART
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
【断線に強い!】従来仕様の二重被ふくに加え、銅線をより多く、更にねじりを加えた高強度ケーブルを採用。従来の試験基準、耐屈曲5,000回の2倍、耐屈曲10,000回を実現!!【アダプター対応】差込口の間隔がゆったりスペースなのでACアダプターも使えます。【個別スイッチ・通電がわかるLED】個別スイッチで使わない家電製品の待機電力のムダをカット。スイッチON/OFFで通電を操作できます。【トラッキング火災対策】プラグ部にはPBT樹脂トラッキング防止絶縁カバーを採用。【スイングプラグ】180°動く可動式プラグで狭い場所にもピッタリ。【フック穴】裏面の2カ所にフック穴があるので壁などに取り付け可能です。【雷ガード搭載】落雷により電線から伝わる雷サージを低減し接続機器を守ります!※最大サージ電圧 3000V【ホコリ防止シャッター付き】ゴミやホコリの侵入により火災、感電などの事故を防止します。【熱に強い材質】耐熱難燃性ABS/PC樹脂を採用。
長さ(m)1.5RoHS指令(10物質対応)対応定格入力AC125V 50-60Hz
OAタップ/電源タップ