絞り込み
コンセント個数
- 1(1)
機能
- 絶縁キャップ付(1)
コンセント(凹部)形状
- 2P(1)
プラグ(凸部)形状
- L型プラグ(1)
ブランド
- アイメディア
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(277)
- エレコム(197)
- オーム電機(159)
- ELPA(154)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(57)
- BUFFALO(バッファロー)(48)
- エスコ(41)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- シュナイダーエレクトリック(20)
- STAR Light(19)
- MCO(15)
- 東芝ライテック(13)
- ブランドをもっと見る
特価

L字型コンセントタップ 2個組
アイメディア¥599税込¥6591個当日出荷コンセントとケーブルの間に入れるだけでコンセント周りをスッキリ整理します。散らかるたこ足配線も差込口を一直線に整理できます。タンス・冷蔵庫などの家具や電化製品の狭い場所にあるコンセント周りの配線やケーブルも整理できます。隣のコンセントを塞いでしまう大きなアダプタも差込口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます材質ABS樹脂質量(g)(約)17(1個あたり)コンセント個数1口コンセント形状2P型番AY02SA01W寸法(cm)(約)2.9×4.1×3.2機能絶縁キャップ付プラグ形状L型プラグ定格入力125V 15A 合計1500Wまで
差し込み口が干渉しない回転タップ
アイメディア¥1,798税込¥1,9781個当日出荷差し込み口がクルッと180°回転する4個口のタップです。3方向からコンセントを差すことができ、隣のコンセントを塞いだりぶつかったりする問題を解消します。差し込み口を左右に変えることで、コンセントを無駄なく使えます。1mの延長コード付きで、家具の裏など狭い場所での配線にも便利です。雷ガード付きで、落雷による雷サージから大切な家電を守ります。プラグには耐トラッキングカバーを採用し、発熱やトラッキングによる事故を防ぎます。コードは二重被ふく採用で、丈夫で長く使えるつくりになっています。仕様絶縁カバー:○材質ABS樹脂質量(g)190定格125V 15A 合計1500Wまでケーブル長(m)1コンセント個数4個口寸法(cm)約2.4×17.2×3.1最大サージ電圧(V)3000制限電圧(V)650雷ガード○
雷ガード付ACアダプター延長コード
アイメディア¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷ACアダプター同士の干渉を防ぐ、3分配の延長コードです。全長約40cmのショートタイプで、3方向に分けてスッキリと配線できます。落雷による雷サージから大切な家電を守ります。プラグ部分が180度回転するため、家具の裏や狭い場所のコンセントでも壁に沿わせてピッタリ配線できます。プラグ根元には絶縁カバーを装備し、トラッキング火災を予防。本体には耐衝撃・難燃性に優れたABS樹脂、コンセント部には熱に強いユリア樹脂を採用。コードは丈夫な二重被ふく構造で安全性に配慮しています。
集中スイッチ付 雷サージタップ 2口
アイメディア¥799税込¥8791個4日以内出荷コードを抜かずに電源をON/OFFできるスイッチ付タップです。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付き。雷サージフィルターが雷などの過電圧から接続機器を保護します。仕様絶縁カバー:○材質ABS樹脂質量(g)42定格125V 15A 合計1500Wまでコンセント個数2個口寸法(cm)約4.2×4.5×5最大サージ電圧(V)4500制限電圧(V)330雷ガード○