絞り込み
コード長さ(m)
- 1(2)
- 1.5(1)
- 2(4)
- 2.5(1)
- 3(2)
コンセント個数
- 2(3)
- 3(6)
- 4(3)
- 6(2)
- 7(3)
機能
- ほこり防止シャッター(1)
- 耐トラッキング(5)
- 雷ガード(8)
コンセント(凹部)形状
- 2P(6)
プラグ(凸部)形状
- その他(2)
- スイングプラグ(6)
色
ブラウン(2)
ブラック(5)
ホワイト(11)
ブラウン・ブラック・ホワイト
ブランド
- MCO
- モノタロウ(4)
- 明工社(551)
- サンワサプライ(276)
- エレコム(197)
- オーム電機(158)
- ELPA(155)
- YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(128)
- アメリカン電機(117)
- カシムラ(81)
- Panasonic(パナソニック)(61)
- サンワダイレクト(58)
- BUFFALO(バッファロー)(46)
- エスコ(42)
- ATEN(29)
- Fargo(24)
- TOPLAND(21)
- STAR Light(19)
- 東芝ライテック(13)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(13)
- ブランドをもっと見る
特価

耐雷USBコード付きタップ 2.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,898税込¥2,0881個当日出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2.5機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷7個口2mスリム回転タップ
MCO¥2,498税込¥2,7481個4日以内出荷から6日以内出荷コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)2機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
耐雷7個口3mスリム回転タップ
MCO¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から6日以内出荷コンセント個数7コンセント形状2P電源コード(m)3機能耐雷プラグ形状2P・スイングプラグ耐雷サージあり雷ガードあり
耐雷サージスイッチタップ 6個口
MCO¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷雷から接続機器を守る。最大サージ電圧3000V 。最大サージ電圧は、IEC61000-4-5規格に基づく数値です。LEDランプ仕様独立スイッチ。ホコリの侵入・感電事故防止!。AC差込口は扉付でホコリ・ゴミの侵入を防ぎます。スッキリ配線L字型プラグ。ACアダプター用差込口付き!。ACアダプターを接続しても隣の差込口を塞ぎません。火災や感電を防ぐ配線に強いコードです。使用温度範囲(℃)-10~40定格AC125V 15A 合計1500Wまでコード長さ(m)2口数6個口
耐雷USBコード付きタップ 1.5m 3個口2ポート 2.4A
MCO¥1,798税込¥1,9781個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数3コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングプラグ形状スイングUSBポートType-A×2耐雷サージあり雷ガードあり耐トラッキングあり
耐雷USBタップ2個口2ポート2.4A
MCO¥1,498~税込¥1,648~1個6日以内出荷色ホワイトコンセント個数2出力電流(A)USB2ポート合計2.4機能耐雷・耐トラッキングUSBポート数2ポートプラグ形状2P
4P2mスリム回転USBタップ
MCO¥2,898税込¥3,1881個6日以内出荷コンセント個数4コンセント形状2P出力電流(A)USB2ポート合計2.4電源コード(m)2機能耐雷・ホコリ防止・耐トラッキングプラグ形状2P・スイングプラグUSBポートType-A×2耐雷サージあり耐トラッキングあり